1,618件中 961~1,000件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RIDGID(日本エマソン)1221 ドリルガイド
スクリューエキストラクター挿入前の下穴加工用ドリルのガイドに使用します。
用途交換用。 全長(mm)30 質量(g)14 ドリル径(Φmm)1/8inch、3mm 外径(Φmm)9.5 全長(inch)1.3/16 外径(Φインチ)3/8 モデル番号:1221
1個
1,198 税込1,318
翌日出荷

RIDGID(日本エマソン)1121 ドリルガイド
スクリューエキストラクター挿入前の下穴加工用ドリルのガイドに使用します。
用途交換用。 全長(mm)30 質量(g)14 ドリル径(Φmm)1/8inch、3mm 外径(Φmm)8.7 全長(inch)1.3/16 外径(Φインチ)11/32 モデル番号:1121
1個
999 税込1,099
翌日出荷

RIDGID(日本エマソン)1021 ドリルガイド
スクリューエキストラクター挿入前の下穴加工用ドリルのガイドに使用します。
用途交換用。 全長(mm)30 質量(g)14 ドリル径(Φmm)1/8inch、3mm 外径(Φmm)7.9 全長(inch)1.3/16 外径(Φインチ)5/16 モデル番号:1021
1個
949 税込1,044
翌日出荷

RIDGID(日本エマソン)921 ドリルガイド
スクリューエキストラクター挿入前の下穴加工用ドリルのガイドに使用します。
用途交換用。 全長(mm)30 質量(g)7 ドリル径(Φmm)1/8inch、3mm 外径(Φmm)7.1 全長(inch)1.3/16 外径(Φインチ)9/32 モデル番号:921
1個
949 税込1,044
8日以内出荷

ヘッドが取れてしまったボルトの除去に最適。下穴を開け、エキストラクタを叩き込み回すだけで簡単に取り外す事ができます。
使用方法1.ボルト穴にピッタリはまるドリルガイドを使い、正確にボルト穴の中心に来るように、破損ボルト端面上に小さなドリル穴を開けます。この穴が下穴になります。2.ドリルガイドを取り除きます。「ロンググリップ」エキストラクタが入る直径になるまで、小径の中心穴を広げます。3.「ロンググリップ」エキストラクタを、薄肉ボルト片に入れて、回して引き抜きます。 全長(mm)121 質量(g)184 ボルト径寸法(Φmm)22-25 使用ドリル5/8inch、16mm 寸法(Φmm)フルート径:16.9 深さ(mm)最大76、3inch ボルト径7/8-1inch 全長(inch)4.3/4 寸法(inch)フルート径:0.665 モデル番号:8
1個
9,898 税込10,888
当日出荷

ヘッドが取れてしまったボルトの除去に最適。下穴を開け、エキストラクタを叩き込み回すだけで簡単に取り外す事ができます。
使用方法1.ボルト穴にピッタリはまるドリルガイドを使い、正確にボルト穴の中心に来るように、破損ボルト端面上に小さなドリル穴を開けます。この穴が下穴になります。2.ドリルガイドを取り除きます。「ロンググリップ」エキストラクタが入る直径になるまで、小径の中心穴を広げます。3.「ロンググリップ」エキストラクタを、薄肉ボルト片に入れて、回して引き抜きます。 全長(mm)114 質量(g)113 ボルト径寸法(Φmm)19 使用ドリル1/2inch、13mm 寸法(Φmm)フルート径:13.7 深さ(mm)最大51、2inch ボルト径3/4inch 全長(inch)4.1/2 寸法(inch)フルート径:0.538 モデル番号:7
1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷

ヘッドが取れてしまったボルトの除去に最適。下穴を開け、エキストラクタを叩き込み回すだけで簡単に取り外す事ができます。
使用方法1.ボルト穴にピッタリはまるドリルガイドを使い、正確にボルト穴の中心に来るように、破損ボルト端面上に小さなドリル穴を開けます。この穴が下穴になります。2.ドリルガイドを取り除きます。「ロンググリップ」エキストラクタが入る直径になるまで、小径の中心穴を広げます。3.「ロンググリップ」エキストラクタを、薄肉ボルト片に入れて、回して引き抜きます。 全長(mm)105 質量(g)85 ボルト径寸法(Φmm)16 使用ドリル7/16inch、11mm 寸法(Φmm)フルート径:12.0 深さ(mm)最大51、2inch ボルト径5/8inch 全長(inch)4.1/8 寸法(inch)フルート径:0.471 モデル番号:6
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

ヘッドが取れてしまったボルトの除去に最適。下穴を開け、エキストラクタを叩き込み回すだけで簡単に取り外す事ができます。
付属品スライディングターンナット 使用方法1.ボルト穴にピッタリはまるドリルガイドを使い、正確にボルト穴の中心に来るように、破損ボルト端面上に小さなドリル穴を開けます。この穴が下穴になります。2.ドリルガイドを取り除きます。「ロンググリップ」エキストラクタが入る直径になるまで、小径の中心穴を広げます。3.「ロンググリップ」エキストラクタを、薄肉ボルト片に入れて、回して引き抜きます。 全長(mm)95 質量(g)64 ボルト径寸法(Φmm)13-14 使用ドリル11/32inch、9mm 寸法(Φmm)フルート径:9.5 深さ(mm)最大25、1inch ボルト径1/2-9/16inch 全長(inch)3.3/4 寸法(inch)フルート径:0.374 モデル番号:5
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷

ヘッドが取れてしまったボルトの除去に最適。下穴を開け、エキストラクタを叩き込み回すだけで簡単に取り外す事ができます。
付属品スライディングターンナット 使用方法1.ボルト穴にピッタリはまるドリルガイドを使い、正確にボルト穴の中心に来るように、破損ボルト端面上に小さなドリル穴を開けます。この穴が下穴になります。2.ドリルガイドを取り除きます。「ロンググリップ」エキストラクタが入る直径になるまで、小径の中心穴を広げます。3.「ロンググリップ」エキストラクタを、薄肉ボルト片に入れて、回して引き抜きます。 全長(mm)84 質量(g)50 ボルト径寸法(Φmm)11 使用ドリル5/16inch、8mm 寸法(Φmm)フルート径:8.6 深さ(mm)最大25、1inch ボルト径7/16inch 全長(inch)3.5/16 寸法(inch)フルート径:0.338 モデル番号:4
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

自由に調節できる旋回式のベース。どのような位置にでもバイスを固定できます。F-45用旋回式ベースアッセンブリ。
用途交換用。 質量(kg)1.4
1セット
32,980 税込36,278
翌日出荷

アルミ、銅管のチューブを継手を使わずに迅速・正確に接続するための、チューブ拡管用として設計されています。 フリー・フローティング、セルフ・センタリングの機構を採用し、加工時に銅管の中心に爪が無理なく位置づけられ銅管に均等な力が加わり正確な加工を実現します。
セット内容エキスパンダーヘッド(1/2・5/8・7/8”)、ケース 質量(kg)2.7 モデル番号:7
1セット
98,980 税込108,878
翌日出荷

チューブエキスパンダー用ヘッド。
呼び径(inch)冷媒管:1.1/4、水道管:1 質量(kg)0.2 外径(Φmm)31.75 適合ハンドル15071 モデル番号:S-1.1/4
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

チューブエキスパンダー用ヘッド。
呼び径(inch)冷媒管:1.1/8、水道管:1 質量(kg)0.2 外径(Φmm)28.58 適合ハンドル15071 モデル番号:S-1.1/8
1個
15,980 税込17,578
翌日出荷

チューブエキスパンダー用ヘッド。
呼び径(inch)冷媒管:5/8、水道管:1/2 質量(kg)0.2 外径(Φmm)15.88 適合ハンドル15071 モデル番号:S-5/8
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

RIDGID(日本エマソン)M-C プラスチック ケース F/M-5
チューブエキスパンダー用ケース。
質量(kg)1.4 ケース寸法(mm)430×230×80 モデル番号:M-C
1個
16,980 税込18,678
翌日出荷

RIDGID(日本エマソン)S-B エキスパンダーホンタイ
アルミ、銅管のチューブを継手を使わずに迅速・正確に接続するための、チューブ拡管用として設計されています。 フリー・フローティング、セルフ・センタリングの機構を採用し、加工時に銅管の中心に爪が無理なく位置づけられ銅管に均等な力が加わり正確な加工を実現します。
質量(kg)0.7 モデル番号:S
1個
37,980 税込41,778
当日出荷

2段式設計により、ハンドルを交差させずに90°~180°曲げることができます。 ベンディングハンドルを半分回すとロックのON/OFFが切り替わります。 長めのハンドルによりテコ比が向上。ベンディングフォームのロールダイスにより、曲げるときに力が要りません。 バイスを併用するとより曲げ加工がラクになります。肉厚2mm以下の加工に最適。 曲げ半径:曲げた管の中心線がつくる円弧の半径を「曲げ半径」と呼びます。
全長(mm)340 質量(kg)0.79 外径(Φインチ)管サイズ:3/16 モデル番号:603 曲半径(inch)5/8
1個
46,980 税込51,678
翌日出荷

RIDGID(日本エマソン)315M チューブベンダー
レバータイプ。銅管を最大180°に曲げることができます。 クッション付きオフセット配置のグリップハンドル、90°の加工開始角、独自構造のプラスチック製シュー、これらの機能により、わずかな力で曲げ加工ができます。 タイプKおよびLの銅管に滑らかな曲げ加工をします。肉厚2mm以下の銅管の曲げ加工に最適です。 曲げ半径:曲げた管の中心線がつくる円弧の半径を「曲げ半径」と呼びます。
全長(mm)560 質量(kg)2.86 外径(Φmm)管サイズ:15 曲げ半径(mm)56 モデル番号:315M
1個
36,980 税込40,678
翌日出荷

RIDGID(日本エマソン)314M チューブベンダー
レバータイプ。銅管を最大180°に曲げることができます。 クッション付きオフセット配置のグリップハンドル、90°の加工開始角、独自構造のプラスチック製シュー、これらの機能により、わずかな力で曲げ加工ができます。 タイプKおよびLの銅管に滑らかな曲げ加工をします。肉厚2mm以下の銅管の曲げ加工に最適です。 曲げ半径:曲げた管の中心線がつくる円弧の半径を「曲げ半径」と呼びます。
全長(mm)560 質量(kg)2.86 外径(Φmm)管サイズ:14 曲げ半径(mm)56 モデル番号:314M
1個
32,980 税込36,278
翌日出荷

RIDGID(日本エマソン)312M チューブベンダー
レバータイプ。銅管を最大180°に曲げることができます。 クッション付きオフセット配置のグリップハンドル、90°の加工開始角、独自構造のプラスチック製シュー、これらの機能により、わずかな力で曲げ加工ができます。 タイプKおよびLの銅管に滑らかな曲げ加工をします。肉厚2mm以下の銅管の曲げ加工に最適です。 曲げ半径:曲げた管の中心線がつくる円弧の半径を「曲げ半径」と呼びます。
全長(mm)460 質量(kg)1.81 外径(Φmm)管サイズ:12 曲げ半径(mm)42 モデル番号:312M
1個
28,980 税込31,878
翌日出荷

RIDGID(日本エマソン)310M チューブ ベンダー
レバータイプ。銅管を最大180°に曲げることができます。 クッション付きオフセット配置のグリップハンドル、90°の加工開始角、独自構造のプラスチック製シュー、これらの機能により、わずかな力で曲げ加工ができます。 タイプKおよびLの銅管に滑らかな曲げ加工をします。肉厚2mm以下の銅管の曲げ加工に最適です。 曲げ半径:曲げた管の中心線がつくる円弧の半径を「曲げ半径」と呼びます。
全長(mm)460 質量(kg)1.81 外径(Φmm)管サイズ:10 曲げ半径(mm)42 モデル番号:310M
1個
22,980 税込25,278
8日以内出荷

RIDGID(日本エマソン)312 チューブベンダー
レバータイプ。銅管を最大180°に曲げることができます。 クッション付きオフセット配置のグリップハンドル、90°の加工開始角、独自構造のプラスチック製シュー、これらの機能により、わずかな力で曲げ加工ができます。 タイプKおよびLの銅管に滑らかな曲げ加工をします。肉厚2mm以下の銅管の曲げ加工に最適です。 曲げ半径:曲げた管の中心線がつくる円弧の半径を「曲げ半径」と呼びます。
全長(mm)635 質量(kg)3.13 外径(Φインチ)管サイズ:3/4 モデル番号:312 曲半径(inch)2.7/8
1個
40,980 税込45,078
翌日出荷

RIDGID(日本エマソン)310/316-M チューブベンダー
レバータイプ。銅管を最大180°に曲げることができます。 クッション付きオフセット配置のグリップハンドル、90°の加工開始角、独自構造のプラスチック製シュー、これらの機能により、わずかな力で曲げ加工ができます。 タイプKおよびLの銅管に滑らかな曲げ加工をします。 肉厚2mm以下の銅管の曲げ加工に最適です。インチとミリ共用です。 曲げ半径:曲げた管の中心線がつくる円弧の半径を「曲げ半径」と呼びます。
全長(mm)560 質量(kg)2.86 外径(Φmm)管サイズ:16 曲げ半径(mm)56 外径(Φインチ)管サイズ:5/8 モデル番号:310・316M 曲半径(inch)2.1/4
1個
37,980 税込41,778
当日出荷

ミジェットチューブカッタ(101)、スプリング式チューブカッタ(118)用ラチェットハンドル。
質量(kg)0.26 モデル番号:118
1個
5,898 税込6,488
当日出荷

ステンレス鋼管用専用に設計。12個の専用ベアリングとカッター替刃を採用したことで、ステンレス管の切断がより簡単でスピーディ。予備刃付き。
寸法(mm)(A×B×C):32×210-280×95 質量(kg)0.68 外径(Φmm)処理範囲:6-67 替刃仕様標準:E-635(29973) 外径(Φインチ)処理範囲:1/4-2.5/8 モデル品番:65S
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

RIDGID(日本エマソン)152-P チューブカッター
クイックアクション機構、I形鋼構造、焼き入れ処理摩擦面、スムーズ操作可能なスラストベアリング採用滑り機構。 クイックアクションはノブを押すだけで、素早く管にセットできます。 切断後は、リリースボタンを押せば、内蔵スプリングによりノブが一気に戻ります。X-CELノブとX-CELピンを採用、これにより迅速な切断と替刃交換が可能。 予備替刃がノブ内に入っています。リジッドのクイックアクション機能採用プラスティック専用カッターは銅管、その他材質のチューブ切断用替刃に替えることができます。収納式リーマが付属します。
付属品収納式リーマ、PVC替刃 寸法(mm)(A×B×C):40×225-300×100 質量(kg)0.92 外径(Φmm)処理範囲:6-50 替刃仕様標準:E-5272(33195)、予備:E-3469(33185) 適合替刃33185/33200/33190/34695/74720 外径(Φインチ)処理範囲:1/4-2 モデル品番:152-P
1個
24,980 税込27,478
3日以内出荷

RIDGID(日本エマソン)BC810 ベンチ チェーンバイス
クランクハンドルが台座に固定されています。堅牢な鋳鉄製の基台に、パイプ固定具とベンダーが取り付けられています。
寸法(mm)(A×B×C×D)345×305×130×180 質量(kg)16.9 呼び径(mm)管サイズ:15-200 呼び径(inch)管サイズ:1/2-8 モデル番号:BC810A
1個
169,800 税込186,780
翌日出荷

RIDGID(日本エマソン)BC510 ベンチ チェーンバイス
クランクハンドルが台座に固定されています。堅牢な鋳鉄製の基台に、パイプ固定具とベンダーが取り付けられています。
寸法(mm)(A×B×C×D)270×230×120×155 質量(kg)6.7 呼び径(mm)管サイズ:6-125 呼び径(inch)管サイズ:1/8-5 モデル番号:BC510A
1個
82,980 税込91,278
当日出荷

内蔵のスプリングにより、ノブを回すことなく銅管を切断できます。X-CELピン(クイックチェンジピン)で工具を使わずに素早く替え刃を交換可能です。スナップオン機能で素早く銅管にセットできます。狭い場所ではマイナスドライバーを使用して本体を回転させることができます。
適合管径(Φmm)(外径)28.58 質量(g)210 呼び径1” 直径×幅W(mm)68×28 適合替刃標準:57028(E-3410)
1個
8,198 税込9,018
当日出荷

高グレードの鋼を精密機械加工した替刃であり、長寿命と最高の切断精度が得られるよう製造されています。モデル番号は替刃本体に刻印されています。
用途ステンレス管用。 厚さ(mm)19 直径(Φmm)38.9 穴径(Φmm)9 刃幅(mm)11.5 適合品番パイプカッター:32895 モデル番号:E-1032S
1個
7,898 税込8,688
翌日出荷

RIDGID(日本エマソン)E-1032 パイプカッター カエバ
高グレードの鋼を精密機械加工した替刃であり、長寿命と最高の切断精度が得られるよう製造されています。モデル番号は替刃本体に刻印されています。
用途鋼管、ダクタイル鋳鉄管用。 厚さ(mm)19 直径(Φmm)38.9 穴径(Φmm)9 刃幅(mm)11.5 適合品番パイプカッター:32895 モデル番号:E-1032
1個
5,698 税込6,268
翌日出荷

RIDGID(日本エマソン)E-2660ーU チェーン アッセン
チェーン延長アッセンブリー(ピンとリングのみ)。
質量(kg)0.4
1個
15,980 税込17,578
翌日出荷

RIDGID(日本エマソン)F-383 パイプカッターカエバ
高グレードの鋼を精密機械加工した替刃であり、長寿命と最高の切断精度が得られるよう製造されています。モデル番号は替刃本体に刻印されています。
用途鋼管、ダクタイル鋳鉄管用。 厚さ(mm)15.5 直径(Φmm)35.8 穴径(Φmm)9.7 刃幅(mm)6.7 適合品番パイプカッター:32850 モデル番号:F-383
1個
8,998 税込9,898
翌日出荷

RIDGID(日本エマソン)F-448 パイプカッターカエバ
高グレードの鋼を精密機械加工した替刃であり、長寿命と最高の切断精度が得られるよう製造されています。モデル番号は替刃本体に刻印されています。
用途被覆鋼管用。 厚さ(mm)19 直径(Φmm)33.1 穴径(Φmm)9 刃幅(mm)10.2 適合品番パイプカッター:32870 標準装備品パイプカッター:49267 モデル番号:F-448
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

RIDGID(日本エマソン)F-367 パイプカッターカエバ
高グレードの鋼を精密機械加工した替刃であり、長寿命と最高の切断精度が得られるよう製造されています。モデル番号は替刃本体に刻印されています。
用途鋼管、ダクタイル鋳鉄管用。 厚さ(mm)15.5 直径(Φmm)46 穴径(Φmm)9.7 刃幅(mm)12 標準装備品パイプカッター:32850 モデル番号:F-367
1個
6,898 税込7,588
8日以内出荷

RIDGID(日本エマソン)42-WCP パイプカッター
4枚刃のパイプカッター。全周回転ができない狭い場所に最適。 強力型替刃4枚を標準装備。 2枚を刃からローラーに変更することでより垂直な切断面を実現します(ただし、360°回転させる必要があります)。 42-A(32870)のホイールカッターをF448替刃に変更したものです。
用途外面被覆管用。 質量(kg)3.1 呼び寸法(mm)処理範囲管:20-50 適合替刃41082 呼び寸法(inch)処理範囲管:3/4-2 モデル番号:42-WCP
1個
71,980 税込79,178
当日出荷

(BSPT)アロイダイスRH(順ねじ)。すべてのねじ切り機のセットには、ダイヘッド、ラチェットアセンブリ、ラチェットハンドル、専用ダイスが含まれています。
用途12R用ダイヘッド。 パイプサイズ1.1/2inch
1個
42,980 税込47,278
翌日出荷

(BSPT)アロイダイスRH(順ねじ)。すべてのねじ切り機のセットには、ダイヘッド、ラチェットアセンブリ、ラチェットハンドル、専用ダイスが含まれています。
用途12R用ダイヘッド。 パイプサイズ1.1/4inch
1個
36,980 税込40,678
翌日出荷

(BSPT)アロイダイスRH(順ねじ)。すべてのねじ切り機のセットには、ダイヘッド、ラチェットアセンブリ、ラチェットハンドル、専用ダイスが含まれています。
用途12R用ダイヘッド。 パイプサイズ3/4inch
1個
31,980 税込35,178
翌日出荷

RIDGID(日本エマソン)ダイス 2 BSPT BLOX F/12R
アロイ BLO×ダイス。
用途12R用BSPTダイス。 パイプサイズ2inch ねじピッチ(山数/inch)1-11
1個
18,980 税込20,878
8日以内出荷