こんなお得な商品も!
パイプレンチ アルミ製
モノタロウ
¥1,798~
税込¥1,978~
普通のパイプレンチに比べて質量が約半分の軽さで作業性が大幅に向上。
呼び寸法(mm)300
トラスコ品番120-9078
種別パイプレンチ
幅(mm)75
寸法(mm)300
全長(mm)300
質量(kg)1.1
サイズ(inch)12
能力(inch)継ぎ手サイズ:2
1丁
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
こんなお得な商品も!
パイプレンチ アルミ製
モノタロウ
¥1,798~
税込¥1,978~
普通のパイプレンチに比べて質量が約半分の軽さで作業性が大幅に向上。
呼び寸法(mm)250
トラスコ品番120-9060
種別パイプレンチ
幅(mm)60
寸法(mm)250
全長(mm)250
質量(kg)0.52
サイズ(inch)10
能力(inch)継ぎ手サイズ:1 1/2
1丁
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
余分な力を省くためテコ採用によるパワーを最大限に生かします。
レバーは180°の曲げにも手がぶつからないように設計されています。
用途薄肉ステンレスチューブ、軟・硬銅管、真鍮、アルミ用。
適合管径1/4
トラスコ品番450-9269
質量(kg)0.7
タイプインチ用
曲げ角度0~180°
曲げ半径(mm)16
1本
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
くわえられる管径(Φmm)【外径】~61
くわえられる呼び寸法~50A
トラスコ品番433-2237
全長(mm)(呼称)350
質量(kg)0.9
モデル14
1丁
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
余分な力を省くためテコ採用によるパワーを最大限に生かします。
レバーは180°の曲げにも手がぶつからないように設計されています。
用途薄肉ステンレスチューブ、軟・硬銅管、真鍮、アルミ用。
適合管径3/8
トラスコ品番450-9226
質量(kg)1.4
タイプインチ用
曲げ角度0~180°
曲げ半径(mm)23
1本
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
普通のパイプレンチに比べて質量が約半分の軽さで作業性が大幅に向上。ジョーがハンドルと平行に開くので、頭上作業や狭い場所での作業に最適。
呼び寸法(mm)450
トラスコ品番120-8748
種別パイプレンチ
幅(mm)85
全長(mm)450
質量(kg)1.57
高さ(mm)20
サイズ(inch)18
能力(inch)継ぎ手サイズ:2 1/2
1丁
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
余分な力を省くためテコ採用によるパワーを最大限に生かします。
レバーは180°の曲げにも手がぶつからないように設計されています。
用途薄肉ステンレスチューブ、軟・硬銅管、真鍮、アルミ用。
適合管径10
トラスコ品番450-9234
質量(kg)1.3
タイプミリ用
曲げ角度0~180°
曲げ半径(mm)24
1本
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
こんなお得な商品も!
パイプレンチ アルミ製
モノタロウ
¥1,798~
税込¥1,978~
1丁
¥21,980
税込¥24,178
翌日出荷
・普通のパイプレンチに比べて質量が約半分の軽さで作業性が大幅に向上。ジョーがハンドルと平行に開くので、頭上作業や狭い場所での作業に最適。(オフセットパイプレンチ)
トラスコ品番120-9124
種別パイプレンチ
寸法(mm)1200
質量(kg)8.4
能力6
1個
¥98,980
税込¥108,878
翌日出荷
普通のパイプレンチに比べて質量が約半分の軽さで作業性が大幅に向上。
呼び寸法(mm)900
トラスコ品番120-9116
種別パイプレンチ
幅(mm)130
寸法(mm)900
全長(mm)900
質量(kg)4.76
サイズ(inch)36
能力(inch)継ぎ手サイズ:5
1丁
¥51,980
税込¥57,178
翌日出荷
1個
¥33,980
税込¥37,378
翌日出荷
こんなお得な商品も!
パイプレンチ アルミ製
モノタロウ
¥1,798~
税込¥1,978~
1丁
¥15,980
税込¥17,578
翌日出荷
1丁
¥33,980
税込¥37,378
翌日出荷
こんなお得な商品も!
パイプレンチ アルミ製
モノタロウ
¥1,798~
税込¥1,978~
1丁
¥12,980
税込¥14,278
翌日出荷
余分な力を省くためテコ採用によるパワーを最大限に生かします。
レバーは180°の曲げにも手がぶつからないように設計されています。
用途薄肉ステンレスチューブ、軟・硬銅管、真鍮、アルミ用。
適合管径1/2
トラスコ品番450-9285
質量(kg)2.7
タイプインチ用
曲げ角度0~180°
曲げ半径(mm)38
1本
¥31,980
税込¥35,178
翌日出荷
パイプが壁に近い場合、狭い場所、または平行に並んでいる場合も迅速に簡単に作業できます。
能力はすべて継手サイズです。
用途配管・継手などの締め付け、取り外しに。
外径(mm)(くわえられる管)49
呼び寸法(くわえられる管)6~40A
トラスコ品番211-7860
全長(mm)250
質量(kg)0.6
1丁
¥12,980
税込¥14,278
翌日出荷
1丁
¥18,980
税込¥20,878
翌日出荷
パイプが壁に近い場合、狭い場所、または平行に並んでいる場合も迅速に簡単に作業できます。
能力はすべて継手サイズです。
用途配管・継手などの締め付け、取り外しに。
外径(mm)(くわえられる管)76
呼び寸法(くわえられる管)6~65A
トラスコ品番211-7886
全長(mm)450
質量(kg)1.1
1個
¥21,980
税込¥24,178
翌日出荷
1丁
¥42,980
税込¥47,278
翌日出荷
1丁
¥36,980
税込¥40,678
翌日出荷
余分な力を省くためテコ採用によるパワーを最大限に生かします。
レバーは180°の曲げにも手がぶつからないように設計されています。
用途薄肉ステンレスチューブ、軟・硬銅管、真鍮、アルミ用。
適合管径12
トラスコ品番450-9277
質量(kg)3.1
タイプミリ用
曲げ角度0~180°
曲げ半径(mm)38
1本
¥32,980
税込¥36,278
翌日出荷
軟・硬銅管、真鍮、アルミなどを所定の角度に正確に曲げます。
曲げの際に生ずる寸法の誤差を、ゲイン・マークによりあらかじめ計算し、切断が正確にできチューブのムダをなくしました。
レバーは180°の曲げにも手がぶつからないよう設計。
仕様ミリタイプ薄肉ステンレス管対応
トラスコ品番450-9218
幅(mm)70
全長(mm)350
質量(kg)1.20
高さ(mm)90
能力(mm)8mm(外径)
曲げ半径(mm)24
1個
¥18,980
税込¥20,878
翌日出荷
普通のパイプレンチに比べて質量が約半分の軽さで作業性が大幅に向上。ジョーがハンドルと平行に開くので、頭上作業や狭い場所での作業に最適。
呼び寸法(mm)350
トラスコ品番120-8730
種別パイプレンチ
幅(mm)75
全長(mm)350
質量(kg)0.94
高さ(mm)15
サイズ(inch)14
能力(inch)継ぎ手サイズ:2
1丁
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
こんなお得な商品も!
パイプレンチ アルミ製
モノタロウ
¥1,798~
税込¥1,978~
普通のパイプレンチに比べて質量が約半分の軽さで作業性が大幅に向上。
呼び寸法(mm)350
トラスコ品番120-9086
種別パイプレンチ
幅(mm)75
寸法(mm)350
全長(mm)350
質量(kg)1.06
サイズ(inch)14
能力(inch)継ぎ手サイズ:2
1丁
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
ノブのワンプッシュで早いサイズ調整。作業能率を求める現在、最もすすんだチューブカッター。刃の交換により銅管用にもプラスチック用にも使えます。
適合チューブ・カッター:101/117/118、101-J、103/104、150、150-L、151、151-J、151-P、152、152-P、205
トラスコ品番122-9427
厚さ(mm)3.0
質量(kg)0.0091
直径(Φmm)18.5
質量(g)10
種類アルミ、銅管用
穴径(Φmm)5.0
刃幅(mm)3.5
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
ノブのワンプッシュで早いサイズ調整。作業能率を求める現在、最もすすんだチューブカッター。刃の交換により銅管用にもプラスチック用にも使えます。
適合チューブ・カッター:101/117/118、101-J、103/104、150、150-L、151、151-J、151-P、152、152-P、205
トラスコ品番122-9443
厚さ(mm)3.0
質量(kg)0.0045
直径(Φmm)18.5
質量(g)10
種類アルミ、銅管、被覆銅管用
穴径(Φmm)5.0
刃幅(mm)3.5
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
高グレードの鋼を精密機械加工した替刃であり、長寿命と最高の切断精度が得られるよう製造されています。
モデル番号は替刃本体に刻印されています。
用途アルミ、銅、鋼管用。
厚さ(mm)6
直径(Φmm)17.5
穴径(Φmm)4.8
刃幅(mm)2.8
適合品番チューブカッタ:32910/32920/32930
モデル番号:E-2990
1個
¥2,498
税込¥2,748
翌日出荷
X-CEL機能を搭載した薄肉カッター。X-CELノブは人間工学に基づいたデザインで切断に要する時間を短縮。銅管、アルミ管を簡単かつきれいに直角に切断します。収納式リーマが付属し、予備替刃をノブ内に収納しています。
用途銅管、アルミ管に
付属品H-D替刃
質量(kg)0.4
寸法(A×B×C)(mm)25×135-165×60
処理能力実外径:3~25mm(1/8~1 inch)
適合替刃F-158(33160)[交換可能な替刃:33205/33165/96397]
モデル10
1個
¥9,598
税込¥10,558
翌日出荷
アルミハンドル。
用途磨きパイプ用
1丁
¥13,980
税込¥15,378
翌日出荷
X-CEL機能を搭載した薄肉カッター。X-CELノブは人間工学に基づいたデザインで切断に要する時間を短縮。収納式リーマが付属し、予備替刃をノブ内に収納しています。銅管、アルミ管を簡単かつきれいに直角に切断します。
用途銅管、アルミ管に
付属品H-D替刃
質量(kg)0.68
寸法(A×B×C)(mm)30×155-190×70
処理能力実外径:3~25mm(1/8~1 inch)
適合替刃F-158(33160)[交換可能な替刃:33205/33165/96397]
モデル15
1個
¥8,698
税込¥9,568
翌日出荷
傷をつけたくない磨きパイプなどに最適。
強力なナイロン製の紐ストラップにより確実に保持します。
アルミハンドル。
用途磨きパイプ用。
外径(Φmm)140
質量(kg)0.9
管外径(Φmm)最大:300/12inch
適合品番交換用ストラップ:32055
ハンドル長さ(mm)450/18inch
ストラップ幅(mm)45/1.3/4inch
能力(mm)125
能力(inch)5
ストラップ長(mm)1200/48
モデル番号:5
1個
¥24,980
税込¥27,478
翌日出荷
余分な力を省くためテコ採用によるパワーを最大限に生かします。レバーは180°の曲げにも手がぶつからないように設計されています。
用途薄肉ステンレスチューブ、軟・硬銅管、真鍮、鉄管、アルミ管の曲げ加工に。
トラスコ品番450-9242
材質鋼
全長(mm)260
タイプミリ用
曲げ角度0~180
曲げ半径(mm)R16
適合管径6
モデル406M
1丁
¥17,980
税込¥19,778
翌日出荷
アルミ合金製モノコックボディーが永年の使用にも狂いがなく、常に90度のストレートカットが可能です。
トラスコ品番405-4245
寸法・サイズ(mm)6~35(外径)
適合替刃・カッターE-3469
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌日出荷
埋設されているケーブル、被膜配管の断線や地絡・短絡位置を特定します。
位置を特定することで早期に効率的に修復作業が行えます。容易に地絡を探知できます。
粉体塗装アルミフレームで軽量。全天候型の操作盤。
低電圧を利用して探知。2メガオーム(MΩ)。
仕様【受信器】障害探知時(直接法):797Hz(dFFモード)、埋設管路探知:使用不可(受信器)、【発信器】障害探知時(直接法):797Hz(dFFモード)、埋設管路探知・直接法(Hz):128、1k、8k、33k、93k、埋設管路探知・誘導シグナルクランプ接続法(Hz):8k、33k、93k、埋設管路探知・誘導法(Hz):33k、93k
付属品受信器(FR-30/Aフレーム本体)、発信機(FT-103)、接地棒(アース)、テスト用ケーブル(赤、黒/各1本)、単3乾電池×6本(FR-30用)、単2乾電池×8本(FT-103用)、キャリーケース、取扱説明書
寸法(mm)(受信器)770×772×38、(発信器)216×147×64
質量(kg)(受信器)1.3、(発信器)1
出力最大3W(低・中・高)
保護等級IP54
RoHS指令(10物質対応)対応
距離(探知)最長4.8m
抵抗値(Ω)5~2M
深度(m)(探知)最長6
1個
¥339,800
税込¥373,780
翌日出荷
硬質/軟質の銅、アルミ、真鍮、プラスチック製小径管を、限られたスペースで加工できるよう設計。
強力・軽量なスライドとホイールハウジング、大きな刻み付きノブにより、切断圧を簡単に制御、きれいな切断を実現。
ノブ内に予備カッター替刃。ローラーにはフレア直近での切断用に溝があります。
寸法(mm)(A×B×C):26×65(82)×50
質量(kg)0.23
外径(Φmm)処理範囲:6-28
替刃仕様標準:E-3469(33185)
適合替刃33200/33190
外径(Φインチ)処理範囲:1/4-1.1/8
モデル番号:101
1個
¥8,498
税込¥9,348
翌日出荷
軽量で高強度のアルミ合金製フレームを使用しています。
フレアの近くでの切断用に溝付ローラーを採用しました。
予備のカッター替刃をX-CELノブの内側に標準装備しています。
クイックチェンジピンのため工具を使わずに迅速な替刃交換が可能です。
収納式リーマ付です。
収縮式の送りネジです。
切断する管の直径に関係なく、カッターを同じ長さに保つことができます。
狭い場所の作業に便利です。
仕様折りたたみ式リーマ付属
トラスコ品番451-6222
全長(mm)130
質量(g)440
肉厚(mm)2.5
適合替刃E-3469
モデル150-C
切断能力(inch[mm])1/8~11/8(3~28)
1個
¥7,698
税込¥8,468
翌日出荷
硬質/軟質の銅、アルミ、真鍮、プラスチック製小径管を、限られたスペースで加工できるよう設計。
強力・軽量なスライドとホイールハウジング、大きな刻み付きノブにより、切断圧を簡単に制御、きれいな切断を実現。
カッター刃の自動送り機能があり、ノブを一度締めスプリングの力を利用して刃の送りを補助します。
スプリングの力で締込み回数が大幅に少なくなります。
ノブ内に予備カッター替刃。ローラーにはフレア直近での切断用に溝があります。
送りネジを簡単に締め付けられるノブがあります。
寸法(mm)(A×B×C):26×65(88)×50
質量(kg)0.26
外径(Φmm)処理範囲:6-28
替刃仕様標準:E-3469(33185)
適合替刃33200/33190
外径(Φインチ)処理範囲:1/4-1.1/8
モデル番号:118
1個
¥9,298
税込¥10,228
翌日出荷
ノブのワンプッシュで早いサイズ調整。作業能率を求める現在、最もすすんだチューブカッター。刃の交換により銅管用にもプラスチック用にも使えます。
適合チューブ・カッター:154、154-P、156、156-P
トラスコ品番122-9419
厚さ(mm)11.0
直径(Φmm)26.0
質量(g)10
種類アルミ、鋼管用
穴径(Φmm)8.0
刃幅(mm)5.0
1個
¥2,498
税込¥2,748
翌日出荷
大型ノブにより、迅速かつ容易な切断が可能です。戻り止めピンを採用し、替刃の交換に専用工具は必要としません。
用途銅、真ちゅう、アルミ製鋼管及び薄肉ステンレス管の切断に適しています。
切断能力(mm)9.5~25.4
トラスコ品番384-5788
全長(mm)216
質量(g)500
肉厚(mm)2.0
適合パイプ鋼管、ダクタイル鋳鉄管
適合管80~250A
1個
¥28,980
税込¥31,878
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
次へ