モデル4100用交換用ブラシセットです。
トラスコ品番405-3991
適合機種NO-4100
質量(g)450
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
超高速管端処理機用外面クリーニングブラシです。
トラスコ品番495-2057
適合機種97827、10973
質量(g)440
タイプ外面クリーニングブラシ
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
高炭素鋼ワイヤを採用した、チューブ・クリーニングとフィッティング用一体型ブラシです。
二重プラスチック構造により、替えブラシの交換は簡単です。
トラスコ品番423-2917
全長(mm)90
質量(g)90
適合パイプ1/2、3/4(内、外)
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
1個
¥14,980
税込¥16,478
翌日出荷
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
セット内容取付式保管ラックを含むクイックチェンジコレット、スペアコレットホイール、ブラシ(1/2・3/4・1・1.1/4・1.1/2・2”)
質量(kg)1.39
1セット
¥39,980
税込¥43,978
翌日出荷
強度の弱い配管や通気用配管のような薄い材質でも優しく清掃することができます。ナイロンブラシを使用してチェーンノッカを管の中心に配置することも可能です。筆のように管内壁にエポキシ樹脂を塗り広げるのにご使用いただけます。ブラシの前に固定リング(別売)を取り付けることにより、清掃中のブラシ紛失を防ぐことができます。
用途スプレーコーティングやスピンコーティングの際に。チェーンノッカ使用後の仕上げ清掃に。
トラスコ品番256-4139
適合機種K9-306
適合管径(Φmm)152
1個
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
強度の弱い配管や通気用配管のような薄い材質でも優しく清掃することができます。ナイロンブラシを使用してチェーンノッカを管の中心に配置することも可能です。筆のように管内壁にエポキシ樹脂を塗り広げるのにご使用いただけます。ブラシの前に固定リング(別売)を取り付けることにより、清掃中のブラシ紛失を防ぐことができます。
用途スプレーコーティングやスピンコーティングの際に。チェーンノッカ使用後の仕上げ清掃に。
トラスコ品番256-4136
適合機種K9-306
適合管径(Φmm)102
1個
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
強度の弱い配管や通気用配管のような薄い材質でも優しく清掃することができます。ナイロンブラシを使用してチェーンノッカを管の中心に配置することも可能です。筆のように管内壁にエポキシ樹脂を塗り広げるのにご使用いただけます。ブラシの前に固定リング(別売)を取り付けることにより、清掃中のブラシ紛失を防ぐことができます。
用途スプレーコーティングやスピンコーティングの際に。チェーンノッカ使用後の仕上げ清掃に。
トラスコ品番257-4740
適合機種K9-204
適合管径(Φmm)102
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
強度の弱い配管や通気用配管のような薄い材質でも優しく清掃することができます。ナイロンブラシを使用してチェーンノッカを管の中心に配置することも可能です。筆のように管内壁にエポキシ樹脂を塗り広げるのにご使用いただけます。ブラシの前に固定リング(別売)を取り付けることにより、清掃中のブラシ紛失を防ぐことができます。
用途スプレーコーティングやスピンコーティングの際に。チェーンノッカ使用後の仕上げ清掃に。
トラスコ品番257-4738
適合機種K9-204
適合管径(Φmm)76
1個
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
強度の弱い配管や通気用配管のような薄い材質でも優しく清掃することができます。ナイロンブラシを使用してチェーンノッカを管の中心に配置することも可能です。筆のように管内壁にエポキシ樹脂を塗り広げるのにご使用いただけます。ブラシの前に固定リング(別売)を取り付けることにより、清掃中のブラシ紛失を防ぐことができます。
用途スプレーコーティングやスピンコーティングの際に。チェーンノッカ使用後の仕上げ清掃に。
トラスコ品番257-4743
適合機種K9-102
適合管径(Φmm)38
1個
¥7,298
税込¥8,028
当日出荷
強度の弱い配管や通気用配管のような薄い材質でも優しく清掃することができます。ナイロンブラシを使用してチェーンノッカを管の中心に配置することも可能です。筆のように管内壁にエポキシ樹脂を塗り広げるのにご使用いただけます。ブラシの前に固定リング(別売)を取り付けることにより、清掃中のブラシ紛失を防ぐことができます。
用途スプレーコーティングやスピンコーティングの際に。チェーンノッカ使用後の仕上げ清掃に。
トラスコ品番256-4134
適合機種K9-306
適合管径(Φmm)76
1個
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
強度の弱い配管や通気用配管のような薄い材質でも優しく清掃することができます。ナイロンブラシを使用してチェーンノッカを管の中心に配置することも可能です。筆のように管内壁にエポキシ樹脂を塗り広げるのにご使用いただけます。ブラシの前に固定リング(別売)を取り付けることにより、清掃中のブラシ紛失を防ぐことができます。
用途スプレーコーティングやスピンコーティングの際に。チェーンノッカ使用後の仕上げ清掃に。
トラスコ品番257-4741
適合機種K9-204
適合管径(Φmm)50
1個
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
強度の弱い配管や通気用配管のような薄い材質でも優しく清掃することができます。ナイロンブラシを使用してチェーンノッカを管の中心に配置することも可能です。筆のように管内壁にエポキシ樹脂を塗り広げるのにご使用いただけます。ブラシの前に固定リング(別売)を取り付けることにより、清掃中のブラシ紛失を防ぐことができます。
用途スプレーコーティングやスピンコーティングの際に。チェーンノッカ使用後の仕上げ清掃に。
トラスコ品番257-4739
適合機種K9-102
適合管径(Φmm)50
1個
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
さまざまな種類の配管の清掃と軽い研磨に最適です。ナイロンブラシより直径がわずかに大きくなります。PVC管の内壁を優しく研磨することで、ライナーを適切に接着させることができます。ブラシの前に固定リング(別売)を取り付けることにより、清掃中のブラシ紛失を防ぐことができます。
用途リライニング加工前のPVC管の下処理に 。チェーンノッカ使用後、管内に残った細かな汚れを除去するための仕上げ清掃に。
トラスコ品番257-4744
適合機種K9-204
適合管径(Φmm)76
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
さまざまな種類の配管の清掃と軽い研磨に最適です。ナイロンブラシより直径がわずかに大きくなります。PVC管の内壁を優しく研磨することで、ライナーを適切に接着させることができます。ブラシの前に固定リング(別売)を取り付けることにより、清掃中のブラシ紛失を防ぐことができます。
用途リライニング加工前のPVC管の下処理に 。チェーンノッカ使用後、管内に残った細かな汚れを除去するための仕上げ清掃に。
トラスコ品番256-4132
適合機種K9-306
適合管径(Φmm)76
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
さまざまな種類の配管の清掃と軽い研磨に最適です。ナイロンブラシより直径がわずかに大きくなります。PVC管の内壁を優しく研磨することで、ライナーを適切に接着させることができます。ブラシの前に固定リング(別売)を取り付けることにより、清掃中のブラシ紛失を防ぐことができます。
用途リライニング加工前のPVC管の下処理に 。チェーンノッカ使用後、管内に残った細かな汚れを除去するための仕上げ清掃に。
トラスコ品番257-4737
適合機種K9-204
適合管径(Φmm)50
1個
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
1セット(3本)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
さまざまな種類の配管の清掃と軽い研磨に最適です。ナイロンブラシより直径がわずかに大きくなります。PVC管の内壁を優しく研磨することで、ライナーを適切に接着させることができます。ブラシの前に固定リング(別売)を取り付けることにより、清掃中のブラシ紛失を防ぐことができます。
用途リライニング加工前のPVC管の下処理に 。チェーンノッカ使用後、管内に残った細かな汚れを除去するための仕上げ清掃に。
トラスコ品番256-4138
適合機種K9-306
適合管径(Φmm)102
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
さまざまな種類の配管の清掃と軽い研磨に最適です。ナイロンブラシより直径がわずかに大きくなります。PVC管の内壁を優しく研磨することで、ライナーを適切に接着させることができます。ブラシの前に固定リング(別売)を取り付けることにより、清掃中のブラシ紛失を防ぐことができます。
用途リライニング加工前のPVC管の下処理に 。チェーンノッカ使用後、管内に残った細かな汚れを除去するための仕上げ清掃に。
トラスコ品番257-4742
適合機種K9-204
適合管径(Φmm)102
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
さまざまな種類の配管の清掃と軽い研磨に最適です。ナイロンブラシより直径がわずかに大きくなります。PVC管の内壁を優しく研磨することで、ライナーを適切に接着させることができます。ブラシの前に固定リング(別売)を取り付けることにより、清掃中のブラシ紛失を防ぐことができます。
用途リライニング加工前のPVC管の下処理に 。チェーンノッカ使用後、管内に残った細かな汚れを除去するための仕上げ清掃に。
トラスコ品番256-4133
適合機種K9-306
適合管径(Φmm)152
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
1パック
¥8,998
税込¥9,898
翌日出荷
1パック
¥5,198
税込¥5,718
翌日出荷
1パック
¥4,898
税込¥5,388
翌日出荷
質量(kg)0.29
サイズ(inch)1.1/4
1パック
¥5,998
税込¥6,598
翌日出荷
質量(kg)0.77
サイズ(inch)1.1/2
1パック
¥8,398
税込¥9,238
翌日出荷
ボイラーチューブや熱交換器で仕上げ清掃を行うときに使用。
ブラシ直径(Φmm)51
適合ケーブルC-11・C-12・C-14・C-15
モデル番号:T-39
1個
¥18,980
税込¥20,878
翌日出荷
ボイラーチューブや熱交換器で仕上げ清掃を行うときに使用。
ブラシ直径(Φmm)64
適合ケーブルC-11・C-12・C-14・C-15
モデル番号:T-40
1個
¥17,980
税込¥19,778
翌日出荷
ボイラーチューブや熱交換器で仕上げ清掃を行うときに使用。
ブラシ直径(Φmm)114
適合ケーブルC-11・C-12・C-14・C-15
モデル番号:T-44
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
ボイラーチューブや熱交換器で仕上げ清掃を行うときに使用。
ブラシ直径(Φmm)102
適合ケーブルC-11・C-12・C-14・C-15
モデル番号:T-43
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
ボイラーチューブや熱交換器で仕上げ清掃を行うときに使用。
ブラシ直径(Φmm)89
適合ケーブルC-11・C-12・C-14・C-15
モデル番号:T-42
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
超高速管端処理機は、銅管と継手の切断、研磨、リーマ、バリ取りを1台でこなせます。
強力な1/3HP誘導モーターが、450rpmでローラーと駆動管を高速で回転。
丈夫な外径クリーニングブラシにより、最小の作業量で迅速に配管をクリーニング。
リーマがバリを簡単に除去。切断ハンドルを調節することで、各種管径の処理が可能。
ステンレスカッタ替刃は、20Suで1000回以上の切断に耐えることを実証済み。
ガイドローラーは、トラッキングなしでの直線切断を確実に達成。
大型移動用ハンドルにより作用現場への容易な持ち運びが可能。
5mm刻みスケールによる容易な測定。
外面クリーニングブラシを利用すると、容易に清掃可能。
リーマが、バリを簡単に除去。
オプションの継手ブラシアタッチメントを利用すると、継手を清掃可能。オプションのバリ取りディスクは管端の研磨に使用、きつい継手の接合に便利。
仕様カッタ刃:モデル122SS(33551)、リーマ:1枚刃コーン、1/2”~2”、アクセサリー:1/2”継手ブラシ(93717)、3/4”継手ブラシ(93722)、1”継手ブラシ(93727)、1.1/4”継手ブラシ(93732)、1.1/2”継手ブラシ(93737)、2”継手ブラシ(93742)、外面クリーニングブラシ(94682)、外面バリ取りディスク(46105)、2”リーマコーンアッセンブリ(94687)、クイックチェンジコレット(93747)、継手ブラシホルダー(93712)、継手ブラシ保管用キット(93707)、銅管用カッタ替刃(33175)、33175カッタ替刃用ホイールピン(34360)、ステンレス管用カッタ替刃(33551)、33551カッタ替刃用ホイールピン(10343)、スタンド(42360)
付属品外面クリーニングブラシ、リーマ、ステンレス用カッタ替刃
質量(kg)32.7
回転数(min-1[r.p.m])ローラー:300
切断能力薄肉ステンレス管:13Su-100Su(最大肉厚1.65mm)、銅管:1/2”~4”(12~120mm)、銅継手:1/2”~4”(12~120mm)
モーター1/3HP、100V、50/60Hz、誘導モーター
替刃仕様標準装着:33551
適合替刃33175
1個
¥869,800
税込¥956,780
翌日出荷
銅管と継手、研磨、リーマ、バリ取りを、迅速にプロの水準で行います。丈夫な外径クリーニングブラシにより、最少の作業量で迅速に配管をクリーニングします。切断・バリ取り・磨きがわずか10秒、しかもこれ1台で!。従来とは異なるパイプを高速回転させて切る新しい切断機で、切断口は直角に、しかもダレる(すぼむ)ことなく仕上がります。切粉、火花は皆無で、スピードも速く、切断コストを低く抑えられます。
用途薄肉ステンレス管用。
トラスコ品番384-5796
質量(kg)22.7
電源(V)100、50/60Hz
適合パイプ6A、銅管1/2~2インチ(タイプK、L、M)、ステンレス管10~60Su
1台
¥599,800
税込¥659,780
当日出荷
セット内容:Cordless SinkSnake(K-46)、8mmx7.6m IC ケーブル(C-1IC)、RIDGID 排水管清掃用レザーグローブ。RIDGID18Vバッテリーを電源とし、プロフェッショナル使用にも充分な稼働時間を実現します。コードレスによる自由度があります。一体型マルチポジションキックスタンドは、狭いシンク下や浴槽内などの作業環境でツールの重量を軽減し、快適さとサポートを向上させます。Φ8mmX7.6mのインナーコアケーブルが付属していますが、オプションで直径 Φ6mmおよびΦ10mm、長さ15mまでのケーブルと、ドロップヘッド、スペード、Cカッタオーガーなどの様々なケーブルツールにも対応します。シンク、浴槽、シャワーなどの 管径19~76mmの頑固な詰まりを取り除くブラシレスDCモーターを備えています。360度回転可能なAUTFEEDがケーブルを正転・逆転方向での送り戻しをし、急曲部やPトラップなどの管の通りを改善します。完全に密閉された回転ドラムは、配管継手などを損傷から保護します。上部に取り付けられたLEDライトが、暗い作業箇所を明るく照らします。
用途シンク、浴槽、シャワーなどの頑固な詰まりの除去に最適。
幅(mm)約222
全長(mm)533
質量(kg)約6.4
色レッド
電流(A)16
電圧(V)18
電力(W)288
モータータイプDCブラシレス
動作温度(℃)-9.4~50
回転速度560 (回/分)
1台
¥94,980
税込¥104,478
翌々日出荷
ボイラーチューブや熱交換器で仕上げ清掃を行うときに使用。
ブラシ直径(Φmm)75
適合ケーブルC-11・C-12・C-14・C-15
モデル番号:T-41
1個
¥34,980
税込¥38,478
翌日出荷
ボイラーチューブや熱交換器で仕上げ清掃を行うときに使用。
ブラシ直径(Φmm)25
適合ケーブルC-11・C-12・C-14・C-15
モデル番号:T-38
1個
¥33,980
税込¥37,378
翌日出荷
セット内容:Cordless SinkSnake(K-46)、8mmx7.6m IC ケーブル(C-1IC)、RIDGID 排水管清掃用レザーグローブ、[付属品]充電器、バッテリー。RIDGID18Vバッテリーを電源とし、プロフェッショナル使用にも充分な稼働時間を実現します。コードレスによる自由度があります。一体型マルチポジションキックスタンドは、狭いシンク下や浴槽内などの作業環境でツールの重量を軽減し、快適さとサポートを向上させます。Φ8mmX7.6mのインナーコアケーブルが付属していますが、オプションで直径 Φ6mmおよびΦ10mm、長さ15mまでのケーブルと、ドロップヘッド、スペード、Cカッタオーガーなどの様々なケーブルツールにも対応します。シンク、浴槽、シャワーなどの 管径19~76mmの頑固な詰まりを取り除くブラシレスDCモーターを備えています。360度回転可能なAUTFEEDがケーブルを正転・逆転方向での送り戻しをし、急曲部やPトラップなどの管の通りを改善します。完全に密閉された回転ドラムは、配管継手などを損傷から保護します。上部に取り付けられたLEDライトが、暗い作業箇所を明るく照らします。
用途シンク、浴槽、シャワーなどの頑固な詰まりの除去に最適
幅(mm)約222
全長(mm)533
質量(kg)約6.4
色レッド
電流(A)16
電圧(V)18
電力(W)288
モータータイプDCブラシレス
動作温度(℃)-9.4~50
回転速度560 (回/分)
1台
¥129,800
税込¥142,780
翌々日出荷
関連キーワード