35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
切断能力(mm)3~42 トラスコ品番470-3910 全長(mm)230 質量(g)200 モデルPC-1250
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

ピストル型でレバーを引く事でブレードを送りパイプを切断します。 手元のボタンでブレードの戻しはワンタッチ。手が塞がった状況でも片手で切断作業が可能です。
トラスコ品番855-8949 質量(kg)0.7 能力(mm)~42
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

新開発X-CELブレードを採用してます。一度に35mmまで簡単に切断できます。
用途架橋ポリエチレン管、PE管、PB管、ラバーホースの切断に。 切断能力(mm)35 トラスコ品番405-3737 全長(mm)260 質量(g)500
1丁
11,980 税込13,178
当日出荷

ピストル型でレバーを引く事でブレードを送りパイプを切断します。 手元のボタンでブレードの戻しはワンタッチ。手が塞がった状況でも片手で切断作業が可能です。
トラスコ品番855-8951 質量(kg)0.6 能力(mm)~35
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

切断能力(mm)3~60 トラスコ品番494-7061 全長(mm)255 質量(g)900 モデルRC-2375
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

新開発X-CELブレードを採用してます。一度に35mmまで簡単に切断できます。
用途架橋ポリエチレン管、PE管、PB管、ラバーホースの切断に。 切断能力(mm)42 トラスコ品番405-3745 全長(mm)260 質量(g)500
1丁
13,980 税込15,378
当日出荷

RIDGID(日本エマソン)M-C プラスチック ケース F/M-5
チューブエキスパンダー用ケース。
質量(kg)1.4 ケース寸法(mm)430×230×80 モデル番号:M-C
1個
16,980 税込18,678
翌日出荷

RIDGID(日本エマソン)101 チューブカッター
硬質/軟質の銅、アルミ、真鍮、プラスチック製小径管を、限られたスペースで加工できるよう設計。 強力・軽量なスライドとホイールハウジング、大きな刻み付きノブにより、切断圧を簡単に制御、きれいな切断を実現。 ノブ内に予備カッター替刃。ローラーにはフレア直近での切断用に溝があります。
寸法(mm)(A×B×C):26×65(82)×50 質量(kg)0.23 外径(Φmm)処理範囲:6-28 替刃仕様標準:E-3469(33185) 適合替刃33200/33190 外径(Φインチ)処理範囲:1/4-1.1/8 モデル番号:101
1個
8,498 税込9,348
当日出荷

RIDGID(日本エマソン)118 チューブカッター
硬質/軟質の銅、アルミ、真鍮、プラスチック製小径管を、限られたスペースで加工できるよう設計。 強力・軽量なスライドとホイールハウジング、大きな刻み付きノブにより、切断圧を簡単に制御、きれいな切断を実現。 カッター刃の自動送り機能があり、ノブを一度締めスプリングの力を利用して刃の送りを補助します。 スプリングの力で締込み回数が大幅に少なくなります。 ノブ内に予備カッター替刃。ローラーにはフレア直近での切断用に溝があります。 送りネジを簡単に締め付けられるノブがあります。
寸法(mm)(A×B×C):26×65(88)×50 質量(kg)0.26 外径(Φmm)処理範囲:6-28 替刃仕様標準:E-3469(33185) 適合替刃33200/33190 外径(Φインチ)処理範囲:1/4-1.1/8 モデル番号:118
1個
9,298 税込10,228
当日出荷

RIDGID(日本エマソン)312 チューブベンダー
レバータイプ。銅管を最大180°に曲げることができます。 クッション付きオフセット配置のグリップハンドル、90°の加工開始角、独自構造のプラスチック製シュー、これらの機能により、わずかな力で曲げ加工ができます。 タイプKおよびLの銅管に滑らかな曲げ加工をします。肉厚2mm以下の銅管の曲げ加工に最適です。 曲げ半径:曲げた管の中心線がつくる円弧の半径を「曲げ半径」と呼びます。
全長(mm)635 質量(kg)3.13 外径(Φインチ)管サイズ:3/4 モデル番号:312 曲半径(inch)2.7/8
1個
40,980 税込45,078
翌日出荷

RIDGID(日本エマソン)チューブカッタ 替刃 E-3469
ノブのワンプッシュで早いサイズ調整。作業能率を求める現在、最もすすんだチューブカッター。刃の交換により銅管用にもプラスチック用にも使えます。
適合チューブ・カッター:101/117/118、101-J、103/104、150、150-L、151、151-J、151-P、152、152-P、205 トラスコ品番122-9427 厚さ(mm)3.0 質量(kg)0.0091 直径(Φmm)18.5 質量(g)10 種類アルミ、銅管用 穴径(Φmm)5.0 刃幅(mm)3.5
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

ノブのワンプッシュで早いサイズ調整。作業能率を求める現在、最もすすんだチューブカッター。刃の交換により銅管用にもプラスチック用にも使えます。
適合チューブ・カッター:101/117/118、101-J、103/104、150、150-L、151、151-J、151-P、152、152-P、205 トラスコ品番122-9443 厚さ(mm)3.0 質量(kg)0.0045 直径(Φmm)18.5 質量(g)10 種類アルミ、銅管、被覆銅管用 穴径(Φmm)5.0 刃幅(mm)3.5
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

・ノブのワンプッシュで早いサイズ調整。・作業能率を求める現在、最もすすんだチューブカッター。・刃の交換により銅管用にもプラスチック用にも使えます。
トラスコ品番451-4955 種別クイック・アクション・チューブカッタ 質量(kg)1.9 能力外径4”-6 5/8”
1個
43,980 税込48,378
当日出荷

RIDGID(日本エマソン)315M チューブベンダー
レバータイプ。銅管を最大180°に曲げることができます。 クッション付きオフセット配置のグリップハンドル、90°の加工開始角、独自構造のプラスチック製シュー、これらの機能により、わずかな力で曲げ加工ができます。 タイプKおよびLの銅管に滑らかな曲げ加工をします。肉厚2mm以下の銅管の曲げ加工に最適です。 曲げ半径:曲げた管の中心線がつくる円弧の半径を「曲げ半径」と呼びます。
全長(mm)560 質量(kg)2.86 外径(Φmm)管サイズ:15 曲げ半径(mm)56 モデル番号:315M
1個
36,980 税込40,678
翌日出荷

RIDGID(日本エマソン)314M チューブベンダー
レバータイプ。銅管を最大180°に曲げることができます。 クッション付きオフセット配置のグリップハンドル、90°の加工開始角、独自構造のプラスチック製シュー、これらの機能により、わずかな力で曲げ加工ができます。 タイプKおよびLの銅管に滑らかな曲げ加工をします。肉厚2mm以下の銅管の曲げ加工に最適です。 曲げ半径:曲げた管の中心線がつくる円弧の半径を「曲げ半径」と呼びます。
全長(mm)560 質量(kg)2.86 外径(Φmm)管サイズ:14 曲げ半径(mm)56 モデル番号:314M
1個
32,980 税込36,278
翌日出荷

RIDGID(日本エマソン)312M チューブベンダー
レバータイプ。銅管を最大180°に曲げることができます。 クッション付きオフセット配置のグリップハンドル、90°の加工開始角、独自構造のプラスチック製シュー、これらの機能により、わずかな力で曲げ加工ができます。 タイプKおよびLの銅管に滑らかな曲げ加工をします。肉厚2mm以下の銅管の曲げ加工に最適です。 曲げ半径:曲げた管の中心線がつくる円弧の半径を「曲げ半径」と呼びます。
全長(mm)460 質量(kg)1.81 外径(Φmm)管サイズ:12 曲げ半径(mm)42 モデル番号:312M
1個
28,980 税込31,878
翌日出荷

・ノブのワンプッシュで早いサイズ調整。・作業能率を求める現在、最もすすんだチューブカッター。・刃の交換により銅管用にもプラスチック用にも使えます。
トラスコ品番451-4939 種別クイック・アクション・チューブカッタ 質量(kg)1.4 能力外径1 7/8”-4 1/2”
1個
32,980 税込36,278
当日出荷

RIDGID(日本エマソン)チューブカッタ 替刃 E-5299
ノブのワンプッシュで早いサイズ調整。作業能率を求める現在、最もすすんだチューブカッター。刃の交換により銅管用にもプラスチック用にも使えます。
適合チューブ・カッター:154、154-P、156、156-P トラスコ品番122-9460 厚さ(mm)11.0 直径(Φmm)34.5 質量(g)140 種類プラスチック管用 穴径(Φmm)8.0 刃幅(mm)9.2
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

RIDGID(日本エマソン)チューブカッタ 替刃 E-702
ノブのワンプッシュで早いサイズ調整。作業能率を求める現在、最もすすんだチューブカッター。刃の交換により銅管用にもプラスチック用にも使えます。
適合チューブ・カッター:154、154-P、156、156-P トラスコ品番122-9354 厚さ(mm)11.0 直径(Φmm)39.1 質量(g)20 種類硬質プラスチック管用 穴径(Φmm)8.0 刃幅(mm)12.0
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

RIDGID(日本エマソン)チューブカッタ 替刃 E-2156
ノブのワンプッシュで早いサイズ調整。作業能率を求める現在、最もすすんだチューブカッター。刃の交換により銅管用にもプラスチック用にも使えます。
適合チューブ・カッター:154、154-P、156、156-P トラスコ品番122-9389 厚さ(mm)11.0 直径(Φmm)34..0 質量(g)30 種類軟質プラスチック、ポリエチレン管用 穴径(Φmm)8.0 刃幅(mm)10.0
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

RIDGID(日本エマソン)318M チューブベンダー
レバータイプ。銅管を最大180°に曲げることができます。 クッション付きオフセット配置のグリップハンドル、90°の加工開始角、 独自構造のプラスチック製シュー、これらの機能により、わずかな力で曲げ加工ができます。 タイプKおよびLの銅管に滑らかな曲げ加工をします。 肉厚2mm以下の銅管の曲げ加工に最適です。 曲げた管の中心線がつくる円弧の半径を「曲げ半径」と呼びます。
全長(mm)790 質量(kg)3.13 番号(モデル)318M 曲げ半径(mm)72 管サイズ(mm)(実外径)18
1個
41,980 税込46,178
翌日出荷

RIDGID(日本エマソン)チューブカッタ 替刃 E-2157
ノブのワンプッシュで早いサイズ調整。作業能率を求める現在、最もすすんだチューブカッター。刃の交換により銅管用にもプラスチック用にも使えます。
適合チューブ・カッター:154、154-P、156、156-P トラスコ品番122-9397 厚さ(mm)11.0 直径(Φmm)40.0 質量(g)20 種類軟質プラスチック、ポリエチレン管用 穴径(Φmm)8.0 刃幅(mm)12.0
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

RIDGID(日本エマソン)310M チューブ ベンダー
レバータイプ。銅管を最大180°に曲げることができます。 クッション付きオフセット配置のグリップハンドル、90°の加工開始角、独自構造のプラスチック製シュー、これらの機能により、わずかな力で曲げ加工ができます。 タイプKおよびLの銅管に滑らかな曲げ加工をします。肉厚2mm以下の銅管の曲げ加工に最適です。 曲げ半径:曲げた管の中心線がつくる円弧の半径を「曲げ半径」と呼びます。
全長(mm)460 質量(kg)1.81 外径(Φmm)管サイズ:10 曲げ半径(mm)42 モデル番号:310M
1個
22,980 税込25,278
8日以内出荷

・ノブのワンプッシュで早いサイズ調整。・作業能率を求める現在、最もすすんだチューブカッター。・刃の交換により銅管用にもプラスチック用にも使えます。 摘要:PE管用
トラスコ品番451-4963 種別クイック・アクション・チューブカッタ 質量(kg)1.9 能力外径4”-6”
1個
59,980 税込65,978
当日出荷

・ノブのワンプッシュで早いサイズ調整。・作業能率を求める現在、最もすすんだチューブカッター。・刃の交換により銅管用にもプラスチック用にも使えます。 摘要:PE管用
トラスコ品番405-3893 種別クイック・アクション・チューブカッタ 質量(kg)0.4 能力外径1/8”-1 1/4”
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

RIDGID(日本エマソン)チューブカッタ 替刃 E-2558
ノブのワンプッシュで早いサイズ調整。作業能率を求める現在、最もすすんだチューブカッター。刃の交換により銅管用にもプラスチック用にも使えます。
適合チューブ・カッター:154、154-P、156、156-P トラスコ品番122-9419 厚さ(mm)11.0 直径(Φmm)26.0 質量(g)10 種類アルミ、鋼管用 穴径(Φmm)8.0 刃幅(mm)5.0
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

ノブのワンプッシュで早いサイズ調整。作業能率を求める現在、最もすすんだチューブカッター。刃の交換により銅管用にもプラスチック用にも使えます。
適合チューブ・カッター:151、151-J、151-P、152、152-P、205 トラスコ品番122-9371 厚さ(mm)3.0 直径(Φmm)25.4 質量(g)10 種類プラスチック、ポリエチレン管用 穴径(Φmm)5.0 刃幅(mm)7.0
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

・ノブのワンプッシュで早いサイズ調整。・作業能率を求める現在、最もすすんだチューブカッター。・刃の交換により銅管用にもプラスチック用にも使えます。 摘要:PE管用
トラスコ品番451-4947 種別クイック・アクション・チューブカッタ 質量(kg)1.4 能力外径1 1/2”-4”
1個
35,980 税込39,578
当日出荷

ノブのワンプッシュで早いサイズ調整。作業能率を求める現在、最もすすんだチューブカッター。刃の交換により銅管用にもプラスチック用にも使えます。
用途ポリエチレン管用 仕様クイックアクション機構 トラスコ品番451-4921 種別クイック・アクション・チューブカッタ 幅(mm)40 全長(mm)300 質量(kg)0.79 高さ(mm)55 能力(mm)10~63 能力(inch)1/4~2(外径)
1個
24,980 税込27,478
当日出荷

RIDGID(日本エマソン)チューブカッタ 替刃 E-5272
ノブのワンプッシュで早いサイズ調整。作業能率を求める現在、最もすすんだチューブカッター。刃の交換により銅管用にもプラスチック用にも使えます。
適合チューブ・カッター:151、151-J、151-P、152、152-P、205 トラスコ品番122-9451 厚さ(mm)3.0 直径(Φmm)25.3 質量(g)10 種類プラスチック管用 穴径(Φmm)5.0 刃幅(mm)7.4
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

RIDGID(日本エマソン)チューブカッタ 替刃 E-1740
ノブのワンプッシュで早いサイズ調整。作業能率を求める現在、最もすすんだチューブカッター。刃の交換により銅管用にもプラスチック用にも使えます。
適合チューブ・カッター:101/117/118、101-J、103/104、150、150-L、151、151-J、151-P、152、152-P、205 トラスコ品番122-9362 厚さ(mm)3.0 直径(Φmm)18.4 質量(g)10 種類軟質プラスチック管用 穴径(Φmm)5.0 刃幅(mm)3.0
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

RIDGID(日本エマソン)310/316-M チューブベンダー
レバータイプ。銅管を最大180°に曲げることができます。 クッション付きオフセット配置のグリップハンドル、90°の加工開始角、独自構造のプラスチック製シュー、これらの機能により、わずかな力で曲げ加工ができます。 タイプKおよびLの銅管に滑らかな曲げ加工をします。 肉厚2mm以下の銅管の曲げ加工に最適です。インチとミリ共用です。 曲げ半径:曲げた管の中心線がつくる円弧の半径を「曲げ半径」と呼びます。
全長(mm)560 質量(kg)2.86 外径(Φmm)管サイズ:16 曲げ半径(mm)56 外径(Φインチ)管サイズ:5/8 モデル番号:310・316M 曲半径(inch)2.1/4
1個
37,980 税込41,778
当日出荷

プラスチックパイプをガッチリ固定。新開発のベルトで滑らない。手の作業よりも管の取り付け取り外しがスムーズ
トラスコ品番829-1425 寸法(mm)89×177×64 質量(g)330 能力(mm)80~220(75A~200A相当) ストラップ長(mm)800
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

RIDGID(日本エマソン)銅管クリーニングブラシ
高炭素鋼ワイヤを採用した、チューブ・クリーニングとフィッティング用一体型ブラシです。 二重プラスチック構造により、替えブラシの交換は簡単です。
トラスコ品番423-2917 全長(mm)90 質量(g)90 適合パイプ1/2、3/4(内、外)
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

RIDGID(日本エマソン)銅管用リーマ 127
プラスチック製で握りやすい構造。 刃は丈夫で切れ味も良く、作業性抜群のバリ取り工具。銅、真鍮、アルミ・チューブに使用でき内面、外面両方のバリ取りが可能。
用途銅管用 能力(mm)8~37 能力(inch)5/16~1 1/2(外径) 全長(mm)60 質量(kg)0.14 直径(Φmm)60
1個
7,398 税込8,138
当日出荷