パワースピン(41408)の改良版!
手動のほか、電動ドリル取り付けによる排水管清掃が可能です。
ねじれにくいマックスコアケーブルを採用。オートフィード機能つきなので、トリガーを引くとケーブルの送り、戻しが出来ます。
ケーブルをドラムに収納できるので、床などを汚す心配がありません。
シンク、お風呂場、シャワー室の排水口の清掃に最適。
適合管径(Φmm)20 ~40
RoHS指令(10物質対応)対応
動作距離(m)清掃:7.6
ケーブル径(Φmm)6
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
パワフルな屋内排水管清掃用のドレンクリーナーです。
本体とケーブルドラムは分割して持ち運びができ、組み立ても簡単です。
強力な1/12HPモーターにより、240rpmでケーブルを回します。
ご使用状況に合わせて7.6~最長30mのケーブルよりお選びいただけます。
オプションで耐久性に優れ、よじれにくいΦ10mm、Φ12mmのIWソリッドコアケーブルの使用も可能です。(品番:87577(C-31IW)、87582(C-32IW)、87587(C-33IW)、87592(C-44IW)、87597(C-45IW))
オプションでΦ6mm、Φ8mmの先端ツール一体型のケーブルも使用可能です。
用途排水管清掃
トラスコ品番788-3331
セット内容C-3110mm×15.2mmケーブル、T-202バルブオーガー、T-205Cカッター、T-211スペードカッター、A-13ピンキー、レザーグローブ
幅(mm)480
質量(kg)41.3
高さ(mm)430
奥行(mm)360
電源(V)AC100
電源コード(m)4.6
パイプ径(Φmm)【清掃能力】19~100
作業範囲(m)30
モデルK-3800
ワイヤー寸法(Φmm×m)12×28.0
1台
¥449,800
税込¥494,780
当日出荷
小型で汎用性が高いプロ用排水管清掃機です。操作性に優れた独自のケーブルクラッチにより、簡単操作が可能です。
トラスコ品番405-4253
質量(kg)16.8
パイプ径(Φmm)(清掃能力)19~100
清掃能力(m2/h)30
1個
¥259,800
税込¥285,780
翌々日出荷
オートフィード機能によりケーブルに手を触れることなく送り戻しが可能です。
用途配水管、空調ドレン管の掃除。
トラスコ品番375-6734
寸法(mm)幅225×長さ500×高さ275
質量(kg)19
電源(V)AC120
消費電力(W)320
ケーブル長(m)7.5
清掃幅(cm)1500
清掃管径(mm)19~64
ワイヤー8mm×7.6m、10mm×10.7m、8mm×15.2m
1台
¥269,800
税込¥296,780
翌々日出荷
パワフルな屋内排水管清掃用のドレンクリーナーです。
本体とケーブルドラムは分割して持ち運びができ、組み立ても簡単です。
強力な1/12HPモーターにより、240rpmでケーブルを回します。
ご使用状況に合わせて7.6~最長30mのケーブルよりお選びいただけます。
オプションで耐久性に優れ、よじれにくいΦ10mm、Φ12mmのIWソリッドコアケーブルの使用も可能です。(品番:87577(C-31IW)、87582(C-32IW)、87587(C-33IW)、87592(C-44IW)、87597(C-45IW))
オプションでΦ6mm、Φ8mmの先端ツール一体型のケーブルも使用可能です。
用途排水管清掃
トラスコ品番495-1344
セット内容C-3110mm×15.2mmケーブル、T-202バルブオーガー、T-205Cカッター、T-211スペードカッター、A-13ピンキー、レザーグローブ
幅(mm)360
質量(kg)29.25
高さ(mm)430
奥行(mm)480
電源(V)AC100
電源コード(m)4.6
パイプ径(Φmm)【清掃能力】19~100
作業範囲(m)30
モデルK-3800
ワイヤー寸法(Φmm×m)10×15.2
1台
¥379,800
税込¥417,780
翌々日出荷
持ち運びに便利な運搬用カート一体型です。
先端ツールが配管の詰まりにかみ込むとドラムの回転を停止する制御機能付です。
耐久性に優れ、よじれに強いソリッドコアケーブルを使用しています。
ケーブル制御システムで、ドラム内で破損するリスクが少なく安全に使用できます。
レバーを動かすことでケーブルを自動で送る、戻すことができます。
用途排水管清掃
仕様自動送り装置(オートフィード)付
トラスコ品番788-1649
セット内容C-32IWΦ10mm×23mソリッドコアケーブル、バルブオーガー、Cカッター、スペードカッター、ピンキー、グローブ
幅(mm)430
質量(kg)36
高さ(mm)580
奥行(mm)530
電源(V)AC115
消費電力(W)380
電源コード(m)3
パイプ径(Φmm)【清掃能力】32~100
作業範囲(m)30
モデルK-400AF
ワイヤー寸法(Φmm×m)10×23
1台
¥329,800
税込¥362,780
当日出荷
持ち運びに便利な運搬用カート一体型です。
先端ツールが配管の詰まりにかみ込むとドラムの回転を停止する制御機能付です。
耐久性に優れ、よじれに強いソリッドコアケーブルを使用しています。
ケーブル制御システムで、ドラム内で破損するリスクが少なく安全に使用できます。
レバーを動かすことでケーブルを自動で送る、戻すことができます。
用途排水管清掃
仕様自動送り装置(オートフィード)付
トラスコ品番788-1657
セット内容C-45IWΦ12mm×23mソリッドコアケーブル、バルブオーガー、Cカッター、スペードカッター、ピンキー、グローブ
幅(mm)430
質量(kg)42
高さ(mm)580
奥行(mm)530
電源(V)AC115
消費電力(W)380
電源コード(m)3
パイプ径(Φmm)【清掃能力】32~100
作業範囲(m)30
モデルK-400AF
ワイヤー寸法(Φmm×m)12×23
1台
¥249,800
税込¥274,780
翌々日出荷
連結タイプ。エキストラヘビーデューティ3/8”ピッチ開放巻き。100~300mmの長尺配管用に設計されました。
用途100~300mmまでの排水管の清掃に。
質量(kg)8.6
全長(m)4.6
適合機器K-1500A/B
ケーブル径(Φmm)32
モデル番号:C-12
1個
¥63,980
税込¥70,378
翌日出荷
連結タイプ。エキストラフレキシブルワインド。1/2”ピッチの超柔軟開放巻き。C-11よりも軽量でわずかに剛性があります。4”トラップに理想的。
用途75~150mmまでの排水管の清掃に。
質量(kg)5.5
全長(m)4.6
適合機器K-1500A/B
ケーブル径(Φmm)32
モデル番号:C-15
1個
¥41,980
税込¥46,178
翌日出荷
和・洋式の水洗トイレ排水管用清掃工具です。
耐久性に優れ、ねじれを生じないインナーコアケーブルと長さ調整可能な大型ハンドル(手動・電動ドライバー両用タイプ)、C型先端カッタにより配管内のしつこい汚れを素早く除去できます。
ケーブル長さ:120cm、ケーブル径:9mm、 適用管径(最大):50mm
用途排水管掃除機
トラスコ品番788-3161
使用方法(1)ハンドルをいっぱいに引き上げる。(2)ハンドルを回しながら押し下げる。
長さ(mm)965
幅(mm)127
質量(kg)2.3
高さ(mm)58
1本(100g)
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
帯鋼タイプの排水管清掃機。曲がりのない排水管の清掃に適しています。
小口径排水マスからも挿入できます。
一方の先端は矢のような形をしており、もう一方の先端部にはボール状のものが付いています。
一体式テープ。
付属品キャリヤー
長さ(mm)22.8
幅(mm)12
厚さ(mm)2
質量(kg)4.1
長さ(m)下水管/排水管に適した:30
管径(Φmm)下水管/排水管に適した:200
清掃管径(mm)Φ20~40
モデルモデル番号:E-2726
1個
¥41,980
税込¥46,178
翌日出荷
屋外、屋内のあらゆる場所に使用できる強力な排水管清掃機。
710rpmの高速回転ケーブルにより、頑固な詰まりも簡単かつ迅速に清掃できます。
操作しやすい独自のケーブルクラッチにより、迅速な操作を実現。ハンドルを押すと、ケーブルが710rpmで高速回転。
ハンドルを放すと、ケーブルが瞬時に解放され、過回転によるケーブルのよじれや損傷を防ぎます。
車輪つきなので、現場への移動が容易。Φ32mm×4.6m連結ケーブルを使用して最長で61mまでの50~200mmの排水管が清掃できます。
クラッチジョーの交換により、Φ22mm×4.6m連結ケーブルの使用が可能。最長53mまでの50~100mm排水管の清掃に対応します。
3/4HPモーターを搭載。直立タイプで輸送中にケーブルキャリヤーを載せることができ、施設内での排水管清掃に最適。
セット内容本体、リジッド排水管清掃用ミット(A-1)、ピンキー(A-12)、リアガイドホース(A-34-12)、Φ32mm連結式ケーブル(C-11)×7本、ケーブルキャリヤー(A-8)×2個、Φ32mm先端ツールセット(ストレートオーガー(T-1)、ファンネルオーガー(T-3)、ケーブル回収用オーガー(T-6)、六角キー(A-3516)、鋸刃カッタ(T-13)、シャークカッタ(T-50-1)、六角キー(A-2864)、グリースカッタ(T-8)、ツールボックス(A-3))
質量(kg)116.1
適合管径(Φmm)50~200
RoHS指令(10物質対応)対応
動作距離(m)清掃:61(オプションケーブル装着時)
ケーブル径(Φmm)標準:32、オプション:22
モデル番号:K-1500A w/C-11
1個
¥999,800
税込¥1,099,780
翌日出荷
屋外、屋内のあらゆる場所に使用できる強力な排水管清掃機。
10rpmの高速回転ケーブルにより、頑固な詰まりも簡単かつ迅速に清掃できます。操作しやすい独自のケーブルクラッチにより、迅速な操作を実現。
ハンドルを押すと、ケーブルが710rpmで高速回転。ハンドルを放すと、ケーブルが瞬時に解放され、過回転によるケーブルのよじれや損傷を防ぎます。
車輪つきなので、現場への移動が容易。Φ32mm×4.6m連結ケーブルを使用して最長で61mまでの50~200mmの排水管が清掃できます。
クラッチジョーの交換により、Φ22mm×4.6m連結ケーブルの使用が可能。最長53mまでの50~100mm排水管の清掃に対応します。
3/4HPモーターを搭載。低重心タイプで高さが制限される現場でも利用可能です。トラックへの積み込み、積み下ろしも簡単にできます。
セット内容本体、リジッド排水管清掃用ミット(A-1)、ピンキー(A-12)、リアガイドホース(A-34-12)、Φ32mm連結式ケーブル(C-11)×7本、ケーブルキャリヤー(A-8)×2個、Φ32mm先端ツールセット(ストレートオーガー(T-1)、ファンネルオーガー(T-3)、ケーブル回収用オーガー(T-6)、六角キー(A-3516)、鋸刃カッタ(T-13)、シャークカッタ(T-50-1)、六角キー(A-2864)、グリースカッタ(T-8)、ツールボックス(A-3))
質量(kg)116.1
適合管径(Φmm)50~200
RoHS指令(10物質対応)対応
動作距離(m)清掃:61(オプションケーブル装着時)
ケーブル径(Φmm)標準:32、オプション:22
モデル番号:K-1500B w/C-11
1個
¥999,800
税込¥1,099,780
翌日出荷
K-3800用IC(インナーコア)ケーブル。優れた柔軟性。
トルクが掛かるにつれて、外側のスプリングがワイヤーコア上できつく締まるため、ケーブルが硬くなり、より大きなトルクがカッタまで伝わります。
用途50~100mmまでの排水管の清掃に。
洗濯場排水、屋上排水穴、屋内床排水穴の清掃に。
質量(kg)21.2
全長(m)28
寸法(Φmm)12
適合機器K-400・K-3800
モデル番号:C-46
1個
¥79,980
税込¥87,978
当日出荷
K-3800用IC(インナーコア)ケーブル。優れた柔軟性。
トルクが掛かるにつれて、外側のスプリングがワイヤーコア上できつく締まるため、ケーブルが硬くなり、より大きなトルクがカッタまで伝わります。
用途50~100mmまでの排水管の清掃に。
洗濯場排水、屋上排水穴、屋内床排水穴の清掃に。
質量(kg)17.7
全長(m)23
寸法(Φmm)12
適合機器K-3800
モデル番号:C-45
1個
¥65,980
税込¥72,578
翌日出荷
K-3800用IC(インナーコア)ケーブル。優れた柔軟性。
トルクが掛かるにつれて、外側のスプリングがワイヤーコア上できつく締まるため、ケーブルが硬くなり、より大きなトルクがカッタまで伝わります。
用途30~65mmまでの排水管の清掃に。
台所シンク、トイレのシンク、汚水流し、洗濯場排水の清掃に。
質量(kg)11.8
全長(m)23
寸法(Φmm)10
適合機器K-400・K-3800
モデル番号:C-32
1個
¥74,980
税込¥82,478
翌日出荷
K-3800用IC(インナーコア)ケーブル。優れた柔軟性。
トルクが掛かるにつれて、外側のスプリングがワイヤーコア上できつく締まるため、ケーブルが硬くなり、より大きなトルクがカッタまで伝わります。
用途30~65mmまでの排水管の清掃に。
台所シンク、トイレのシンク、汚水流し、洗濯場排水の清掃に。
質量(kg)8.2
全長(m)15.2
寸法(Φmm)10
適合機器K-400・K-3800
モデル番号:C-31
1個
¥48,980
税込¥53,878
当日出荷
K-3800用IC(インナーコア)ケーブル。優れた柔軟性。
トルクが掛かるにつれて、外側のスプリングがワイヤーコア上できつく締まるため、ケーブルが硬くなり、より大きなトルクがカッタまで伝わります。
用途30~65mmまでの排水管の清掃に。
台所シンク、トイレのシンク、汚水流し、洗濯場排水の清掃に。
質量(kg)15.4
全長(m)30
寸法(Φmm)10
適合機器K-400・K-3800
モデル番号:C-33
1個
¥89,980
税込¥98,978
翌日出荷
K-400は現場での使いやすさを優先した機能を装備。
排水管清掃作業を、より簡単で手間のかからないものにします。
デザインは均整のとれた形状で、排水管清掃業者や水道工事業、各種設備のメンテナンス担当部署や、管理会社などに適した排水管清掃機です。
一体型運搬用カートは作業現場への持ち運びに便利です。
耐久性に優れたゴム車輪を装備したことにより、凹凸のある床面や階段の運搬も容易になりました。
一体型伸縮ハンドルは移動用にハンドルを長く引き出すことができます。
排水管の清掃作業中は、ハンドルを短くした位置で固定することにより、さらに安定性が増し、作業に必要なスペースを最小にします。
ケーブル制御システムは先端ツールが配管の詰まりにかみ込むと、ドラムの回転が停止、ケーブルがドラム内で反転し破損するリスクが少なく、配管中の詰まり物に達したことを警告します。
「オートフィード」は排水管へとケーブルを自動で送り込むことが可能。
オートフィードの回転方向を逆転することで、自動ケーブルをドラム内へと戻すことができます。
耐久性に優れ、よじれに強いΦ12mmソリッドコアケーブル一体巻を使用。
各種作業を可能にする、数種類の先端ツールを使用できます。オートフィード。
セット内容本体(K-400)、リジッド排水管清掃用グローブ、C-45IWΦ12mm×23mソリッドコアケーブル(87597)、T-260ツールセット(49002)
長さ(mm)500(オートフィード装着時:580)
幅(mm)440
寸法(mm)【ケーブル】12/10(オプション)
質量(kg)37/20.4(本体のみ)
高さ(mm)575~930
回転数(min-1[r.p.m])165
ケーブル長(m)~23/~30(オプション)
定格電流(A)6.7
清掃管径(mm)75~100/.32~75(オプション)
モーター定格(HP):1/3
RoHS指令(10物質対応)対応
動作距離(m)清掃:30(オプション装着時)
1個
¥219,800
税込¥241,780
翌日出荷
移動が容易で、しかもパワフルな屋内排水管清掃用の汎用機です。本体とケーブルドラムは分割して持ち運びができ、現場での組立も簡単。
台所の排水管、床排水管、屋上排水管の清掃に幅広く対応します。
錆びない、へこまない、堅牢な耐食性のポリエチレン製ケーブルドラムは、ドラム傾斜角を調節して適切なケーブルの送り角度に設定できます。
インナードラムガードにより、ケーブルのよじれを防止します。
ケーブルドラムは簡単にケーブル交換ができ、取っ手付きで分割移動も簡単です。
標準ドラムには、Φ12mm×27mケーブル、またはΦ10mm×30mケーブルまで収納できます。
オプションのシンクドラムには、Φ8mmまたはΦ6mmケーブルを15mまで収納できます。
強力な1/12HPモーターにより、240rpmでケーブルが回転、ケーブルが詰まり物をとらえると、シフトダウン機能により自動的にモーターの回転数が落ちてトルクパワーが上昇、手間をかけずに強力清掃ができます。
簡単に先端ツールをケーブルに接続できます。IWソリッドコアケーブルの使用が可能、IWソリッドコアケーブルは剛性が高いため、よじれにくくクセがつきにくくなっています。
セット内容K-3800本体、C-32Φ10mm×23mケーブル(37847)、T-260先端ツールセット(49002)、リジッド排水管清掃用レザーグローブ(41937)
長さ(mm)480
幅(mm)360
質量(kg)15.9(本体のみ)、32.2
高さ(mm)430
回転数(min-1[r.p.m])240
適合管径(Φmm)19~100
モーター定格(HP):1/12
RoHS指令(10物質対応)対応
モデル番号:K-3800w/C-32
1個
¥519,800
税込¥571,780
翌日出荷
用途屋内外排水管、横管の清掃に
トラスコ品番194-9281
適合機種K-9-204
質量(kg)7.7
ケーブル長(m)21
ケーブル径(Φmm)8
1本
¥76,980
税込¥84,678
当日出荷
排水管清掃機用ケーブルや高圧洗浄用ホースに取り付けます。
512Hzの信号を発信します。
埋設経路、位置、深度が不明な非金属配管、下水、排水管の管路探知ができます。
管内検査カメラの押し込みケーブルや、通線用ロッド、自走式管内検査カメラにも取り付け可能です。
点滅LEDにより、発信の確認ができます。
用途埋設管路探知器と併用し、樹脂管やヒューム管の探知に
トラスコ品番470-3871
材質プラスチック
直径(Φmm)24
高さ(mm)75
質量(g)180
電源単4電池×1本
1個
¥109,800
税込¥120,780
当日出荷
台所、洗面所や浴室などの排水配管の詰まりに最適な手動式の排水管清掃機です。
スリップ防止加工を施したコレットチャックにより、ケーブルの固定・解除が可能です。
Φ8mm×7.6mケーブルバルブヘッドオーガー(C-1)一体型。
プラスチック成型のロータリードラムは錆びず、へこまず、清掃も簡単。
後部開放式のドラムにより、ケーブル防錆剤を塗布することも可能です。
質量(kg)2.7
ワイヤー径(Φmm)8
ワイヤー長さ(m)7.6
適合品番交換用ケーブル:62225・62235・56782・56787
適合管径(Φmm)19~40
モデル番号:K-26
1個
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
小径管の清掃に最適。
シンク管、便器、小便器、浴槽/シャワー排水管の目詰まりを取り除きます。
2ウェイオートフィードは、モーターの回転方向を変えずに前進/後退が可能です。
先進の2ウェイオートフィードで手や作業場が汚れません。
レバーを押してケーブルの送り戻しが作動。
ケーブル回転方向が同じなので、詰まり物をガッチリとつかんで清掃回収できます。
軽量、使いやすく、購入してすぐに使用できます。
可変速動力装置がケーブルを0~600rpmで回転。
交換可能インナードラム付きのツーピースツイストロックキャニスター。
ケーブル交換が簡単、作業に応じたケーブル整合が容易。
インナードラムが水漏れを防止、ドラム内部のケーブルのねじれを削減。
ドラムに錆やへこみが生じません。
シンク管、便器、小便器、浴槽/シャワー排水管の目詰まりを取り除きます。
Φ19~40mm管路に最適のΦ6mmケーブル。Φ19~40mm管路に最適のΦ8mmケーブル。Φ32~64mm管路に最適のΦ10mmケーブル。
セット内容K-45AF本体、Φ8mm×7.6mインナーコアケーブル(56782)、インナードラム、リジッド排水管清掃機用グローブ、取扱説明書
質量(kg)5
適合管径(Φmm)19~64
寸法(Φmm×m)ドラム容量:8×15.2・6×10.7・10×10.7
モーター回転数(min-1[r.p.m])600(最大)
RoHS指令(10物質対応)対応
動作距離(m)清掃:7.6・10.7・15.2
ケーブル径(Φmm)標準:8、オプション:6・10
モデル番号:K-45AF
1個
¥109,800
税込¥120,780
翌日出荷
小径管の清掃に最適。
シンク管、便器、小便器、浴槽/シャワー排水管の目詰まりを取り除きます。
2ウェイオートフィードは、モーターの回転方向を変えずに前進/後退が可能です。
先進の2ウェイオートフィードで手や作業場が汚れません。
レバーを押してケーブルの送り戻しが作動。
ケーブル回転方向が同じなので、詰まり物をガッチリとつかんで清掃回収できます。
軽量、使いやすく、購入してすぐに使用できます。
可変速動力装置がケーブルを0~600rpmで回転。
交換可能インナードラム付きのツーピースツイストロックキャニスター。
ケーブル交換が簡単、作業に応じたケーブル整合が容易。
インナードラムが水漏れを防止、ドラム内部のケーブルのねじれを削減。
ドラムに錆やへこみが生じません。
シンク管、便器、小便器、浴槽/シャワー排水管の目詰まりを取り除きます。
Φ19~40mm管路に最適のΦ6mmケーブル。Φ19~40mm管路に最適のΦ8mmケーブル。Φ32~64mm管路に最適のΦ10mmケーブル。
セット内容K-45AF本体、Φ8mm×7.6mインナーコアケーブル(56782)、インナードラム、リジッド排水管清掃機用グローブ、取扱説明書、携帯用ケース(89410)、Φ10mm×10.7mインナーコアケーブル(62260)、インナードラム
質量(kg)15.4
適合管径(Φmm)19~64
寸法(Φmm×m)ドラム容量:8×15.2・6×10.7・10×10.7
モーター回転数(min-1[r.p.m])600(最大)
RoHS指令(10物質対応)対応
動作距離(m)清掃:7.6・10.7・15.2
ケーブル径(Φmm)標準:8、オプション:6・10
モデル番号:K-45AF-5
1セット
¥189,800
税込¥208,780
当日出荷
小径管の清掃に最適。
シンク管、便器、小便器、浴槽/シャワー排水管の目詰まりを取り除きます。
2ウェイオートフィードは、モーターの回転方向を変えずに前進/後退が可能です。
先進の2ウェイオートフィードで手や作業場が汚れません。
レバーを押してケーブルの送り戻しが作動。
ケーブル回転方向が同じなので、詰まり物をガッチリとつかんで清掃回収できます。
軽量、使いやすく、購入してすぐに使用できます。
可変速動力装置がケーブルを0~600rpmで回転。
交換可能インナードラム付きのツーピースツイストロックキャニスター。
ケーブル交換が簡単、作業に応じたケーブル整合が容易。
インナードラムが水漏れを防止、ドラム内部のケーブルのねじれを削減。
ドラムに錆やへこみが生じません。
シンク管、便器、小便器、浴槽/シャワー排水管の目詰まりを取り除きます。
Φ19~40mm管路に最適のΦ6mmケーブル。Φ19~40mm管路に最適のΦ8mmケーブル。Φ32~64mm管路に最適のΦ10mmケーブル。
セット内容K-45AF本体、Φ8mm×7.6mインナーコアケーブル(56782)、インナードラム、リジッド排水管清掃機用グローブ、取扱説明書、携帯用ケース(89410)
質量(kg)12.2
適合管径(Φmm)19~64
寸法(Φmm×m)ドラム容量:8×15.2・6×10.7・10×10.7
モーター回転数(min-1[r.p.m])600(最大)
RoHS指令(10物質対応)対応
動作距離(m)清掃:7.6・10.7・15.2
ケーブル径(Φmm)標準:8、オプション:6・10
モデル番号:K-45AF-1
1セット
¥219,800
税込¥241,780
翌日出荷
セット内容:Cordless SinkSnake(K-46)、8mmx7.6m IC ケーブル(C-1IC)、RIDGID 排水管清掃用レザーグローブ、[付属品]充電器、バッテリー。RIDGID18Vバッテリーを電源とし、プロフェッショナル使用にも充分な稼働時間を実現します。コードレスによる自由度があります。一体型マルチポジションキックスタンドは、狭いシンク下や浴槽内などの作業環境でツールの重量を軽減し、快適さとサポートを向上させます。Φ8mmX7.6mのインナーコアケーブルが付属していますが、オプションで直径 Φ6mmおよびΦ10mm、長さ15mまでのケーブルと、ドロップヘッド、スペード、Cカッタオーガーなどの様々なケーブルツールにも対応します。シンク、浴槽、シャワーなどの 管径19~76mmの頑固な詰まりを取り除くブラシレスDCモーターを備えています。360度回転可能なAUTFEEDがケーブルを正転・逆転方向での送り戻しをし、急曲部やPトラップなどの管の通りを改善します。完全に密閉された回転ドラムは、配管継手などを損傷から保護します。上部に取り付けられたLEDライトが、暗い作業箇所を明るく照らします。
用途シンク、浴槽、シャワーなどの頑固な詰まりの除去に最適
幅(mm)約222
全長(mm)533
質量(kg)約6.4
色レッド
電流(A)16
電圧(V)18
電力(W)288
モータータイプDCブラシレス
動作温度(℃)-9.4~50
回転速度560 (回/分)
1台
¥129,800
税込¥142,780
翌々日出荷
セット内容:Cordless SinkSnake(K-46)、8mmx7.6m IC ケーブル(C-1IC)、RIDGID 排水管清掃用レザーグローブ。RIDGID18Vバッテリーを電源とし、プロフェッショナル使用にも充分な稼働時間を実現します。コードレスによる自由度があります。一体型マルチポジションキックスタンドは、狭いシンク下や浴槽内などの作業環境でツールの重量を軽減し、快適さとサポートを向上させます。Φ8mmX7.6mのインナーコアケーブルが付属していますが、オプションで直径 Φ6mmおよびΦ10mm、長さ15mまでのケーブルと、ドロップヘッド、スペード、Cカッタオーガーなどの様々なケーブルツールにも対応します。シンク、浴槽、シャワーなどの 管径19~76mmの頑固な詰まりを取り除くブラシレスDCモーターを備えています。360度回転可能なAUTFEEDがケーブルを正転・逆転方向での送り戻しをし、急曲部やPトラップなどの管の通りを改善します。完全に密閉された回転ドラムは、配管継手などを損傷から保護します。上部に取り付けられたLEDライトが、暗い作業箇所を明るく照らします。
用途シンク、浴槽、シャワーなどの頑固な詰まりの除去に最適。
幅(mm)約222
全長(mm)533
質量(kg)約6.4
色レッド
電流(A)16
電圧(V)18
電力(W)288
モータータイプDCブラシレス
動作温度(℃)-9.4~50
回転速度560 (回/分)
1台
¥94,980
税込¥104,478
翌々日出荷
K-3800用IC(インナーコア)ケーブル。優れた柔軟性。
トルクが掛かるにつれて、外側のスプリングがワイヤーコア上できつく締まるため、ケーブルが硬くなり、より大きなトルクがカッタまで伝わります。
用途50~100mmまでの排水管の清掃に。
洗濯場排水、屋上排水穴、屋内床排水穴の清掃に。
質量(kg)12.2
全長(m)15.2
寸法(Φmm)12
適合機器K-400・K-3800
モデル番号:C-44
1個
¥56,980
税込¥62,678
8日以内出荷
移動が容易で、しかもパワフルな屋内排水管清掃用の汎用機です。
本体とケーブルドラムは分割して持ち運びができ、現場での組立も簡単。
台所の排水管、床排水管、屋上排水管の清掃に幅広く対応します。
錆びない、へこまない、堅牢な耐食性のポリエチレン製ケーブルドラムは、ドラム傾斜角を調節して適切なケーブルの送り角度に設定できます。
インナードラムガードにより、ケーブルのよじれを防止します。ケーブルドラムは簡単にケーブル交換ができ、取っ手付きで分割移動も簡単です。
標準ドラムには、Φ12mm×27mケーブル、またはΦ10mm×30mケーブルまで収納できます。
オプションのシンクドラムには、Φ8mmまたはΦ6mmケーブルを15mまで収納できます。
強力な1/12HPモーターにより、240rpmでケーブルが回転、ケーブルが詰まり物をとらえると、シフトダウン機能により自動的にモーターの回転数が落ちてトルクパワーが上昇、手間をかけずに強力清掃ができます。
簡単に先端ツールをケーブルに接続できます。IWソリッドコアケーブルの使用が可能、IWソリッドコアケーブルは剛性が高いため、よじれにくくクセがつきにくくなっています。
セット内容K-3800本体、C-45Φ12mm×23mケーブル(37862)、T-270先端ツールセット(54992)、リジッド排水管清掃用レザーグローブ(41937)
長さ(mm)480
幅(mm)360
質量(kg)15.9(本体のみ)、37.7
高さ(mm)430
回転数(min-1[r.p.m])240
適合管径(Φmm)19~100
モーター定格(HP):1/12
RoHS指令(10物質対応)対応
モデル番号:K-3800w/C-45
1個
¥539,800
税込¥593,780
8日以内出荷
関連キーワード