洋式・和式いずれの水洗トイレにも使用可能です。
長さ180cmの高品質インナーコアケーブルと大型ハンドルにより、トイレに詰まった汚物やトイレットペーパー、固形物を迅速に取り除きます。
ビニール被覆により便器に傷がつきにくい。よじれを生じないインナーコアケーブルを採用。
人間工学にもとづいた大型ハンドル付き。手動・電動ドライバー両用タイプ(電動ドライバーは500rpm推奨)。
使用方法1.ハンドルをいっぱいに引き上げる。2.ハンドルを回しながら押し下げる。
長さ(mm)1195
幅(mm)165
質量(kg)2.5
高さ(mm)64
タイプドロップヘッド
ケーブル長(mm)1800
ケーブル径(Φmm)12.7
モデル番号:K-6P
1個
¥16,980
税込¥18,678
翌日出荷
台所、洗面所や浴室などの排水配管の詰まりに最適な手動式の排水管清掃機です。
スリップ防止加工を施したコレットチャックにより、ケーブルの固定・解除が可能です。
Φ8mm×7.6mケーブルバルブヘッドオーガー(C-1)一体型。
プラスチック成型のロータリードラムは錆びず、へこまず、清掃も簡単。
後部開放式のドラムにより、ケーブル防錆剤を塗布することも可能です。
質量(kg)2.7
ワイヤー径(Φmm)8
ワイヤー長さ(m)7.6
適合品番交換用ケーブル:62225・62235・56782・56787
適合管径(Φmm)19~40
モデル番号:K-26
1個
¥39,980
税込¥43,978
翌日出荷
関連キーワード