1,574件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RIDGID(日本エマソン)フレックスシャフト
エコ商品
フレックスシャフトの小型タイプで、軽量、運搬性に優れています。ケーブルは耐久性と柔軟性を兼ね備えたナイロン製シースで覆われています。チェーンノッカーが広がり、管内壁まで清掃します。管内検査カメラと併用可能なので、管内の様子を確認しながら作業を行えます。準備・片付けが容易で、素早く清掃出来ます。コードレスなのでさらに時間が節約できます
用途シンク、浴槽、小便器、シャワー等の清掃に 付属品本体、チェーンノッカー(38・50mm各1個)、フレックスシャフト潤滑油(118ml)、ウォールパイプ(31.7・38.1mm各1個)、ヘックスキー(3・4mm各1個)、アクセサリー用バッグ 質量(kg)11 サイズドリルアタッチメント:5/16”ヘックス(8mm) ケーブル長(m)15.2 温度(℃)操作:-6~60 寸法(Φmm)ケーブルアッセンブリ:9.5 適合管径(Φmm)32~50 サイズ(mm)488×191×562 RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル径(Φmm)6 定格回転速度(r.p.m)最大2500
1台
239,800 税込263,780
翌日出荷

プラスチックパイプをガッチリ固定。新開発のベルトで滑らない。手の作業よりも管の取り付け取り外しがスムーズ
トラスコ品番829-1425 寸法(mm)89×177×64 質量(g)330 能力(mm)80~220(75A~200A相当) ストラップ長(mm)800
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

RIDGID(日本エマソン)micro CA-350 検査カメラ
エコ商品
静止画やビデオを簡単に記録することができます。 充電式リチウムイオンバッテリにより、長期点検のためのランタイムが長くなります。 快適なピストルグリップデザイン、大画面、使いやすいインターフェース。 4つの明るいLEDで暗い空間を照らす防水アルミカメラヘッド。 画像回転やデジタルズームなどの機能が強化された完璧なビュー。
ケーブル長(cm)90(オプションの延長コードで最大9m延長可能、マイクロドレン、マイクロリール、ナノリールと互換) 付属品Φ17mmカメラケーブルアッセンブリ、12Vリチウムイオンバッテリー、充電器、USBケーブル、先端ツール(フック・マグネット・ミラー)、RCAケーブル(オーディオ)、ACアダプター、マイク付きヘッドホン、8GB SDカード、取扱説明書 質量(kg)0.9 電源充電式12Vリチウムイオンバッテリー 寸法(Φmm)カメラヘッド:17 照明調整可能LED4灯 ディスプレイ3.5インチカラーTFT 解像度(画像)640×480、JPG-、(映像)640×480、MP4- 外部メモリーSDカード最大32GBまで(8GB SD付属) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
139,800 税込153,780
翌日出荷

パワースピン(41408)の改良版! 手動のほか、電動ドリル取り付けによる排水管清掃が可能です。 ねじれにくいマックスコアケーブルを採用。オートフィード機能つきなので、トリガーを引くとケーブルの送り、戻しが出来ます。 ケーブルをドラムに収納できるので、床などを汚す心配がありません。 シンク、お風呂場、シャワー室の排水口の清掃に最適。
適合管径(Φmm)20 ~40 RoHS指令(10物質対応)対応 動作距離(m)清掃:7.6 ケーブル径(Φmm)6
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

排水管清掃機用ケーブルや高圧洗浄用ホースに取り付けます。 512Hzの信号を発信します。 埋設経路、位置、深度が不明な非金属配管、下水、排水管の管路探知ができます。 管内検査カメラの押し込みケーブルや、通線用ロッド、自走式管内検査カメラにも取り付け可能です。 点滅LEDにより、発信の確認ができます。
用途埋設管路探知器と併用し、樹脂管やヒューム管の探知に トラスコ品番470-3871 材質プラスチック 直径(Φmm)24 高さ(mm)75 質量(g)180 電源単4電池×1本
1個
96,980 税込106,678
翌日出荷

トラスコ品番788-3234 適合機種K400、K3800 セット内容T202(62995)バルブオーガー、T205(63005)Cカッター、T211(63035)スペードカッター、A-13(59230)ピンキー 質量(g)136 適合ケーブルC-4、6、7、8、9、31、32、33、31IW、32IW、33IW、44IW、45IW
1セット
15,980 税込17,578
翌々日出荷

RIDGID(日本エマソン)Cスタイルカッター C34
内蔵のスプリングにより、ノブを回すことなく銅管を切断できます。X-CELピン(クイックチェンジピン)で工具を使わずに素早く替え刃を交換可能です。スナップオン機能で素早く銅管にセットできます。狭い場所ではマイナスドライバーを使用して本体を回転させることができます。つまみを調節することで1/2”・3/4”管の2種類に対応。
適合管径(Φmm)(外径)15.88・22.23 質量(g)230 呼び径1/2”・3/4” 直径×幅W(mm)64×28 適合替刃標準:57028(E-3410)
1個
8,798 税込9,678
当日出荷

1台
特価
45,980 税込50,578
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最適な刃の角度により、塩ビ管などのプラスチック管の内側・外側のバリ取りが素早く・簡単に行えます。
用途塩ビ管用(刃部) 適合サイズ(Φmm)100 トラスコ品番450-9366 質量(g)220
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷

ラチェットハンドル(付属)との組み合わせで作業効率が高まります。 カッター刃の自動送り機能があり、ノブを一度締めスプリングの力を利用して刃の送りを補助します。 送りねじを簡単に締め付けられるノブがあります。
トラスコ品番440-5897 全長(mm)210~220 質量(g)480 肉厚(mm)2.5 適合替刃33185 モデル118 切断能力(inch[mm])1/4~11/8(6~28)
1個
8,698 税込9,568
当日出荷

適合機種マイクロドレイン 質量(kg)0.2(2個セット)
1セット(2個)
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RIDGID(日本エマソン)ストレート オーガー
用途最初に配管内に通し閉塞部を突き破ったり、その一部を採取して、適切なツールを選択するために使用 トラスコ品番433-1478
1個
5,698 税込6,268
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RIDGID(日本エマソン)シースネイク rM200A
自動水平機能付は天地が逆転しないので、管内映像が分かりやすいです。 ケーブル送りが容易です。 カメラが小径化(25mm)、かつLEDライト照度が向上しました。 大型タイヤで移動も楽です。 CS6、CS6xをハンドル部に装着可能です。
用途配管内部の検査に 仕様ケーブルカウンター・ボールガイド付 トラスコ品番433-2598 材質樹脂 幅(mm)350 質量(kg)15.4 高さ(mm)610 タイプ自動水平機能付 奥行(mm)530 ケーブル長(m)60 適合管径(Φmm)38~200 ヘッド径(Φmm)【カメラ】25 深度(m)【限界】69
1台
1,498,000 税込1,647,800
欠品中


RIDGID(日本エマソン)排水管清掃機 K-400AF W/C-45IW
持ち運びに便利な運搬用カート一体型です。 先端ツールが配管の詰まりにかみ込むとドラムの回転を停止する制御機能付です。 耐久性に優れ、よじれに強いソリッドコアケーブルを使用しています。 ケーブル制御システムで、ドラム内で破損するリスクが少なく安全に使用できます。 レバーを動かすことでケーブルを自動で送る、戻すことができます。
用途排水管清掃 仕様自動送り装置(オートフィード)付 トラスコ品番788-1657 セット内容C-45IWΦ12mm×23mソリッドコアケーブル、バルブオーガー、Cカッター、スペードカッター、ピンキー、グローブ 幅(mm)430 質量(kg)42 高さ(mm)580 奥行(mm)530 電源(V)AC115 消費電力(W)380 電源コード(m)3 パイプ径(Φmm)【清掃能力】32~100 作業範囲(m)30 モデルK-400AF ワイヤー寸法(Φmm×m)12×23
1台
239,800 税込263,780
翌日出荷

ノブのワンプッシュで早いサイズ調整。作業能率を求める現在、最もすすんだチューブカッター。刃の交換により銅管用にもプラスチック用にも使えます。
適合チューブ・カッター:101/117/118、101-J、103/104、150、150-L、151、151-J、151-P、152、152-P、205 トラスコ品番122-9443 厚さ(mm)3.0 質量(kg)0.0045 直径(Φmm)18.5 質量(g)10 種類アルミ、銅管、被覆銅管用 穴径(Φmm)5.0 刃幅(mm)3.5
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

硬質パイプ向き。柔らかい詰まり、グリース、スケール、木の根などの清掃に。
1個
11,980 税込13,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

パイプが壁に近い場合、狭い場所、または平行に並んでいる場合も迅速に簡単に作業できます。 能力はすべて継手サイズです。
用途配管・継手などの締め付け、取り外しに。 外径(mm)(くわえられる管)49 呼び寸法(くわえられる管)6~40A トラスコ品番211-7860 全長(mm)250 質量(kg)0.6
1丁
12,980 税込14,278
翌日出荷

RIDGID(日本エマソン)チューブカッタ 替刃 E-3469
ノブのワンプッシュで早いサイズ調整。作業能率を求める現在、最もすすんだチューブカッター。刃の交換により銅管用にもプラスチック用にも使えます。
適合チューブ・カッター:101/117/118、101-J、103/104、150、150-L、151、151-J、151-P、152、152-P、205 トラスコ品番122-9427 厚さ(mm)3.0 質量(kg)0.0091 直径(Φmm)18.5 質量(g)10 種類アルミ、銅管用 穴径(Φmm)5.0 刃幅(mm)3.5
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

足踏式は、力が入れやすくきれいに曲がります。ハンドルはガス管を使用することにより交換が容易で長寿命です。
用途大径の厚鋼電線管用。 トラスコ品番120-8136 種別ヒッキー型 幅(mm)165 全長(mm)285 質量(kg)3.8 高さ(mm)80 適合規格(厚鋼電線管)G28、G36 曲げ角度:30°、45°、60°、90° 適合ハンドル1 1/2"ガス管
1個
24,980 税込27,478
当日出荷

RIDGID(日本エマソン)K-6P クロゼットオーガー
洋式・和式いずれの水洗トイレにも使用可能です。 長さ180cmの高品質インナーコアケーブルと大型ハンドルにより、トイレに詰まった汚物やトイレットペーパー、固形物を迅速に取り除きます。 ビニール被覆により便器に傷がつきにくい。よじれを生じないインナーコアケーブルを採用。 人間工学にもとづいた大型ハンドル付き。手動・電動ドライバー両用タイプ(電動ドライバーは500rpm推奨)。
使用方法1.ハンドルをいっぱいに引き上げる。2.ハンドルを回しながら押し下げる。 長さ(mm)1195 幅(mm)165 質量(kg)2.5 高さ(mm)64 タイプドロップヘッド ケーブル長(mm)1800 ケーブル径(Φmm)12.7 モデル番号:K-6P
1個
16,980 税込18,678
翌日出荷

余分な力を省くためテコ採用によるパワーを最大限に生かします。 レバーは180°の曲げにも手がぶつからないように設計されています。
用途薄肉ステンレスチューブ、軟・硬銅管、真鍮、アルミ用。 適合管径1/4 トラスコ品番450-9269 質量(kg)0.7 タイプインチ用 曲げ角度0~180° 曲げ半径(mm)16
1本
22,980 税込25,278
当日出荷

余分な力を省くためテコ採用によるパワーを最大限に生かします。 レバーは180°の曲げにも手がぶつからないように設計されています。
用途薄肉ステンレスチューブ、軟・硬銅管、真鍮、アルミ用。 適合管径3/8 トラスコ品番450-9226 質量(kg)1.4 タイプインチ用 曲げ角度0~180° 曲げ半径(mm)23
1本
19,980 税込21,978
翌日出荷

RIDGID(日本エマソン)クロゼットオーガー K-3
水洗トイレの清掃に最適。取扱も簡単。ケーブルは耐久性に優れ、フレキシブルでもよじれません。
トラスコ品番423-2941 種別手動式配水管掃除機 質量(kg)1.9 ケーブルバルブオーガー付(12mm×0.9m)
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

切断能力(mm)3~42 トラスコ品番470-3910 全長(mm)230 質量(g)200 モデルPC-1250
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

RIDGID(日本エマソン)ステンレス管用リーマ 127S
回転させるだけで内面・外面の面取りができます。 耐久性の合金鋼刃を備えたプラスチック構造です。
用途ステンレス管に 適合管内外径inch(mm)1/8~1-1/2(3~38) トラスコ品番474-3491 材質本体:プラスチック、刃:合金鋼 刃数3枚刃 直径(Φmm)57 質量(g)160
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

足踏式は、力が入れやすくきれいに曲がります。ハンドルはガス管を使用することにより交換が容易で長寿命です。
用途大径の厚鋼電線管用。 トラスコ品番450-9196 種別ヒッキー型 幅(mm)120 全長(mm)210 質量(kg)1.1 高さ(mm)50 適合規格(厚鋼電線管)G16、G22 曲げ角度:30°、45°、60°、90° 適合ハンドル1"ガス管
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

クイックアクション機構、I形鋼構造、焼き入れ処理摩擦面、スムーズ操作可能なスラストベアリング採用滑り機構。
適合チューブ外径(Φmm)32~90 トラスコ品番435-8597 質量(kg)0.92 シルバー 適合チューブ外径(inch)1+1/4~3+1/2
1個
25,980 税込28,578
翌々日出荷

パワークリア(59148)用交換ケーブル。
質量(kg)2.09 ワイヤー寸法(Φmm×m)Φ6×9
1個
6,198 税込6,818
翌日出荷

余分な力を省くためテコ採用によるパワーを最大限に生かします。 レバーは180°の曲げにも手がぶつからないように設計されています。
用途薄肉ステンレスチューブ、軟・硬銅管、真鍮、アルミ用。 適合管径10 トラスコ品番450-9234 質量(kg)1.3 タイプミリ用 曲げ角度0~180° 曲げ半径(mm)24
1本
20,980 税込23,078
翌日出荷

ステンレス鋼管専用に設計。6個の専用ベアリングとカッタ替刃を採用したことで、ステンレス管の切断がより簡単スピーディ。
適合管外径(Φmm)5~35 トラスコ品番435-8538 質量(kg)0.4 シルバー 適合配管径(inch)1/4~1+3/8
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

余分な力を省くためテコ採用によるパワーを最大限に生かします。 レバーは180°の曲げにも手がぶつからないように設計されています。
用途薄肉ステンレスチューブ、軟・硬銅管、真鍮、アルミ用。 適合管径1/2 トラスコ品番450-9285 質量(kg)2.7 タイプインチ用 曲げ角度0~180° 曲げ半径(mm)38
1本
31,980 税込35,178
翌々日出荷

RIDGID(日本エマソン)35S専用替刃 E635
用途薄肉ステンレス管用 トラスコ品番435-8546 適合機種2996331803 質量(g)14 モデルE-635
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

RIDGID(日本エマソン)フレックスシャフト
充電式ドリルドライバを動力として使用。電源不要の為使用環境を選びません。ワイヤー先端に取り付けたチェーンノッカーが回転し、効率よくパイプを清掃します。本体外装はバックルにて固定してあり、容易に分解が可能。メンテナンス性が向上しました。
用途配管清掃 セット内容本体及び一部付属品(充電ドライバは含まれていません) 材質本体:樹脂、ケーブル:鉄
1台
159,800 税込175,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大きな外形の超硬グリットヘッドが付属。 先頭部に超硬チェーンを追加し、完全に詰まっている箇所も徐々に詰まりを解消可能。 推進ヘッド・超硬チップ付。
アズワン品番65-1959-83
1個
37,980 税込41,778
翌日出荷

1本
11,980 税込13,178
翌日出荷

用途シンク、洗面、浴槽等の清掃に トラスコ品番194-9280 適合機種K-9-102 質量(kg)3.9 ケーブル長(m)15 ケーブル径(Φmm)6
1本
39,980 税込43,978
翌日出荷

木の根、葉、枝、おがくず、布などが詰まった下水管に使用。
直径(Φmm)51 適合ケーブルC-31IW・C-32IW・C-33IW・C-44IW・C-45IW・C-31・C-32・C-33・C-4・C-6・C-7・C-8・C-9 適合ブレード97900 モデル番号:T-209
1個
8,998 税込9,898
翌日出荷

RIDGID(日本エマソン)HD Cカッタ T-231
用途油脂が詰まった配管で使用 仕様10mm・16mm用ケーブル トラスコ品番433-1303 適合機種K-40AF、K45AF、K400、K50、K3800、K60 直径(Φmm)64 質量(g)127 適合ケーブルC-4、6、7、8、9、6IC、8IC、31、32、33、31IW、32IW、33IW、44IW、45IW モデルT-231
1個
9,898 税込10,888
翌日出荷

RIDGID(日本エマソン)チューブカッタ 替刃 E-2558
ノブのワンプッシュで早いサイズ調整。作業能率を求める現在、最もすすんだチューブカッター。刃の交換により銅管用にもプラスチック用にも使えます。
適合チューブ・カッター:154、154-P、156、156-P トラスコ品番122-9419 厚さ(mm)11.0 直径(Φmm)26.0 質量(g)10 種類アルミ、鋼管用 穴径(Φmm)8.0 刃幅(mm)5.0
1個
2,398 税込2,638
翌日出荷