「測定器」の検索結果

特価
本日12月20日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
52件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高度な画像処理システムにより、優れた色、鮮明度、細部の描写を表現します。ゾンデ発信機標準装備(512Hz)シーテックとの併用により埋設管の検知が可能です。高ダイナミックイメージセンサーにより明るい部分と暗い部分の色彩と細部を表現します。傾斜センサーはCSxシリーズモニターに対応しています。キーパッドを廃止し、操作を簡素化しており、全てのカメラの操作はモニターから制御可能です。すべてのシースネイクモニターとの互換性があります(CA-300/CA-350を除く)。自動水平機能付は天地が逆転しないので、管内映像が分かりやすいです。チルトセンス機能により、カメラヘッドの現在の傾斜角度をモニターに表示して管の勾配の状況を把握できます。
トラスコ品番351-7461 材質ボディ:樹脂、スタンド部:スチール 幅(mm)450 高さ(mm)756 タイプ自動水平機能付 奥行(mm)830 ケーブル長(m)60 適合管径(Φmm)50~300 ヘッド径(Φmm)カメラ:35 解像度カメラ:656X492ピクセル ケーブル径(Φmm)11
1台
2,398,000 税込2,637,800
当日出荷

高度な画像処理システムにより、優れた色、鮮明度、細部の描写を表現します。ゾンデ発信機標準装備(512Hz)シーテックとの併用により埋設管の検知が可能です。高ダイナミックイメージセンサーにより明るい部分と暗い部分の色彩と細部を表現します。傾斜センサーはCSxシリーズモニターに対応しています。キーパッドを廃止し、操作を簡素化しており、全てのカメラの操作はモニターから制御可能です。すべてのシースネイクモニターとの互換性があります(CA-300/CA-350を除く)。自動水平機能付は天地が逆転しないので、管内映像が分かりやすいです。チルトセンス機能により、カメラヘッドの現在の傾斜角度をモニターに表示して管の勾配の状況を把握できます。
トラスコ品番351-8936 材質ボディ:樹脂、スタンド部:スチール 幅(mm)450 高さ(mm)756 タイプ自動水平機能付 奥行(mm)830 ケーブル長(m)100 適合管径(Φmm)50~300 ヘッド径(Φmm)カメラ:35 解像度カメラ:656X492ピクセル ケーブル径(Φmm)11
1台
2,798,000 税込3,077,800
当日出荷

Wi-Fi機能付です。搭載するモニターの角度を調整したり、フレームの取り付け位置を変えることにより、モニターの高さを現場の状況にあわせて調整可能です。自動水平機能付のカメラヘッドを採用しています。
付属品コンパクト2リール(ケーブル30mカメラ径25mm)、CS6x Versaモニター、ACアダプター トラスコ品番249-8199 幅(mm)356 高さ(mm)432 奥行(mm)635 ケーブル長(m)30 適合管径(Φmm)38~150 ヘッド径(Φmm)カメラ:25 モニターサイズ5.7インチ
1台
2,298,000 税込2,527,800
当日出荷

従来機種のマイクロドレンに画像をより鮮明に写すHDR機能とカメラヘッドの現在の傾斜角度を表示するチルトセンスを搭載。また、カメラの回転をセンサーで検知し、画像の天地を常に保つオートイメージフリップ機能(デジタル制御の自動水平機能)も搭載。
用途給排水管検査 付属品ボールガイド トラスコ品番578-5798 適合機種シースネイクモニター 材質樹脂・ステンレススチール・鉄 幅(mm)337 高さ(mm)411 奥行(mm)224 ケーブル長(m)20 適合管径(Φmm)32~75 ヘッド径(Φmm)カメラ:22 ケーブル径(Φmm)8.3
1台
889,800 税込978,780
翌日出荷

工業用検査カメラ用の17mmカメラ用延長ケーブルです。
ケーブル長(m)1.8 トラスコ品番405-4083 質量(kg)0.86
1個
37,980 税込41,778
翌日出荷

工業用検査カメラ用の17mmカメラ付ケーブルです。
ケーブル長(m)0.9 トラスコ品番405-4067 質量(kg)0.3
1個
29,980 税込32,978
翌日出荷

排水管清掃機用ケーブルや高圧洗浄用ホースに取り付けます。 512Hzの信号を発信します。 埋設経路、位置、深度が不明な非金属配管、下水、排水管の管路探知ができます。 管内検査カメラの押し込みケーブルや、通線用ロッド、自走式管内検査カメラにも取り付け可能です。 点滅LEDにより、発信の確認ができます。
用途埋設管路探知器と併用し、樹脂管やヒューム管の探知に トラスコ品番470-3871 材質プラスチック 直径(Φmm)24 高さ(mm)75 質量(g)180 電源単4電池×1本
1個
109,800 税込120,780
翌日出荷

RIDGID(日本エマソン)CA-300用充電器
トラスコ品番433-2580 適合機種CA-300 質量(kg)0.9
1個
9,298 税込10,228
翌日出荷

1台
769,800 税込846,780
翌日出荷

1台
2,598,000 税込2,857,800
翌日出荷

シースネイク用サイドプレート。 コンパクトにCS6パックを装着。
1個
38,980 税込42,878
翌日出荷

1個
26,980 税込29,678
翌日出荷

シースネイク用スパナ。
用途30mm用。 適合シースネイク:新ミニ自動水平・ミニ・コンパクト(廃盤)
1個
2,698 税込2,968
翌日出荷

管内のカメラヘッド位置、深度を探知することが可能です(シースネイク管内検査カメラに標準装備)。発信器がシースネイク管内検査カメラに取り付けられていないときには、後付にて取付ができます。
用途ミニシースネイク、シースネイクコンパクト用。 質量(kg)0.45 外形寸法(mm)200×80×70 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
269,800 税込296,780
翌日出荷

シーテックSR-20などの発信器と組み合わせて使用します。 クリップを利用した直接接続(直接法)・トランスミッタコイルからの誘導(誘導法)・オプションの誘導シグナルクランプからの誘導(クランプ法)のいずれかの方法で、埋設金属管またはケーブル(ロケーティングワイヤー)に信号を発信させます。 金属管・ケーブル・埋設管路探知器。 出力は、段階調整ができる10W。液晶画面に抵抗値、電流値を表示。
付属品7.5mクリップ付コード2本、接地アース棒 質量(kg)4.1 周波数(Hz)直接:128、1k、8k、33k、262k、誘導:8k、33k、262k 電源単1アルカリ乾電池8本 最大出力(W)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
539,800 税込593,780
翌日出荷

連結式ケーブル用アダプタ。
仕様取合:メス 寸法(Φmm)セクショナル:32 寸法(inch)セクショナル:1.1/4
1個
32,980 税込36,278
翌日出荷

1台
2,198,000 税込2,417,800
翌日出荷

1台
2,498,000 税込2,747,800
翌日出荷

RIDGID(日本エマソン)バッテリーカバー F/CA-300
micro CA-300検査カメラ用バッテリードア。
1個
2,998 税込3,298
翌日出荷

RIDGID(日本エマソン)ACアダプター F/CA-300
micro CA-300検査カメラ用AC100V電源コード。
1個
2,998 税込3,298
翌日出荷

シースネイク用サイドプレート。 コンパクト2にCS6パックを装着。
1個
40,980 税込45,078
翌日出荷

RIDGID(日本エマソン)micro CA-350 検査カメラ
RoHS
静止画やビデオを簡単に記録することができます。 充電式リチウムイオンバッテリにより、長期点検のためのランタイムが長くなります。 快適なピストルグリップデザイン、大画面、使いやすいインターフェース。 4つの明るいLEDで暗い空間を照らす防水アルミカメラヘッド。 画像回転やデジタルズームなどの機能が強化された完璧なビュー。
ケーブル長(cm)90(オプションの延長コードで最大9m延長可能、マイクロドレン、マイクロリール、ナノリールと互換) 付属品Φ17mmカメラケーブルアッセンブリ、12Vリチウムイオンバッテリー、充電器、USBケーブル、先端ツール(フック・マグネット・ミラー)、RCAケーブル(オーディオ)、ACアダプター、マイク付きヘッドホン、8GB SDカード、取扱説明書 質量(kg)0.9 電源充電式12Vリチウムイオンバッテリー 寸法(Φmm)カメラヘッド:17 照明調整可能LED4灯 ディスプレイ3.5インチカラーTFT 解像度(画像)640×480、JPG-、(映像)640×480、MP4- 外部メモリーSDカード最大32GBまで(8GB SD付属) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
139,800 税込153,780
翌日出荷

RIDGID(日本エマソン)AC電源コード
RoHS
CS6、CS6Pak、コンパクト2用AC電源コード。バッテリーを搭載する場所を使うタイプなため、MiniPak、LT1000/LT1000M、DVD Pak2、CS10にも使用可能。
質量(kg)1.36 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
66,980 税込73,678
翌日出荷

RIDGID(日本エマソン)コネクター F/CA-300
micro CA-300検査カメラ用インターコネクト。ビデオ検査システム接続時に使用。
1個
1,898 税込2,088
翌日出荷

管内のカメラヘッド位置、深度を探知することが可能です(シースネイク管内検査カメラに標準装備)。発信器がシースネイク管内検査カメラに取り付けられていないときには、後付にて取付ができます。
用途シースネイク、ミニシースネイク自動水平用。 質量(kg)0.28 外形寸法(mm)200×90×60 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
269,800 税込296,780
翌日出荷

マーカーおよびクリップ。
適合機種22163・12543・21893・96967
1パック
13,980 税込15,378
翌日出荷

RIDGID(日本エマソン)micro CA-150 検査カメラ
RoHS
従来品(CA-100)の機能に内蔵メモリが追加! 20枚までの静止画を内部メモリに保存、モニター上で再生が可能。 カメラケーブルを17mmから6mm(別売り)に交換可能。 明るい3.5インチLCDディスプレイ。 スクリーン上での静止画撮影&再生。 90cm長カメラケーブル(オプションで最大9mまで延長可能)。 先端ツール(フック、マグネット、ミラー)付属。
ディスプレイ3.5インチカラーLCD(320×240) 付属品取扱説明書、単3乾電池×4本、先端ツールセット(フック、マグネット、ミラー)、TV出力ケーブル、携帯用ケース 質量(g)(本体)770 電源単3乾電池×4本 ヘッド形状カメラ:アルミニウム17mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
67,980 税込74,778
翌日出荷

ドラム式・連結式ケーブル用アダプタ。
仕様取合:メス 寸法(Φmm)ドラムサイズ:12、セクショナル:22 寸法(inch)ドラムサイズ:1/2、セクショナル:7/8
1個
32,980 税込36,278
翌日出荷

ドラムマシンケーブル用アダプタ。
仕様取合:オス 寸法(Φmm)ドラムサイズ:16・20 寸法(inch)ドラムサイズ:5/8・3/4
1個
23,980 税込26,378
翌日出荷

仕様ミラー/マグネット/ボールガイド トラスコ品番788-3064 適合機種CA100 、CA300 タイプ6mmカメラ用
1個
2,998 税込3,298
翌日出荷

1セット(2個)
17,980 税込19,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CA-300用6MMケーブルなります。
ケーブル長(m)1 トラスコ品番421-7080 質量(kg)0.3 ケーブル外径(Φmm)6
1個
38,980 税込42,878
翌々日出荷

RIDGID(日本エマソン)シースネイクCSXVIAヴィア
シースネイクシリーズの管内検査カメラに取り付けすると発信機となりスマホやタブレットと映像を共有できます。コンパクトで軽量な専用設計デバイスなので、現場への持ち運びや保管にも便利です。RIDGIDシースネイクシリーズのマイクロドレン、マイクロリール、ナノリール、コンパクトシリーズリール、rM200など各種モデルに幅広く対応しています。iOSまたはAndroid、Windowsデバイスと組み合わることでモニターがなくても検査内容をストリーミング、共有することができます。検査内容は最大で10台のデバイスに同時ストリーミング可能、素早くメールを送信したり、画像や動画を共有することも可能です。
トラスコ品番249-8197 適合機種シースネイク機種全般(シースネイクレギュラー、ミニシースネイクを除く) 幅(mm)107 高さ(mm)125 奥行(mm)150
1個
469,800 税込516,780
翌々日出荷

RIDGID(日本エマソン)検査カメラ CA-25
見やすい液晶カラーモニター2.4インチ付です。 LEDライト4灯光量調整可能で狭いすき間や近接で威力を発揮します。 人間工学に基づいて設計されたグリップと押しやすい操作ボタンで片手で簡単に操作できます。
用途手の届かない空間や機械、配管、ダクト内部の検査に ヘッド径(Φmm)【カメラ】17 ケーブル長(m)1.2 トラスコ品番442-8871 セット内容Φ17×1200mmカメラケーブル、携帯収納ケース、先端ツール3種付(ミラー、マグネット、フック)、単3電池×4本 幅(mm)85 質量(kg)0.6 高さ(mm)190 奥行(mm)145 モニタ2.4
1台
39,980 税込43,978
翌々日出荷

CA-300用6MMケーブルなります。
ケーブル長(m)4 トラスコ品番421-7071 質量(kg)0.4 ケーブル外径(Φmm)6
1個
57,980 税込63,778
翌々日出荷

適合機種マイクロドレイン 質量(kg)0.2(2個セット)
1セット(2個)
4,598 税込5,058
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

L100Cマイクロリールをベースに、RIDGID独自技術のTruSense/APXカメラヘッドを搭載。HDR(ハイダイナミックレンジ)機能により、暗い管内を鮮明に検査可能。チルトセンス機能で現在のカメラヘッドの角度をモニターに表示。管の勾配を確認可能。新タイプのAPXカメラヘッドには自動水平機能も備わっています。
用途各種配管内の検査 付属品ボールガイド トラスコ品番578-5799 適合機種シースネイクモニター 幅(mm)337 高さ(mm)361 奥行(mm)168 電源(V)18 ケーブル長(m)30 適合管径(Φmm)40~100 ヘッド径(Φmm)カメラ:25 ケーブル径(Φmm)6.7
1台
999,800 税込1,099,780
翌々日出荷

30mリールの中でも最もコンパクトなマイクロリール。CA-350検査カメラをモニターとして使用する事が可能。ハンドル部はCA-350本体をマウントする事が可能。背面には専用キックスタンド付き。
用途給排水管検査 付属品ボールガイド トラスコ品番578-5800 適合機種シースネイクモニター 材質樹脂・ステンレススチール・鉄 幅(mm)337 高さ(mm)411 奥行(mm)224 ケーブル長(m)30 適合管径(Φmm)40~125 ヘッド径(Φmm)カメラ:25 ケーブル径(Φmm)6.7
1台
1,398,000 税込1,537,800
翌々日出荷

RIDGID(日本エマソン)シークテックST‐305R発信器
シークテック受信器と組み合わせて使用し、より効果的な探知作業を実現します。コンパクトでありながら強力な多周波発信器です。電源は充電式18Vリチウムイオンバッテリーか乾電池のいずれか選択可能です。2種類の周波数を同時に発信可能です。
トラスコ品番351-7458 材質樹脂 幅(mm)193 高さ(mm)78 奥行(mm)104 電源(V)18Vリチウムイオンバッテリー/単2型乾電池6本 電源18Vリチウムイオンバッテリー/単2型乾電池6本
1台
379,800 税込417,780
翌々日出荷

適合ミニシースネイク、シースネイクコンパクト トラスコ品番495-2111 質量(kg)0.7(セット) 外径(Φmm)60
1セット(6個)
33,980 税込37,378
翌々日出荷