カテゴリ

  • 測定用品(4)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
絞り込み
ブランド
  • RIDGID(日本エマソン)
  • モノタロウ(5)
  • omron(オムロン)(51)
  • 三菱電機(31)
  • ライン精機(9)
  • Pro-face(シュナイダーエレクトリック)(12)
  • 鶴賀電機(5)
  • IDEC(和泉電気)(27)
  • A&D(59)
  • Panasonic(パナソニック)(83)
  • 日本緑十字社(10)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(138)
  • ダイヤトレンド(116)
  • 長野計器(92)
  • ナリカ(70)
  • 新コスモス電機(57)
  • 佐藤計量器製作所(49)
  • コガネイ(45)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(45)
  • イマダ(41)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(40)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「表示器」の検索結果

生産ラインで設備異常の検知にお困りではありませんか?無線、遠隔報知機器による工場の見える化・省人化対策をご紹介
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シースネーク マイクロドレンAPX RIDGID(日本エマソン)シースネーク マイクロドレンAPXRIDGID(日本エマソン)
889,800税込978,780
1台
当日出荷
従来機種のマイクロドレンに画像をより鮮明に写すHDR機能とカメラヘッドの現在の傾斜角度を表示するチルトセンスを搭載。また、カメラの回転をセンサーで検知し、画像の天地を常に保つオートイメージフリップ機能(デジタル制御の自動水平機能)も搭載。
用途給排水管検査付属品ボールガイドトラスコ品番578-5798適合機種シースネイクモニター材質樹脂・ステンレススチール・鉄幅(mm)337高さ(mm)411奥行(mm)224ケーブル長(m)20適合管径(Φmm)32~75ヘッド径(Φmm)カメラ:22ケーブル径(Φmm)8.3
コンパクト C40システム CS6xヴァーサ モニター付き RIDGID(日本エマソン)コンパクト C40システム CS6xヴァーサ モニター付きRIDGID(日本エマソン)
2,498,000税込2,747,800
1台
7日以内出荷
Wi-Fi機能付のデジタル録画モニターにより、スマートフォンやタブレット端末から検査内容の確認やカメラの操作が可能です。(別途専用アプリHQxが必要です。)搭載するモニターの角度を調整したり、フレームの取り付け位置を変えることができます。自動水平機能付カメラヘッドにより、画像は常に縦型となります。HDRイメージセンサーにより、高ダイナミックレンジのシーンにおいても色彩と細部が維持されます。TruSense(トゥルーセンス)技術は、高ダイナミックレンジ(HDR)のイメージセンサーと、カメラ・SeeSnake CSxシリーズのWi-Fi対応モニター間の双方向通信が特長です。TilsSense(傾斜センサー)により、配管内のカメラの傾斜を測定、表示できます。高出力のFleXmitter 512HzゾンデとRIDGID埋設管受信器を併用して、カメラヘッドの位置特定を行うことも可能です。無料のHQx Liveアプリをダウンロードすると、携帯電話やタブレットから検査作業の映像確認、記録操作が可能です。
付属品コンパクトリール(ケーブル40m、カメラ径25mm)、CS6x Versaモニター、ACアダプタートラスコ品番217-8946幅(mm)356高さ(mm)432奥行(mm)635ケーブル長(m)40適合管径(Φmm)38~150ヘッド径(Φmm)カメラ:25ケーブル径(Φmm)6.6モデルC40モニターサイズ5.7インチ
シークテック SR-24 受信器 RIDGID(日本エマソン)シークテック SR-24 受信器RIDGID(日本エマソン)
759,800税込835,780
1個
翌日出荷
ブルートゥース、GPSを駆使し外部の装置と連係し、正確な探知とその情報の外部出力を可能にした画期的な埋設管路探知器です。 10Hz~35kHzの周波数をトレース。 大きな液晶画面に、埋設管路の位置、向き、深度をみやすく表示。 全方位アンテナが対象埋設管の位置情報をすばやくキャッチ。 GPS内蔵。 ブルートゥース搭載でスマートフォン、タブレットPC、GPS装置にデータを送信。
埋設管路検知器ナビトラックスコート受信器 RIDGID(日本エマソン)埋設管路検知器ナビトラックスコート受信器RIDGID(日本エマソン)
439,800税込483,780
1個
翌々日出荷
マッピングディスプレイにより探知位置の確認を行い、探知目標の前後にポールマークを表示します。シースネイク検査カメラ標準装備のゾンデ発信器と探知が主なユーザーに最適な機種です。探知目標の上に位置すると、自動的に深度が計算されて表示されます(30~50mm単位)。探知を難しくする疑似ピークやゼロピークは表示しません。
トラスコ品番160-7461セット内容プラスチックケース、マーカー、クリップ、単2乾電池×4本、取扱説明書幅(mm)110全長(mm)560質量(kg)1.4高さ(mm)560奥行(mm)285電源単2乾電池×2本
シークテック ST-510 トランスミッター 10ワット RIDGID(日本エマソン)シークテック ST-510 トランスミッター 10ワットRIDGID(日本エマソン)
539,800税込593,780
1個
翌日出荷
シーテックSR-20などの発信器と組み合わせて使用します。 クリップを利用した直接接続(直接法)・トランスミッタコイルからの誘導(誘導法)・オプションの誘導シグナルクランプからの誘導(クランプ法)のいずれかの方法で、埋設金属管またはケーブル(ロケーティングワイヤー)に信号を発信させます。 金属管・ケーブル・埋設管路探知器。 出力は、段階調整ができる10W。液晶画面に抵抗値、電流値を表示。
付属品7.5mクリップ付コード2本、接地アース棒質量(kg)4.1周波数(Hz)直接:128、1k、8k、33k、262k、誘導:8k、33k、262k電源単1アルカリ乾電池8本最大出力(W)10RoHS指令(10物質対応)対応
表示板特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら