水洗トイレの清掃に最適。取扱も簡単。ケーブルは耐久性に優れ、フレキシブルでもよじれません。
トラスコ品番423-2941
種別手動式配水管掃除機
質量(kg)1.9
ケーブルバルブオーガー付(12mm×0.9m)
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
パワフルな屋内排水管清掃用のドレンクリーナーです。
本体とケーブルドラムは分割して持ち運びができ、組み立ても簡単です。
強力な1/12HPモーターにより、240rpmでケーブルを回します。
ご使用状況に合わせて7.6~最長30mのケーブルよりお選びいただけます。
オプションで耐久性に優れ、よじれにくいΦ10mm、Φ12mmのIWソリッドコアケーブルの使用も可能です。(品番:87577(C-31IW)、87582(C-32IW)、87587(C-33IW)、87592(C-44IW)、87597(C-45IW))
オプションでΦ6mm、Φ8mmの先端ツール一体型のケーブルも使用可能です。
用途排水管清掃
トラスコ品番788-3331
セット内容C-3110mm×15.2mmケーブル、T-202バルブオーガー、T-205Cカッター、T-211スペードカッター、A-13ピンキー、レザーグローブ
幅(mm)480
質量(kg)41.3
高さ(mm)430
奥行(mm)360
電源(V)AC100
電源コード(m)4.6
パイプ径(Φmm)【清掃能力】19~100
作業範囲(m)30
モデルK-3800
ワイヤー寸法(Φmm×m)12×28.0
1台
¥449,800
税込¥494,780
当日出荷
小型で汎用性が高いプロ用排水管清掃機です。操作性に優れた独自のケーブルクラッチにより、簡単操作が可能です。
トラスコ品番405-4253
質量(kg)16.8
パイプ径(Φmm)(清掃能力)19~100
清掃能力(m2/h)30
1個
¥259,800
税込¥285,780
翌々日出荷
オートフィード機能によりケーブルに手を触れることなく送り戻しが可能です。
用途配水管、空調ドレン管の掃除。
トラスコ品番375-6734
寸法(mm)幅225×長さ500×高さ275
質量(kg)19
電源(V)AC120
消費電力(W)320
ケーブル長(m)7.5
清掃幅(cm)1500
清掃管径(mm)19~64
ワイヤー8mm×7.6m、10mm×10.7m、8mm×15.2m
1台
¥269,800
税込¥296,780
翌々日出荷
パワフルな屋内排水管清掃用のドレンクリーナーです。
本体とケーブルドラムは分割して持ち運びができ、組み立ても簡単です。
強力な1/12HPモーターにより、240rpmでケーブルを回します。
ご使用状況に合わせて7.6~最長30mのケーブルよりお選びいただけます。
オプションで耐久性に優れ、よじれにくいΦ10mm、Φ12mmのIWソリッドコアケーブルの使用も可能です。(品番:87577(C-31IW)、87582(C-32IW)、87587(C-33IW)、87592(C-44IW)、87597(C-45IW))
オプションでΦ6mm、Φ8mmの先端ツール一体型のケーブルも使用可能です。
用途排水管清掃
トラスコ品番495-1344
セット内容C-3110mm×15.2mmケーブル、T-202バルブオーガー、T-205Cカッター、T-211スペードカッター、A-13ピンキー、レザーグローブ
幅(mm)360
質量(kg)29.25
高さ(mm)430
奥行(mm)480
電源(V)AC100
電源コード(m)4.6
パイプ径(Φmm)【清掃能力】19~100
作業範囲(m)30
モデルK-3800
ワイヤー寸法(Φmm×m)10×15.2
1台
¥379,800
税込¥417,780
翌々日出荷
持ち運びに便利な運搬用カート一体型です。
先端ツールが配管の詰まりにかみ込むとドラムの回転を停止する制御機能付です。
耐久性に優れ、よじれに強いソリッドコアケーブルを使用しています。
ケーブル制御システムで、ドラム内で破損するリスクが少なく安全に使用できます。
レバーを動かすことでケーブルを自動で送る、戻すことができます。
用途排水管清掃
仕様自動送り装置(オートフィード)付
トラスコ品番788-1649
セット内容C-32IWΦ10mm×23mソリッドコアケーブル、バルブオーガー、Cカッター、スペードカッター、ピンキー、グローブ
幅(mm)430
質量(kg)36
高さ(mm)580
奥行(mm)530
電源(V)AC115
消費電力(W)380
電源コード(m)3
パイプ径(Φmm)【清掃能力】32~100
作業範囲(m)30
モデルK-400AF
ワイヤー寸法(Φmm×m)10×23
1台
¥329,800
税込¥362,780
翌々日出荷
持ち運びに便利な運搬用カート一体型です。
先端ツールが配管の詰まりにかみ込むとドラムの回転を停止する制御機能付です。
耐久性に優れ、よじれに強いソリッドコアケーブルを使用しています。
ケーブル制御システムで、ドラム内で破損するリスクが少なく安全に使用できます。
レバーを動かすことでケーブルを自動で送る、戻すことができます。
用途排水管清掃
仕様自動送り装置(オートフィード)付
トラスコ品番788-1657
セット内容C-45IWΦ12mm×23mソリッドコアケーブル、バルブオーガー、Cカッター、スペードカッター、ピンキー、グローブ
幅(mm)430
質量(kg)42
高さ(mm)580
奥行(mm)530
電源(V)AC115
消費電力(W)380
電源コード(m)3
パイプ径(Φmm)【清掃能力】32~100
作業範囲(m)30
モデルK-400AF
ワイヤー寸法(Φmm×m)12×23
1台
¥249,800
税込¥274,780
翌々日出荷
パワースピン(41408)の改良版!
手動のほか、電動ドリル取り付けによる排水管清掃が可能です。
ねじれにくいマックスコアケーブルを採用。オートフィード機能つきなので、トリガーを引くとケーブルの送り、戻しが出来ます。
ケーブルをドラムに収納できるので、床などを汚す心配がありません。
シンク、お風呂場、シャワー室の排水口の清掃に最適。
適合管径(Φmm)20 ~40
RoHS指令(10物質対応)対応
動作距離(m)清掃:7.6
ケーブル径(Φmm)6
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
洋式・和式いずれの水洗トイレにも使用可能です。
長さ180cmの高品質インナーコアケーブルと大型ハンドルにより、トイレに詰まった汚物やトイレットペーパー、固形物を迅速に取り除きます。
ビニール被覆により便器に傷がつきにくい。よじれを生じないインナーコアケーブルを採用。
人間工学にもとづいた大型ハンドル付き。手動・電動ドライバー両用タイプ(電動ドライバーは500rpm推奨)。
使用方法1.ハンドルをいっぱいに引き上げる。2.ハンドルを回しながら押し下げる。
長さ(mm)1195
幅(mm)165
質量(kg)2.5
高さ(mm)64
タイプドロップヘッド
ケーブル長(mm)1800
ケーブル径(Φmm)12.7
モデル番号:K-6P
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
強度の弱い配管や通気用配管のような薄い材質でも優しく清掃することができます。ナイロンブラシを使用してチェーンノッカを管の中心に配置することも可能です。筆のように管内壁にエポキシ樹脂を塗り広げるのにご使用いただけます。ブラシの前に固定リング(別売)を取り付けることにより、清掃中のブラシ紛失を防ぐことができます。
用途スプレーコーティングやスピンコーティングの際に。チェーンノッカ使用後の仕上げ清掃に。
トラスコ品番257-4738
適合機種K9-204
適合管径(Φmm)76
1個
¥9,798
税込¥10,778
当日出荷
パワースピン用交換ケーブルです。
トラスコ品番495-1123
質量(kg)0.5
ワイヤー寸法(Φmm×m)6×7.6
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
リジッド高速管端処理機122J-S用補修パーツです。
トラスコ品番788-3366
適合機種122J-S/122XL/HC300/HC450
質量(g)27.2
1個
¥6,198
税込¥6,818
当日出荷
トラスコ品番788-1525
適合機種915
質量(kg)1
品名ドライブシャフト
1個
¥42,980
税込¥47,278
当日出荷
リジッドパイプカッター用補修パーツです。
用途パイプカッターの刃を留めるピン
トラスコ品番788-2491
適合機種3-S、4-S、6-S、44-S
質量(g)227
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
用途シンク、洗面、浴槽等の清掃に
トラスコ品番194-9280
適合機種K-9-102
質量(kg)3.9
ケーブル長(m)15
ケーブル径(Φmm)6
1本
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
用途最初に配管内に通し閉塞部を突き破ったり、その一部を採取して、適切なツールを選択するために使用
トラスコ品番433-1478
中空コアケーブルで最大の柔軟性を発揮します。
トラスコ品番405-4164
適合機種K-25、K-39、K-40、K-50
質量(kg)1.6
ケーブル長(m)7.6
1本
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
銅管と継手、研磨、リーマ、バリ取りを、迅速にプロの水準で行います。丈夫な外径クリーニングブラシにより、最少の作業量で迅速に配管をクリーニングします。切断・バリ取り・磨きがわずか10秒、しかもこれ1台で!。従来とは異なるパイプを高速回転させて切る新しい切断機で、切断口は直角に、しかもダレる(すぼむ)ことなく仕上がります。切粉、火花は皆無で、スピードも速く、切断コストを低く抑えられます。
用途薄肉ステンレス管用。
トラスコ品番384-5796
質量(kg)22.7
電源(V)100、50/60Hz
適合パイプ6A、銅管1/2~2インチ(タイプK、L、M)、ステンレス管10~60Su
1台
¥639,800
税込¥703,780
当日出荷
硬質パイプ向き。柔らかい詰まり、グリース、スケール、木の根などの清掃に。
ファンネル回収用オーガー。清掃機を逆回転駆動。
適合ケーブルC-11・C-12・C-14・C-15
モデル番号:T-6
1個
¥15,980
税込¥17,578
翌日出荷
木の根がぎっしり詰まった管の清掃に使用。
カッター刃(mm)Φ64
適合ケーブルC-10
適合ブレード98070
モデル番号:T-103
1個
¥23,980
税込¥26,378
翌日出荷
清掃時の汚れ、飛散防止に使用します。
トラスコ品番495-1417
適合機種K-50
長さ(mm)1800
質量(kg)2.3
モデルA-14-6
1本
¥35,980
税込¥39,578
翌日出荷
グリースの付着、堆積したパイプの清掃用。
油脂が詰まった配管で使用。
直径(Φmm)35
適合ケーブルC-4・C-6・C-6IC・C-31IW・C-32IW・C-33IW・C-44IW・C-31・C-32・C-33・C-45IW・C-7・C-8・C-9
適合ブレード97835
モデル番号:T-205
1個
¥6,298
税込¥6,928
翌日出荷
パワークリア(59148)用交換ケーブル。
質量(kg)2.09
ワイヤー寸法(Φmm×m)Φ6×9
1個
¥6,198
税込¥6,818
翌日出荷
木の根、ぼろ布、棒などの詰まりの清掃に使用。
カッター刃(mm)Φ57
適合ケーブルC-10
適合ブレード97935
モデル番号:T-110
1個
¥9,998
税込¥10,998
翌日出荷
木の根、ぼろ布、棒などの詰まりの清掃に使用。
カッター刃(mm)Φ45
適合ケーブルC-10
適合ブレード97930
モデル番号:T-109
1個
¥9,498
税込¥10,448
翌日出荷
屋外、屋内のあらゆる場所に使用できる強力な排水管清掃機。
710rpmの高速回転ケーブルにより、頑固な詰まりも簡単かつ迅速に清掃できます。
操作しやすい独自のケーブルクラッチにより、迅速な操作を実現。ハンドルを押すと、ケーブルが710rpmで高速回転。
ハンドルを放すと、ケーブルが瞬時に解放され、過回転によるケーブルのよじれや損傷を防ぎます。
車輪つきなので、現場への移動が容易。Φ32mm×4.6m連結ケーブルを使用して最長で61mまでの50~200mmの排水管が清掃できます。
クラッチジョーの交換により、Φ22mm×4.6m連結ケーブルの使用が可能。最長53mまでの50~100mm排水管の清掃に対応します。
3/4HPモーターを搭載。直立タイプで輸送中にケーブルキャリヤーを載せることができ、施設内での排水管清掃に最適。
セット内容本体、リジッド排水管清掃用ミット(A-1)、ピンキー(A-12)、リアガイドホース(A-34-12)、Φ32mm連結式ケーブル(C-11)×7本、ケーブルキャリヤー(A-8)×2個、Φ32mm先端ツールセット(ストレートオーガー(T-1)、ファンネルオーガー(T-3)、ケーブル回収用オーガー(T-6)、六角キー(A-3516)、鋸刃カッタ(T-13)、シャークカッタ(T-50-1)、六角キー(A-2864)、グリースカッタ(T-8)、ツールボックス(A-3))
質量(kg)116.1
適合管径(Φmm)50~200
RoHS指令(10物質対応)対応
動作距離(m)清掃:61(オプションケーブル装着時)
ケーブル径(Φmm)標準:32、オプション:22
モデル番号:K-1500A w/C-11
1個
¥999,800
税込¥1,099,780
翌日出荷
スパイラル鋸刃カッタ。木の根、ぼろ布、棒などの詰まりの清掃に使用。
寸法(mm)64
適合ケーブルC-11・C-12・C-14・C-15
適合ブレード97965
モデル番号:T-21
1個
¥15,980
税込¥17,578
翌日出荷
管内面に固着したあらゆる異物を清掃するときに利用。多目的切断刃。
寸法(mm)75
適合ケーブルC-10
適合ブレード98005
モデル番号:T-150-1
1個
¥16,980
税込¥18,678
翌日出荷
和・洋式の水洗トイレ排水管用清掃工具です。
耐久性に優れ、ねじれを生じないインナーコアケーブルと長さ調整可能な大型ハンドル(手動・電動ドライバー両用タイプ)、C型先端カッタにより配管内のしつこい汚れを素早く除去できます。
ケーブル長さ:120cm、ケーブル径:9mm、 適用管径(最大):50mm
用途排水管掃除機
トラスコ品番788-3161
使用方法(1)ハンドルをいっぱいに引き上げる。(2)ハンドルを回しながら押し下げる。
長さ(mm)965
幅(mm)127
質量(kg)2.3
高さ(mm)58
1本(100g)
¥16,980
税込¥18,678
翌日出荷
ロールグルーバー915の補修用パーツです。
トラスコ品番788-3927
適合機種915
質量(g)5
1個
¥799
税込¥879
翌日出荷
用途2番目に配管内に挿入するツールで、ストレートオーガーで取れなかった閉塞物の回収に使用
トラスコ品番433-1516
鋸刃カッタ。木の根がぎっしり詰まった管の清掃に使用。
寸法(mm)89
適合ケーブルC-11・C-12・C-14・C-15
適合ブレード98075
モデル番号:T-14
1個
¥26,980
税込¥29,678
翌日出荷
グリースの付着、堆積したパイプの清掃用。
直径(Φmm)64
適合ケーブルC-44・C-45・C-46・C-10
適合ブレード97800
モデル番号:T-104
1個
¥18,980
税込¥20,878
翌日出荷
スパイラル鋸刃カッタ。木の根、ぼろ布、棒などの詰まりの清掃に使用。
寸法(mm)102
適合ケーブルC-11・C-12・C-14・C-15
適合ブレード97850
モデル番号:T-23
1個
¥18,980
税込¥20,878
翌日出荷
木の根、葉、枝、おがくず、布などが詰まった下水管に使用。
直径(Φmm)38
適合ケーブルC-31IW・C-32IW・C-33IW・C-44IW・C-45IW・C-31・C-32・C-33・C-4・C-6・C-7・C-8・C-9
適合ブレード97895
モデル番号:T-208
1個
¥8,498
税込¥9,348
翌日出荷
開放巻きがオーガーとして機能して、小径管中の閉塞物を完全に除去できます。
トラスコ品番405-4229
適合機種K-50、K-60SP
質量(kg)1.4
ケーブル長(m)2.3
1本
¥10,980
税込¥12,078
翌日出荷
4枚刃カッタ。硬く固着した詰まりに使用。
適合ケーブルC-11・C-12・C-14・C-15
適合ブレード97975
モデル番号:T-25
ブレードサイズ(mm)89
1個
¥23,980
税込¥26,378
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ