カテゴリ

  • 作業工具(20)
  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • RIDGID(日本エマソン)
  • モノタロウ(1)
  • オンダ製作所(7)
  • アサダ(2)
  • カクダイ(2)
  • ケルヒャー(2)
  • スーパー工業(2)
  • GAONA(ガオナ)(2)
  • RS PRO(2)
  • 大穂製作所(2)
  • 和協産業(1)
  • カノマックス(KANOMAX)(1)
  • 装栄(1)
  • サンエスエンジニアリング(1)
  • オカツネ(1)
  • ミスターポン(1)
  • 有希化学(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「配管内 清掃 用具」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
T-33 チェーン ノッカー RIDGID(日本エマソン)T-33 チェーン ノッカーRIDGID(日本エマソン)
72,980税込80,278
1個
翌日出荷
チェーンノッカー。配管内やボイラーチューブ内のスケール除去時に使用。
適合管径(Φmm)100適合ケーブルC-11・C-12・C-14・C-15適合ブレード97995モデル番号:T-33
T-32 チェーン ノッカー RIDGID(日本エマソン)T-32 チェーン ノッカーRIDGID(日本エマソン)
79,980税込87,978
1個
翌日出荷
チェーンノッカー。配管内やボイラーチューブ内のスケール除去時に使用。
適合管径(Φmm)152適合ケーブルC-11・C-12・C-14・C-15適合ブレード97990モデル番号:T-32
T-31 チェーン ノッカー RIDGID(日本エマソン)T-31 チェーン ノッカーRIDGID(日本エマソン)
69,980税込76,978
1個
翌日出荷
配管内やボイラーチューブ内のスケール除去時に使用。
適合管径(Φmm)75~102適合ケーブルC-11・C-12・C-14・C-15適合ブレード97985モデル番号:T-31
T-4 ファンネル オーガー RIDGID(日本エマソン)T-4 ファンネル オーガーRIDGID(日本エマソン)
13,980税込15,378
1個
翌日出荷
2番目に配管内に挿入するツールとして使用。ストレートオーガーで取れなかった閉塞物を回収します。ヘビーデューティファンネルオーガー。
適合サイズ(Φmm)92適合ケーブルC-11・C-12・C-14・C-15モデル番号:T-4
T-3 ファンネル オーガー RIDGID(日本エマソン)T-3 ファンネル オーガーRIDGID(日本エマソン)
11,980税込13,178
1個
翌日出荷
2番目に配管内に挿入するツールとして使用。ストレートオーガーで取れなかった閉塞物を回収します。ファンネルオーガー。
適合サイズ(Φmm)54適合ケーブルC-11・C-12・C-14・C-15モデル番号:T-3
T-125 回収用オーガー RIDGID(日本エマソン)T-125 回収用オーガーRIDGID(日本エマソン)
8,998税込9,898
1個
翌日出荷
ケーブルが外れて配管内に残った場合、引っかけて取り出すためのツールです。 ケーブル回収用オーガーストレートタイプ。
適合ケーブルC-10モデル番号:T-125
T-114 チェーン ノッカー RIDGID(日本エマソン)T-114 チェーン ノッカーRIDGID(日本エマソン)
67,980税込74,778
1個
翌日出荷
内径100mm用。 配管内やボイラーチューブ内のスケール除去時に使用。
適合品番交換用ブレード:97985適合ケーブルC-44・C-45・C-46・C-10モデル番号:T-114
T-102 ファンネル オーガー RIDGID(日本エマソン)T-102 ファンネル オーガーRIDGID(日本エマソン)
9,698税込10,668
1個
翌日出荷
2番目に配管内に挿入するツールとして使用。 ストレートオーガーで取れなかった閉塞物を回収します。
直径(Φmm)50適合ケーブルC-44・C-45・C-46・C-10モデル番号:T-102
T-225 ケーブル 回収用 オーガー RIDGID(日本エマソン)T-225 ケーブル 回収用 オーガーRIDGID(日本エマソン)
6,298税込6,928
1個
翌日出荷
ケーブルが外れて配管内に残った場合、引っかけて取り出すためのツールです。ストレートタイプ。
適合ケーブルC-4・C-6・C-6IC・C-7・C-8・C-9モデル番号:T-225
T-216 チェーン ノッカー RIDGID(日本エマソン)T-216 チェーン ノッカーRIDGID(日本エマソン)
51,980税込57,178
1個
翌日出荷
配管内やボイラーチューブ内のスケール除去時に使用。
直径(Φmm)51適合ケーブルC-31IW・C-32IW・C-33IW・C-44IW・C-45IW・C-31・C-32・C-33・C-4・C-6・C-7・C-8・C-9適合ブレード98000モデル番号:T-216
K-400W/C-45IW ドレンクリーナー RIDGID(日本エマソン)K-400W/C-45IW ドレンクリーナーRIDGID(日本エマソン)
219,800税込241,780
1個
翌日出荷
K-400は現場での使いやすさを優先した機能を装備。 排水管清掃作業を、より簡単で手間のかからないものにします。 デザインは均整のとれた形状で、排水管清掃業者や水道工事業、各種設備のメンテナンス担当部署や、管理会社などに適した排水管清掃機です。 一体型運搬用カートは作業現場への持ち運びに便利です。 耐久性に優れたゴム車輪を装備したことにより、凹凸のある床面や階段の運搬も容易になりました。 一体型伸縮ハンドルは移動用にハンドルを長く引き出すことができます。 排水管の清掃作業中は、ハンドルを短くした位置で固定することにより、さらに安定性が増し、作業に必要なスペースを最小にします。 ケーブル制御システムは先端ツールが配管の詰まりにかみ込むと、ドラムの回転が停止、ケーブルがドラム内で反転し破損するリスクが少なく、配管中の詰まり物に達したことを警告します。 「オートフィード」は排水管へとケーブルを自動で送り込むことが可能。 オートフィードの回転方向を逆転することで、自動ケーブルをドラム内へと戻すことができます。 耐久性に優れ、よじれに強いΦ12mmソリッドコアケーブル一体巻を使用。 各種作業を可能にする、数種類の先端ツールを使用できます。オートフィード。
セット内容本体(K-400)、リジッド排水管清掃用グローブ、C-45IWΦ12mm×23mソリッドコアケーブル(87597)、T-260ツールセット(49002)長さ(mm)500(オートフィード装着時:580)幅(mm)440寸法(mm)【ケーブル】12/10(オプション)質量(kg)37/20.4(本体のみ)高さ(mm)575~930回転数(min-1[r.p.m])165ケーブル長(m)~23/~30(オプション)定格電流(A)6.7清掃管径(mm)75~100/.32~75(オプション)モーター定格(HP):1/3RoHS指令(10物質対応)対応動作距離(m)清掃:30(オプション装着時)
排水管清掃機 K-400AF W/C-45IW RIDGID(日本エマソン)排水管清掃機 K-400AF W/C-45IWRIDGID(日本エマソン)
249,800税込274,780
1台
翌々日出荷
持ち運びに便利な運搬用カート一体型です。 先端ツールが配管の詰まりにかみ込むとドラムの回転を停止する制御機能付です。 耐久性に優れ、よじれに強いソリッドコアケーブルを使用しています。 ケーブル制御システムで、ドラム内で破損するリスクが少なく安全に使用できます。 レバーを動かすことでケーブルを自動で送る、戻すことができます。
用途排水管清掃仕様自動送り装置(オートフィード)付トラスコ品番788-1657セット内容C-45IWΦ12mm×23mソリッドコアケーブル、バルブオーガー、Cカッター、スペードカッター、ピンキー、グローブ幅(mm)430質量(kg)42高さ(mm)580奥行(mm)530電源(V)AC115消費電力(W)380電源コード(m)3パイプ径(Φmm)【清掃能力】32~100作業範囲(m)30モデルK-400AFワイヤー寸法(Φmm×m)12×23
排水管清掃機 K-400AF W/C-32IW RIDGID(日本エマソン)排水管清掃機 K-400AF W/C-32IWRIDGID(日本エマソン)
329,800税込362,780
1台
翌々日出荷
持ち運びに便利な運搬用カート一体型です。 先端ツールが配管の詰まりにかみ込むとドラムの回転を停止する制御機能付です。 耐久性に優れ、よじれに強いソリッドコアケーブルを使用しています。 ケーブル制御システムで、ドラム内で破損するリスクが少なく安全に使用できます。 レバーを動かすことでケーブルを自動で送る、戻すことができます。
用途排水管清掃仕様自動送り装置(オートフィード)付トラスコ品番788-1649セット内容C-32IWΦ10mm×23mソリッドコアケーブル、バルブオーガー、Cカッター、スペードカッター、ピンキー、グローブ幅(mm)430質量(kg)36高さ(mm)580奥行(mm)530電源(V)AC115消費電力(W)380電源コード(m)3パイプ径(Φmm)【清掃能力】32~100作業範囲(m)30モデルK-400AFワイヤー寸法(Φmm×m)10×23
シャークカッタ T-150 RIDGID(日本エマソン)シャークカッタ T-150RIDGID(日本エマソン)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
T-150シャークカッタ(75mm及び100mm)2枚セットです。 配管内面に固着したあらゆる異物の除去に最適です。
用途管内面に固着したあらゆる異物の清掃に適合カッター2枚セットトラスコ品番495-2171セット内容75、100mmの刃質量(g)200適合ケーブルC-10モデルT-150
シャークカッタ T-50-3 RIDGID(日本エマソン)シャークカッタ T-50-3RIDGID(日本エマソン)
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
T-50-3シャークカッタ(152mm)です。 配管内面に固着したあらゆる異物の除去に最適です。
用途管内面に固着したあらゆる異物の清掃に適合カッター3枚セットトラスコ品番495-2162直径(Φmm)152質量(g)367適合ケーブルC-11、12、14、15モデルT-50-3
シャークカッタ T-50 RIDGID(日本エマソン)シャークカッタ T-50RIDGID(日本エマソン)
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷
T-50シャークカッタ3枚セットです。 配管内面に固着したあらゆる異物の除去に最適です。
用途管内面に固着したあらゆる異物の清掃にトラスコ品番495-2138セット内容75、102、152mmの刃質量(g)467適合ケーブルC-11、12、14、15モデルT-50
ケーブル回収用オーガー T-407 (65mm) RIDGID(日本エマソン)ケーブル回収用オーガー T-407 (65mm)RIDGID(日本エマソン)
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
T-407ケーブル回収オーガー(65mm)です。
用途ケーブルが外れて配管内に残った場合に引っかけて取り出しにトラスコ品番495-1921長さ(mm)65質量(g)680適合ケーブルC-24、25、26、27、24HD、25HD、26HD、27HD、24HC、27HCモデルT-407
K1コンビネーションオーガー RIDGID(日本エマソン)K1コンビネーションオーガーRIDGID(日本エマソン)(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1本(100g)
翌日出荷
和・洋式の水洗トイレ排水管用清掃工具です。 耐久性に優れ、ねじれを生じないインナーコアケーブルと長さ調整可能な大型ハンドル(手動・電動ドライバー両用タイプ)、C型先端カッタにより配管内のしつこい汚れを素早く除去できます。 ケーブル長さ:120cm、ケーブル径:9mm、 適用管径(最大):50mm
用途排水管掃除機トラスコ品番788-3161使用方法(1)ハンドルをいっぱいに引き上げる。(2)ハンドルを回しながら押し下げる。長さ(mm)965幅(mm)127質量(kg)2.3高さ(mm)58
リモートトランスミッター 512Hz RIDGID(日本エマソン)リモートトランスミッター 512HzRIDGID(日本エマソン)
109,800税込120,780
1個
翌日出荷
排水管清掃機用ケーブルや高圧洗浄用ホースに取り付けます。 512Hzの信号を発信します。 埋設経路、位置、深度が不明な非金属配管、下水、排水管の管路探知ができます。 管内検査カメラの押し込みケーブルや、通線用ロッド、自走式管内検査カメラにも取り付け可能です。 点滅LEDにより、発信の確認ができます。
用途埋設管路探知器と併用し、樹脂管やヒューム管の探知にトラスコ品番470-3871材質プラスチック直径(Φmm)24高さ(mm)75質量(g)180電源単4電池×1本
ファンネル オーガー RIDGID(日本エマソン)ファンネル オーガーRIDGID(日本エマソン)
5,498税込6,048
1個
翌日出荷
用途2番目に配管内に挿入するツールで、ストレートオーガーで取れなかった閉塞物の回収に使用トラスコ品番433-1516
ストレート オーガー RIDGID(日本エマソン)ストレート オーガーRIDGID(日本エマソン)
5,998税込6,598
1個
翌日出荷
用途最初に配管内に通し閉塞部を突き破ったり、その一部を採取して、適切なツールを選択するために使用トラスコ品番433-1478
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら