12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
余分な力を省くためテコ採用によるパワーを最大限に生かします。レバーは180°の曲げにも手がぶつからないように設計されています。
用途薄肉ステンレスチューブ、軟・硬銅管、真鍮、鉄管、アルミ管の曲げ加工に。 トラスコ品番450-9242 材質 全長(mm)260 タイプミリ用 曲げ角度0~180 曲げ半径(mm)R16 適合管径6 モデル406M
1丁
18,980 税込20,878
当日出荷

RIDGID(日本エマソン)パイプカッタ 替刃 E-1962
・鋳鉄管用
トラスコ品番121-0785 摘要44-S 質量(g)86 適合種別リング式パイプカッター
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

ダクタイル鋳鉄管を迅速に切断します。最小の回転で切断可能、狭い場所での作業に最適です。
用途ダクタイル鋳鉄管用。 切断能力6~8インチ(150~200mm) 仕様標準替刃35707 トラスコ品番406-7266 全長(mm)930 質量(kg)15.2
1台
299,800 税込329,780
翌々日出荷

RIDGID(日本エマソン)パイプカッタ 替刃 F-119
・鋳鉄管用
トラスコ品番121-0742 摘要1-A、2-A、42-A 質量(g)27 適合種別リング式パイプカッター
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

用途鋳鉄、ダクタイル鋳鉄管 トラスコ品番405-4296 適合機種424、424D 質量(g)30
1箱(1個)
10,980 税込12,078
当日出荷

付属する補助ハンドルの取付けで2人作業も可能。
用途鋳鉄管用
1台
419,800 税込461,780
翌日出荷

RIDGID(日本エマソン)F-367 パイプカッターカエバ
高グレードの鋼を精密機械加工した替刃であり、長寿命と最高の切断精度が得られるよう製造されています。モデル番号は替刃本体に刻印されています。
用途鋼管、ダクタイル鋳鉄管用。 厚さ(mm)15.5 直径(Φmm)46 穴径(Φmm)9.7 刃幅(mm)12 標準装備品パイプカッター:32850 モデル番号:F-367
1個
6,898 税込7,588
8日以内出荷

RIDGID(日本エマソン)424 ヒンジドパイプカッター
鋼管、厚肉鋼管、ダクタイル鋳鉄管を迅速に切断する設計。 最小の回転で切断可能。狭い場所でのご利用に最適。 切断を最大40%高速化するエクストラシャープホイールを採用。
用途鋼管用 全長(mm)(本体)570-1150 質量(kg)6 品番(替刃)75567 呼び寸法(mm)(処理範囲管)50-100 番号(モデル)424 呼び寸法(inch)(処理範囲管)2-4 本体幅(mm)50 半径(Φmm)(最大有効)600
1個
199,800 税込219,780
8日以内出荷

RIDGID(日本エマソン)E-1032 パイプカッター カエバ
高グレードの鋼を精密機械加工した替刃であり、長寿命と最高の切断精度が得られるよう製造されています。モデル番号は替刃本体に刻印されています。
用途鋼管、ダクタイル鋳鉄管用。 厚さ(mm)19 直径(Φmm)38.9 穴径(Φmm)9 刃幅(mm)11.5 適合品番パイプカッター:32895 モデル番号:E-1032
1個
5,698 税込6,268
翌日出荷

RIDGID(日本エマソン)F-383 パイプカッターカエバ
高グレードの鋼を精密機械加工した替刃であり、長寿命と最高の切断精度が得られるよう製造されています。モデル番号は替刃本体に刻印されています。
用途鋼管、ダクタイル鋳鉄管用。 厚さ(mm)15.5 直径(Φmm)35.8 穴径(Φmm)9.7 刃幅(mm)6.7 適合品番パイプカッター:32850 モデル番号:F-383
1個
8,998 税込9,898
翌日出荷

RIDGID(日本エマソン)陶管カッタ 238-P
頭上や地中の既設管の切断に最適です。 狭いスペースでの使用に便利なコンパクトな設計です。 付属のラチェット、またはお手持ちのインパクトレンチで陶管を切断できます。 手動では4インチ、インパクトレンチでは8インチまで切断可能です。
用途陶管、排水鋳鉄管、セメント管の切断に 仕様1-1/8”ヘックスインパクトソケット トラスコ品番482-0053 全長(mm)292 質量(kg)6.1 差込角(mm)12.7 モデル238-P 切断能力(inch[mm])11/2~8(40~200)
1台
169,800 税込186,780
当日出荷

RIDGID(日本エマソン)246-6 トウカンカッター
Φ40~150mm(1.1/2~6inch)までの陶管、セメント管、鋳鉄管(鉄筋入りは不可)を切断。 ラチェット操作ハンドルを管と平行に作業をする為、作業スペースをとりません。 ハンドガードの採用で切断時に施工者の手を保護します。 チェーンに付いているホイールカッタをしめつけて管を割るような形で切断します。
1台
199,800 税込219,780
翌日出荷