「端子台 1列」の検索結果

特価
本日11月24日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PhoenixContactCOMBICONSPTA3.5mm25°アングル基板端子台.業務用PhoenixContactSPTAシリーズの電線対基板3.5mmピッチコネクタは、45°の基板接続方向が特長.3.5mmピッチスプリングケージ接続電線対基板緑
幅(mm)10 タイプ基板端子台 ピッチ(mm)3.5 極数2 シリーズSPTA1/2-3.5 定格電圧(V)200 定格電流(A)9 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法スプリングケージ オス・メスオス 実装タイプスルーホール実装 接続方向ライトアングル
1個
209 税込230
翌々日出荷

PhoenixContactCOMBICONMKDSN5.0mm低プロファイル基板端子台.さまざまに異なるポジションで使用できる業務用PhoenixContactMKDSNシリーズ5.0mmピッチ端子台シリーズ。.さまざまなポジションが使用可能5.0mmピッチ色:緑
長さ(mm)15 タイプ基板端子台 ピッチ(mm)5 極数3 シリーズMKDSN2.5/3 定格電圧(V)400 定格電流(A)16 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法スクリュー オス・メスオス 実装タイプスルーホール実装 接続方向ストレート
1個
239 税込263
5日以内出荷

仕様プラグ式端子台タイプ:プラグ 材質ポリアミド ピッチ3.81mm 極数4 シリーズFMC1.5/4-ST-3.81 定格電圧320V 定格電流(A)8 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法スプリングケージ 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1袋(5個)
3,598 税込3,958
5日以内出荷

PhoenixContactCOMBICONPLW10mmフィードスルーパネル取り付け端子台.PhoenixContact製10mmピッチフィードスルーパネル取り付け式端子ブロックの製品シリーズです。10mmピッチフィードスルーパネル取り付け式端子ブロックには、外側にプッシュロック接続、内側にアングル型のクイックフィットプッシュイン接続があります。この10mmピッチフィードスルーパネル取り付け式端子ブロックの接続容量:単線2.5→16mm2、より線2.5→25mm2(14-4AWG)10mmピッチフィードスルーパネル取り付け式端子ブロックの可燃性等級は、UL94V0です。
長さ(mm)54.8 グレー タイプフィードスルー端子台 ピッチ(mm)10 極数3 シリーズPLW16-6/3-10 定格電流(A)41 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 定格電圧(kV)1 結線方法プッシュロック オス・メスオス 実装タイプパネルマウント 接続方向ストレート
1個
3,500 税込3,850
5日以内出荷

PhoenixContactCOMBICONPLW10mmフィードスルーパネル取り付け端子台.PhoenixContact製10mmピッチフィードスルーパネル取り付け式端子ブロックの製品シリーズです。10mmピッチフィードスルーパネル取り付け式端子ブロックには、外側にプッシュロック接続、内側にアングル型のクイックフィットプッシュイン接続があります。この10mmピッチフィードスルーパネル取り付け式端子ブロックの接続容量:単線2.5→16mm2、より線2.5→25mm2(14-4AWG)10mmピッチフィードスルーパネル取り付け式端子ブロックの可燃性等級は、UL94V0です。
材質ポリアミド グレー タイプ端子台 ピッチ(mm)10 極数4 シリーズPLW16-6/4-10 定格電流(A)41 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 定格電圧(kV)1 結線方法スクリュー オス・メスオス 実装タイプパネルマウント 接続方向ストレート
1個
4,298 税込4,728
7日以内出荷

基板TerminalBlock、公称電流:9A、定格電圧(III/2):200V、公称断面積:1mm2、電位数:8、列数:1、列あたりの位置数:8、製品範囲:SPTA1/、ピッチ:3.5mm、接続方式:プッシュインスプリング接続、取り付け:ウェーブはんだ付け、導体/基板接続方向:65°、色:緑、ピン配列:リニアピン、はんだピン[P]:3.5mm、パッケージタイプ:段ボールに梱包
長さ(mm)10 タイプ基板端子台 ピッチ3.5mm 極数8 シリーズSPTA1/8-3.5 定格電圧400V 定格電流(A)9 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法スプリングケージ オス・メスメス 実装タイプスルーホール実装
1箱(50個)
27,980 税込30,778
5日以内出荷

PhoenixContactCOMBICON小型PST3.5mm端子台ピンヘッダ.2極3.5mmピッチ端子台は基板に対して水平平面又は垂直平面に取り付け可能0.2→1.5mm2csa(26-16AWG)のソリッドワイヤ及びフレキシブルワイヤ向けの定格は6A/160V難燃性等級:UL94V-0.16極ピンストリップは、必要な極数に取り付け可能5.00mmピッチタイプを用意(品番:468-0919468-0919を参照)
ピッチ3.5mm 極数3 シリーズPST1.0/3-3.5 定格電圧250.0V 定格電流(A)6 行数1 端子台プラグ式:ピンヘッダ RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ 実装タイプスルーホール実装 接続方向ストレート
1袋(10個)
489 税込538
5日以内出荷

PhoenixContactCOMBICONPC/PCV47.62mm基板端子台ヘッダ.7.62mmピッチCOMBICONPC/PCV4シリーズ基板スルーホール実装シュラウドヘッダは、COMBICONPC4プラグとの併用向けです。品番:493-2686493-2686は水平基板実装(PCシリーズ)で、その他の製品は垂直基板実装(PCVシリーズ)です。
ピッチ7.62mm 極数3 シリーズCOMBICONPCV 定格電圧630.0V 定格電流(A)20 行数1 端子台プラグ式:ヘッダ RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ 接続方向ストレート
1袋(5個)
4,298 税込4,728
5日以内出荷

PhoenixContactCOMBICONPC/PCV47.62mm基板端子台ヘッダ.7.62mmピッチCOMBICONPC/PCV4シリーズ基板スルーホール実装シュラウドヘッダは、COMBICONPC4プラグとの併用向けです。品番:493-2686493-2686は水平基板実装(PCシリーズ)で、その他の製品は垂直基板実装(PCVシリーズ)です。
ピッチ(mm)7.62 極数4 シリーズPCV4/4-G-7.62 定格電圧400→0V 定格電流(A)20 行数1 端子台プラグ式:ヘッダ 材質(コンタクト)銅合金 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ 実装タイプスルーホール実装 接続方向ストレート
1袋(5個)
5,498 税込6,048
5日以内出荷

PhoenixContactCOMBICON小型PST3.5mm端子台ピンヘッダ.2極3.5mmピッチ端子台は基板に対して水平平面又は垂直平面に取り付け可能0.2→1.5mm2csa(26-16AWG)のソリッドワイヤ及びフレキシブルワイヤ向けの定格は6A/160V難燃性等級:UL94V-0.16極ピンストリップは、必要な極数に取り付け可能5.00mmピッチタイプを用意(品番:468-0919468-0919を参照)
ピッチ3.5mm 極数4 シリーズPST1.0/4-3.5 定格電圧250.0V 定格電流(A)6 行数1 端子台プラグ式:ピンヘッダ RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ 実装タイプスルーホール実装 接続方向ストレート
1袋(10個)
599 税込659
7日以内出荷

基板接続用ヘッダ、公称断面積:1.5mm2、色:緑、公称電流:8A、定格電圧(III/2):320V、接触面:スズ、接触タイプ:オスコネクタ、電位数:2、列数:1、1列あたりのポジション数:2、接続数:2、製品範囲:MC1.5/0.-G、ピッチ:5.08mm、取り付け:ウェーブはんだ付け、ピンレイアウト:リニアピン、はんだピン[P]:3.4mm、Stecksystem:MINICOMBICON、ロック:なし、パッケージタイプ:段ボールに梱包
ピッチ5.08mm 極数2 シリーズCOMBICONMC 定格電圧400→0V 定格電流(A)8 行数1 端子台プラグ式:ヘッダ 材質(コンタクト)スズ RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ 実装タイプスルーホール実装 接続方向ライトアングル
1箱(50個)
5,198 税込5,718
5日以内出荷