20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質超硬 先端角(°)120 表面処理ノンコート シャンク径公差h6 ねじれ角(°)30 適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○、銅合金(C1100):◎
1本
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (838種類の商品があります)

材質超硬 コーティングノンコート シャンク径公差h7
1本
4,998 税込5,498
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (960種類の商品があります)

材質超硬 コーティングVCDコーティング シャンク径公差h7
1本
6,898 税込7,588
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (960種類の商品があります)

材質超硬 コーティングVCS(VCR)コーティング シャンク径公差h7 適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):◎、銅合金(C1100):○
1本
5,698 税込6,268
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (960種類の商品があります)

材質超硬 先端角(°)120 表面処理ノンコート シャンク径公差h6 ねじれ角(°)30 適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○、銅合金(C1100):◎
1本
2,798 税込3,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

材質超硬 先端角(°)120 表面処理ノンコート シャンク径公差h6 ねじれ角(°)30 適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○、銅合金(C1100):◎
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (136種類の商品があります)

材質超硬 シャンク径公差h7 コーティングTINコーティング
1本
5,698 税込6,268
当日出荷から101日以内出荷
バリエーション一覧へ (960種類の商品があります)

材質超硬 先端角(°)120 表面処理TINコーティング シャンク径公差h6 ねじれ角(°)30 適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):◎、銅合金(C1100):○
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (838種類の商品があります)

材質超硬 全長(mm)200 先端角(°)120 表面処理TINコーティング シャンク径公差h6 ねじれ角(°)30 適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):◎、銅合金(C1100):○
1本
10,980 税込12,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

材質超硬 先端角(°)120 表面処理ノンコート シャンク径公差h6 ねじれ角(°)30 適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○、銅合金(C1100):◎
1本
3,698 税込4,068
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (153種類の商品があります)

材質超硬 全長(mm)200 先端角(°)120 表面処理ノンコート シャンク径公差h6 ねじれ角(°)30 適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○、銅合金(C1100):◎
1本
7,998 税込8,798
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

材質超硬 全長(mm)100 先端角(°)120 表面処理ノンコート シャンク径公差h6 ねじれ角(°)30 適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○、銅合金(C1100):◎
1本
3,698 税込4,068
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

材質超硬 先端角(°)120 表面処理ノンコート シャンク径公差h6 ねじれ角(°)30 適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○、銅合金(C1100):◎
1本
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)

材質超硬 全長(mm)150 先端角(°)120 表面処理TINコーティング シャンク径公差h6 ねじれ角(°)30 適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):◎、銅合金(C1100):○
1本
5,998 税込6,598
翌々日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)

材質超硬 全長(mm)100 先端角(°)120 表面処理TINコーティング シャンク径公差h6 ねじれ角(°)30 適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):◎、銅合金(C1100):○
1本
4,298 税込4,728
翌々日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

材質超硬 先端角(°)120 表面処理TINコーティング シャンク径公差h6 ねじれ角(°)30 適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):◎、銅合金(C1100):○
1本
3,398 税込3,738
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

材質超硬 先端角(°)120 表面処理TINコーティング シャンク径公差h6 ねじれ角(°)30 適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):◎、銅合金(C1100):○
1本
2,298 税込2,528
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (136種類の商品があります)

材質超硬 先端角(°)120 表面処理TINコーティング シャンク径公差h6 ねじれ角(°)30 適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):◎、銅合金(C1100):○
1本
4,798 税込5,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (153種類の商品があります)

材質超硬 全長(mm)30 先端角(°)120 表面処理ノンコート シャンク径公差h6 外径公差(mm)0~-0.010 ねじれ角(°)30 適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○、銅合金(C1100):◎
1本
1,398 税込1,538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

材質超硬 全長(mm)30 先端角(°)120 表面処理TINコーティング シャンク径公差h6 外径公差(mm)0~-0.010 ねじれ角(°)30 適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):◎、銅合金(C1100):○
1本
1,898 税込2,088
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

関連カテゴリ