15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小径ながら毛材密度が高く狭い場所での作業性や耐久性に優れています。 金具以上に毛先が広がり隅々までブラッシングできます。 パイプの内面研磨やバリ取り等に威力を発揮します。 安心・高品質の日本製です。
用途各種金属製品のバリ取り、錆、スケール除去 管の内外面のクリーニングや磨き 狭い箇所のクリーニング ゴム、プラスチック製品のバリ取り 押出し型、金型のクリーニング 軸径(Φmm)6 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 軸長(mm)35 線径(Φmm)0.25 毛丈(mm)25 毛材硬鋼線 SW RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料軸付ホイール、軸付カップ早見表(0.25MB)
1本
1,398 税込1,538
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

円筒内径・底部等、ホイール・カップ・ベベル型で処理できない狭い箇所に最適です。 コーナー部やL字型箇所の錆落し、溶接後のスケール除去に使用されます。 安心・高品質の日本製です。
用途各種金属製品の錆、汚れの除去 溶接処理前後のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムのクリーニング、塗料剥離 アングルコーナー部や穴底、側面のバリ取り、磨き、クリーニング ネジ穴のクリーニング 軸径(Φmm)6 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 線径(Φmm)0.3 毛材硬鋼線 SW RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料高島産業 傘型・平型ブラシ早見表(0.22MB)
1本
1,398 税込1,538
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

円筒内径・底部等、ホイール・カップ・ベベル型で処理できない狭い箇所に最適です。 コーナー部やL字型箇所の錆落し、溶接後のスケール除去に使用されます。 安心・高品質の日本製です。
用途各種金属製品の錆、汚れの除去 溶接処理前後のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムのクリーニング、塗料剥離 アングルコーナー部や穴底、側面のバリ取り、磨き、クリーニング ネジ穴のクリーニング 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 線径(Φmm)0.3 毛材硬鋼線 SW 筒長(mm)6 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料高島産業 傘型・平型ブラシ早見表(0.22MB)
1本
1,298 税込1,428
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

硬鋼線に亜鉛メッキを施し、複数本撚り加工した強研削毛材を使用しています。 毛材の広がりに配慮しワイヤーの根元を傷つけない折損防止金具構造になっています。 毛材密度・波形状・トリムが最適バランスで製作されています。 高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動が少なく作業疲労が軽減されます。 安心・高品質の日本製です。
用途歯車・鋳鉄製品・パイプ切断面等のバリ取り、塗料剥離・コンクリート型枠のクリーニング、溶接前後処理のクリーニング、造船・橋梁等の磨き・錆落とし、その他あらゆる金属の強固なバリ取り 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000 線径(Φmm)0.3 毛材亜鉛メッキ撚り線 BRH 適合材金属 ねじサイズM10×1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料BRHシリーズ関連資料(0.75MB)
1個
1,698 税込1,868
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

小径ながら毛材密度が高く狭い場所での作業性や耐久性に優れています。 パイプの内面研磨やバリ取り等に威力を発揮します。 安心・高品質の日本製です。
用途各種金属製品のバリ取り、錆、スケール除去 管の内外面のクリーニングや磨き 狭い箇所のクリーニング ゴム、プラスチック製品のバリ取り 押出し型、金型のクリーニング 軸径(Φmm)6 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 軸長(mm)35 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,198 税込1,318
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

円筒内径・底部等、ホイール・カップ・ベベル型で処理できない狭い箇所に最適です。 コーナー部やL字型箇所の錆落し、溶接後のスケール除去に使用されます。 安心・高品質の日本製です。
用途各種金属製品の錆、汚れの除去 溶接処理前後のクリーニング 塗料剥離 アングルコーナー部や穴底、側面のバリ取り、磨き、クリーニング ネジ穴のクリーニング 軸径(Φmm)6 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 線径(Φmm)0.3 毛材硬鋼線 SW RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料高島産業 傘型・平型ブラシ早見表(0.22MB)
1本
1,398 税込1,538
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

均一な植毛量、軽量で丈夫な構造の高品質な小型軸付きホイールブラシです。安心・高品質の日本製です。
用途機械部品の酸化皮膜除去。各種部品の微細バリ取り。歯科技工作業の中間仕上げ用。金型のクリーニング 軸径(Φmm)3 厚さ(mm)6 最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000 軸長(mm)30 線径(Φmm)0.15 毛材硬鋼線 SW 金具径(Φmm)10 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料高島産業 ミニホイールブラシ早見表(0.33MB)
1本
1,998 税込2,198
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

部品内面底部、止まり穴等、ホイール・カップ・ベベル型で処理できない狭い箇所に最適です。 コーナー部やL字型箇所の錆落し、溶接後のスケール除去に使用されます。 ピンポイントカシメにより、毛材の抜けを防止しています。 安心・高品質の日本製です。
用途各種金属製品の錆、汚れの除去 溶接処理前後のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムのクリーニング、塗料剥離 アングルコーナー部や穴底、側壁のバリ取り、磨き、クリーニング ネジ穴のクリーニング 軸径(Φmm)6 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 線径(Φmm)0.3 毛材硬鋼線 SW 適合材各種金属製品 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料高島産業 筒型ブラシ早見表(0.29MB)
1本
599 税込659
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

部品内面底部、止まり穴等、ホイール・カップ・ベベル型で処理できない狭い箇所に最適です。 コーナー部やL字型箇所の錆落し、溶接後のスケール除去に使用されます。 ピンポイントカシメにより、毛材の抜けを防止しています。 安心・高品質の日本製です。
用途各種金属製品の錆、汚れの除去 溶接処理前後のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムのクリーニング、塗料剥離 アングルコーナー部や穴底、側壁のバリ取り、磨き、クリーニング ネジ穴のクリーニング 軸径(Φmm)6 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 線径(Φmm)0.3 毛材硬鋼線 SW RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料高島産業 筒型ブラシ早見表(0.29MB)
1本
759 税込835
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

部品内面底部、止まり穴等、ホイール・カップ・ベベル型で処理できない狭い箇所に最適です。 コーナー部やL字型箇所の錆落し、溶接後のスケール除去に使用されます。 ピンポイントカシメにより、毛材の抜けを防止しています。 安心・高品質の日本製です。
用途各種金属製品の錆、汚れの除去 溶接処理前後のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムのクリーニング、塗料剥離 アングルコーナー部や穴底、側壁のバリ取り、磨き、クリーニング ネジ穴のクリーニング 軸径(Φmm)6 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 線径(Φmm)0.3 毛材硬鋼線 SW RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料高島産業 筒型ブラシ早見表(0.29MB)
1本
809 税込890
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

部品内面底部、止まり穴等、ホイール・カップ・ベベル型で処理できない狭い箇所に最適です。 コーナー部やL字型箇所の錆落し、溶接後のスケール除去に使用されます。 ピンポイントカシメにより、毛材の抜けを防止しています。 安心・高品質の日本製です。
用途各種金属製品の錆、汚れの除去 溶接処理前後のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムのクリーニング、塗料剥離 アングルコーナー部や穴底、側壁のバリ取り、磨き、クリーニング ネジ穴のクリーニング 軸径(Φmm)6 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 線径(Φmm)0.3 毛材亜鉛メッキ撚り線 BRH RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料高島産業 筒型ブラシ早見表(0.29MB)
1本
599 税込659
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

部品内面底部、止まり穴等、ホイール・カップ・ベベル型で処理できない狭い箇所に最適です。 コーナー部やL字型箇所の錆落し、溶接後のスケール除去に使用されます。 ピンポイントカシメにより、毛材の抜けを防止しています。 安心・高品質の日本製です。
用途各種金属製品の錆、汚れの除去 溶接処理前後のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムのクリーニング、塗料剥離 アングルコーナー部や穴底、側壁のバリ取り、磨き、クリーニング ネジ穴のクリーニング 軸径(Φmm)6 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 線径(Φmm)0.3 毛材亜鉛メッキ撚り線 BRH RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料高島産業 筒型ブラシ早見表(0.29MB)
1本
759 税込835
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

部品内面底部、止まり穴等、ホイール・カップ・ベベル型で処理できない狭い箇所に最適です。 コーナー部やL字型箇所の錆落し、溶接後のスケール除去に使用されます。 ピンポイントカシメにより、毛材の抜けを防止しています。 安心・高品質の日本製です。
用途各種金属製品の錆、汚れの除去 溶接処理前後のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムのクリーニング、塗料剥離 アングルコーナー部や穴底、側壁のバリ取り、磨き、クリーニング ネジ穴のクリーニング 軸径(Φmm)6 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 線径(Φmm)0.3 毛材亜鉛メッキ撚り線 BRH RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料高島産業 筒型ブラシ早見表(0.29MB)
1本
809 税込890
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

毛材の植毛量が多く耐久性に優れています。小径の為、狭い箇所の隅々にまで毛先が行届き作業性に優れています。凹凸面や局面への追従性があり、なじみ性に優れています。安心・高品質の日本製です。
用途機械部品の酸化皮膜除去、各種部品の微細バリ取り、歯科技工作業の中間仕上げ用、金型のクリーニング 軸径(Φmm)3 最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000 軸長(mm)30 線径(Φmm)0.15 毛丈(mm)10 毛材硬鋼線 SW RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料高島産業 ミニカップ、ミニベベルブラシ早見表(0.54MB)
1本
2,198 税込2,418
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

均一な植毛量、軽量で丈夫な構造の高品質な超小型軸付きカップブラシです。安心・高品質の日本製です。
用途機械部品の酸化皮膜除去、各種部品の微細バリ取り、歯科技工作業の中間仕上げ、金型のクリーニング 軸径(Φmm)3 最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000 軸長(mm)30 線径(Φmm)0.1 毛材硬鋼線 SW RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料高島産業 ミニカップ、ミニベベルブラシ早見表(0.54MB)
1本
3,798 税込4,178
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)