厳選された馬毛を用いております。単品もしくは積層ブラシとして使用できます。安心・高品質の日本製です。
用途メッキ製品・木工品、プラスチック製品等の艶出し、各種洗浄
毛材馬毛
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料高島産業 ホイールブラシ早見表(化学繊維、動植物繊維)(0.2MB)
厳選された馬毛を用いております。均一な植毛量、軽量で丈夫な構造の高品質な小型軸付きホイールブラシです。安心・高品質の日本製です。
用途メッキ製品・木工品、プラスチック製品等の艶出し、各種洗浄
軸径(Φmm)3
厚さ(mm)6
最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000
軸長(mm)30
毛材馬毛
金具径(Φmm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料高島産業 ミニホイールブラシ早見表(0.33MB)
厳選された馬毛を用いております。毛材の植毛量が多く耐久性に優れています。小径の為、狭い箇所の隅々にまで毛先が行届き作業性に優れています。凹凸面や局面への追従性があり、なじみ性に優れています。安心・高品質の日本製です。
用途メッキ製品・木工品、プラスチック製品等の艶出し、各種洗浄
軸径(Φmm)3
最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000
軸長(mm)30
毛材馬毛
適合材メッキ製品・木工品、プラスチック製品
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料高島産業 ミニカップ、ミニベベルブラシ早見表(0.54MB)
ダイヤモンド砥粒入り毛材により、上質な仕上げが行えます。均一な植毛量、軽量で丈夫な構造の高品質な超小型軸付きホイールブラシです。安心・高品質の日本製です。
用途機械部品の酸化皮膜除去、各種部品のバリ取り、金型のクリーニング、精密仕上げ、塗膜剥離等
軸径(Φmm)3
最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000
軸長(mm)40
線径(Φmm)0.3
毛材ダイヤ毛材#400
金具径(Φmm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料高島産業 ミニホイールブラシ早見表(0.33MB)
5段階の毛丈調整でブラシ寿命が約3倍長持ちします。
小径のため狭い箇所の通りがスムーズで、作業性が抜群です。
柔軟性と研磨性に優れ、キワまで綺麗な仕上がり感が得られます。
安心・高品質の日本製。
用途各種金属製品の錆、汚れ除去
溶接前後処理のクリーニング
造船・橋梁等のタンク及びドラムの磨き
塗料剥離
毛材メッキ撚り線 BBR
外径(Φmm)44・68
線径(Φmm)0.25
毛丈(mm)18
ねじピッチ1.5
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
ねじ径(mm)M10
金具径(Φmm)34
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カップブラシ早見表(0.27MB)
1個
¥4,098
税込¥4,508
3日以内出荷
厳選された馬毛を用いております。毛材の植毛量が多く耐久性に優れています。小径の為、狭い箇所の隅々にまで毛先が行届き作業性に優れています。凹凸面や局面への追従性があり、なじみ性に優れています。安心・高品質の日本製です。
用途メッキ製品・木工品、プラスチック製品等の艶出し、各種洗浄
軸径(Φmm)3
最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000
軸長(mm)30
毛丈(mm)10
毛材馬毛
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料高島産業 ミニカップ、ミニベベルブラシ早見表(0.54MB)
ダイヤモンド砥粒入り毛材により、上質な仕上げが行えます。毛材の植毛量が多く耐久性に優れています。小径の為、狭い箇所の隅々にまで毛先が行届き作業性に優れています。凹凸面や局面への追従性があり、なじみ性に優れています。安心・高品質の日本製です。
用途機械部品の酸化皮膜除去、各種部品のバリ取り、金型のクリーニング、精密仕上げ、塗膜剥離等
軸径(Φmm)3
最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000
軸長(mm)30
適合材機械部品
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料高島産業 ミニカップ、ミニベベルブラシ早見表(0.54MB)
ダイヤモンド砥粒入り毛材により、上質な仕上げが行えます。均一な植毛量、軽量で丈夫な構造の高品質な小型軸付きホイールブラシです。安心・高品質の日本製です。
用途機械部品の酸化皮膜除去、各種部品のバリ取り、金型のクリーニング、精密仕上げ、塗膜剥離等
軸径(Φmm)3
厚さ(mm)6
最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000
軸長(mm)30
線径(Φmm)0.45
毛材ダイヤ毛材#400-
金具径(Φmm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料高島産業 ミニホイールブラシ早見表(0.33MB)
ダイヤモンド砥粒入り毛材により、上質な仕上げが行えます。毛材の植毛量が多く耐久性に優れています。小径の為、狭い箇所の隅々にまで毛先が行届き作業性に優れています。凹凸面や局面への追従性があり、なじみ性に優れています。安心・高品質の日本製です。
用途機械部品の酸化皮膜除去、各種部品のバリ取り、金型のクリーニング、精密仕上げ、塗膜剥離等
軸径(Φmm)3
最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000
軸長(mm)30
線径(Φmm)0.45
毛丈(mm)10
毛材ダイヤ毛材#400
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料高島産業 ミニカップ、ミニベベルブラシ早見表(0.54MB)
厳選された馬毛を用いております。均一な植毛量、軽量で丈夫な構造の高品質な超小型軸付きカップブラシです。安心・高品質の日本製です。
用途メッキ製品・木工品、プラスチック製品等の艶出し、各種洗浄
軸径(Φmm)3
最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000
軸長(mm)30
毛材馬毛
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料高島産業 ミニカップ、ミニベベルブラシ早見表(0.54MB)
ダイヤモンド砥粒入り毛材により、上質な仕上げが行えます。均一な植毛量、軽量で丈夫な構造の高品質な超小型軸付きカップブラシです。安心・高品質の日本製です。
用途機械部品の酸化皮膜除去、各種部品のバリ取り、金型のクリーニング、精密仕上げ、塗膜剥離等
軸径(Φmm)3
最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000
軸長(mm)30
線径(Φmm)0.3
毛材ダイヤ毛材#400
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料高島産業 ミニカップ、ミニベベルブラシ早見表(0.54MB)
硬鋼線に亜鉛メッキを施し、複数本撚り加工した強研削毛材を使用しています。
毛材の広がりに配慮しワイヤーの根元を傷つけない折損防止金具構造になっています。
毛材密度・波形状・トリムが最適バランスで製作されています。
高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動が少なく作業疲労が軽減されます。
安心・高品質の日本製です。
用途歯車/鋳鉄製品/パイプ切断面等のバリ取り、塗料剥離/コンクリート型枠のクリーニング、溶接前後処理のクリーニング、造船/橋梁等の磨き/錆落とし、その他あらゆる金属の強固なバリ取り
軸径(Φmm)6
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
線径(Φmm)0.3
毛材亜鉛メッキ撚り線 BRH
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料BRHシリーズ関連資料(0.75MB)
ブラシ毛材が高速回転しながら製品に当たる瞬間に発生する衝撃力(ハンマー効果)によって製品のバリや錆・汚れ・異物を短時間に除去できます。
1本1本のブラシ毛材を束にしてヨリ加工する事により強靭な毛腰が得られ研削力が飛躍的に向上します。
安心・高品質の日本製。
用途各種金属製品の頑固な錆、汚れの除去
溶接処理前後のビート除去及びクリーニング
造船・橋梁等のタンク及びドラムの研磨
塗料剥離
毛材硬鋼線 HSW
線径(Φmm)0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カップブラシ早見表(0.27MB)
ブラシ毛材が高速回転しながら製品に当たる瞬間に発生する衝撃力(ハンマー効果)によって製品のバリや錆・汚れ・異物を短時間に除去できます。
1本1本のブラシ毛材を束にしてヨリ加工する事により強靭な毛腰が得られ研削力が飛躍的に向上します。
安心・高品質の日本製。
用途各種金属製品の頑固な錆、汚れの除去
溶接処理前後のビート除去及びクリーニング
造船・橋梁等のタンク及びドラムの研磨
塗料剥離
毛材硬鋼線 HSW
線径(Φmm)0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カップブラシ早見表(0.27MB)
ブラシ毛材が高速回転しながら製品に当たる瞬間に発生する衝撃力(ハンマー効果)によって製品のバリや錆・汚れ・異物を短時間に除去できます。
1本1本のブラシ毛材を束にしてヨリ加工する事により強靭な毛腰が得られ研削力が飛躍的に向上します。
高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動も少なく高速回転作業に適しております。
安心・高品質の日本製。
用途各種金属製品の頑固な錆、汚れの除去
溶接処理前後のクリーニング
造船・橋梁等のタンク及びドラムのクリーニング、塗料剥離
外径(Φmm)100
線径(Φmm)0.5
最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000
毛材硬鋼線 HSW
金具径(Φmm)67
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料ベベルブラシ早見表(0.22MB)
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
ブラシ毛材が高速回転しながら製品に当たる瞬間に発生する衝撃力(ハンマー効果)によって製品のバリや錆・汚れ・異物を短時間に除去できます。
1本1本のブラシ毛材を束にしてヨリ加工する事により強靭な毛腰が得られ研削力が飛躍的に向上します。
高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動も少なく高速回転作業に適しております。
安心・高品質の日本製。
用途各種金属製品の頑固な錆、汚れの除去
溶接処理前後のクリーニング
造船・橋梁等のタンク及びドラムのクリーニング、塗料剥離
外径(Φmm)100
線径(Φmm)0.5
ねじピッチ1.5
最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000
ねじ径(mm)M10
毛材硬鋼線 HSW
金具径(Φmm)67
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料ベベルブラシ早見表(0.22MB)
1個
¥3,298
税込¥3,628
15日以内出荷
短時間でバリが除去できるオールラウンド的なブラシです。
単品もしくは積層ブラシとして使用できます。
厳選された毛材を用いておりますので耐研削性、耐摩耗性に優れています。
安心・高品質の日本製です。
用途ゴム製品、プラスチック部品のスラッシュ取り
溶接前後の処理やクリーニング
アルミ、銅、真鍮、ステンレス、製品の表面仕上げ
合板・銘木の木目出し
塗料剥離、コンクリートカスのクリーニング
皮の表面荒し
パイプ内外径、ネジ溝の錆、バリ取り、クリーニング
歯車、鋳鉄製品、パイプ切断面等のバリ取り
線径(Φmm)0.3
毛材硬鋼線 SW
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料高島産業 ホイールブラシ早見表(金属線)(0.2MB)
短時間でバリが除去できるオールラウンド的なブラシです。
単品もしくは積層ブラシとして使用できます。
厳選された毛材を用いておりますので耐研削性、耐摩耗性に優れています。
安心・高品質の日本製です。
用途ゴム製品、プラスチック部品のスラッシュ取り
溶接前後の処理やクリーニング
アルミ、銅、真鍮、ステンレス、製品の表面仕上げ
合板・銘木の木目出し
塗料剥離、コンクリートカスのクリーニング
皮の表面荒し
パイプ内外径、ネジ溝の錆、バリ取り、クリーニング
歯車、鋳鉄製品、パイプ切断面等のバリ取り
線径(Φmm)0.3
毛材ステンレス線 SUS
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料高島産業 ホイールブラシ早見表(金属線)(0.2MB)
短時間でバリが除去できるオールラウンド的なブラシです。
単品もしくは積層ブラシとして使用できます。
厳選された毛材を用いておりますので耐研削性、耐摩耗性に優れています。
安心・高品質の日本製です。
用途ゴム製品、プラスチック部品のスラッシュ取り
溶接前後の処理やクリーニング
アルミ、銅、真鍮、ステンレス、製品の表面仕上げ
合板・銘木の木目出し
塗料剥離、コンクリートカスのクリーニング
皮の表面荒し
パイプ内外径、ネジ溝の錆、バリ取り、クリーニング
歯車、鋳鉄製品、パイプ切断面等のバリ取り
線径(Φmm)0.15
毛材真鍮線 BSW
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料高島産業 ホイールブラシ早見表(金属線)(0.2MB)
樹脂のプレートに植毛されたプレート式のドットブラシです。砥粒入ナイロン毛材により、デリケートな仕上げが行えます。軽量のため、疲労感の少ない作業が行えます。安心・高品質の日本製です。
用途各種金属製品の錆・汚れの除去、パイプ内外の錆取り・クリーニング、自動車・油圧・家電部品のバリ取り・表面仕上げ、塗料剥離、ネジ山・穴部の磨き・クリーニング
無負荷回転数(min-1[r.p.m])2500
毛丈35
シャンク寸法Φ6×35L
RoHS指令(10物質対応)対応
化学繊維の中では耐摩耗性に特に優れ、適度な毛腰と屈曲回復性を持ったナイロン毛材を用いております。単品もしくは積層ブラシとして使用できます。安心・高品質の日本製です。
用途洗浄・クリーニング、木工表面仕上げ
線径(Φmm)0.3
毛材ナイロン
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料高島産業 ホイールブラシ早見表(化学繊維、動植物繊維)(0.2MB)
短時間でバリが除去できるオールラウンド的なブラシです。
単品もしくは積層ブラシとして使用できます。
厳選された毛材を用いておりますので耐研削性、耐摩耗性に優れています。
安心・高品質の日本製です。
用途ゴム製品、プラスチック部品のスラッシュ取り
溶接前後の処理やクリーニング
アルミ、銅、真鍮、ステンレス、製品の表面仕上げ
合板・銘木の木目出し
塗料剥離、コンクリートカスのクリーニング
皮の表面荒し
パイプ内外径、ネジ溝の錆、バリ取り、クリーニング
歯車、鋳鉄製品、パイプ切断面等のバリ取り
線径(Φmm)0.25
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料高島産業 ホイールブラシ早見表(金属線)(0.2MB)
溶接ビートや頑固なバリの除去に最適な強力型ブラシ(重研削用)です。
毛材単線を束にしヨリ加工する事によって強い毛腰と強力な研削力が得られます。
厳選された硬鋼線を用いておりますので強研削力、長寿命効果が得られます。
安心・高品質の日本製です。
用途ゴム製品、プラスチック部品のスラッシュ取り
溶接前後の処理やクリーニング
アルミ、銅、真鍮、ステンレス、製品の表面仕上げ
合板・銘木の木目出し
塗料剥離、コンクリートカスのクリーニング
皮の表面荒し
パイプ内外径、ネジ溝の錆、バリ取り、クリーニング
歯車、鋳鉄製品、パイプ切断面等のバリ取り
線径(Φmm)0.5
毛材硬鋼線 HSW
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料高島産業 ホイールブラシ早見表(金属線)(0.2MB)
短時間でバリが除去できるオールラウンド的なブラシです。当たりがややハードな太線(0.3)タイプ。単品もしくは積層ブラシとして使用できます。厳選された毛材を用いておりますので耐研削性、耐摩耗性に優れています。安心・高品質の日本製です。
用途ゴム製品、プラスチック部品のスラッシュ取り。アルミ、銅、真鍮、ステンレス、製品の表面仕上げ。塗料剥離、コンクリートカスのクリーニング。パイプ内外径、ネジ溝の錆、バリ取り、クリーニング。歯車、鋳鉄製品、パイプ切断面等のバリ取り。溶接前後処理のクリーニング。合板・銘木の木目出し。皮の表面荒し
線径(Φmm)0.3
毛材真鍮線 BSW
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料高島産業 ホイールブラシ早見表(金属線)(0.2MB)
短時間でバリが除去できるオールラウンド的なブラシです。当たりが繊細な細線(0.15)タイプ。単品もしくは積層ブラシとして使用できます。厳選された毛材を用いておりますので耐研削性、耐摩耗性に優れています。安心・高品質の日本製です。
用途ゴム製品、プラスチック部品のスラッシュ取り。アルミ、銅、真鍮、ステンレス、製品の表面仕上げ。塗料剥離、コンクリートカスのクリーニング。パイプ内外径、ネジ溝の錆、バリ取り、クリーニング。歯車、鋳鉄製品、パイプ切断面等のバリ取り。溶接前後処理のクリーニング。合板・銘木の木目出し。皮の表面荒し
線径(Φmm)0.15
毛材ステンレス線 SUS
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料高島産業 ホイールブラシ早見表(金属線)(0.2MB)
高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動も少なく高速回転作業に適しております。
金具をできるだけ小さくした軽量設計となっておりますので、長時間作業でも疲労が少なくてすみます。
カップブラシ同様に使用されますが、作業個所や対象ワーク形状によってベベルブラシが有効な場合に使用します。
毛先の広がりにより、コーナー部の処理を容易にすることができます。
安心・高品質の日本製。
用途各種金属製品の錆、汚れ除去
溶接前後処理のクリーニング
造船・橋梁等のタンク及びドラムの磨き
塗料剥離
毛材硬鋼線 SW
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料ベベルブラシ早見表(0.22MB)
樹脂のプレートに植毛されたプレート式のドットブラシです。硬質で鋭利なセラミック砥粒入ナイロン毛材を使用。軽量のため、疲労感の少ない作業が行えます。安心・高品質の日本製です。
用途各種金属製品の錆・汚れの除去、パイプ内外の錆取り・クリーニング、自動車・油圧・家電部品のバリ取り・表面仕上げ、塗料剥離、ネジ山・穴部の磨き・クリーニング
無負荷回転数(min-1[r.p.m])2500
毛材セラミック砥粒入りナイロン(#120) Φ1.0
毛丈35
シャンク寸法Φ6×35L
番手#120
RoHS指令(10物質対応)対応
高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動も少なく高速回転作業に適しております。
金具をできるだけ小さくした軽量設計となっておりますので、長時間作業でも疲労が少なくてすみます。
カップブラシ同様に使用されますが、作業個所や対象ワーク形状によってベベルブラシが有効な場合に使用します。
毛先の広がりにより、コーナー部の処理を容易にすることができます。
安心・高品質の日本製。
用途各種金属製品の錆、汚れ除去
溶接前後処理のクリーニング
造船・橋梁等のタンク及びドラムの磨き
塗料剥離
毛材硬鋼線 SW
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料ベベルブラシ早見表(0.22MB)
短時間でバリが除去できるオールラウンド的なブラシです。当たりがハードな太線(0.5)タイプ。単品もしくは積層ブラシとして使用できます。厳選された毛材を用いておりますので耐研削性、耐摩耗性に優れています。安心・高品質の日本製です。
用途ゴム製品、プラスチック部品のスラッシュ取り。アルミ、銅、真鍮、ステンレス、製品の表面仕上げ。塗料剥離、コンクリートカスのクリーニング。パイプ内外径、ネジ溝の錆、バリ取り、クリーニング。歯車、鋳鉄製品、パイプ切断面等のバリ取り。溶接前後処理のクリーニング。合板・銘木の木目出し。皮の表面荒し
線径(Φmm)0.5
毛材ステンレス線 SUS
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料高島産業 ホイールブラシ早見表(金属線)(0.2MB)
短時間でバリが除去できるオールラウンド的なブラシです。当たりがハードな太線(0.5)タイプ。単品もしくは積層ブラシとして使用できます。厳選された毛材を用いておりますので耐研削性、耐摩耗性に優れています。安心・高品質の日本製です。
用途ゴム製品、プラスチック部品のスラッシュ取り。アルミ、銅、真鍮、ステンレス、製品の表面仕上げ。塗料剥離、コンクリートカスのクリーニング。パイプ内外径、ネジ溝の錆、バリ取り、クリーニング。歯車、鋳鉄製品、パイプ切断面等のバリ取り。溶接前後処理のクリーニング。合板・銘木の木目出し。皮の表面荒し
線径(Φmm)0.5
毛材硬鋼線 SW
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料高島産業 ホイールブラシ早見表(金属線)(0.2MB)
短時間でバリが除去できるオールラウンド的なブラシです。当たりが繊細な細線(0.15)タイプ。単品もしくは積層ブラシとして使用できます。厳選された毛材を用いておりますので耐研削性、耐摩耗性に優れています。安心・高品質の日本製です。
用途ゴム製品、プラスチック部品のスラッシュ取り。アルミ、銅、真鍮、ステンレス、製品の表面仕上げ。塗料剥離、コンクリートカスのクリーニング。パイプ内外径、ネジ溝の錆、バリ取り、クリーニング。歯車、鋳鉄製品、パイプ切断面等のバリ取り。溶接前後処理のクリーニング。合板・銘木の木目出し。皮の表面荒し
線径(Φmm)0.15
毛材硬鋼線 SW
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料高島産業 ホイールブラシ早見表(金属線)(0.2MB)
硬質で鋭利なセラミック砥粒入ナイロン毛材を使用。均一な植毛量、軽量で丈夫な構造の小型軸付きホイールブラシです。安心・高品質の日本製です。
用途機械部品の酸化皮膜除去。各種部品の微細バリ取り。歯科技工作業の中間仕上げ用。金型のクリーニング
軸径(Φmm)3
厚さ(mm)6
最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000
軸長(mm)30
線径(Φmm)0.55
毛材セラミック砥粒入りナイロン#120
金具径(Φmm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料高島産業 ミニホイールブラシ早見表(0.33MB)
高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動も少なく高速回転作業に適しております。
金具をできるだけ小さくした軽量設計となっておりますので、長時間作業でも疲労が少なくてすみます。
カップブラシ同様に使用されますが、作業個所や対象ワーク形状によってベベルブラシが有効な場合に使用します。
毛先の広がりにより、コーナー部の処理を容易にすることができます。
安心・高品質の日本製。
用途各種金属製品の錆、汚れ除去
溶接前後処理のクリーニング
造船・橋梁等のタンク及びドラムの磨き
塗料剥離
線径(Φmm)0.3
毛材ステンレス線 SUS
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料ベベルブラシ早見表(0.22MB)
高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動も少なく高速回転作業に適しております。
金具をできるだけ小さくした軽量設計となっておりますので、長時間作業でも疲労が少なくてすみます。
カップブラシ同様に使用されますが、作業個所や対象ワーク形状によってベベルブラシが有効な場合に使用します。
毛先の広がりにより、コーナー部の処理を容易にすることができます。
安心・高品質の日本製。
用途各種金属製品の錆、汚れ除去
溶接前後処理のクリーニング
造船・橋梁等のタンク及びドラムの磨き
塗料剥離
線径(Φmm)0.15
毛材真鍮線 BSW
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料ベベルブラシ早見表(0.22MB)
基材のナイロンに研磨砥材を約20%~30%含有させて研削性を向上させた毛材を使用しています。耐摩耗性、屈曲回復性、耐薬品性等の特性はナイロンと同等に優れています。
毛材全体に砥粒が混入している為、毛材が摩耗しても長期にわたり安定した処理性能が維持できます。
金属繊維と異なり毛材の折損が微小で安全な作業が行えます。
温水・湿潤環境下でも使用できます。
ブラシは安心・高品質の日本製です。
用途FRP、ゴム製品、革製品、合成樹脂成形品の接着前の面粗し
ギヤ、金属部品のバリ取り及び仕上げ
鉄、非鉄金属のメッキ、塗装前の下地処理
タービン、ブレードの研磨
アルミ、銅板の表面仕上げ
合板・銘木の木目出し
軽度な錆、酸化物の除去
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料高島産業 ホイールブラシ早見表(化学繊維、動植物繊維)(0.2MB)
高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動も少なく高速回転作業に適しております。
金具をできるだけ小さくした軽量設計となっておりますので、長時間作業でも疲労が少なくてすみます。
カップブラシ同様に使用されますが、作業個所や対象ワーク形状によってベベルブラシが有効な場合に使用します。
毛先の広がりにより、コーナー部の処理を容易にすることができます。
安心・高品質の日本製。
用途各種金属製品の錆、汚れ除去
溶接前後処理のクリーニング
造船・橋梁等のタンク及びドラムの磨き
塗料剥離
線径(Φmm)0.25
毛材メッキ撚り線 BBR
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料ベベルブラシ早見表(0.22MB)
高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動も少なく高速回転作業に適しております。
金具をできるだけ小さくした軽量設計となっておりますので、長時間作業でも疲労が少なくてすみます。
カップブラシ同様に使用されますが、作業個所や対象ワーク形状によってベベルブラシが有効な場合に使用します。
毛先の広がりにより、コーナー部の処理を容易にすることができます。
安心・高品質の日本製。
用途各種金属製品の錆、汚れ除去
溶接前後処理のクリーニング
造船・橋梁等のタンク及びドラムの磨き
塗料剥離
線径(Φmm)0.15
毛材真鍮線 BSW
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料ベベルブラシ早見表(0.22MB)
高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動も少なく高速回転作業に適しております。
金具をできるだけ小さくした軽量設計となっておりますので、長時間作業でも疲労が少なくてすみます。
カップブラシ同様に使用されますが、作業個所や対象ワーク形状によってベベルブラシが有効な場合に使用します。
毛先の広がりにより、コーナー部の処理を容易にすることができます。
安心・高品質の日本製。
用途各種金属製品の錆、汚れ除去
溶接前後処理のクリーニング
造船・橋梁等のタンク及びドラムの磨き
塗料剥離
線径(Φmm)0.3
毛材ステンレス線 SUS
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料ベベルブラシ早見表(0.22MB)
高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動も少なく高速回転作業に適しております。
金具をできるだけ小さくした軽量設計となっておりますので、長時間作業でも疲労が少なくてすみます。
カップブラシ同様に使用されますが、作業個所や対象ワーク形状によってベベルブラシが有効な場合に使用します。
毛先の広がりにより、コーナー部の処理を容易にすることができます。
安心・高品質の日本製。
用途各種金属製品の錆、汚れ除去
溶接前後処理のクリーニング
造船・橋梁等のタンク及びドラムの磨き
塗料剥離
線径(Φmm)0.25
毛材メッキ撚り線 BBR
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料ベベルブラシ早見表(0.22MB)
硬鋼線に亜鉛メッキを施し、複数本撚り加工した強研削毛材を使用しています。
高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動も少なく高速回転作業に適しております。
金具をできるだけ小さくした軽量設計となっておりますので、長時間作業でも疲労が少なくてすみます。
カップブラシ同様に使用されますが、作業個所や対象ワーク形状によってベベルブラシが有効な場合に使用します。
毛先の広がりにより、コーナー部の処理を容易にすることができます。
安心・高品質の日本製です。
用途歯車・鋳鉄製品・パイプ切断面等のバリ取り、塗料剥離・コンクリート型枠のクリーニング、溶接前後処理のクリーニング、造船・橋梁等の磨き・錆落とし、その他あらゆる金属の強固なバリ取り
穴径(Φmm)16
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000
線径(Φmm)0.3
外径(Φmm)85
毛材亜鉛メッキ撚り線 BRH
適合材金属
金具径(Φmm)67
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料BRHシリーズ関連資料(0.75MB)
1個
¥2,198
税込¥2,418
15日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ