185件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高島産業筒型ブラシ
RoHS
ホイール・カップ・ベベル型で処理できない狭い箇所に最適です。接着工法なのでケース部分のプレスカシメがなく、毛先の広がりが抑えられています。化学繊維の中では耐摩耗性に優れ、適度な毛腰と屈曲回復性を持っています。研削性に優れたセラミック砥粒が含有されています。耐熱性に劣るため、高温化での使用はできません。ナイロン612:吸水性2.5% 比重1.06 溶融点215℃ 使用限界温度80℃以下。吸水率が低く、湿潤条件には強い。ナイロンを基材に研磨砥粒を約20~30%含有させて研磨性を向上させた毛材です。耐摩耗性・屈曲回復性・耐薬品性等の特性はナイロンと同等です。
用途機械加工部品のバリ取り。パンチング後のエッジ仕上げ。セラミック砥粒が含有されている硬いバリ取りに適しています。金属・非鉄金属製品の表面処理。塗装の前処理。プリント基板の表面処理。ギヤ・ピニオン等のバリ取り。テスト研磨にも最適です。 材質セラミック砥粒入りナイロン612 軸径(Φmm)6 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 毛色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

短時間でバリが除去できるオールラウンド的なブラシです。 単品もしくは積層ブラシとして使用できます。 厳選された毛材を用いておりますので耐研削性、耐摩耗性に優れています。 安心・高品質の日本製です。
用途ゴム製品、プラスチック部品のスラッシュ取り 溶接前後の処理やクリーニング アルミ、銅、真鍮、ステンレス、製品の表面仕上げ 合板・銘木の木目出し 塗料剥離、コンクリートカスのクリーニング 皮の表面荒し パイプ内外径、ネジ溝の錆、バリ取り、クリーニング 歯車、鋳鉄製品、パイプ切断面等のバリ取り 線径(Φmm)0.3 毛材硬鋼線 SW RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料高島産業 ホイールブラシ早見表(金属線)(0.2MB)
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

毛材の広がりに配慮しワイヤーの根元を傷つけない折損防止金具構造になっています。毛材密度・波形状・トリムが最適のバランスで製作されています。高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動が少なく作業疲労が軽減されます。
用途各種金属製品の錆、汚れの除去。溶接処理前後処理のクリーニング。造船、橋梁等のタンク及びドラムのクリーニング。塗料剥離 材質真鍮メッキ鋼線0.38 ねじ径M16(P2.0) 毛材真鍮メッキ鋼線 線径(mm)0.38
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小径ながら毛材密度が高く狭い場所での作業性や耐久性に優れています。 パイプの内面研磨やバリ取り等に威力を発揮します。 安心・高品質の日本製です。
用途各種金属製品のバリ取り、錆、スケール除去 管の内外面のクリーニングや磨き 狭い箇所のクリーニング ゴム、プラスチック製品のバリ取り 押出し型、金型のクリーニング 軸径(Φmm)6 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 軸長(mm)35 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,198 税込1,318
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ホイール・カップ・ベベル型で処理できない狭い箇所に最適です。コーナー部やL字型箇所の錆落し、溶接後のスケール除去に使用されます。
用途各種金属製品の錆、汚れの除去。溶接処理前後のクリーニング。造船・橋梁等のタンク及びドラムのクリーニング、塗料剥離。アングルコーナー部や穴底、側壁のバリ取り、磨き、クリーニング。ネジ穴のクリーニング トラスコ品番657-8748 材質真鍮メッキ鋼線0.25 軸径(Φmm)6 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 軸長(mm)25 毛丈(mm)30 毛材真鍮メッキ鋼線0.25 毛色ゴールド 外径(mm)15 RoHS指令(10物質対応)対応 線径(mm)0.25
1箱(10本)
4,398 税込4,838
当日出荷

短時間でバリが除去できるオールラウンド的なブラシです。 単品もしくは積層ブラシとして使用できます。 厳選された毛材を用いておりますので耐研削性、耐摩耗性に優れています。 安心・高品質の日本製です。
用途ゴム製品、プラスチック部品のスラッシュ取り 溶接前後の処理やクリーニング アルミ、銅、真鍮、ステンレス、製品の表面仕上げ 合板・銘木の木目出し 塗料剥離、コンクリートカスのクリーニング 皮の表面荒し パイプ内外径、ネジ溝の錆、バリ取り、クリーニング 歯車、鋳鉄製品、パイプ切断面等のバリ取り 線径(Φmm)0.3 毛材ステンレス線 SUS RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料高島産業 ホイールブラシ早見表(金属線)(0.2MB)
1個
2,298 税込2,528
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

円筒内径・底部等、ホイール・カップ・ベベル型で処理できない狭い箇所に最適です。 コーナー部やL字型箇所の錆落し、溶接後のスケール除去に使用されます。 安心・高品質の日本製です。
用途各種金属製品の錆、汚れの除去 溶接処理前後のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムのクリーニング、塗料剥離 アングルコーナー部や穴底、側面のバリ取り、磨き、クリーニング ネジ穴のクリーニング 軸径(Φmm)6 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 線径(Φmm)0.3 毛材ステンレス線 SUS RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料高島産業 傘型・平型ブラシ早見表(0.22MB)
1本
1,498 税込1,648
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

小径ながら毛材密度が高く狭い場所での作業性や耐久性に優れています。 パイプの内面研磨やバリ取り等に威力を発揮します。 安心・高品質の日本製です。
用途各種金属製品のバリ取り、錆、スケール除去 管の内外面のクリーニングや磨き 狭い箇所のクリーニング ゴム、プラスチック製品のバリ取り 押出し型、金型のクリーニング 軸径(Φmm)6 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 軸長(mm)35 線径(Φmm)0.25 毛材ステンレス線 SUS RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料軸付ホイール、軸付カップ早見表(0.25MB)
1本
1,498 税込1,648
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

小径ながら毛材密度が高く狭い場所での作業性や耐久性に優れています。 パイプの内面研磨やバリ取り等に威力を発揮します。 安心・高品質の日本製です。
用途各種金属製品のバリ取り、錆、スケール除去 管の内外面のクリーニングや磨き 狭い箇所のクリーニング ゴム、プラスチック製品のバリ取り 押出し型、金型のクリーニング 軸径(Φmm)6 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 軸長(mm)35 線径(Φmm)0.15 毛材真鍮線 BSW RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料軸付ホイール、軸付カップ早見表(0.25MB)
1本
1,498 税込1,648
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

部品内面底部、止まり穴等、ホイール・カップ・ベベル型で処理できない狭い箇所に最適です。 コーナー部やL字型箇所の錆落し、溶接後のスケール除去に使用されます。 ピンポイントカシメにより、毛材の抜けを防止しています。 安心・高品質の日本製です。
用途各種金属製品の錆、汚れの除去 溶接処理前後のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムのクリーニング、塗料剥離 アングルコーナー部や穴底、側壁のバリ取り、磨き、クリーニング ネジ穴のクリーニング 軸径(Φmm)6 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 線径(Φmm)0.15 毛材真鍮線 BSW RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料高島産業 筒型ブラシ早見表(0.29MB)
1本
689 税込758
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

小径ながら毛材密度が高く狭い場所での作業性や耐久性に優れています。 金具以上に毛先が広がり隅々までブラッシングできます。 パイプの内面研磨やバリ取り等に威力を発揮します。 安心・高品質の日本製です。
用途各種金属製品のバリ取り、錆、スケール除去 管の内外面のクリーニングや磨き 狭い箇所のクリーニング ゴム、プラスチック製品のバリ取り 押出し型、金型のクリーニング 軸径(Φmm)6 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 軸長(mm)35 線径(Φmm)0.15 毛丈(mm)25 毛材真鍮線 BSW RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料軸付ホイール、軸付カップ早見表(0.25MB)
1本
1,698 税込1,868
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小径ながら毛材密度が高く狭い場所での作業性や耐久性に優れています。 金具以上に毛先が広がり隅々までブラッシングできます。 パイプの内面研磨やバリ取り等に威力を発揮します。 安心・高品質の日本製です。
用途各種金属製品のバリ取り、錆、スケール除去 管の内外面のクリーニングや磨き 狭い箇所のクリーニング ゴム、プラスチック製品のバリ取り 押出し型、金型のクリーニング 軸径(Φmm)6 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 軸長(mm)35 線径(Φmm)0.25 毛丈(mm)25 毛材ステンレス線 SUS RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料軸付ホイール、軸付カップ早見表(0.25MB)
1本
1,698 税込1,868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

部品内面底部、止まり穴等、ホイール・カップ・ベベル型で処理できない狭い箇所に最適です。 コーナー部やL字型箇所の錆落し、溶接後のスケール除去に使用されます。 ピンポイントカシメにより、毛材の抜けを防止しています。 安心・高品質の日本製です。
用途各種金属製品の錆、汚れの除去 溶接処理前後のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムのクリーニング、塗料剥離 アングルコーナー部や穴底、側壁のバリ取り、磨き、クリーニング ネジ穴のクリーニング 軸径(Φmm)6 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 線径(Φmm)0.3 毛材ステンレス線 SUS RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料高島産業 筒型ブラシ早見表(0.29MB)
1本
689 税込758
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

毛材の広がりに配慮しワイヤーの根元を傷つけない折損防止金具構造になっています。 毛材密度・波形状・トリムが最適バランスで製作されています。 高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動が少なく作業疲労が軽減されます。 安心・高品質の日本製。
用途各種金属製品の錆、汚れ除去 溶接前後処理のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムの磨き 塗料剥離 ねじ径(mm)M10 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カップブラシ早見表(0.27MB)
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

毛材の広がりに配慮しワイヤーの根元を傷つけない折損防止金具構造になっています。 毛材密度・波形状・トリムが最適バランスで製作されています。 高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動が少なく作業疲労が軽減されます。 安心・高品質の日本製。
用途各種金属製品の錆、汚れ除去 溶接前後処理のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムの磨き 塗料剥離 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カップブラシ早見表(0.27MB)
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ホイール・カップ・ベベル型で処理できない狭い箇所に最適です。コーナー部やL字型箇所の錆落し、溶接後のスケール除去に使用されます。
用途各種金属製品の錆、汚れの除去。溶接処理前後のクリーニング。造船・橋梁等のタンク及びドラムのクリーニング、塗料剥離。アングルコーナー部や穴底、側壁のバリ取り、磨き、クリーニング。ネジ穴のクリーニング トラスコ品番657-8747 材質真鍮メッキ鋼線0.25 軸径(Φmm)6 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 軸長(mm)25 毛丈(mm)30 毛材真鍮メッキ鋼線0.25 毛色ゴールド 外径(mm)15 RoHS指令(10物質対応)対応 線径(mm)0.25
1箱(10本)
3,998 税込4,398
当日出荷

高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動も少なく高速回転作業に適しております。 金具をできるだけ小さくした軽量設計となっておりますので、長時間作業でも疲労が少なくてすみます。 カップブラシ同様に使用されますが、作業個所や対象ワーク形状によってベベルブラシが有効な場合に使用します。 毛先の広がりにより、コーナー部の処理を容易にすることができます。 安心・高品質の日本製。
用途各種金属製品の錆、汚れ除去 溶接前後処理のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムの磨き 塗料剥離 毛材硬鋼線 SW RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料ベベルブラシ早見表(0.22MB)
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

基材のナイロンに研磨砥材を約20%~30%含有させて研削性を向上させた毛材を使用しています。耐摩耗性、屈曲回復性、耐薬品性等の特性はナイロンと同等に優れています。 毛材全体に砥粒が混入している為、毛材が摩耗しても長期にわたり安定した処理性能が維持できます。 金属繊維と異なり毛材の折損が微小で安全な作業が行えます。 温水・湿潤環境下でも使用できます。 ブラシは安心・高品質の日本製です。
用途FRP、ゴム製品、革製品、合成樹脂成形品の接着前の面粗し ギヤ、金属部品のバリ取り及び仕上げ 鉄、非鉄金属のメッキ、塗装前の下地処理 タービン、ブレードの研磨 アルミ、銅板の表面仕上げ 合板・銘木の木目出し 軽度な錆、酸化物の除去 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料高島産業 ホイールブラシ早見表(化学繊維、動植物繊維)(0.2MB)
1個
4,498 税込4,948
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動も少なく高速回転作業に適しております。 金具をできるだけ小さくした軽量設計となっておりますので、長時間作業でも疲労が少なくてすみます。 カップブラシ同様に使用されますが、作業個所や対象ワーク形状によってベベルブラシが有効な場合に使用します。 毛先の広がりにより、コーナー部の処理を容易にすることができます。 安心・高品質の日本製。
用途各種金属製品の錆、汚れ除去 溶接前後処理のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムの磨き 塗料剥離 毛材硬鋼線 SW RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料ベベルブラシ早見表(0.22MB)
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

毛材の広がりに配慮しワイヤーの根元を傷つけない折損防止金具構造になっています。 毛材密度・波形状・トリムが最適バランスで製作されています。 高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動が少なく作業疲労が軽減されます。 安心・高品質の日本製。
用途各種金属製品の錆、汚れ除去 溶接前後処理のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムの磨き 塗料剥離 ねじ径(mm)M10 毛材ステンレス線 SUS RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カップブラシ早見表(0.27MB)
1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動も少なく高速回転作業に適しております。 金具をできるだけ小さくした軽量設計となっておりますので、長時間作業でも疲労が少なくてすみます。 カップブラシ同様に使用されますが、作業個所や対象ワーク形状によってベベルブラシが有効な場合に使用します。 毛先の広がりにより、コーナー部の処理を容易にすることができます。 安心・高品質の日本製。
用途各種金属製品の錆、汚れ除去 溶接前後処理のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムの磨き 塗料剥離 線径(Φmm)0.3 毛材ステンレス線 SUS RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料ベベルブラシ早見表(0.22MB)
1個
2,298 税込2,528
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動も少なく高速回転作業に適しております。 金具をできるだけ小さくした軽量設計となっておりますので、長時間作業でも疲労が少なくてすみます。 カップブラシ同様に使用されますが、作業個所や対象ワーク形状によってベベルブラシが有効な場合に使用します。 毛先の広がりにより、コーナー部の処理を容易にすることができます。 安心・高品質の日本製。
用途各種金属製品の錆、汚れ除去 溶接前後処理のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムの磨き 塗料剥離 線径(Φmm)0.3 毛材ステンレス線 SUS RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料ベベルブラシ早見表(0.22MB)
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

毛材の広がりに配慮しワイヤーの根元を傷つけない折損防止金具構造になっています。 毛材密度・波形状・トリムが最適バランスで製作されています。 高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動が少なく作業疲労が軽減されます。 安心・高品質の日本製。
用途各種金属製品の錆、汚れ除去 溶接前後処理のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムの磨き 塗料剥離 線径(Φmm)0.15 ねじ径(mm)M10 毛材真鍮線 BSW RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カップブラシ早見表(0.27MB)
1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

円筒内径・底部等、ホイール・カップ・ベベル型で処理できない狭い箇所に最適です。 コーナー部やL字型箇所の錆落し、溶接後のスケール除去に使用されます。 安心・高品質の日本製です。
用途各種金属製品の錆、汚れの除去 溶接処理前後のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムのクリーニング、塗料剥離 アングルコーナー部や穴底、側面のバリ取り、磨き、クリーニング ネジ穴のクリーニング 軸径(Φmm)6 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 線径(Φmm)0.3 毛材硬鋼線 SW RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料高島産業 傘型・平型ブラシ早見表(0.22MB)
1本
1,398 税込1,538
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

部品内面底部、止まり穴等、ホイール・カップ・ベベル型で処理できない狭い箇所に最適です。 コーナー部やL字型箇所の錆落し、溶接後のスケール除去に使用されます。 ピンポイントカシメにより、毛材の抜けを防止しています。 安心・高品質の日本製です。
用途各種金属製品の錆、汚れの除去 溶接処理前後のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムのクリーニング、塗料剥離 アングルコーナー部や穴底、側壁のバリ取り、磨き、クリーニング ネジ穴のクリーニング 軸径(Φmm)6 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 線径(Φmm)0.3 毛材亜鉛メッキ撚り線 BRH RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料高島産業 筒型ブラシ早見表(0.29MB)
1本
599 税込659
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

小径ながら毛材密度が高く狭い場所での作業性や耐久性に優れています。 金具以上に毛先が広がり隅々までブラッシングできます。 パイプの内面研磨やバリ取り等に威力を発揮します。 安心・高品質の日本製です。
用途各種金属製品のバリ取り、錆、スケール除去 管の内外面のクリーニングや磨き 狭い箇所のクリーニング ゴム、プラスチック製品のバリ取り 押出し型、金型のクリーニング 軸径(Φmm)6 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 軸長(mm)35 線径(Φmm)0.25 毛丈(mm)25 毛材硬鋼線 SW RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料軸付ホイール、軸付カップ早見表(0.25MB)
1本
1,398 税込1,538
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブラシ毛材が高速回転しながら製品に当たる瞬間に発生する衝撃力(ハンマー効果)によって製品のバリや錆・汚れ・異物を短時間に除去できます。 1本1本のブラシ毛材を束にしてヨリ加工する事により強靭な毛腰が得られ研削力が飛躍的に向上します。 安心・高品質の日本製。
用途各種金属製品の頑固な錆、汚れの除去 溶接処理前後のビート除去及びクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムの研磨 塗料剥離 毛材硬鋼線 HSW 線径(Φmm)0.5 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カップブラシ早見表(0.27MB)
1個
3,298 税込3,628
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

毛材の広がりに配慮しワイヤーの根元を傷つけない折損防止金具構造になっています。 毛材密度・波形状・トリムが最適バランスで製作されています。 高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動が少なく作業疲労が軽減されます。 安心・高品質の日本製。
用途各種金属製品の錆、汚れ除去 溶接前後処理のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムの磨き 塗料剥離 線径(Φmm)0.25 毛材メッキ撚り線 BBR RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カップブラシ早見表(0.27MB)
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

毛材の広がりに配慮しワイヤーの根元を傷つけない折損防止金具構造になっています。 毛材密度・波形状・トリムが最適バランスで製作されています。 高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動が少なく作業疲労が軽減されます。 安心・高品質の日本製。
用途各種金属製品の錆、汚れ除去 溶接前後処理のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムの磨き 塗料剥離 線径(Φmm)0.25 毛材メッキ撚り線 BBR RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カップブラシ早見表(0.27MB)
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Oリングの効果で寿命が従来品の3倍程度長持ちします。 弾性リングがワイヤーの根元をソフトに保護しますので、ハードにご使用いただいてもワイヤーの飛散が少なく安心して作業が行えます。 高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動も少なく作業疲労が改善されます。 安心・高品質の日本製。
用途各種金属製品の錆、汚れ除去 溶接前後処理のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムの磨き 塗料剥離 線径(Φmm)0.3 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カップブラシ早見表(0.27MB)
1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Oリングの効果で寿命が従来品の3倍程度長持ちします。 弾性リングがワイヤーの根元をソフトに保護しますので、ハードにご使用いただいてもワイヤーの飛散が少なく安心して作業が行えます。 高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動も少なく作業疲労が改善されます。 安心・高品質の日本製。
用途各種金属製品の錆、汚れ除去 溶接前後処理のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムの磨き 塗料剥離 線径(Φmm)0.3 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カップブラシ早見表(0.27MB)
1個
2,398 税込2,638
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ブラシ毛材が高速回転しながら製品に当たる瞬間に発生する衝撃力(ハンマー効果)によって製品のバリや錆・汚れ・異物を短時間に除去できます。 1本1本のブラシ毛材を束にしてヨリ加工する事により強靭な毛腰が得られ研削力が飛躍的に向上します。 安心・高品質の日本製。
用途各種金属製品の頑固な錆、汚れの除去 溶接処理前後のビート除去及びクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムの研磨 塗料剥離 毛材硬鋼線 HSW 線径(Φmm)0.5 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カップブラシ早見表(0.27MB)
1個
3,500 税込3,850
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動も少なく高速回転作業に適しております。 金具をできるだけ小さくした軽量設計となっておりますので、長時間作業でも疲労が少なくてすみます。 カップブラシ同様に使用されますが、作業個所や対象ワーク形状によってベベルブラシが有効な場合に使用します。 毛先の広がりにより、コーナー部の処理を容易にすることができます。 安心・高品質の日本製。
用途各種金属製品の錆、汚れ除去 溶接前後処理のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムの磨き 塗料剥離 線径(Φmm)0.25 毛材メッキ撚り線 BBR RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料ベベルブラシ早見表(0.22MB)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Oリングの効果で寿命が従来品の3倍程度長持ちします。 弾性リングがワイヤーの根元をソフトに保護しますので、ハードにご使用いただいてもワイヤーの飛散が少なく安心して作業が行えます。 高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動も少なく作業疲労が改善されます。 安心・高品質の日本製。
用途各種金属製品の錆、汚れ除去 溶接前後処理のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムの磨き 塗料剥離 線径(Φmm)0.3 毛材ステンレス線 SUS RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カップブラシ早見表(0.27MB)
1個
3,298 税込3,628
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Oリングの効果で寿命が従来品の3倍程度長持ちします。弾性リングがワイヤーの根元をソフトに保護しますので、ハードにご使用いただいてもワイヤーの飛散が少なく安心して作業が行えます。 高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動も少なく作業疲労が改善されます。 カップブラシ同様に使用されますが、作業個所や対象ワーク形状によってベベルブラシが有効な場合に使用します。 安心・高品質の日本製。
用途各種金属製品の錆、汚れ除去 溶接前後処理のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムの磨き 塗料剥離 線径(Φmm)0.3 最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料ベベルブラシ早見表(0.22MB)
1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

5段階の毛丈調整でブラシ寿命が約3倍長持ちします。 小径のため狭い箇所の通りがスムーズで、作業性が抜群です。 柔軟性と研磨性に優れ、キワまで綺麗な仕上がり感が得られます。 安心・高品質の日本製。
用途各種金属製品の錆、汚れ除去 溶接前後処理のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムの磨き 塗料剥離 毛材メッキ撚り線 BBR 外径(Φmm)44・68 線径(Φmm)0.25 毛丈(mm)18 ねじピッチ1.5 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 ねじ径(mm)M10 金具径(Φmm)34 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カップブラシ早見表(0.27MB)
1個
4,098 税込4,508
3日以内出荷

高島産業ワンダーラップ
RoHS
毛先の拡縮作用を活用し処理しますので穴径が違っても1本のブラシでバリ取り対応が可能です。ダイヤモンドを電着して高研削性を実現したブラシです。内径に段差のある穴や交差穴の処理に最適です。成形品の外周バリを一定化圧力でなぞりながら均一に除去できます。
用途各種部品の内外のバリ取り。小径の異形穴・交差穴のバリ取り。油圧部品の奥穴のバリ取り。内径部の粗し・仕上げ処理 適正回転数(min-1)2,500~8,000
1本
7,098 税込7,808
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

研削丸はブラシ先端部に砥粒玉が付いた構造で、円筒内に発生するバリの除去や内径研磨仕上げに最適なツールです。砥粒玉を保持しているナイロン線に弾性がある為、凹凸のあるワークも仕上げることができます。
用途各種円筒内のバリ取り・内面仕上げ・錆取り・表面粗しに効果を発揮 推奨内径(Φmm)32~34 外径(Φmm)34 砥粒幅(mm)80 軸径(Φmm)6 全長(mm)200 関連資料(0.21MB)
1本
4,898 税込5,388
4日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

研削丸はブラシ先端部に砥粒玉が付いた構造で、円筒内に発生するバリの除去や内径研磨仕上げに最適なツールです。砥粒玉を保持しているナイロン線に弾性がある為、凹凸のあるワークも仕上げることができます。
用途各種円筒内のバリ取り・内面仕上げ・錆取り・表面粗しに効果を発揮 推奨内径(Φmm)30~32 外径(Φmm)32 砥粒幅(mm)80 軸径(Φmm)6 全長(mm)200 関連資料(0.21MB)
1本
4,598 税込5,058
4日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

研削丸はブラシ先端部に砥粒玉が付いた構造で、円筒内に発生するバリの除去や内径研磨仕上げに最適なツールです。砥粒玉を保持しているナイロン線に弾性がある為、凹凸のあるワークも仕上げることができます。
用途各種円筒内のバリ取り・内面仕上げ・錆取り・表面粗しに効果を発揮 推奨内径(Φmm)26~27 外径(Φmm)27 砥粒幅(mm)80 軸径(Φmm)5.6 全長(mm)200 関連資料(0.21MB)
1本
4,398 税込4,838
4日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)