88件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高島産業真鍮 軸付ホイールブラシ
エコ商品
小径ながら毛材密度が高く狭い場所での作業性や耐久性に優れています。 パイプの内面研磨やバリ取り等に威力を発揮します。 安心・高品質の日本製です。
用途各種金属製品のバリ取り、錆、スケール除去 管の内外面のクリーニングや磨き 狭い箇所のクリーニング ゴム、プラスチック製品のバリ取り 押出し型、金型のクリーニング 軸径(Φmm)6 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 軸長(mm)35 線径(Φmm)0.15 毛材真鍮線 BSW RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料軸付ホイール、軸付カップ早見表(0.25MB)
1本
1,498 税込1,648
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

小径ながら毛材密度が高く狭い場所での作業性や耐久性に優れています。 金具以上に毛先が広がり隅々までブラッシングできます。 パイプの内面研磨やバリ取り等に威力を発揮します。 安心・高品質の日本製です。
用途各種金属製品のバリ取り、錆、スケール除去 管の内外面のクリーニングや磨き 狭い箇所のクリーニング ゴム、プラスチック製品のバリ取り 押出し型、金型のクリーニング 軸径(Φmm)6 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 軸長(mm)35 線径(Φmm)0.25 毛丈(mm)25 毛材ステンレス線 SUS RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料軸付ホイール、軸付カップ早見表(0.25MB)
1本
1,698 税込1,868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高島産業真鍮 軸付カップブラシ
エコ商品
小径ながら毛材密度が高く狭い場所での作業性や耐久性に優れています。 金具以上に毛先が広がり隅々までブラッシングできます。 パイプの内面研磨やバリ取り等に威力を発揮します。 安心・高品質の日本製です。
用途各種金属製品のバリ取り、錆、スケール除去 管の内外面のクリーニングや磨き 狭い箇所のクリーニング ゴム、プラスチック製品のバリ取り 押出し型、金型のクリーニング 軸径(Φmm)6 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 軸長(mm)35 線径(Φmm)0.15 毛丈(mm)25 毛材真鍮線 BSW RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料軸付ホイール、軸付カップ早見表(0.25MB)
1本
1,698 税込1,868
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小径ながら毛材密度が高く狭い場所での作業性や耐久性に優れています。 パイプの内面研磨やバリ取り等に威力を発揮します。 安心・高品質の日本製です。
用途各種金属製品のバリ取り、錆、スケール除去 管の内外面のクリーニングや磨き 狭い箇所のクリーニング ゴム、プラスチック製品のバリ取り 押出し型、金型のクリーニング 軸径(Φmm)6 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 軸長(mm)35 線径(Φmm)0.25 毛材ステンレス線 SUS RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料軸付ホイール、軸付カップ早見表(0.25MB)
1本
1,498 税込1,648
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

砥粒入ナイロン毛材により、デリケートな仕上げが行えます。 小径ながら毛材密度が高く狭い場所での作業性や耐久性に優れています。 パイプの内面研磨やバリ取り等に威力を発揮します。 安心・高品質の日本製です。
用途各種金属製品のバリ取り、錆、スケール除去 管の内外面のクリーニングや磨き 狭い箇所のクリーニング ゴム、プラスチック製品のバリ取り 押出し型、金型のクリーニング 軸径(Φmm)6 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 軸長(mm)35 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,498 税込2,748
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

毛材単線を束にしヨリ加工する事によって強い毛腰と強力な研削力が得られます。 小径ながら毛材密度が高く狭い場所での作業性や耐久性に優れています。 パイプの内面研磨やバリ取り等に威力を発揮します。 安心・高品質の日本製です。
用途各種金属製品のバリ取り、錆、スケール除去 管の内外面のクリーニングや磨き 狭い箇所のクリーニング ゴム、プラスチック製品のバリ取り 押出し型、金型のクリーニング 軸径(Φmm)6 厚さ(mm)11 径(Φmm)外板:60 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 軸長(mm)25 線径(Φmm)0.5 外径(Φmm)100 毛材硬鋼線 HSW RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料軸付ホイール、軸付カップ早見表(0.25MB)
1本
6,898 税込7,588
15日以内出荷

硬質で鋭利なセラミック砥粒入ナイロン毛材を使用。小径ながら毛材密度が高く、狭い場所での作業性や耐久性に優れています。パイプ内面研磨、内面バリ取りに効果を発揮します。金具以上に毛先が広がり隅々までブラッシングできます。安心・高品質の日本製です。
用途各種金属製品のバリ取り、錆、スケール除去。管の内外面のクリーニングや磨き。狭い箇所のクリーニング。ゴム、プラスチック製品のバリ取り。押出し型、金型のクリーニング 軸径(Φmm)6 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 軸長(mm)35 線径(Φmm)1 毛丈(mm)25 毛材セラミック砥粒入りナイロン#120 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料高島産業 軸付ホイール、軸付カップブラシ早見表(0.25MB)
1個
2,798 税込3,078
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小径ながら毛材密度が高く狭い場所での作業性や耐久性に優れています。 パイプの内面研磨やバリ取り等に威力を発揮します。 安心・高品質の日本製です。
用途各種金属製品のバリ取り、錆、スケール除去 管の内外面のクリーニングや磨き 狭い箇所のクリーニング ゴム、プラスチック製品のバリ取り 押出し型、金型のクリーニング 軸径(Φmm)6 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 軸長(mm)35 線径(Φmm)0.25 毛材メッキ撚り線 BBR RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料軸付ホイール、軸付カップ早見表(0.25MB)
1本
1,598 税込1,758
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

硬質で鋭利なセラミック砥粒入ナイロン毛材を使用。小径ながら毛材密度が高く、狭い場所での作業性や耐久性に優れています。パイプ内面研磨、内面バリ取りに効果を発揮します。安心・高品質の日本製です。
用途各種金属製品のバリ取り、錆、スケール除去。管の内外面のクリーニングや磨き。狭い箇所のクリーニング。ゴム、プラスチック製品のバリ取り。押出し型、金型のクリーニング 軸径(Φmm)6 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 軸長(mm)35 線径(Φmm)1 毛材セラミック砥粒入りナイロン#120 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料高島産業 軸付ホイール、軸付カップブラシ早見表(0.25MB)
1個
3,098 税込3,408
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

小径ながら毛材密度が高く狭い場所での作業性や耐久性に優れています。 金具以上に毛先が広がり隅々までブラッシングできます。 パイプの内面研磨やバリ取り等に威力を発揮します。 安心・高品質の日本製です。
用途各種金属製品のバリ取り、錆、スケール除去 管の内外面のクリーニングや磨き 狭い箇所のクリーニング ゴム、プラスチック製品のバリ取り 押出し型、金型のクリーニング 軸径(Φmm)6 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 軸長(mm)35 線径(Φmm)0.25 毛丈(mm)25 毛材メッキ撚り線 BBR RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料軸付ホイール、軸付カップ早見表(0.25MB)
1本
1,498 税込1,648
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

砥粒入ナイロン毛材により、デリケートな仕上げが行えます。 小径ながら毛材密度が高く狭い場所での作業性や耐久性に優れています。 パイプの内面研磨やバリ取り等に威力を発揮します。 安心・高品質の日本製です。
用途各種金属製品のバリ取り、錆、スケール除去 管の内外面のクリーニングや磨き 狭い箇所のクリーニング ゴム、プラスチック製品のバリ取り 押出し型、金型のクリーニング 軸径(Φmm)6 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 軸長(mm)35 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料軸付ホイール、軸付カップ早見表(0.25MB)
1本
2,498 税込2,748
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

小径ながら毛材密度が高く狭い場所での作業性や耐久性に優れています。 金具以上に毛先が広がり隅々までブラッシングできます。 パイプの内面研磨やバリ取り等に威力を発揮します。 安心・高品質の日本製です。
用途各種金属製品のバリ取り、錆、スケール除去 管の内外面のクリーニングや磨き 狭い箇所のクリーニング ゴム、プラスチック製品のバリ取り 押出し型、金型のクリーニング 軸径(Φmm)6 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 軸長(mm)35 線径(Φmm)0.25 毛丈(mm)25 毛材硬鋼線 SW RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料軸付ホイール、軸付カップ早見表(0.25MB)
1本
1,398 税込1,538
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

硬鋼線に亜鉛メッキを施し、複数本撚り加工した強研削毛材を使用しています。 小径ながら毛材密度が高く狭い場所での作業性や耐久性に優れています。 パイプの内面研磨やバリ取り等に威力を発揮します。 安心・高品質の日本製です。
用途各種金属製品の強固なバリ取り、錆・スケール除去、管の内外面のクリーニングや磨き・塗料剥離 軸径(Φmm)6 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 軸長(mm)35 線径(Φmm)0.3 毛材亜鉛メッキ撚り線 BRH 適合材金属 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料BRHシリーズ関連資料(0.75MB) 軸付ホイール、軸付カップ早見表(0.25MB)
1本
1,798 税込1,978
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

化学繊維の中では耐摩耗性に特に優れ、適度な毛腰と屈曲回復性を持ったナイロン毛材を用いております。均一な植毛量、軽量で丈夫な構造の高品質な小型軸付きホイールブラシです。安心・高品質の日本製です。
用途洗浄・クリーニング、木工表面仕上げ 軸径(Φmm)3 厚さ(mm)6 最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000 軸長(mm)30 線径(Φmm)0.2 毛材ナイロン 金具径(Φmm)10 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料高島産業 ミニホイールブラシ早見表(0.33MB)
1本
1,998 税込2,198
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

均一な植毛量、軽量で丈夫な構造の高品質な小型軸付きホイールブラシです。安心・高品質の日本製です。
用途機械部品の酸化皮膜除去、各種部品の微細バリ取り、歯科技工作業の中間仕上げ、金型のクリーニング 軸径(Φmm)3 厚さ(mm)6 最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000 軸長(mm)30 線径(Φmm)0.15 毛材真鍮線 BSW 金具径(Φmm)10 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料高島産業 ミニホイールブラシ早見表(0.33MB)
1本
1,998 税込2,198
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

毛材の植毛量が多く耐久性に優れています。小径の為、狭い箇所の隅々にまで毛先が行届き作業性に優れています。凹凸面や局面への追従性があり、なじみ性に優れています。安心・高品質の日本製です。
用途機械部品の酸化皮膜除去、各種部品のバリ取り、金型のクリーニング、精密仕上げ、塗膜剥離等 軸径(Φmm)3 最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000 軸長(mm)30 毛材ステンレス線 SUS 適合材機械部品 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料高島産業 ミニカップ、ミニベベルブラシ早見表(0.54MB)
1本
2,298 税込2,528
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

毛材の植毛量が多く耐久性に優れています。小径の為、狭い箇所の隅々にまで毛先が行届き作業性に優れています。凹凸面や局面への追従性があり、なじみ性に優れています。安心・高品質の日本製です。
用途機械部品の酸化皮膜除去、各種部品のバリ取り、金型のクリーニング、精密仕上げ、塗膜剥離等 軸径(Φmm)3 最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000 軸長(mm)30 毛材真鍮線 BSW 適合材機械部品 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料高島産業 ミニカップ、ミニベベルブラシ早見表(0.54MB)
1本
1,998 税込2,198
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

厳選された馬毛を用いております。均一な植毛量、軽量で丈夫な構造の高品質な小型軸付きホイールブラシです。安心・高品質の日本製です。
用途メッキ製品・木工品、プラスチック製品等の艶出し、各種洗浄 軸径(Φmm)3 厚さ(mm)6 最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000 軸長(mm)30 毛材馬毛 金具径(Φmm)10 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料高島産業 ミニホイールブラシ早見表(0.33MB)
1本
2,298 税込2,528
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

厳選されたパキン(タンピコ)を用いております。均一な植毛量、軽量で丈夫な構造の高品質な小型軸付きホイールブラシです。安心・高品質の日本製です。
用途洗浄・クリーニングに、木工・非鉄金属類の艶出し 軸径(Φmm)3 厚さ(mm)6 最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000 軸長(mm)30 毛材パキン 金具径(Φmm)10 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料高島産業 ミニホイールブラシ早見表(0.33MB)
1本
1,998 税込2,198
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

厳選された馬毛を用いております。毛材の植毛量が多く耐久性に優れています。小径の為、狭い箇所の隅々にまで毛先が行届き作業性に優れています。凹凸面や局面への追従性があり、なじみ性に優れています。安心・高品質の日本製です。
用途メッキ製品・木工品、プラスチック製品等の艶出し、各種洗浄 軸径(Φmm)3 最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000 軸長(mm)30 毛材馬毛 適合材メッキ製品・木工品、プラスチック製品 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料高島産業 ミニカップ、ミニベベルブラシ早見表(0.54MB)
1本
3,098 税込3,408
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

毛材の植毛量が多く耐久性に優れています。小径の為、狭い箇所の隅々にまで毛先が行届き作業性に優れています。凹凸面や局面への追従性があり、なじみ性に優れています。安心・高品質の日本製です。
用途機械部品の酸化皮膜除去、各種部品のバリ取り、金型のクリーニング、精密仕上げ、塗膜剥離等 軸径(Φmm)6 最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000 軸長(mm)50 線径(Φmm)0.15 外径(Φmm)30 毛材ステンレス線 SUS 適合材機械部品 金具径(Φmm)19 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料高島産業 ミニカップ、ミニベベルブラシ早見表(0.54MB)
1本
5,198 税込5,718
15日以内出荷

硬質で鋭利なセラミック砥粒入ナイロン毛材を使用。均一な植毛量、軽量で丈夫な構造の小型軸付きホイールブラシです。安心・高品質の日本製です。
用途機械部品の酸化皮膜除去。各種部品の微細バリ取り。歯科技工作業の中間仕上げ用。金型のクリーニング 軸径(Φmm)3 厚さ(mm)6 最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000 軸長(mm)30 線径(Φmm)0.55 毛材セラミック砥粒入りナイロン#120 金具径(Φmm)10 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料高島産業 ミニホイールブラシ早見表(0.33MB)
1個
2,598 税込2,858
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

硬質で鋭利なセラミック砥粒入ナイロン毛材を使用。毛材の植毛量が多く耐久性に優れています。小径の為、狭い箇所の隅々にまで毛先が行届き作業性に優れています。凹凸面や局面への追従性があり、なじみ性に優れています。安心・高品質の日本製です。
用途機械部品の酸化皮膜除去、各種部品のバリ取り、金型のクリーニング、精密仕上げ、塗膜剥離等 軸径(Φmm)3 最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000 軸長(mm)30 線径(Φmm)0.55 毛材セラミック砥粒入りナイロン#120 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料高島産業 ミニカップ、ミニベベルブラシ早見表(0.54MB)
1個
3,698 税込4,068
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダイヤモンド砥粒入り毛材により、上質な仕上げが行えます。毛材の植毛量が多く耐久性に優れています。小径の為、狭い箇所の隅々にまで毛先が行届き作業性に優れています。凹凸面や局面への追従性があり、なじみ性に優れています。安心・高品質の日本製です。
用途機械部品の酸化皮膜除去、各種部品のバリ取り、金型のクリーニング、精密仕上げ、塗膜剥離等 軸径(Φmm)3 最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000 軸長(mm)30 適合材機械部品 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料高島産業 ミニカップ、ミニベベルブラシ早見表(0.54MB)
1本
7,798 税込8,578
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダイヤモンド砥粒入り毛材により、上質な仕上げが行えます。均一な植毛量、軽量で丈夫な構造の高品質な小型軸付きホイールブラシです。安心・高品質の日本製です。
用途機械部品の酸化皮膜除去、各種部品のバリ取り、金型のクリーニング、精密仕上げ、塗膜剥離等 軸径(Φmm)3 厚さ(mm)6 最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000 軸長(mm)30 線径(Φmm)0.45 毛材ダイヤ毛材#400- 金具径(Φmm)10 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料高島産業 ミニホイールブラシ早見表(0.33MB)
1本
5,498 税込6,048
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

砥粒入ナイロン毛材により、デリケートな仕上げが行えます。 小径ながら毛材密度が高く狭い場所での作業性や耐久性に優れています。 金具以上に毛先が広がり隅々までブラッシングできます。 パイプの内面研磨やバリ取り等に威力を発揮します。 安心・高品質の日本製です。
用途各種金属製品のバリ取り、錆、スケール除去 管の内外面のクリーニングや磨き 狭い箇所のクリーニング ゴム、プラスチック製品のバリ取り 押出し型、金型のクリーニング 軸径(Φmm)6 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 軸長(mm)35 毛丈(mm)25 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料軸付ホイール、軸付カップ早見表(0.25MB)
1本
2,198 税込2,418
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

砥粒入ナイロン毛材により、デリケートな仕上げが行えます。均一な植毛量、軽量で丈夫な構造の高品質な小型軸付きホイールブラシです。安心・高品質の日本製です。
用途機械部品の酸化皮膜除去、各種部品の微細バリ取り、歯科技工作業の中間仕上げ用、金型のクリーニング 軸径(Φmm)3 厚さ(mm)6 最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000 軸長(mm)30 線径(Φmm)0.55 毛材砥粒入りナイロン TX-C#120 金具径(Φmm)10 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料高島産業 ミニホイールブラシ早見表(0.33MB)
1本
2,198 税込2,418
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

砥粒入ナイロン毛材により、デリケートな仕上げが行えます。毛材の植毛量が多く耐久性に優れています。小径の為、狭い箇所の隅々にまで毛先が行届き作業性に優れています。凹凸面や局面への追従性があり、なじみ性に優れています。安心・高品質の日本製です。
用途機械部品の酸化皮膜除去、各種部品のバリ取り、金型のクリーニング、精密仕上げ、塗膜剥離等 軸径(Φmm)3 最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000 軸長(mm)30 線径(Φmm)0.55 毛材砥粒入りナイロン TX-C#120 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料高島産業 ミニカップ、ミニベベルブラシ早見表(0.54MB)
1本
3,098 税込3,408
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

砥粒入ナイロン毛材により、デリケートな仕上げが行えます。毛材の植毛量が多く耐久性に優れています。小径の為、狭い箇所の隅々にまで毛先が行届き作業性に優れています。凹凸面や局面への追従性があり、なじみ性に優れています。安心・高品質の日本製です。
用途機械部品の酸化皮膜除去、各種部品のバリ取り、金型のクリーニング、精密仕上げ、塗膜剥離等 軸径(Φmm)6 最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000 軸長(mm)50 線径(Φmm)0.55 外径(Φmm)30 毛材砥粒入りナイロン TX-C#120 金具径(Φmm)19 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料高島産業 ミニカップ、ミニベベルブラシ早見表(0.54MB)
1本
5,998 税込6,598
15日以内出荷

高島産業筒型ブラシ
エコ商品
ホイール・カップ・ベベル型で処理できない狭い箇所に最適です。接着工法なのでケース部分のプレスカシメがなく、毛先の広がりが抑えられています。化学繊維の中では耐摩耗性に優れ、適度な毛腰と屈曲回復性を持っています。研削性に優れたセラミック砥粒が含有されています。耐熱性に劣るため、高温化での使用はできません。ナイロン612:吸水性2.5% 比重1.06 溶融点215℃ 使用限界温度80℃以下。吸水率が低く、湿潤条件には強い。ナイロンを基材に研磨砥粒を約20~30%含有させて研磨性を向上させた毛材です。耐摩耗性・屈曲回復性・耐薬品性等の特性はナイロンと同等です。
用途機械加工部品のバリ取り。パンチング後のエッジ仕上げ。セラミック砥粒が含有されている硬いバリ取りに適しています。金属・非鉄金属製品の表面処理。塗装の前処理。プリント基板の表面処理。ギヤ・ピニオン等のバリ取り。テスト研磨にも最適です。 材質セラミック砥粒入りナイロン612 軸径(Φmm)6 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 毛色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

小径ながら毛材密度が高く狭い場所での作業性や耐久性に優れています。 パイプの内面研磨やバリ取り等に威力を発揮します。 安心・高品質の日本製です。
用途各種金属製品のバリ取り、錆、スケール除去 管の内外面のクリーニングや磨き 狭い箇所のクリーニング ゴム、プラスチック製品のバリ取り 押出し型、金型のクリーニング 軸径(Φmm)6 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 軸長(mm)35 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,198 税込1,318
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

高島産業ステンレス傘型ブラシ
エコ商品
円筒内径・底部等、ホイール・カップ・ベベル型で処理できない狭い箇所に最適です。 コーナー部やL字型箇所の錆落し、溶接後のスケール除去に使用されます。 安心・高品質の日本製です。
用途各種金属製品の錆、汚れの除去 溶接処理前後のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムのクリーニング、塗料剥離 アングルコーナー部や穴底、側面のバリ取り、磨き、クリーニング ネジ穴のクリーニング 軸径(Φmm)6 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 線径(Φmm)0.3 毛材ステンレス線 SUS RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料高島産業 傘型・平型ブラシ早見表(0.22MB)
1本
1,498 税込1,648
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高島産業ステンレス平型ブラシ
エコ商品
円筒内径・底部等、ホイール・カップ・ベベル型で処理できない狭い箇所に最適です。 コーナー部やL字型箇所の錆落し、溶接後のスケール除去に使用されます。 安心・高品質の日本製です。
用途各種金属製品の錆、汚れの除去 溶接処理前後のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムのクリーニング、塗料剥離 アングルコーナー部や穴底、側面のバリ取り、磨き、クリーニング ネジ穴のクリーニング 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 線径(Φmm)0.3 毛材ステンレス線 SUS 筒長(mm)6 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料高島産業 傘型・平型ブラシ早見表(0.22MB)
1本
1,498 税込1,648
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

部品内面底部、止まり穴等、ホイール・カップ・ベベル型で処理できない狭い箇所に最適です。 コーナー部やL字型箇所の錆落し、溶接後のスケール除去に使用されます。 ピンポイントカシメにより、毛材の抜けを防止しています。 安心・高品質の日本製です。
用途各種金属製品の錆、汚れの除去 溶接処理前後のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムのクリーニング、塗料剥離 アングルコーナー部や穴底、側壁のバリ取り、磨き、クリーニング ネジ穴のクリーニング 軸径(Φmm)6 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 線径(Φmm)0.3 毛材ステンレス線 SUS RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料高島産業 筒型ブラシ早見表(0.29MB)
1本
689 税込758
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

均一な植毛量、軽量で丈夫な構造の高品質な超小型軸付きホイールブラシです。安心・高品質の日本製です。
用途機械部品の酸化皮膜除去、各種部品の微細バリ取り、歯科技工作業の中間仕上げ、金型のクリーニング 軸径(Φmm)3 最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000 軸長(mm)30 線径(Φmm)0.1 毛材ステンレス線 SUS RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料高島産業 ミニホイールブラシ早見表(0.33MB)
1本
3,998 税込4,398
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高島産業真鍮 筒型(エンド)ブラシ
エコ商品
部品内面底部、止まり穴等、ホイール・カップ・ベベル型で処理できない狭い箇所に最適です。 コーナー部やL字型箇所の錆落し、溶接後のスケール除去に使用されます。 ピンポイントカシメにより、毛材の抜けを防止しています。 安心・高品質の日本製です。
用途各種金属製品の錆、汚れの除去 溶接処理前後のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムのクリーニング、塗料剥離 アングルコーナー部や穴底、側壁のバリ取り、磨き、クリーニング ネジ穴のクリーニング 軸径(Φmm)6 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 線径(Φmm)0.15 毛材真鍮線 BSW RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料高島産業 筒型ブラシ早見表(0.29MB)
1本
689 税込758
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

均一な植毛量、軽量で丈夫な構造の高品質な超小型軸付きホイールブラシです。安心・高品質の日本製です。
用途機械部品の酸化皮膜除去。各種部品の微細バリ取り。歯科技工作業の中間仕上げ用。金型のクリーニング 軸径(Φmm)3 最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000 軸長(mm)30 線径(Φmm)0.1 毛材真鍮線 BSW RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料高島産業 ミニホイールブラシ早見表(0.33MB)
1本
3,998 税込4,398
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

部品内面底部、止まり穴等、ホイール・カップ・ベベル型で処理できない狭い箇所に最適です。 コーナー部やL字型箇所の錆落し、溶接後のスケール除去に使用されます。 ピンポイントカシメにより、毛材の抜けを防止しています。 安心・高品質の日本製です。
用途各種金属製品の錆、汚れの除去 溶接処理前後のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムのクリーニング、塗料剥離 アングルコーナー部や穴底、側壁のバリ取り、磨き、クリーニング ネジ穴のクリーニング 軸径(Φmm)6 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 線径(Φmm)0.3 毛材硬鋼線 SW 適合材各種金属製品 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料高島産業 筒型ブラシ早見表(0.29MB)
1本
599 税込659
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

化学繊維の中では耐摩耗性に特に優れ、適度な毛腰と屈曲回復性を持ったナイロン毛材を用いております。均一な植毛量、軽量で丈夫な構造の高品質な超小型軸付きホイールブラシです。安心・高品質の日本製です。
用途洗浄・クリーニング、木工表面仕上げ 軸径(Φmm)3 最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000 軸長(mm)40 線径(Φmm)0.2 毛材ナイロン 金具径(Φmm)6 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料高島産業 ミニホイールブラシ早見表(0.33MB)
1本
6,198 税込6,818
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

部品内面底部、止まり穴等、ホイール・カップ・ベベル型で処理できない狭い箇所に最適です。 コーナー部やL字型箇所の錆落し、溶接後のスケール除去に使用されます。 ピンポイントカシメにより、毛材の抜けを防止しています。 安心・高品質の日本製です。
用途各種金属製品の錆、汚れの除去 溶接処理前後のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムのクリーニング、塗料剥離 アングルコーナー部や穴底、側壁のバリ取り、磨き、クリーニング ネジ穴のクリーニング 軸径(Φmm)6 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 線径(Φmm)0.15 毛材真鍮線 BSW RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料高島産業 筒型ブラシ早見表(0.29MB)
1本
839 税込923
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)