小径ながら毛材密度が高く狭い場所での作業性や耐久性に優れています。
パイプの内面研磨やバリ取り等に威力を発揮します。
安心・高品質の日本製です。
用途各種金属製品のバリ取り、錆、スケール除去
管の内外面のクリーニングや磨き
狭い箇所のクリーニング
ゴム、プラスチック製品のバリ取り
押出し型、金型のクリーニング
軸径(Φmm)6
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
軸長(mm)35
RoHS指令(10物質対応)対応
均一な植毛量、軽量で丈夫な構造の高品質な小型軸付きホイールブラシです。安心・高品質の日本製です。
用途機械部品の酸化皮膜除去。各種部品の微細バリ取り。歯科技工作業の中間仕上げ用。金型のクリーニング
軸径(Φmm)3
厚さ(mm)6
最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000
軸長(mm)30
線径(Φmm)0.15
毛材硬鋼線 SW
金具径(Φmm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料高島産業 ミニホイールブラシ早見表(0.33MB)
毛材の植毛量が多く耐久性に優れています。小径の為、狭い箇所の隅々にまで毛先が行届き作業性に優れています。凹凸面や局面への追従性があり、なじみ性に優れています。安心・高品質の日本製です。
用途機械部品の酸化皮膜除去、各種部品の微細バリ取り、歯科技工作業の中間仕上げ用、金型のクリーニング
軸径(Φmm)3
最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000
軸長(mm)30
線径(Φmm)0.15
毛丈(mm)10
毛材硬鋼線 SW
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料高島産業 ミニカップ、ミニベベルブラシ早見表(0.54MB)
均一な植毛量、軽量で丈夫な構造の高品質な超小型軸付きカップブラシです。安心・高品質の日本製です。
用途機械部品の酸化皮膜除去、各種部品の微細バリ取り、歯科技工作業の中間仕上げ、金型のクリーニング
軸径(Φmm)3
最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000
軸長(mm)30
線径(Φmm)0.1
毛材硬鋼線 SW
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料高島産業 ミニカップ、ミニベベルブラシ早見表(0.54MB)
関連キーワード