「ラクラク取り替え」が自慢です。壊れたドアクローザの取り付け穴をそのまま使用する取替用ドアクローザです。調子が悪い、または壊れたドアクローザを誰でも簡単に取り替えできる、取替用ドアクローザです。ドアクローザはメーカーや機種によって取り付けのネジ穴位置は違いますが、この取換用ドアクローザはフリーアジャストブラケットとスライド取付板で、ほとんど全メーカー全機種のネジ穴に対応。ドアと上枠のネジ穴をそのまま使えるので、ドリルを使ったスチールドアなどの面倒な穴あけ作業、ネジ穴作業がほとんど必要ありません。
適合扉幅(mm)900以下
勝手左右兼用
仕様ラッチング・アクション、3バルブ調整、閉鎖速度:第2速度
材質本体/アルミダイカスト、パーツ/スチール
タイプパラレル型
本体寸法(mm)229×50×48
耐久性30万回
ストップ角度70~180度まで
幅の狭いトイレのドアから幅の広いリビングまで幅広く室内木製ドアに対応できる開閉力調整機能付ドアマン。
用途室内用
タイプパラレル型
勝手左右兼用
適合扉高さ(mm)1800
適合扉幅(mm)600~900
適合扉質量(kg)15~30
直線と曲線が融合したデザインと3バルブ採用の最新モデル。20シリーズのドアクローザは取付板に複数の穴を採用したことで、RYOBI既存の他の機種(#61、#62、#702、#JR)と交換できます。ストップ装置はカム式アンチフリクション機構を採用、確実堅牢です。ストップ角度の設定はカムにセレーション工法を実施し、開き角度約70°~180°まで設定可能。戻りしろが約15°ありますので、180°付近に壁がある場合はご注意ください。左右勝手の区別はなく共用です。
勝手左右兼用
仕様ラッチング・アクション、3バルブ調整、閉鎖速度:第2速度、段付アーム型
耐久性30万回
ストップ角度約70~180°
ストップ外装式
「シャープな角形デザイン」と「多くの機能」でオフィス空間にジャストフィット。ストップ装置はカム式アンチフリクション機構を採用、確実堅牢です。ストップ角度の設定はカムにセレーション工法を実施し、開き角度約70°~180°まで設定可能。戻りしろが約15°ありますので、180°付近に壁がある場合はご注意ください。左右勝手の区別はなく共用です。
タイプパラレル型
ストップ外装式
オーソドックスなデザインの中に最適なドアの閉鎖速度を実現する2区間の速度調整。スタンダードモデルのドアクローザです。
左右勝手共用です。
シャープな直線を生かしたデザイン、精密な機構設計の80シリーズ
色シルバー
ストップ角度約70~120°
タイプパラレル型
ストップストップ付
直線と曲線が融合したデザインと3バルブ採用の最新モデル。20シリーズのドアクローザは取付板に複数の穴を採用したことで、RYOBI既存の他の機種(#61、#62、#702、#JR)と交換できます。ストップ装置は、本体に内蔵していますので外観はスマートです。取付は簡単です。ストップ角度の調整作業が全く不要でストップ角度の設定に気を配ることもありません。現場取付・工事取付いづれの場合も効果を充分に発揮できます。ストップ角度は約85°~180°まで任意の角度でストップできます。ドアを約85°開くと、ストップ装置が働いてドアは開いたままになります。約85°~180°の間では、任意の角度でドアは開いたままで止まります。約85°の位置まで戻せば自動的に閉まります。可動間仕切ドアや室内木製枠木製ドアに最適です。
勝手左右兼用
仕様ラッチング・アクション、3バルブ調整、閉鎖速度:第2速度、段付アーム型
耐久性30万回
ストップ角度約85~180°
ストップ内装式
左右勝手共用です。従来の、1速2速の独立した速度調整に加え、閉じる寸前の微妙なラッチングスピード調整(3速弁)が可能。より確実に、よりソフトにドアを閉じる事が出来ます。リンクの長さを調整すれば、ラッチングアクションの角度調整も可能です。(ラッチングアクションが不要の場合は、3速弁を全開にして下さい)。外からは本体取付ネジが見えない、本体取付板方式を採用。よりスタイリッシュなデザインを実現しました。本体サイズの統一により、1~3番まで、取付ピッチが統一されています。
勝手左右兼用
仕様ラッチング・アクション、3バルブ調整、閉鎖速度:第2速度、段付アーム型
タイプスタンダード型
シリーズドアクローザ 20シリーズ
耐久性30万回
ストップ角度約70~120°
ストップ外装式
「シャープな角形デザイン」と多くの機能」でオフィス空間にジャストフィット。
勝手左右兼用
仕様ラッチング・アクション、3バルブ調整、閉鎖速度:第2速度
タイプパラレル型
耐久性20万回
ストップ角度-
ストップなし
「シャープな角形デザイン」と「多くの機能」でオフィス空間にジャストフィット。ストップ装置はカム式アンチフリクション機構を採用、確実堅牢です。ストップ角度の設定はカムにセレーション工法を実施し、開き角度約70°~180°まで設定可能。戻りしろが約15°ありますので、180°付近に壁がある場合はご注意ください。左右勝手の区別はなく共用です。
勝手左右兼用
タイプスタンダード型
ストップ角度約70~120°
ストップ外装式
「シャープな角形デザイン」と「多くの機能」でオフィス空間にジャストフィット。
勝手左右兼用
仕様ラッチング・アクション、3バルブ調整、速度調整区間:第2速
タイプスタンダード型
シリーズドアクローザ 1000シリーズ
耐久性50万回
ストップ角度-
ストップなし
調子が悪い、または壊れたドアクローザを誰でも簡単に取り換えることが出来る、取替専用ドアクローザです。
メーカーや機種によって取付ねじの位置が異なりますが、この取替用ドアクローザはアジャストブラケットとスライド取付板でほとんど全メーカー全機種に対応。
ドアと上枠のねじ穴をそのまま使えるので、ドリルを使ったスチールドアなおへの面倒な穴あけ作業・ねじ穴作業がほとんど必要ありません。
お部屋への通風や荷物を運ぶ時などに便利なストップ装置があります。
ドアの止まる角度が自由に調整できます。もちろんストップ無しでも設定可能です。
独自の設計技術と高い品質により、JIS規格の20万回を大きく超えた30万回の開閉に耐える優れた耐久性を持っています。
耐久性30万回
色シルバー
機能速度調整機能、ストップ機能
適合本体S-202P/S-203P
オーソドックスなデザインの中に最適なドアの閉鎖速度を実現する2区間の速度調整。スタンダードモデルのドアクローザです。
左右勝手共用です。
シャープな直線を生かしたデザイン、精密な機構設計の80シリーズドアクローザーは一般ビルの各種ドアによく調和します。
ダイカスト技術を駆使したアルミダイカストハウジングを使用、高精度で表面の仕上げが美麗です。
色シルバー
ストップなし
タイプパラレル型
直線と曲線が融合したデザインと3バルブ採用の最新モデル。20シリーズのドアクローザは取付板に複数の穴を採用したことで、RYOBI既存の他の機種(#61、#62、#702、#JR)と交換できます。
勝手左右兼用
仕様ラッチング・アクション、3バルブ調整、閉鎖速度:第2速度、段付アーム型
シリーズドアクローザ 20シリーズ
耐久性30万回
ストップ角度-
ストップなし
カラーは4色。
玄関内部やエクステリアとのカラーコーディネイションで、玄関まわりをドレスアップします。
アルミ、木製の玄関・勝手口ドアに最適。
右開き、左開きを問いません。
閉じるスピードは2段階方式。お好みに合わせて調整できます。
約155°以上開かない制限装置付き。
用途玄関・勝手口用
適合扉高さ(mm)2000
適合扉幅(mm)900
適合扉質量(kg)25~45
勝手左右兼用
仕様右開き、左開き両対応
タイプパラレル型
機能自動ストップ機能、閉じ速度の調整
ストップ角度約85~155°
適合扉アルミ、木製の玄関・勝手口扉
ストップ内装式
直線と曲線が融合したデザインと3バルブ採用の最新モデル。20シリーズのドアクローザは取付板に複数の穴を採用したことで、RYOBI既存の他の機種(#61、#62、#702、#JR)と交換できます。ストップ装置は、本体に内蔵していますので外観はスマートです。取付は簡単です。ストップ角度の調整作業が全く不要でストップ角度の設定に気を配ることもありません。現場取付・工事取付いづれの場合も効果を充分に発揮できます。ストップ角度は約85°~180°まで任意の角度でストップできます。ドアを約85°開くと、ストップ装置が働いてドアは開いたままになります。約85°~180°の間では、任意の角度でドアは開いたままで止まります。約85°の位置まで戻せば自動的に閉まります。可動間仕切ドアや室内木製枠木製ドアに最適です。
勝手左右兼用
仕様ラッチング・アクション、3バルブ調整、閉鎖速度:第2速度、段付アーム型
タイプスタンダード型
シリーズドアクローザ 20シリーズ
耐久性30万回
ストップ角度約85~180°
ストップ内装式
上枠正面に取り付けるタイプです。
さまざまな規格に合格。まさに優良ドア・クローザ。
色シルバー
適合扉高さ(mm)1900
適合扉幅(mm)800
適合扉質量(kg)50
タイプパラレル型
ストップなし
タイプアーム・受け座調整式 耐震ドア対応型
小さいコンパクトサイズで勝手口などに最適です。
オーソドックスなデザインの中に最適なドアの閉鎖速度を実現する2区間の速度調整。スタンダードモデルのドアクローザです。
左右勝手共用です。
シャープな直線を生かしたデザイン、精密な機構設計の80シリーズ
色シルバー
適合扉高さ(mm)2100
勝手左右兼用
仕様2バルブ調整、閉鎖速度:第2速度、左右勝手兼用
タイプスタンダード型
シリーズドアクローザ 80シリーズ
耐久性30万回
ストップ角度約70~120°
ストップ外装式
適合扉高さ(mm)2100
ストップ外装式
色シルバー
床付け専用戸当り
付属品オールアンカーM10×60
種別床付け用
材質アルミニウム合金
取付方式オールアンカー
アンカー穴(mm)Φ10
本体長さ(mm)45
穴径(mm)Φ10.5
適合アンカーM10
左右区別左右兼用
美和ロック製のBLドアクローザーの取替用ドアクローザです。美和ロック補修品。取り替えは刻印や外形デザインなど取替可否の判断はできかねます。寸法が異なる場合は取替できません。BL認定品
関連資料(4.97MB)
直線と曲線が融合したデザインと3バルブ採用の最新モデル。20シリーズのドアクローザは取付板に複数の穴を採用したことで、RYOBI既存の他の機種(#61、#62、#702、#JR)と交換できます。
勝手左右兼用
仕様ラッチング・アクション、3バルブ調整、閉鎖速度:第2速度、段付アーム型
タイプスタンダード型
シリーズドアクローザ 20シリーズ
耐久性30万回
ストップ角度-
ストップなし
オーソドックスなデザインの中に最適なドアの閉鎖速度を実現する2区間の速度調整。スタンダードモデルのドアクローザです。
左右勝手共用です。
シャープな直線を生かしたデザイン、精密な機構設計の80シリーズ
色シルバー
適合扉高さ(mm)2100
勝手左右兼用
仕様2バルブ調整、閉鎖速度:第2速度、左右勝手兼用
タイプスタンダード型
シリーズドアクローザ 80シリーズ
耐久性30万回
ストップ角度-
ストップなし
用途開戸用
適合扉高さ(mm)2000
勝手左右兼用
適合扉質量(kg)50
適合扉幅(mm)900
種別Ⅰ-S型
ストップ外装式
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ