2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
合成カルナバワックスをベースとし、熱硬化樹脂やFRP、エンプラ、ゴム類の成型に効果を発揮します。射出成型だけでなく、圧縮成型、トランスファー成型にも最適。
用途熱硬化樹脂、FRP、エンプラ、ゴムの成型に。ガラス生産にも。シリコン非含有。ペインタブル。 仕様塩素系不使用、ガラス生産にも使用可能 最高使用温度(℃)315℃ 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(425mL)
2,698 税込2,968
当日出荷

エポキシ樹脂セイン洋に開発された離型剤です。合成ワックスベースでシリコンを含みません。エポキシ樹脂特融の金型に対するべたつきを解消し、生産性向上に貢献します。
用途エポキシ系、ウレタン系に効果を発揮。合成ワックスベース。シリコン非含有。ペインタブル。 仕様塩素系不使用 最高使用温度(℃)232℃ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.04L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(425mL)
2,998 税込3,298
当日出荷