2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オフセットした洗浄部と可倒式のハンドルで、座席の下や壁際も洗浄できます。洗浄ヘッドとスクイジーが一体で回転するので、前後左右自在にマシンを動かせます。後進時にも汚水回収でき、行きどまりのような狭い場所でも使い勝手抜群です。本体を立てて収納できてスペースを取らず、着脱式の水タンクで給排水もかんたんです。※本体を立てる前に、必ず清水・汚水を排水して下さい。SHS ハイジェニックパワーモップ は、コンパクトながら本格的な清掃性能のスクラバーです。ハンドル角度が自由に変えられるので、座席やテーブル下も届きやすく、洗浄ブラシとスクイジーが一体で回転するので、タイトなコーナーや後進時にも洗浄・汚水回収できます。着脱式のリチウムイオンバッテリーで最大60分稼働できる機動性の高い自洗機です。
仕様ブラシ圧(kg):10 付属品ブラシ、バッテリー、充電器(外置) タンク容量(L)清水/汚水:3.0 / 3.6 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)作業時:555×375×1,050、収納時:350×375×895 本体質量(kg)20 清掃幅(集塵幅)(mm)11"(280 連続使用時間(分)約60 バッテリーリチウムイオンバッテリー(36.5V / 5.2Ah) 清掃能力(m2/h)(3km/h時)840 充電時間(時間)約3 運転音(dB)(A)<70
1台
479,800 税込527,780
3日以内出荷

リンレイRook17快α
コンパクトで取り回しのよい、手押し型の自動床洗浄機です。「ワンタッチパッド脱着」、「3段階加圧機構」、摩耗に強い「釣り針型スクイジー」を採用した高機能なハイスペックモデルです。日常作業で使いやすいメンテナンスフリーバッテリーを搭載した作業者に優しい自洗機です。人間の聴覚特性も踏まえた静音機構:【インテリジェント・サイレントシステム】を搭載。Rook 17 快 α は、日常作業での使いやすさにこだわった手押し型オートスクラバーです。手を汚さないワンタッチパッド脱着システム、汚れに応じ3段階で洗浄力を変えられる加圧機構などを装備したハイスペックスタンダード機です。作業中の騒音を軽減する「静音モード」も備えています。
仕様パッド圧(標準/加圧):20 / 32 / 46kg 付属品パッド台、バッテリー、充電器(内蔵)、スクイジー、充電ケーブル、消泡液 幅(mm)スクイジー:760 タンク容量(L)清水/汚水:30 / 30 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1,040×502×842 本体質量(kg)128 清掃幅(集塵幅)(mm)17"(430 連続使用時間(時間)2 バッテリーメンテナンスフリーバッテリー 12V x 2個 清掃能力(m2/h)(4km/h時)1720 吐水量(L/min)(5段階で調整可能):1. 100 / 2. 300 / 3. 500 / 4. 800 / 5. 1000 (概算値)
1台
999,800 税込1,099,780
3日以内出荷