「床 洗浄」の検索結果
特価
本日12月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
面倒な希釈の必要なし!
薄めずそのまますぐに使える便利な洗剤です。
事務所・店舗・住宅棟の土足で歩く床の汚れもスッキリ落とします。
ビニール床、プラスチック床、フローリング床、石床に使用可能です。
用途ビニール製の床(クッションフロア・シート床等)、プラスチック製の床(タイル床等)、フローリング床(樹脂塗装された木製の床)、石質系床等の洗浄
使用場所床
商品タイプ業務用
液性弱アルカリ性
成分界面活性剤(ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、溶剤、アルカリ剤
使用の目安約200m2(120畳)
アズワン品番64-1129-68
1個(4L)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
さまざまな床の汚れを落とす洗剤です。原液で使うとワックスをはがすことができます。
商品タイプ本体
液性アルカリ性
成分界面活性剤(2% ポリオキシエチレンアルキルエーテル)溶剤、アルカリ剤
特殊トリプルシート採用で洗浄液をタップリ含浸!
ふいたあとはすぐ乾き、さらさらに仕上がるので素足で歩いて気持ちのいいフローリングに!
1枚で約15畳、1箱で約150畳の広さをお掃除できます。
普段の水ぶきそうじや、ワックスがけ前の床の表面の汚れ取りに。
商品タイプ取替シート
タイプウェットシート
生分解性に優れた安全性能。環境に配慮しながらも高い洗浄力を誇る床用中性洗剤。
BOD およびCOD を大幅に低減。
液性中性
アズワン品番64-8883-75
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(18L)
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
フットペダルを上げるとパッド台をキャッチし、踏み込んで下げるとリリースします。新V型スクイジーと、すり減っても最後まで吸水力の変わらないスクラッチラバーにより、凹凸形状床での吸水率を向上しています。清水の補水と汚水の排水が同一にて可能です。パッド台キャッチシステム(フットペダル式)搭載です。ゴムの交換も工具不要です。わずらわしいバッテリ液管理が不要な「メンテナンスバッテリー」と「本体充電器内蔵」を標準としています。清水の補水と汚水の排水が同位置にて可能です。
用途工場、オフィス、病院などの床洗浄に。
1台
¥899,800
税込¥989,780
8日以内出荷
内容液を一新!新たに洗浄成分を追加したワックスシート。自己再分散性により、しっかり汚れを落としながら自然なツヤを出します。また独自の成分配合によりムラになりにくく、初めてでも簡単にキレイ。ウェットシート感覚でお使いいただけます。約5分ですばやく乾燥。約20畳分。
樹脂ワックス専用のハクリ剤です。
汎用樹脂ワックスのハクリに最適です。
無リンタイプです。
用途各種樹脂ワックスのハクリ作業に使用します。
成分陰イオン系界面活性剤、アルコール系溶剤、グリコール系溶剤、有機アルカリ
アズワン品番64-8883-97
希釈の目安高濃度樹脂の場合/5倍(原液1:水4)汎用樹脂の場合/5~10倍(原液1:水4~9)厚塗りの古い強固な樹脂の場合/5倍(原液1:水4)
RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(18L)
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
ウエットバキューム、自動床洗浄機、カーペットエクストラクターなどの回収タンク内に発生する汚水の泡を強力に抑制。
形状液体
アズワン品番64-8884-51
商品タイプ本体
1個(800mL)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
スプレーして拭くだけキッチン下の油汚れからリビングの黒ずみ・皮脂汚れまでしっかり洗浄します。二度拭き不要でふき取り跡が残りません。除菌・ウイルス除去効果があり、気になる衛生管理も可能。床用ワックスとの相性が良く、塗布前の掃除から塗布後の普段のメンテナンスまでご使用いただけます。
1個(400mL)
¥589
税込¥648
当日出荷
工場などの床・壁・機械設備などの油汚れを素早く洗浄する希釈タイプの強力汎用クリーナーです。低発泡性のため、すすぎ作業が簡単にできます。腐食防止剤を配合しています。
用途工場などの床・壁・天井・機械設備などあらゆる表面に付着した鉱油系の油汚れ落としに。
液性アルカリ性
トラスコ品番423-2216
質量(kg)20.3
容量(L)18
主成分非イオン系界面活性剤、グリコール系溶剤、有機アルカリ
希釈の目安新しい油汚れの洗浄15倍~60倍(原液1に対して水14~59)古いガンコな汚れの洗浄5倍(原液1に対して水4)
商品タイプ業務用
繰り返し・詰め替え対応
1缶(18L)
¥12,980
税込¥14,278
欠品中
特殊浸透剤DSAとイオン洗浄成分のダブル作用により、あらゆる汚れを逃さず「感知」、すばやく「浸透」、確実に「除去」。
さらに新配合のリモネンが油汚れを強力に溶解。洗浄と同時に除菌、消臭効果もあるので衛生面を問われる現場や臭いの気になるトイレ、浴室などにも適しています。
液性アルカリ性
形状液体
希釈倍率20倍:特にひどい汚れ新規オープンの床面洗浄40~60倍:ワックスの表面洗浄60~80倍:日常作業の普通の汚れ100~120倍:日常作業の軽い汚れ
商品タイプ業務用
あらゆる油汚れに優れた洗浄性能を発揮し、作業者に負担をかけることなく使用できるスタンダード洗剤です。
作業性にも優れ、仕上りだけでなく、作業時間短縮も実現しています。原液~100倍希釈使用です。
用途テーブル、調理台、換気扇、客室床面、フライヤー、ガスコンロなど汚れやすいあらゆる場所の油汚れ
使用場所厨房、客室
材質主成分:非イオン系界面活性剤、陰イオン系界面活性剤、グリコール系溶剤
希釈倍率頑固な汚れ/原液~20倍、通常の汚れ/20~30倍、軽度の汚れ/30~100倍
繰り返し・詰め替え対応
強力洗浄+除菌効果!除菌ができる多目的強力洗剤!
強力洗浄と除菌・消臭を同時に行える多目的洗剤。
2度拭きの必要がないため幅広い用途に使用可能。
(ABSなど一部素材を除く)
商品タイプ詰め替え用
仕様無リン、環境ホルモン疑義物質不使用、PRTR非該当、シックハウス・シックスクール配慮
希釈倍率高頻度接触面や床面の清拭:100倍、浴室・洗面ボウル・便器などの洗浄:50倍、樹脂ワックスの表面洗浄:50倍
効果除菌、消臭
繰り返し・詰め替え対応
1箱(3本)
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
11インチディスク型手押し式自動床洗浄機。片手で持てるコンパクトスクラバー。後進吸水も可能な可動式スクイジー
業界初の14インチバッテリー式自動床洗浄機。
誰でも簡単・安全操作で強力洗浄可能。
幅(mm)(スクイジー)440
質量(kg)64(バッテリー含む)
連続使用時間1時間30分
仕様(洗浄幅)14インチ<350mm>、(使用パッド)13インチ
付属品パッド台、消泡液、充電器(内蔵式)、充電ケーブル
タイプ手押し式
タンク容量(L)(清水)9、(汚水)10
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)682×440×1018
バッテリーメンテナンスフリーバッテリー標準搭載
清掃能力(m2/h)640
パッド235N(24kg)
アズワン品番64-8885-11
1台
¥499,800
税込¥549,780
3日以内出荷
新技術を採用で「高品質=高光沢・高耐久」を両立。
2つの架橋技術により、充実した光沢感を耐久性を発揮。乾燥条件の厳しい現場にも対応。
これまでにない圧倒的な「耐汚れ性」⇒ハクリ作業の周期が延長し汚水の排出量が低減。
中性洗剤でも優れた「汚れ除去性」⇒中性洗剤での洗浄管理が可能で、環境に配慮した洗浄汚水。
抜群の「ハクリ性」を発揮⇒ハクリ性の向上により作業労力コストの削減が可能。
pH7.6(25℃)
成分水、アクリル系樹脂エマルジョン、ウレタン系樹脂エマルジョン、高融点ワックスエマルジョン、造膜助剤、レベリング剤、非有機リン系可塑剤、界面活性剤、防腐剤、消泡剤
比重1.03(25℃)
臭気弱い特異臭
外観乳白色液体
粘度(mPa・s)6(25℃)
アズワン品番64-8883-74
RoHS指令(10物質対応)対応
塗り面積(1回塗り)(m2)1800
1箱(18L)
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
・速効性で、シャンピングポリッシャーでの洗浄でも、高い洗浄力を発揮 ・ワックス塗膜への浸透力に優れ、キズの中の汚れもしっかり洗浄
用途化学床材、石質床材で樹脂ワックスの塗布されている床面の表面洗浄に使用します
質量(kg)20.4
備考【使えない素材】その他の床材(リノリウム、木質床材、カーペット等)の洗浄には適しません
標準使用量1缶で約18000m2(50倍希釈)
1缶(18L)
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
洗浄作業時の汚水が陳列商品や什器・壁面に飛び散るのを防ぎ、また作業範囲の区分をキッチリ分けることが可能。
シート幅(mm)550
アズワン品番64-8883-99
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(60巻)
¥35,980
税込¥39,578
3日以内出荷
日常清掃において、継続的に使用することで、汚れの蓄積を防止、また泡立ちが少ないので、自動床洗浄機での洗浄に最適。
アズワン品番64-8883-73
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(18L)
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
・セラミックタイル床に防滑性を与え、転倒リスクを軽減します ・防汚性があり、黒ずみを防止し、高いレベルの美観維持が期待できます ・帯電防止効果で、帯電によるホコリ、砂の付着を予防・軽減します
用途セラミック床材、石床(御影石等)の洗浄
質量(kg)19.1
標準使用量自動床洗浄機での洗浄作業の場合:1m2当たり希釈液で約50mL、モップ等で洗剤拭きをする場合:1m2当たり希釈液で約5~10mL
繰り返し・詰め替え対応
1箱(18L)
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
360°回転するハンドルで、狭く低い場所でもラクラク洗浄し汚水も回収できるコンパクトなスクラバーです。着脱式の水タンクは給排水もかんたんで、LEDライトは什器下など照明が届かない場所で便利です。収納時、運搬時は本体を立てられるのでスペースを取りません。※本体を立てる前に、必ず清水・汚水を排水して下さい。SHS ハイジェニックオートモップ は、手軽に持ち運べ、シリンダーブラシでタイル目地も洗えるモップ感覚のスクラバーです。カフェ・レストラン店、クリニック、老健施設などの床汚れや液体がこぼれたときに、さっと取り出してスポット清掃することができます。
付属品ブラシ、バッテリー、充電器(外置)
幅(mm)スクイジー:395
タンク容量(L)清水/汚水:1.2 / 1.0
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)作業時:445×395×1,295、収納時:370×395×915
本体質量(kg)10
清掃幅(集塵幅)(mm)340
連続使用時間(分)約50
バッテリーリチウムイオンバッテリー(25.55V / 5.2Ah)
清掃能力(m2/h)(3km/h時)1020
充電時間(時間)約3.5
洗浄方式シリンダーブラシ
1台
¥269,800
税込¥296,780
3日以内出荷
コンパクトで取り回しのよい、手押し型の自動床洗浄機です。「ワンタッチパッド脱着」、「3段階加圧機構」、摩耗に強い「釣り針型スクイジー」を採用した高機能なハイスペックモデルです。日常作業で使いやすいメンテナンスフリーバッテリーを搭載した作業者に優しい自洗機です。人間の聴覚特性も踏まえた静音機構:【インテリジェント・サイレントシステム】を搭載。Rook 17 快 α は、日常作業での使いやすさにこだわった手押し型オートスクラバーです。手を汚さないワンタッチパッド脱着システム、汚れに応じ3段階で洗浄力を変えられる加圧機構などを装備したハイスペックスタンダード機です。作業中の騒音を軽減する「静音モード」も備えています。
仕様パッド圧(標準/加圧):20 / 32 / 46kg
付属品パッド台、バッテリー、充電器(内蔵)、スクイジー、充電ケーブル、消泡液
幅(mm)スクイジー:760
タンク容量(L)清水/汚水:30 / 30
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1,040×502×842
本体質量(kg)128
清掃幅(集塵幅)(mm)17"(430
連続使用時間(時間)2
バッテリーメンテナンスフリーバッテリー 12V x 2個
清掃能力(m2/h)(4km/h時)1720
吐水量(L/min)(5段階で調整可能):1. 100 / 2. 300 / 3. 500 / 4. 800 / 5. 1000 (概算値)
1台
¥999,800
税込¥1,099,780
3日以内出荷
モップオンでも自動床洗浄機でも効果を発揮。
滑らかで強い皮膜に再生、汚れも除去。汚れにくく、長期間の光沢維持が可能。
pH7.7(25℃)
成分水、グリコール系溶剤、アルコール系溶剤、非イオン系界面活性剤、陰イオン系界面活性剤、除菌剤、香料、染料
比重1.01(25℃)
臭気弱い溶剤臭
外観淡青色透明液体
粘度(mPa・s)5(25℃)
アズワン品番64-8884-12
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(18L)
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
蓄積してしまった湯アカ、水アカ、石鹸カスなど浴室汚れを強力に除去。10倍希釈でも豊かな泡立ちと高い洗浄力を発揮。除菌・消臭、ウイルス除去、防カビ性能を第三者機関で確認(原液~10倍希釈)
用途浴槽および浴室内の床、洗面台、シャワーカーテン、水洗いできる壁面、洗面器などの洗浄に使用します。
希釈倍率原液~10倍希釈
商品タイプ業務用
豊かな泡立ちと素早い泡切れ、水が残りにくい「疎水コート」で拭き上げが手早く、時短をサポート。毎日の洗浄で手肌にやさしい中性タイプ(天然ホホバオイル由来成分配合)。防カビ効果のある香料を使用、浴室のカビの繁殖を抑えます
用途浴槽および浴室内の床、洗面台、シャワーカーテン、水洗いできる壁面、洗面器、便器などの洗浄に使用します。
希釈倍率原液~10倍希釈
商品タイプ業務用
繰り返し・詰め替え対応
食品工場・厨房等の床・壁・天井・換気扇・排気ダクト等に付着した動植物系の油汚れを洗浄する強力洗剤。
pH13.2(25℃)
成分水、非イオン系界面活性剤、陰イオン系界面活性剤、ビルダー、プロピレングリコールモノメチルエーテル、金属封鎖剤、可溶化剤、消泡剤、染料
希釈倍率50倍
比重1.07(25℃)
不揮発分18(wt%、105℃/24 時間)
臭気弱い特異臭
外観橙色透明~微濁液体
粘度(mPa・s)5(25℃)
アズワン品番64-8883-91
RoHS指令(10物質対応)対応
塗り面積(1回塗り)(m2)18000
1箱(18L)
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
プロテクションコート用日常清掃作業用クリーナー。
中性でありながら土砂汚れ、油汚れにも効果が高い日常清掃作業用洗剤。
日常の水拭きや、水洗浄作業の代わりに使用することで、プロテクションコートの
美観を更に高く維持できます。生分解性に優れます。
規格18L、(36000m2/100倍/箱)
アズワン品番64-8883-31
繰り返し・詰め替え対応
1箱(18L)
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
しっかり汚れを落としながら自然なツヤを出すクリーン&コートスプレー。自己再分散性により、自身の被膜を溶解・除去し、さらに新しい被膜を形成してくれるので、前洗浄等も必要なし。いつものお掃除の感覚でワックス掛けができます。独自の成分配合によりムラになりにくく、初めてでも簡単にキレイ。
1個(400mL)
¥699
税込¥769
5日以内出荷
モップオンでも自動床洗浄機でも効果を発揮。
滑らかで強い皮膜に再生、汚れも除去。汚れにくく、長期間の光沢維持が可能。
タイプエコボトル
アズワン品番64-8884-13
繰り返し・詰め替え対応
1個(4L)
¥5,598
税込¥6,158
5日以内出荷
関連キーワード