「ピアノ線 1m」の検索結果
特価
本日11月16日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
手の疲れが軽減出来る発泡性エラストマグリップ仕様。
プロ仕様の機能・切れ味・耐久抜群・熟練工による手作業での刃付け!
耐薬・耐電性に優れ、焼却や加熱時にダイオキシンが発生しない素材で環境にやさしい。
用途鉄線・銅線・鋼線・ピアノ線などの切断に
熱処理無酸化焼入/刃部高周波焼入
最新鋭の設備となにわの名工による熟練の技術を融合させることにより高品質のVICTORPULUS+が誕生しました。
熟練の職人による刃付け技術により鋭い切れ味を実現。
クロムバナジウム鋼の採用と刃部にレーザー熱処理をすることで高い耐久性を実現。
高所での作業に備えての安全設計を採用。
用途ピアノ線の切断に
切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.0×3芯
硬線、ピアノ線、ブーツバンドも切断できる強力刃仕様です。
偏心機構採用で軽い切れ味です。
圧着機能付で1.25~3.5mmを簡易圧着できます。
エラストマーカバー付
全長(mm)212
仕様エラストマーカバー付、厚刃
トラスコ品番354-1134
材質クロームバナジウム鋼
質量(g)300
硬度(刃部)HRC58~61
切断能力(VA線)1.6×4心、2.0×4心、2.6×3心、(鋼管フレア)2分、3分潰し切り、(ブーツバンド)鉄、ステンレス、樹脂
切断能力(Φmm) ピアノ線2.5
切断能力(Φmm) 鉄線4.0
切断能力(Φmm) 銅線5.0
熱処理無酸化焼入/刃部高周波焼入
1丁
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
照明器具や弱電器具に使用されるピアノ線、タングステン細線、硬々線などの切断に適しています。
結合部にベアリングを使用し、ガタの無い精巧な刃先かみ合わせを実現しました。
なにわの名工が手塩にかけた超一級品です。
寸法(mm)115
全長A(mm)114
仕様ソフトカバー付、バネ付、超硬チップ・統合部はベアリング構造
質量(g)70
刃形ラウンド刃、厚刃
サイズ(inch)4 1/2”
寸法D(mm)8
寸法B(mm)52
寸法C(mm)12
切断能力(Φmm) ピアノ線0.5
切断能力(Φmm) 鉄線1.2
切断能力(Φmm) 銅線2.0
1個
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
硬線、ピアノ線、ブーツバンドも切断できる強力刃仕様です。
偏心機構採用で軽い切れ味です。
軽量化で携帯性と作業性をアップさせています。
全長(mm)192
トラスコ品番791-8127
材質構造用炭素鋼
質量(g)270
刃の種別厚刃
切断能力(Φmm) 鉄線Φ3.6
切断能力(Φmm) 銅線Φ4.0
1丁
¥3,998
税込¥4,398
翌日出荷
ケーブル切断刃:芯線を1本ずつ切断していく特殊形状の刃により、力が分散され1/3の力で切断可能。※メーカー偏芯ペンチ比較。くわえ部:くわえ部がラウンドしているため、3点で部材をしっかり掴みます。硬線切断刃:根本側の刃は高周波焼き入れを施すことで、ピアノ線などの硬線の切断が可能です。新機構採用:スムーズな開閉を実現しました。グリップ形状:グリップにくびれを付けることで、片手でも力が入りやすく握りやすい設計です。
材質特殊鋼
切断能力(Φmm) ピアノ線0.8
切断能力(Φmm) 軟鉄線2
関連資料(4.02MB)
グリップタイプディッピング
切断能力(Φmm) VVF線2.6×3芯
独自の刃形状と高周波焼入れで、バランスの取れた抜群の耐久性と切れ味で鉄線向きです。
エラストマーカバー付
用途金属線の切断
最も標準的なペンチで幅広い用途に使用できます。手になじむエラストマー樹脂グリップです。
標準的なペンチで、電気工事、金工作業や機械部品の組立、修理等幅広い用途に使用できます。
グリップ部はメーカー独自の成型カバー仕様で電工プロから一般家庭まで幅広くご使用頂けます。
工業高校、専門学校等でよく使われている標準ペンチです。
仕様成型カバー付、くわえ部ギザ付
手の疲れが軽減出来る発泡性エラストマグリップ仕様。
プロ仕様の機能・切れ味・耐久抜群・熟練工による手作業での刃付け!
耐薬・耐電性に優れ、焼却や加熱時にダイオキシンが発生しない素材で環境にやさしい。
用途鉄線・銅線・鋼線などの切断や掴む作業に
熱処理無酸化焼入/刃部高周波焼入
プロ使用の機能!切れ味・耐久性抜群・熟練工による手作業での刃付け。高性能特殊鋼使用。刃部はメーカー独自の高周波焼入れを施し鋭い切れ味を実現。ハンドル部に成型カバー仕様。プロモデル。日本工業JIS規格に定められたプロ使用のペンチ
用途電気工事、土木、建築、機械組立修理、プロから一般家庭DIYでの銅線から鉄線の切断
材質S58C-60M
刃部硬度HRC58~61
切断能力(Φmm) ピアノ線1.2
切断能力(Φmm) 鉄線2.2
熱処理無酸化焼入/刃部高周波焼入
最新鋭の設備となにわの名工による熟練の技術を融合させることにより高品質のVICTORPULUS+が誕生しました。
熟練の職人による刃付け技術により鋭い切れ味を実現。
クロムバナジウム鋼の採用と刃部にレーザー熱処理をすることで高い耐久性を実現。
高所での作業に備えての安全設計を採用。
切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.0×3芯
結合部にベアリングを使用し、ガタのない精巧な刃先かみ合わせを実現しています。
タイプばね付
切断能力(mm)(タングステン線)0.3
切断能力(Φmm) ピアノ線Φ0.5
切断能力(Φmm) 鉄線Φ1.2
切断能力(Φmm) 銅線Φ2.0
偏心機構採用で軽い切れ味です。
軽量化で携帯性と作業性をアップさせています。
全長(mm)192
仕様圧着機能付
トラスコ品番791-8135
材質構造用炭素鋼
質量(g)270
刃の種別薄刃
切断能力(Φmm) ピアノ線Φ2.0
切断能力(Φmm) 鉄線Φ3.0
切断能力(Φmm) 銅線Φ4.0
切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.0×3芯
1丁
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
関連キーワード