カテゴリ

  • 制御機器(6)
    • 集積回路(IC)(6)
絞り込み
ブランド
  • ルビコン
  • 日本ケミコン(27)
  • ニチコン(52)
  • 東信工業(2)
  • RS PRO(42)
  • Panasonic(パナソニック)(147)
  • TDK(24)
  • MURATA(村田製作所)(29)
  • VISHAY(59)
  • KEMET(138)
  • KYOCERA AVX(51)
  • AVX(12)
  • WURTH ELEKTRONIK(12)
  • EPCOS(7)
  • YAGEO(6)
  • 京セラ(3)
  • NIC Components(3)
  • Asian Brand(3)
  • サンハヤト(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「47μf」の検索結果

特価
本日1月10日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンデンサ 47μF 25Vdc ルビコンコンデンサ 47μF 25Vdcルビコン
289税込318
1袋(5個)
当日出荷
基板スペースが非常に限られている用途向けの高温用小型ラジアルリード端子電解コンデンサ。使用温度範囲:‐40 → +105℃静電容量許容差:±20%漏れ電流:I=0.01CV又は3μAのいずれか大きい値以下
寸法(mm)直径Φ5×11電圧(V)DC25シリーズYXF定格寿命(時間)5000動作温度(℃)‐40~+105漏れ電流(μA)3RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±20実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解リップル電流(mA)150静電容量(μF)47リード間隔(mm)2
ルビコン コンデンサ 47μF, ,63V dc, 63YXJ47M6.3X11 ルビコンルビコン コンデンサ 47μF, ,63V dc, 63YXJ47M6.3X11ルビコン
27,980税込30,778
1箱(2000個)
7日以内出荷
静電容量 = 47μF電圧 = 63V dc実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 6.3 (Dia.) x 11mm高さ = 11mm動作温度 Min = -40℃直径 = 6.3mm動作温度 Max = +105℃寿命 = 7000h許容差 = ±20%YXJシリーズ
RoHS指令(10物質対応)対応
ルビコン コンデンサ 47μF, ,63V dc, 63PX47MEFC6.3X11 ルビコンルビコン コンデンサ 47μF, ,63V dc, 63PX47MEFC6.3X11ルビコン
559税込615
1袋(25個)
7日以内出荷
静電容量 = 47μF電圧 = 63V dc実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 6.3 x 11mm高さ = 11mm動作温度 Min = -55℃直径 = 6.3mm動作温度 Max = +105℃寿命 = 1000h許容差 = ±20%Rubycon PXシリーズ
RoHS指令(10物質対応)対応
ルビコン コンデンサ 47μF, ,63V dc, 63RX3047M10X12.5 ルビコンルビコン コンデンサ 47μF, ,63V dc, 63RX3047M10X12.5ルビコン
39,980税込43,978
1箱(1000個)
7日以内出荷
静電容量 = 47μF電圧 = 63V dc実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 10 (Dia.) x 12.5mm高さ = 12.5mm動作温度 Min = -40℃直径 = 10mm動作温度 Max = +130℃寿命 = 2000h許容差 = ±20%RX30シリーズ
RoHS指令(10物質対応)対応
ルビコン コンデンサ 47μF, ,50V dc, 50RX3047M8X11.5 ルビコンルビコン コンデンサ 47μF, ,50V dc, 50RX3047M8X11.5ルビコン
47,980税込52,778
1箱(2000個)
7日以内出荷
静電容量 = 47μF電圧 = 50V dc実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 8 (Dia.) x 11.5mm高さ = 11.5mm動作温度 Min = -40℃直径 = 8mm動作温度 Max = +130℃寿命 = 2000h許容差 = ±20%RX30シリーズ
RoHS指令(10物質対応)対応
ルビコン 電解コンデンサ 47μF ルビコンルビコン 電解コンデンサ 47μFルビコン
219税込241
1袋(5個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
関連キーワード
16v 47μf特集