「安定化電源 dc100v」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
シリーズレギュレータ方式によるローノイズ・高安定な直流電源
汎用性に優れたベーシック電源
耐電圧AC1500V、1分間 異常のないこと
入力電圧(V)100
冷却方式ファンによる強制空冷
応答時間(過渡応答時間)50μs:出力電流の5%~100%の変動に対して出力電圧が定格値の0.05%+10mV以内に復帰する時間
絶縁抵抗(MΩ)入力-シャッシ間:DC500V 30以上、出力-シャッシ間:DC500V 20以上
保護装置定電圧・定電流オートマチック・クロスオーバ方式、過電圧保護装置[OVP](出力定格電圧の10%~110%)、過電流保護回路(出力定格電流の約110%)、過電圧保護回路(整流回路の平滑用電解コンデンサー部)、過熱保護回路(OHP)(半導体冷却用ヒートシンク部(100℃))、温度ヒューズ(メイントランス又はサブトランス)、入出力ヒューズ、入力サージアブソーバ
使用温湿度範囲0~40℃、10%~90%RH
動作表示定電圧:緑色LEDにて表示、定電流:赤色LEDにて表示
リップル、ノイズ5Hz~1MHz、±3dBの帯域をもつ、平均値指示、実効値表示のAC電圧形で正または負出力のいずれかを接地して測定
接地正または負端子を接地可能
温度係数(ppm/℃)定電圧:100(標準値)、定電流:300(標準値)
使用湿度範囲(%RH)10~90
ベンチトップ直流電源の新フラグシップ、誕生
出力は広範囲な電圧・電流設定の組み合わせが可能な電力型(3倍~4倍)
LAN(LXI対応)/USB/RS232C通信インターフェース標準装備
シーケンス作成・制御ソフトウェア:Wavy for PWR-01
全モデル前面出力端子付
内部抵抗可変機能搭載
付属品取扱説明書、シャシ接続用ショートバー、出力端子用M4ねじ、OUTPUT端子カバー、出力端子用M8ねじ、電源コード
耐電圧一次ーシャシ間:1500Vac、1分間印加で異常なし、一次ー二次間:1650Vac、1分間印加で異常なし、二次ーシャシ間:2300Vdc、1分間印加で異常なし
冷却方式ファンによる強制空冷
絶縁抵抗(MΩ)一次ーシャシ間:500Vdc、100以上(70%以下)、一次ー二次間:500Vdc、100以上(70%以下)、二次ーシャシ間:500Vdc、40以上(70%以下)
動作環境屋内使用、過電圧カテゴリII、高度2000mまで
力率0.99(入力電圧100V)/0.97(入力電圧200V)
動作温湿度範囲0~50℃、20%rh~85%rh(結露なし)
保存温湿度範囲-10℃~60℃、90%rh以下(結露なし)
入力周波数(Hz)47~63
定格入力(公称)100Vac~240Vac、50Hz~60Hz、単相
停電保持時間20ms以上
温度係数(ppm/℃)電圧:100、電流:100
こんなお得な商品も!

直流安定化電源
モノタロウ
¥19,980
税込¥21,978
シリーズレギュレータ方式、小型、高性能な直流電源
ノイズ特性に優れたシリーズレギュレータ方式
LAN(LXI)/USB/RS232Cインターフェース標準装備
外部アナログリモートコントロール・モニタ&ステータス信号出力
CV、CC優先起動機能(出力オン時のオーバーシュートを防止)
リモート・センシング機能付(18V/35V系)
キーロック、3点メモリ機能
付属品電源コード(約2.5m)1本、パッキングリスト1枚、クイックリファレンス和文:1枚、英文:1枚、中文:1枚、安全のために1冊、CD-ROM 1枚
方式シリーズレギュレータ方式
表示電圧表示確度:±(0.5%of reading+2digits)、電流表示確度:±(1%of reading+5digits)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)107×124(最大150)×315(最大350)
冷却方式ファンによる強制空冷
安全性低電圧指令2006/95/EC、EN61010-1(Class I、Pollution degree2)
測定確度電圧:±(0.2%of setting+0.1%of rating)、電流:±(0.3%of setting+0.1%of rating)
動作環境屋内使用、過電圧カテゴリII、高度2000mまで
動作表示OUTPUT ON/OFF:OUTPUT LED点灯緑色(出力オン)/OUTPUT LED消灯(出力オフ)、CV動作:CV LED点灯(緑色)、CC動作:CC LED点灯(赤色)、アラーム動作:保護機能作動時にALM LED点灯(赤色)、リモート動作:リモートコントロール時にREMOTE LED点灯(緑色)、LAN 動作:LAN LED 点灯/点滅(状態によって変化)・No Fault状態(緑色)・Fault状態(赤色)・スタンバイ状態(オレンジ色)・WEB Identify状態(緑色:点滅)、ロック動作:ロック状態でLOCK LED点灯(緑色)、プリセットメモリー:プリセットメモリー使用時にPRESET A/B/C LEDのどれかが点灯(緑色)
動作温湿度範囲0~40℃、20%rh~85%rh(結露なし)
保存温湿度範囲25℃~70℃、90%rh以下(結露なし)
保護機能過電圧保護(OVP)、過電流保護(OCP)、過熱保護(OHP)
入力周波数(Hz)47~63
EMC規格EMC指令2004/108/EC、EN61326-1(Class A)、EN55011(Class A、Group1)、EN61000-3-2、EN61000-3-3、適用条件:本製品に接続するケーブルおよび電線は、すべて3m未満を使用
入力電圧範囲(V)±10%
定格入力(公称)100Vac、50Hz/60Hz、単相
温度係数(ppm/℃)電圧:100、電流:200
耐電圧AC1.5kV、1分間
絶縁抵抗(MΩ)DC500V、30以上
安全性低電圧指令2014/35/EU、EN61010-1(Class1、汚染度2)
周波数変動範囲(Hz)±1%以内
測定確度電圧:±(1%of set+0.6V/1.2V)、電流:±(1%of set+0.6V/1.2V)、周波数:±2×10-4以内
動作環境屋内使用、過電圧カテゴリII、高度2000mまで
設定範囲ACモード:0~157.5V/0~315V、DCモード:-222.5~+222.5V/-445V~+445V
力率0.9(標準値)、0~1(負荷力率)
動作温湿度範囲0~40℃、20%rh~85%rh(結露なし)
保存温湿度範囲-10℃~60℃、90%rh以下(結露なし)
回路方式PWMインバータ方式
入力周波数(Hz)47~63
EMC規格EMC指令2014/30/EU、EN61326-1(Class A)、EN 55011(Class A、Group1)EN61000-3-2、EN61000-3-3、適用条件:負荷線は30m未満、その他本製品に接続するケーブルおよび電線は、すべて3m未満を使用
歪率(%)0.5以下(出力電圧波形)
リップル、ノイズ0.8Vrms/1.6Vrms(TYP値)
電源電圧変動±0.15%以内
定格出力電圧(V)ACモード:0~155/0~310、DCモード:-219~+219/-438~+438
出力端子M4端子台
効率70%以上
入力電圧範囲(V)90~132/180~264(電源投入時自動判別)
測定周波数範囲40Hz~500Hz
接地AC25A、0.1Ω以下(連続性)
定格入力(公称)100V~120V/200V~240V、50Hz/60Hz、単相
温度係数(ppm/℃)100(TYP値)
ロードレギュレーション40Hz~100Hz、DCの時:±0.15V/±0.3V以内、左記以外の時:±0.5V/±1V以内
応答速度(出力)150μs(TYP値)
関連キーワード