「負荷抵抗器」の検索結果
特価
本日12月21日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
簡単・確実・安全 グローバルに使える耐電圧・絶縁抵抗試験の新スタンダード
常に安定した出力でAC耐電圧試験を実現![入力電圧変動率±0.3%]
絶縁抵抗試験器を搭載しています。試験電圧は25V、50V、100V、125V、250V、500V、1000Vで、500V以上は~5.00GΩまでの絶縁抵抗試験が可能です。
5kV/100mA(500VA)のAC耐電圧試験
高精度計測±1.5% of reading(電圧計500V以上、電流計1mA以上にて)
ライズタイム/フォールタイムコントロール
キーロック&操作部カバー
USBインターフェース搭載
付属品電源コード×1本、高電圧テストリード(TL31-TOS)×1組(赤黒各1本、ワニ口クリップ付き、1.5m)、D-SUB25P プラグ×1個 組立式、高電圧危険シール×1枚、ユーザーズマニュアル×1、CD-R
質量(kg)約14
測定範囲【耐電圧試験器部】(電圧計)0.000kV~6.500kVAC/DC、(電流計)AC:0.00mA~110mA【絶縁抵抗試験器部】(電圧計)0V~-1200V、(抵抗計)<25V>30kΩ≦R≦25MΩ/±(2% of rdng+2digit)、25MΩ<R≦125MΩ/±5% of rdng、125MΩ<R≦250MΩ/±10% of rdng<50V>50kΩ≦R≦50MΩ/±(2% of rdng+2digit)、50MΩ<R≦250MΩ/±5% of rdng、250MΩ<R≦500MΩ/±10% of rdng<100V>100kΩ≦R≦100MΩ/±2% of rdng、100MΩ<R≦500MΩ/±5% of rdng、500MΩ<R≦1GΩ/±10% of rdng<125V>125kΩ≦R≦125MΩ/±2% of rdng、125MΩ<R≦625MΩ/±5% of rdng、625MΩ<R≦1.25GΩ/±10% of rdng<250V>250kΩ≦R≦250MΩ/±2% of rdng、250MΩ<R≦1.25GΩ/±5% of rdng、1.25GΩ<R≦2.5GΩ/±10% of rdng<500V>500kΩ≦R≦500MΩ/±2% of rdng、500MΩ<R≦2.5GΩ/±5% of rdng、2.5GΩ<R≦5GΩ/±10% of rdng<1000V>1MΩ≦R<1GΩ/±2% of rdng、1GΩ≦R≦5GΩ/±5% of rdng
周波数(Hz)50/60
出力【耐電圧試験器部】範囲:0.05kV~5.00kV、設定確度:±(2% of set+20V)[無負荷時]、設定範囲:0.00kV~5.50kV、設定分解能:10V STEP
耐電圧AC LINEーシャシ間:1400Vac、2秒間(全数試験)/1500Vac、1分間(型式試験)
消費電力無負荷時(READY):100VA以下、定格負荷時:最大800VA
出力電圧(V)【絶縁抵抗試験器部】設定:25、50、100、125、250、500、1000 DC・負極性、設定確度:-0%、+5%
出力方式【耐電圧試験器部】PWM スイッチング方式
定格出力【耐電圧試験器部】最大500VA(5kV/100mA)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)320(最大330)×132(最大150)×350(最大420)
公称電圧(V)AC100~240
周波数範囲(Hz)(許容)47~63
出力波形【耐電圧試験器部】正弦波
出力変動率(%)【耐電圧試験器部】10以下(最大定格負荷→無負荷)
絶縁抵抗(MΩ)AC LINEーシャシ間:30以上(500Vdc)
安全性低電圧指令 2006/95/EC、EN 61010-1(Class I ,Pollution degree 2)
動作温湿度範囲0~40℃、20%rh~80%rh(結露なきこと)
保存温湿度範囲-20℃~70℃、90%rh以下(結露なきこと)
許容電圧範囲(V)AC90~250
EMC規格EMC 指令 2004/108/EC、EN 61326-1(Class A)、EN 55011(Class A、Group1)、EN 61000-3-2、EN 61000-3-3、適用条件:本製品に接続するケーブルおよび電線は、すべて2.5 m 未満を使用、SIGNAL I/O を使用する場合には、シールドケーブルを使用、高電圧テストリードTL31-TOS を使用、試験器以外のところで放電していない状態
設置場所屋内、高度2000mまで
定格電流(mA)【耐電圧試験器部】最大100(出力電圧0.5kV以上)、【絶縁抵抗試験器部】最大1
電圧変動【耐電圧試験器部】(入力)10%以下(最大定格負荷→無負荷)、【絶縁抵抗試験器部】1%以下(最大定格負荷→無負荷)
定格負荷【絶縁抵抗試験器部】最大1W(-1000V DC/1mA)
短絡電流(mA)【耐電圧試験器部】200以上(出力電圧1.0kV以上)、【絶縁抵抗試験器部】12以下
トランス【耐電圧試験器部】500VA
波形歪【耐電圧試験器部】出力電圧0.5kV以上:3%以下(無負荷時、および純抵抗負荷時)
性能保証温度、湿度5℃~35℃、20%rh~80%rh(結露なきこと)
バックアップ期間3年(25℃にて)
リップル【絶縁抵抗試験器部】1000V無負荷:2Vp-p以下、最大定格負荷:10Vp-p以下
定格電圧(kV)【耐電圧試験器部】最大5
関連キーワード