5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
硬化すれば通常のFRPと同等の強度と耐久性があります。 シール、モールド等、穴やひび割れの補修、鋼板の腐食部分の補修などにも簡単に行えます。 紫外線硬化エポキシアクリレート樹脂をガラス繊維で強化、2枚のPETフィルムでカバーしています。硬化後の仕上げに、パテ打ち出し、面出し、塗装も従来通りの方法でOK!
用途防サビ・防水・補強・耐食・耐磨耗・耐薬品 ご家庭から工場、船舶まで用途は多様。シール感覚で本格補修できます。 材質ガラス繊維、紫外線硬化エポキシアクリレート樹脂(ガラス含有率・25~30%Wt /ガラス目付量・600g/m2 /ガラス繊維長さ・50mm) 厚さ(mm)1.5 寸法(mm)150×220 形式ガラスファイバー入り強化プラスチックシート 使用温度範囲(℃)-20~100 有効期限(年)1年(未開封) 引張強度115MPa 破断伸度(%)1.5 硬化時間(分)15 曲げ強さ(MPa)235
1枚
2,998 税込3,298
当日出荷

アーロンテープ・グレー Rectorseal 動画あり
巻きつけるとテープ同士が自己融着し、漏水・にじみの補修ができます。 金属・セラミック・ガラス・PVC(塩化ビニル樹脂)等、様々な素材に使用できます。 食品衛生法第370号、第201号 承認 JIS K6353(水道用ゴム)承認 米軍規格適合品(MIL-I-46852C)
伸び(%)600 耐熱温度(℃)-50~200 引張強度(MPa)8
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

濡らして巻くだけの簡単作業で、配管の補修と補強が一度に完了。 。わずか3分で固着、20分で完全硬化と、大幅に作業時間を短縮します。
用途金属、PVC、プラスチック、FRP、セラミック、ガラス、コンクリートなどの配管やホースの補修及び補強。 セット内容ファイバーグラステープ(アルミパック入り)、ゴムグローブ(1双)、パット 厚さ(mm)約1 硬度60.0±3.0 引張強度275kg/cm2±88 巻数6~8回程度 硬化時間(分)見掛け硬化 3、養生時間 約20(外気温21℃の場合) 耐圧力性(kg/cm2)12.6
1セット
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パイプの漏れ・破損に、水を浸して巻き付けるだけ。大掛かりな補修工事不要で経済的。乾けば金属のように硬化。耐圧・耐熱にも優れ、補修効果は半永久。硬化後は研磨・塗装も出来ます。
用途金属、PVC、プラスチック、FRP、セラミック、ガラス、コンクリートなどの配管やホースの補修及び補強。 セット内容ファイバーグラステープ(アルミパック入り)、ゴムグローブ(1双)、パット 厚さ(mm)約1 使用温度範囲(℃)-15~210 巻数6~8回程度 硬化時間(分)約30分(外気温21℃の場合) 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1
1セット
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ぽたぽた落ち漏水、滲み補修に!圧力がかかっている状態で補修できます。 テープ同士が自己融着し簡単に補修施工できます。 接着剤なしでゴムの伸縮性と密着力でテープ同士が融着し破損部分や隙間を塞ぎます。ベタ付きなく使えます。 食品衛生法第370号、第85号 承認 JIS K6353(水道用ゴム)承認 米軍規格適合品(MIL-I-46852C)
用途水漏れ、エアー漏れなどの配管補修、各種ホースの補修に。 幅(mm)25 厚さ(mm)約1 使用温度範囲(℃)-54~260 有効期限(年)製造より2年間(常温状態) 引張強度7.0Mpa 伸度(%)440 耐圧力性圧力に応じて重ね巻き 耐薬品性硫酸 キシロール ガソリン等は不可(溶剤不可) 絶縁強度(volts/mil)570 使用可能材質ステンレス、鉄、銅、アルミ、PVC、グラスファイバー、セラミック、ブロンズなど 特性耐圧、耐薬品
1巻
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)