「蒸気用自己融着テープ 耐熱」の検索結果

2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パイプの漏れ・破損に、水を浸して巻き付けるだけ。大掛かりな補修工事不要で経済的。乾けば金属のように硬化。耐圧・耐熱にも優れ、補修効果は半永久。硬化後は研磨・塗装も出来ます。
用途金属、PVC、プラスチック、FRP、セラミック、ガラス、コンクリートなどの配管やホースの補修及び補強。 セット内容ファイバーグラステープ(アルミパック入り)、ゴムグローブ(1双)、パット 厚さ(mm)約1 使用温度範囲(℃)-15~210 巻数6~8回程度 硬化時間(分)約30分(外気温21℃の場合) 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1
1セット
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ぽたぽた落ち漏水、滲み補修に!圧力がかかっている状態で補修できます。 テープ同士が自己融着し簡単に補修施工できます。 接着剤なしでゴムの伸縮性と密着力でテープ同士が融着し破損部分や隙間を塞ぎます。ベタ付きなく使えます。 食品衛生法第370号、第85号 承認 JIS K6353(水道用ゴム)承認 米軍規格適合品(MIL-I-46852C)
用途水漏れ、エアー漏れなどの配管補修、各種ホースの補修に。 幅(mm)25 厚さ(mm)約1 使用温度範囲(℃)-54~260 有効期限(年)製造より2年間(常温状態) 引張強度7.0Mpa 伸度(%)440 耐圧力性圧力に応じて重ね巻き 耐薬品性硫酸 キシロール ガソリン等は不可(溶剤不可) 絶縁強度(volts/mil)570 使用可能材質ステンレス、鉄、銅、アルミ、PVC、グラスファイバー、セラミック、ブロンズなど 特性耐圧、耐薬品
1巻
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)