「ギアオイル gl-5」の検索結果
特価
本日12月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「API: GL-5」規格のミッション/デフ兼用ギヤーオイルです。摩擦特性を最適化することによって、優れたシフトフィーリングを実現します。
容量(L)20
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
APIGL-5
SAE75W90
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1本(20L)
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
「API: GL-5」規格のミッション/デフ兼用ギヤーオイルです。大きな負荷がかかるギヤーやベアリング等の保護性能に優れ、高粘度と高い極圧性能により、過酷な環境下でも確実にミッション/デフを保護します。
容量(L)20
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
APIGL-5
SAE85W-140
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1本(20L)
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
低温流動性に優れ、フリクションロスも低減させつつ高温域でも強靭な油膜がギアを保護します。
用途マニュアルトランスミッション、FF車トランスアクスル用全合成油
APIGL-5
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
SAE75W-90
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
耐熱性、耐摩耗性に優れています。卓越した極圧性能により高負荷に対してもギアを確実に保護します。LSDの摩擦特性も考慮していますので、安定した効きを実現します。
用途ミッドシップのミッション、LSD搭載ディファレンシャルギアー用全合成油
APIGL-5
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
SAE80W-140
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
耐摩耗性に優れ、幅広い温度域でギアを保護します。せん断により粘度低下がきわめて少なく、長期間安定した性能を維持できます。
用途FF車トランスアクスル、LSD搭載ディファレンシャルギアー用全合成油
APIGL-5
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
SAE75W-120
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
関連キーワード