カテゴリ

  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
絞り込み
ブランド
  • 日本サン石油
  • モノタロウ(1)
  • アズワン(4)
  • MOTUL(4)
  • マザーツール(3)
  • REX(レッキス工業)(3)
  • Verity(ベリティ)(3)
  • elf MOTO(3)
  • A.S.H(3)
  • DAYTONA(デイトナ)(2)
  • MOTOREX(モトレックス)(2)
  • WAKO'S(ワコーズ)(2)
  • VTルブリカンツ(2)
  • 三相電機(1)
  • TRUSCO(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • BIGM(丸山製作所)(1)
  • カーボーイ(1)
  • カストロール(1)
  • YAMAZEN(山善)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「15w-50 20l」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スノコ RED FOX COMFORT&STREET 15W50 日本サン石油スノコ RED FOX COMFORT&STREET 15W50日本サン石油(9件のレビュー)
1,798税込1,978
1缶(1L)ほか
3日以内出荷
エステル配合の部分合成オイル。 金属面に結合する性質を持つエステルを配合することで、ドライスタート時のダメージを最小限に抑えます。 優れた潤滑性能は、低温時の流動性から高温、高回転まで全域でエンジンを確実に保護します。 街乗りから遠距離ツーリング、様々なシーンでのライディングをサポートします。 JASO MA規格を取得しています。
用途二輪車向け4サイクルエンジン用部分合成油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MARoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
スノコ RED FOX RACING&SPORTS 15W50 日本サン石油スノコ RED FOX RACING&SPORTS 15W50日本サン石油(4件のレビュー)
43,980税込48,378
1缶(20L)
3日以内出荷
ポリオールエステル・ベースの全合成オイル。 ノンポリマー仕様ですのでせん断による粘度低下を起こしにくく、性能を高次元で維持できます。 「ブレンド・コンセプト」により、異なる粘度をブレンドすることで粘度をセッティングできます。サーキットやコンディション、気候や季節、マシンなどに合わせて最適な粘度設定が可能です。 高湿せん断粘度が優れています。耐熱性に優れ、卓越した油膜を形成しますので、空冷エンジンにも最適です。 優れた潤滑性能を発揮します。従来製品よりもさらに摩耗性が少なく、あらゆる状況下でエンジンを保護します。 レーシングオイルでありながらストリート・ユースにも耐えうる耐久性を持たせています。
用途二輪車向け4サイクルエンジン用全合成油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MARoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性