絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
158件中 121158
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ベルトNO.3/R500 レヂトン

    ベルトNO.3/R500

    レヂトン
    9,798税込10,778
    1箱(25個)
    5日以内出荷
    溝付ローラーの採用でベルト研削が可能になりました。ベルト巾は50mm・100mmの2タイプをご用意いたしました。用途に応じてR-500/1000をお選び下さい。
    用途ビード・塗装剥がし粒度40使用砥石C
  • ベルトNO.3/R1000 レヂトン

    ベルトNO.3/R1000

    レヂトン
    8,498税込9,348
    1箱(10個)
    5日以内出荷
    溝付ローラーの採用でベルト研削が可能になりました。ベルト巾は50mm・100mmの2タイプをご用意いたしました。用途に応じてR-500/1000をお選び下さい。
    用途ビード・塗装剥がし粒度40使用砥石C
  • ベルトNO.2/R500 レヂトン

    ベルトNO.2/R500

    レヂトン
    9,998税込10,998
    1箱(25個)
    5日以内出荷
    溝付ローラーの採用でベルト研削が可能になりました。ベルト巾は50mm・100mmの2タイプをご用意いたしました。用途に応じてR-500/1000をお選び下さい。
    用途やや粗目粒度30使用砥石C
  • ベルトNO.2/R1000 レヂトン

    ベルトNO.2/R1000

    レヂトン
    9,598税込10,558
    1箱(10個)
    5日以内出荷
    溝付ローラーの採用でベルト研削が可能になりました。ベルト巾は50mm・100mmの2タイプをご用意いたしました。用途に応じてR-500/1000をお選び下さい。
    用途やや粗目粒度30使用砥石C
  • ベルトNO.1/R500 レヂトン

    ベルトNO.1/R500

    レヂトン
    12,980税込14,278
    1箱(25個)
    3日以内出荷
    溝付ローラーの採用でベルト研削が可能になりました。ベルト巾は50mm・100mmの2タイプをご用意いたしました。用途に応じてR-500/1000をお選び下さい。
    用途かなり粗目粒度24使用砥石C
  • ベルトNO.1/R1000 レヂトン

    ベルトNO.1/R1000

    レヂトン
    9,898税込10,888
    1箱(10個)
    5日以内出荷
    溝付ローラーの採用でベルト研削が可能になりました。ベルト巾は50mm・100mmの2タイプをご用意いたしました。用途に応じてR-500/1000をお選び下さい。
    用途かなり粗目粒度24使用砥石C
  • バンドソー レヂトン

    バンドソー

    レヂトン
    44,980税込49,478
    1箱(5個)ほか
    翌日出荷から5日以内出荷
    先端技術が生んだ信頼のブランド RD、RCタイプ 200V用
    用途異形材、小型ムク材、薄肉管、低合金鋼、各種ステンレス材、アングル、チャンネル等、大型ムク材、低/高合金鋼、各種ステンレス材
  • パワーエイト レヂトン

    パワーエイト

    レヂトン
    3,500税込3,850
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    ステンレス・金属用/充電式グラインダー用
    用途パイプ、アングル、チャンネル、ステンレス、その他粒度60硬度Q砥粒AZ最高使用周速度(m/s)80穴径(mm)15
  • ハイパーG7高速度用 レヂトン

    ハイパーG7高速度用

    レヂトン
    27,980税込30,778
    1箱(25個)
    翌々日出荷
    今までの研削砥石の常識を覆す驚異の能力
    粒度36厚さ(mm)7砥粒SAZ最高使用周速度(m/s)80外径(mm)180穴径(mm)22.23
  • ナクスヂスク 弾性砥石 レヂトン

    ナクスヂスク 弾性砥石

    レヂトン
    5,998税込6,598
    1箱(20個)
    3日以内出荷
    受け継がれた技術を今に! 高い柔軟性によるフィット感で作業効率アップ! 溶接部のバリ取り及び仕上げ研磨プレス部分のシワ、キズ取り及び仕上げ研磨。 引板、圧延製品のキズ取り、板金の際の凹凸面の除去及び仕上研磨。 アルミ、ダイキャスト製品のバリ取り及び仕上げ研磨。
    仕様弾性砥石
  • ドライカップ レヂトン

    ドライカップ

    レヂトン
    15,980税込17,578
    1個
    5日以内出荷
    ドライカッター [研削用] レーザービームで瞬時にチップと基板を溶着、接合強度が極めて高く安全です。 ダイヤモンド砥粒への熱影響が少ないため安定した切削性を持続、高寿命、高性能カッターです。 特殊なメタルボンドの採用による強固なダイヤモンド層とシャープな研削力、作業効率がよく均一な仕上がり面が素早く得られます。 研削でご使用下さい。 グラインダーでご使用下さい。 研削物はしっかりとバイスで締め固定して下さい。 カバー付グラインダー・切断機をご使用下さい。 最高使用周速度・最高使用回転数以下で使用して下さい。 作業時は安全保護具を着用して下さい。
    用途コンクリート、レンガ、石材、瓦、タイル等の各種建材切断
  • ダイヤモンドペースト レヂトン

    ダイヤモンドペースト

    レヂトン
    4,398税込4,838
    1個
    5日以内出荷
  • ダイヤモンドカッター レヂトン

    ダイヤモンドカッター

    レヂトン
    4,798税込5,278
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
  • スイングローラーECO レヂトン

    スイングローラーECO

    レヂトン
    119,800税込131,780
    1個
    8日以内出荷
    レヂトンスイングローラー 鉄骨黒皮剥離機 ESR-50e
    電流(A)10電源(V)AC100(50/60Hz)電力(W)900回転速度(min-1[r.p.m])5400定格時間30分
  • ジャンボカット レヂトン

    ジャンボカット

    レヂトン
    31,980税込35,178
    1箱(5個)ほか
    翌日出荷から8日以内出荷
    切れ味に鋭さをプラス
    用途パイプ、アングル、チャンネル、その他砥粒A
  • YRY180G丸ノコセット レヂトン

    YRY180G丸ノコセット

    レヂトン
    69,980税込76,978
    1個
    翌日出荷
    厚鋼20mm以上もサクサク切断可能なMG180のチップソー2枚+1枚サービス やまびこ新ダイワB18NⅡ(LEDライト付) 1台セット きれいな切断面 焼けない、溶けない、バリがでない プレミアムな切れ味 最大切断深度60mm(無段階調整) 鉄・ステン兼用刃 電気ブレーキ付 強力1300Wモーター 耐熱性に優れた軽合金製ダストケース
    用途切断セット内容新ダイワB18N2-F+マッハソーMG180×3枚適合材
  • OP レヂトン

    OP

    レヂトン
    25,980税込28,578
    1個
    4日以内出荷
  • EPカッター レヂトン

    EPカッター

    レヂトン
    5,598税込6,158
    1個ほか
    当日出荷から50日以内出荷
    高精度に加工された金属基板にダイヤモンド砥石を電着したシンプルな工具です。 安全性が高く、高速回転にも優れた性能を発揮、スピーディーで高精度な加工を可能にします。 切断でご使用下さい。 専用切断機でご使用下さい。 切削物はしっかりとバイスで締め固定して下さい。 カバー付グラインダー・切断機をご使用下さい。 最高使用周速度・最高使用回転数以下で使用して下さい。 作業時は安全保護具を着用して下さい。
    適合機種ディスクグラインダー、電機丸鋸、タイル切断機、鉄工用切断機、チップソー切断機、およびその他切断機粒度#50
  • 薄型両面補強切断砥石(多用途)マルチセブン レヂトン

    薄型両面補強切断砥石(多用途)マルチセブン

    レヂトン
    2,698税込2,968
    1箱(10枚)
    当日出荷
    用途に合わせて砥石を交換する手間が省けて効率UP。 厚さ1mmの薄刃設計で切断もサクサク。 パネルなどの切断も欠けがなく綺麗に切れます。
    粒度C60P厚さ(mm)1穴径(Φmm)15最高使用周速度(m/s)80外径×刃厚×穴径(mm)105×1×15
  • 切断砥石 金属用 レヂトン

    切断砥石 金属用

    レヂトン
    3,298税込3,628
    1箱(10枚)
    当日出荷
    一般鋼材の切断に安定した能力を発揮するスタンダードタイプの切断砥石。
    用途アングル・丸棒の切断に。粒度46厚さ(mm)2.2砥材A硬度S補強ネット1枚補強適合材一般鋼材最高使用周速度(m/s)72外径(mm)125穴径(mm)22
  • アスカレッドⅡ替刃 レヂトン

    アスカレッドⅡ替刃

    レヂトン
    6,798税込7,478
    1枚
    4日以内出荷から5日以内出荷
    穴径(Φmm)3ボス径20刃高(mm)7寸法PCD(mm)35
  • ヘアーラインサンダー用スポンジローラー レヂトン

    ヘアーラインサンダー用スポンジローラー

    レヂトン
    18,980税込20,878
    1個
    11日以内出荷
    特殊加工のスポンジで最適な加圧が得られます。 黒・白の2種類をご用意。通常作業には黒のスポンジローラー、丸パイプなどのヘアーライン加工には白のスポンジローラーをお使い下さい。
  • ドライカッター ウルトラセグメントタイプ 乾式用ハイグレード レヂトン

    ドライカッター ウルトラセグメントタイプ 乾式用ハイグレード

    レヂトン
    6,198税込6,818
    1枚
    4日以内出荷
    スリット入りにて放熱・切れ味UP レーザービームで瞬時にチップと基板を溶着、接合強度が極めて高く安全です。 ダイヤモンド砥粒への熱影響が少ないため安定した切削性を持続、高寿命、高性能カッターです。
    用途コンクリート、レンガ、石材等の各種建材切断刃高(mm)7.0
  • ドライカッター ウルトラウエーブタイプ 乾式用ハイグレード レヂトン

    ドライカッター ウルトラウエーブタイプ 乾式用ハイグレード

    レヂトン
    6,198税込6,818
    1枚
    翌日出荷から4日以内出荷
    スリットの変わりに交互にウェーブ状凹凸入れる レーザービームで瞬時にチップと基板を溶着、接合強度が極めて高く安全です。 ダイヤモンド砥粒への熱影響が少ないため安定した切削性を持続、高寿命、高性能カッターです。
    用途コンクリート、レンガ、石材等の各種建材切断刃高(mm)7.0
  • ダイヤモンドペースト専用希釈液 レヂトン

    ダイヤモンドペースト専用希釈液

    レヂトン
    1,698税込1,868
    1本
    5日以内出荷
    油性のダイヤモンドペースト。使用箇所に使用量のみ抽出して作業して頂けます。 専用希釈液にて、濃度を選択してご使用願います。 環境、人体に優しい設計のため、研磨機を用いた作業はもちろん、手作業でも安心して使用して頂けます。
    用途ダイヤモンドペースト専用うすめ液付属品専用スポイトタイプ油性
  • 【専用タイプ】ALC用 レヂトン

    【専用タイプ】ALC用

    レヂトン
    62,980税込69,278
    1箱(20枚)
    4日以内出荷
    C砥材使用の切断砥石。
    用途切断機・ALC・アングル・チャンネル・パイプ・新建材穴径(Φmm)25.4外径×厚さ×穴径(mm)405×4.0×25.4粒度、硬度C24M最高使用周速度(m/s)64適合切断材切断機・ALC・アングル・チャンネル・パイプ・新建材
  • ワンタッチワンダーヂスク レヂトン

    ワンタッチワンダーヂスク

    レヂトン
    4,898税込5,388
    1箱(10枚)
    翌日出荷から8日以内出荷
    高精度な仕上がり! 目詰りしにくい! ブレにくい! 業界初!内ネジ式セラミックタイプ! センターカットタイプ!
    用途一般鋼・ステンレス・アルミなどの平面、曲面の研磨・面取り・バリ取り・仕上げ(一般研磨作業)・黒皮取り※WRC#40推奨穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600外径×穴径(Φmm)100×15(M10)適合材一般鋼、ステンレス、アルミなど
  • ヘアラインサンダー レヂトン

    ヘアラインサンダー

    レヂトン
    179,800税込197,780
    1台
    4日以内出荷
    一体成型加工されたスポンジローラーを使用し、特にステンレス溶接加工後のヘアーライン及びボカシ加工が簡単に行えます。 各種ベルトやスポンジローラー(白色)を取り替えることで、大径から小径までの丸パイプ、角パイプ等の加工が早くキレイに仕上がります。 スピードコントローラー(オプション)をご使用頂きますと、より本機の特長を引き出せます。
    用途ステンレス・アルミの研削、ヘアーライン加工作業付属品ダイナミックベルトC-01×1本、サンディングベルトA-120×1本、T型レンチ×1丁定格時間(分)30
  • 黒皮サンダー R500 レヂトン

    黒皮サンダー R500

    レヂトン
    149,800税込164,780
    1台
    5日以内出荷
    スパイラル溝入りのゴムローラーの駆動で滑らかな加圧で研削。
    用途強固な鉄板の黒皮やプライマーの粗研削付属品黒皮専用ベルトNo.1×1本、スパナ×1個質量(kg)4電圧100V 6.5A 30分定格消費電力(W)620ベルト幅W×長さL(mm)50×550周速(m/min)(ベルト)2200
  • SPEEDER 専用砥石 レヂトン

    SPEEDER 専用砥石

    レヂトン
    5,998税込6,598
    1箱(5枚)
    翌日出荷
    新たな領域に挑戦する切断砥石
    穴径(Φmm)25.4最高使用回転数(min-1[r.p.m])4300粒度、硬度MA30RM寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)355×3.0×25.4最高使用周速度(m/s)80
  • シルバーヂスク(ジルコニア) レヂトン

    シルバーヂスク(ジルコニア)

    レヂトン
    21,980税込24,178
    1箱(25枚)ほか
    翌日出荷から8日以内出荷
    ステンレス作業タンク、威房、エクステリア、プレス関係など 一般金属作業車体、サッシ、造船、橋梁、板金関係など 非鉄金属作業FRP、木工、建設関係など
    砥粒Z
  • エクストラカット 金属用 青 (両面補強切断砥石) レヂトン

    エクストラカット 金属用 青 (両面補強切断砥石)

    レヂトン
    1,998税込2,198
    1箱(5枚)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    両面補強の安全設計。寸切りからハードまで、現場作業から家庭作業まで安心してご使用ください。スタンダードと比較して3倍以上の切削力と耐久性を発揮する高品質の切断砥石です。肉厚の金属対応の切れ味タイプ
    用途パイプ・アングル・チャンネル・各種形鋼・小径丸棒・水道管・ガス管・配管パイプ等の切断粒度30厚さ(mm)2.5硬度M砥粒PA(酸化アルミニウム)
  • 黒皮サンダー用ベルト レヂトン

    黒皮サンダー用ベルト

    レヂトン
    9,298税込10,228
    1箱(10本)ほか
    翌日出荷から5日以内出荷
    No.1・No.2・No.3
    用途強固な鉄板の黒皮やプライマーの粗研削。
  • HL-103用ヘアーラインサンダー用ベルト レヂトン

    HL-103用ヘアーラインサンダー用ベルト

    レヂトン
    6,598税込7,258
    1箱(10本)
    5日以内出荷から8日以内出荷
    一般研削にはサンディングベルト。 ヘアーラインの目出しにはダイナミックベルト。 鏡面の仕上げにはフェルトベルト。
    幅(mm)100適合材ステンレス、アルミなど
  • ドライカッター ウルトラウエーブタイプ 乾式用ハイグレード 磁器タイル・瓦用 レヂトン

    ドライカッター ウルトラウエーブタイプ 乾式用ハイグレード 磁器タイル・瓦用

    レヂトン
    6,298税込6,928
    1枚
    4日以内出荷
    適合材磁器タイル・瓦
  • マッハソー PC135(鉄・ステンレス兼用 サーメット刃) レヂトン

    マッハソー PC135(鉄・ステンレス兼用 サーメット刃)

    レヂトン
    7,998税込8,798
    1枚
    5日以内出荷
  • ハイパーグリーンセブン(高速度用180) レヂトン

    ハイパーグリーンセブン(高速度用180)

    レヂトン
    19,980税込21,978
    1箱(25枚)
    翌日出荷
    厚さ(mm)7穴径(Φmm)22.23砥粒SAZ外径(mm)180
  • エクストラカット 高性能タイプ 金属用 緑 (両面補強切断砥石) レヂトン

    エクストラカット 高性能タイプ 金属用 緑 (両面補強切断砥石)

    レヂトン
    3,788税込4,167
    1箱(10枚)
    8日以内出荷
    両面補強の安全設計。寸切りからハードまで、現場作業から家庭作業まで安心してご使用ください。スタンダードと比較して3倍以上の切削力と耐久性を発揮する高品質の切断砥石です。小径金属対応の高性能タイプ
    用途パイプ・アングル・チャンネル・各種形鋼・小径丸棒・水道管・ガス管・配管パイプ等の切断粒度PA 30 P厚さ(mm)2.5穴径(Φmm)15硬度P最高使用周速度(m/min)4800最高使用周速度(m/s[m/min])80外径(Φmm)100砥粒PA(酸化アルミニウム)主要切断材料金属