絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
158件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 切削油 レヂトン

    切削油

    レヂトン
    21,980税込24,178
    1個
    3日以内出荷
    RMCOエマルジョン型汎用切削油
    仕様防錆試験(FC-25) 24hr:合格、消泡性:合格、鋼アルミに対する影響:合格危険物の類別非危険物
  • メタルソー レヂトン

    メタルソー

    レヂトン
    32,980税込36,278
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    信頼の技術と最高の品質! 長年の実績と最新の設備によって製造され、優れた品質を誇っています。 厳選されたハイスを素材とし、強靭で耐摩耗性に優れています。 表面に均一に施された保護処理により、切粉の溶着を防ぎます。 切断でご使用ください。 専用切断機、メタルソー(湿式)切断機、カバー付グラインダー・切断機をご使用ください。 高速切断機での使用はできません。 作業時は安全保護具を着用して下さい。
  • 薄型両面補強切断砥石(多用途)マルチセブン レヂトン

    薄型両面補強切断砥石(多用途)マルチセブン

    レヂトン
    2,698税込2,968
    1箱(10枚)
    当日出荷
    用途に合わせて砥石を交換する手間が省けて効率UP。 厚さ1mmの薄刃設計で切断もサクサク。 パネルなどの切断も欠けがなく綺麗に切れます。
    粒度C60P厚さ(mm)1穴径(Φmm)15最高使用周速度(m/s)80外径×刃厚×穴径(mm)105×1×15
  • ナクスヂスク レヂトン

    ナクスヂスク

    レヂトン
    5,998税込6,598
    1箱(20枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    高い柔軟性によるフィット感で作業効率アップ! パットレスタイプです。
    用途溶接部のバリ取り及び仕上げ研磨 プレス部分のシワ、キズ取り及び仕上げ研磨。 引板、圧延製品のキズ取り、板金の際の凸凹面の除去及び仕上げ研磨。 アルミ、ダイキャスト製品のバリ取り及び仕上げ研磨。外径×厚さ×穴径(mm)100×2.0×15穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700主要切断材料アルミ、ダイキャスト製品
  • アスカレッドⅡ レヂトン

    アスカレッドⅡ

    レヂトン
    8,898税込9,788
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    面切りが可能、ウェーブタイプの切断刃。 レーザービームで瞬時にチップと基板を溶着、接合強度が極めて高く安全です。 ダイヤモンド砥粒への熱影響が少ないため安定した切削性を持続、高寿命、高性能カッターです。
    用途コンクリート、レンガ、石材等の各種建材切断刃高(mm)7ボス径20適合被削材種コンクリート、レンガ、石材等寸法PCD(mm)35
  • ダイヤモンドブレードカッター 湿式 レヂトン

    ダイヤモンドブレードカッター 湿式

    レヂトン
    20,980税込23,078
    1枚
    4日以内出荷から8日以内出荷
    ダイヤモンドブレードは従来のカッターより耐久性を極度に高めた製品です。 目詰まりがなく高度の切れ味を発揮します。 道路カッター用
    用途アスファルト、コンクリートの切断刃高(mm)6.5穴径(Φmm)27適合材アスファルト、コンクリート
  • 感謝箱セット レヂトン

    感謝箱セット

    レヂトン
    13,980税込15,378
    1個
    翌日出荷から8日以内出荷
    粒度60硬度P砥粒AZ
  • HL-105用ヘアーラインサンダー用ベルト レヂトン

    HL-105用ヘアーラインサンダー用ベルト

    レヂトン
    10,980税込12,078
    1箱(25本)
    翌日出荷から5日以内出荷
    一般研削にはサンディングベルト。 ヘアーラインの目出しにはダイナミックベルト。 鏡面の仕上げにはフェルトベルト。
    幅(mm)50適合材ステンレス、アルミなど
  • ワンダーヂスクVALUE レヂトン

    ワンダーヂスクVALUE

    レヂトン
    2,098税込2,308
    1箱(10枚)
    3日以内出荷
    セラミックタイプはマルチに高い研削性能を発揮、オフセット砥石で行っていた工程を代替することも可能です。特殊製法により、目詰りなく最後まで使い切れます。センターカットのペーパー配列で、外縁も内縁も均等の厚みのフラット仕様
    用途一般鋼・ステンレス・アルミ・などの平面、曲面の研磨・面取り・バリ取り・仕上げ(一般研磨作業)・黒皮取り最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600外径×穴径(Φmm)100×15砥粒A
  • ハイパーGM レヂトン

    ハイパーGM

    レヂトン
    7,998税込8,798
    1箱(25枚)
    翌々日出荷
    ソフトなタッチ感で振動を減らし、長時間作業が可能に!。重研削砥石の耐久性とフレキシブル砥石の柔軟性を兼ね備えた砥石です。
    用途一般鋼・ステンレス用粒度36厚さ(mm)4.5穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13750外径(Φmm)105最高使用周速度(m/s)72
  • ドライカップDXーⅡ レヂトン

    ドライカップDXーⅡ

    レヂトン
    6,798税込7,478
    1枚
    4日以内出荷
    技術の枠を結集した、切削性抜群のダイヤモンドカップ。非金属ワークの研削。十字の刃により更に研削力アップしています。シャープな研削力により、さらにスピーディーな作業と均一な仕上がり面が得られます。
    用途コンクリート、レンガ、ブロック等の研削、修正、面取り作業に外径(Φmm)100ダイヤ寸法(mm)高4.5ダイヤ幅(mm)7穴径(mm)20付属カラー(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • コードレススイングローラーCLSR-50用充電器適合機種:CLSR-50 レヂトン

    コードレススイングローラーCLSR-50用充電器適合機種:CLSR-50

    レヂトン
    33,980税込37,378
    1個
    4日以内出荷
    コードレススイングローラーCLSR-50用充電器。 ※バッテリーは別売です。
    仕様●適合機種:CLSR-50アズワン品番67-5958-13
  • コードレススイングローラーCLSR-50用バッテリー 適合機種:CLSR-50 電圧・容量:36V・2.5Ah/18V・5.0Ah レヂトン

    コードレススイングローラーCLSR-50用バッテリー 適合機種:CLSR-50 電圧・容量:36V・2.5Ah/18V・5.0Ah

    レヂトン
    45,980税込50,578
    1個
    4日以内出荷
    コードレススイングローラーCLSR-50用バッテリー。 電池残量表示(4段階)搭載。 ※充電器は別売です。
    仕様●適合機種:CLSR-50●電圧・容量:36V・2.5Ah/18V・5.0Ah●充電時間:約25分(充電器UC18YDL使用時)アズワン品番67-5958-12
  • エクストラカット EX100 レヂトン

    エクストラカット EX100

    レヂトン
    1,498税込1,648
    1個(5枚)
    当日出荷
    粒よりの材料と技術の粋を100%凝縮、ひと味違うエクストラな切れ味を発揮します。両面補強の安全設計で、寸切りからハードまで、現場作業から家庭作業まで安心して使用できます。スタンダードと比較して3倍以上の切削力と耐久性を発揮する高品質の切断砥石です。
    用途丸棒・形鋼等比較的肉厚の金属の切断。仕様両面補強、外径205×厚さ2.2×穴径25.4材質砥材:アルミナ、リング鉄寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)105×2.5×15最高使用周速度(m/s)80m/s(4800m/min)
  • 切断砥石 金の卵 1枚 レヂトン

    切断砥石 金の卵 1枚

    レヂトン
    849税込934
    1枚
    当日出荷
    両面補強により性能と安心を兼ね合わせた商品です。両面補強でありながら、極限の薄さに挑戦した商品です。力を入れず、軽く押すだけで切断できます。ステンレス鋼の切断に最適です。切断時の焼き、バリが少ないです。
    用途ステンレス・一般鋼材の切断。仕様両面補強、砥粒・粒度・硬度:AZ46P材質砥材:アルミナ・ジルコニア、リング:樹脂最高使用回転数(min-1[r.p.m])7450寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)205×1.6×22最高使用周速度(m/s)80m/s
  • エクストラカット EX100 レヂトン

    エクストラカット EX100

    レヂトン
    289税込318
    1枚ほか
    当日出荷
    粒よりの材料と技術の粋を100%凝縮、ひと味違うエクストラな切れ味を発揮します。両面補強の安全設計で、寸切りからハードまで、現場作業から家庭作業まで安心して使用できます。スタンダードと比較して3倍以上の切削力と耐久性を発揮する高品質の切断砥石です。
    用途水道管・ガス管等のパイプ、丸棒、アングル、鉄鋼等の切断。寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)105×2.5×15最高使用周速度(m/s)80m/s(4800m/min)
  • 金の亀 1枚 レヂトン

    金の亀 1枚

    レヂトン
    369税込406
    1枚
    当日出荷
    切断した後のバリ取りが1枚でできます。オフセット型切断フレキシブル砥石です。現場などで切断後のバリ取りなど刃を変えずに対応できます。
    用途ステンレス・一般鋼材の切断。仕様砥粒・粒度・硬度:MAZ50X材質砥材:アルミナ、ジルコニア最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)105×1.9×15最高使用周速度(m/s)72m/s
  • 切断砥石金属用125 1枚 レヂトン

    切断砥石金属用125 1枚

    レヂトン
    379税込417
    1枚
    当日出荷
    金属切断用のスタンダードタイプで値段もお手頃で使い勝手抜群の切断砥石です。金属一般鋼材の切断に適した1枚です。
    用途金属一般鋼材切断用。材質酸化アルミナ寸法(mm)125×2.2×22硬度砥材粒:A46S最高使用周速度(m/s)72m/s
  • 切断砥石金属用150 1枚 レヂトン

    切断砥石金属用150 1枚

    レヂトン
    389税込428
    1枚
    当日出荷
    金属切断用のスタンダードタイプで値段もお手頃で使い勝手抜群の切断砥石です。金属一般鋼材の切断に適した1枚です。
    用途金属一般鋼材切断用。材質酸化アルミナ寸法(mm)150×2.2×22硬度砥材粒:A46S最高使用周速度(m/s)72m/s
  • EX100赤 1枚 レヂトン

    EX100赤 1枚

    レヂトン
    299税込329
    1枚
    翌々日出荷
    粒よりの材料と技術の粋を100%凝縮、ひと味違うエクストラな切れ味を発揮します。両面補強の安全設計で、寸切りからハードまで、現場作業から家庭作業まで安心して使用できます。スタンダードと比較して3倍以上の切削力と耐久性を発揮する高品質の切断砥石です。
    用途ステンレスの切断。仕様両面補強、外径125mmx厚さ2.5mmx穴径22材質砥材:ホワイトアランダム、リング:鉄寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)105×2.5×15最高使用周速度(m/s)80m/s(4800m/min)
  • 黒皮サンダー レヂトン

    黒皮サンダー

    レヂトン
    239,800税込263,780
    1台
    4日以内出荷
    スリムなグリップにより作業性向上!広い面積の仕上げ作業に最適!。スパイラル溝入のゴムローラー駆動で滑らかな加圧で研削します。作業がしやすいスリムなグリップに仕様変更しています。
    用途強固な鉄板の黒皮やプライマーの粗研削付属品黒皮専用ベルトNO.1×1本/スパナ1個質量(kg)5.9ベルト幅(mm)100定格電圧(V)100ベルト長さ(mm)485定格電流(A)11定格時間(分)30無負荷ベルト周速(m/min)1100
  • ドライカップDX 十字型 レヂトン

    ドライカップDX 十字型

    レヂトン
    26,980税込29,678
    1枚
    4日以内出荷
    非金属ワークの研削。十字の刃により更に研削力アップしています。特殊なメタルボンドの採用による強固なダイヤモンド層とシャープな研削力、作業効率がよく均一な仕上がり面が素早く得られます。
    用途コンクリート、レンガ、モルタル、タイル、瓦、ブロック等の仕上げ面の修正、補修穴径(Φmm)22外径(Φmm)125適合材コンクリート、レンガ、モルタル、タイル、瓦、ブロック等ダイヤ層厚さ(mm)4.5ダイヤ層幅(mm)7付属カラー(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • メタルソー 370Xシリーズ レヂトン

    メタルソー 370Xシリーズ

    レヂトン
    58,980税込64,878
    1個
    3日以内出荷
    長年の実績と最新の設備によって製造され、優れた品質を誇っています。厳選されたハイスを素材とし、強靭で耐摩耗性に優れています。表面に均一に施された保護処理により、切粉の溶着を防ぎます。
  • メタルソー 370Xシリーズ レヂトン

    メタルソー 370Xシリーズ

    レヂトン
    53,980税込59,378
    1個
    3日以内出荷
    。長年の実績と最新の設備によって製造され、優れた品質を誇っています。厳選されたハイスを素材とし、強靭で耐摩耗性に優れています。表面に均一に施された保護処理により、切粉の溶着を防ぎます。
  • メタルソー 370Xシリーズ レヂトン

    メタルソー 370Xシリーズ

    レヂトン
    49,980税込54,978
    1個
    3日以内出荷
    長年の実績と最新の設備によって製造され、優れた品質を誇っています。厳選されたハイスを素材とし、強靭で耐摩耗性に優れています。表面に均一に施された保護処理により、切粉の溶着を防ぎます。
    仕様●丸鋸刃寸法:370×2.5●ボア径:45●寸法・サイドピン:66×11×4●対象機種(メーカー):日立・高速・日東●ピッチ:P6アズワン品番65-9576-12
  • シルバーヂスク(ジルコニア) レヂトン

    シルバーヂスク(ジルコニア)

    レヂトン
    13,980税込15,378
    1箱(5枚)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    耐久性・研磨性抜群! センターカットのペーバー配列で外縁も内縁も均等の厚みのフラット仕様。
    用途ステンレス作業タンク、威房、エクステリア、プレス関係など 一般金属作業車体、サッシ、造船、橋梁、板金関係など 非鉄金属作業FRP、木工、建設関係など最高使用回転数(min-1[r.p.m])6800内径(Φmm)22外径(Φmm)180砥粒Z適合材ステンレス/一般金属/非金属
  • コードレススイングローラー レヂトン

    コードレススイングローラー

    レヂトン
    229,800税込252,780
    1セット
    翌々日出荷
    コードレスタイプの為、コンセントから遠い場所での作業、高い場所での作業なども取り回しが良く便利です。コードリールや延長コードを使用して起こる電圧降下(ドロップ)の心配がない為、機械本来の性能を発揮します。1~5迄の回転数調整+オートモードを搭載。用途に合わせて回転数を調整する事で幅広い研削作業が可能です。1度の作業範囲が50mm幅と広範囲です。オフセット研削砥石と比べ作業効率が大幅にアップ!。削りムラがなくキレイに仕上がります。研削方向によってカバーを反転し使用出来ます。スイッチONの状態でバッテリーを取り付けた場合も急に起動しない為、スイッチの切り忘れによる事故を防ぎます。構造見直しによりブラケット強度・ギア耐久性・砥石交換ボルトの耐摩耗性を向上。より長く安全に使用できるよう設計しています。バッテリー・充電器付きです。
    用途黒皮、錆取り、塗装はがし、広い範囲のさび落としセット内容バッテリー・充電器質量(kg)5電圧(V)DC36スイッチ(位置)側面回転速度(min-1[r.p.m])5000定格時間(分)20回転調節RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヘアラインサンダー レヂトン

    ヘアラインサンダー

    レヂトン
    229,800税込252,780
    1台
    4日以内出荷
    一体成型されたスポンジローラーを使用し、特にステンレス溶接加工後のヘアライン及びボカシ加工が簡単に行えます。 各種ベルトやスポンジローラー(白色)を取り替える事で、大径から小径までの丸パイプ、角パイプ等の加工が早く綺麗に仕上がります。 作業がしやすいスリムなグリップに仕様変更しました。
    用途ステンレス・アルミの研削・仕上げ、ヘアライン加工作業電圧(V)100電流(A)11ベルト速度(m/min)1100定格時間(分)30質量(kg)5.4付属品ダイナミックベルトC-01×1本、サンディングベルトA-120×1本、スパナ×1丁
  • レヂトンシャーク(ポータブルバンドソー) レヂトン

    レヂトンシャーク(ポータブルバンドソー)

    レヂトン
    18,980税込20,878
    1箱(5本)
    翌日出荷から9日以内出荷
    コンビネーション及び単ピッチ(単ピッチもご用意致しました)。重切削・高生産用に設計され、刃先には高級ハイスを使用しコンビネーションピッチを採用する事により優れた切削性と耐久性を発揮します。コンビネーションピッチの長所:型鋼材からムク材まで、材用の形状を選ばない。切削時の刃先振動が少ない。静かな切削ができる。切削面がきれい。刃先の欠け(チッピング)が少ない。切削時間が短い。寿命が長い。切断でご使用下さい。専用切断機、バンドソー切断機(乾式/湿式)でご使用下さい。切削物はしっかりとバイスで締め固定して下さい。作業時は安全保護具を着用して下さい。【用途】。一般鋼材、ステンレス。【注意・使用条件】。胴部はバネ状の材質であり、刃部はアサリ加工され極めて鋭利です。機械への装着、移動等の取り扱いご注意ください。作業前に刃のガタ、振れ、異常音、振動がないか確認してください。被切削物はガタツキのないように確実なクランプをしてください。加工物に刃先を当てた状態で、スイッチを入れないでください。走行中のブレードには触れないでください。
    用途一般鋼材、ステンレス
  • 切断砥石 レヂトン

    切断砥石

    レヂトン
    5,998税込6,598
    1箱(5個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
  • 削磨くん(カップ型) レヂトン

    削磨くん(カップ型)

    レヂトン
    9,998税込10,998
    1箱(25枚)
    翌日出荷
    多層型ヂズク驚異のパワー 特殊な多層加工により研削力に優れ、研削面積を大きく目詰まりしない! 多層加工のため連続して新しい切り刃(砥粒)を生じるので、研削力が落ちずパワーを持続します! 商品特性により研削音が小さく、振動・臭い・ほこりの少ない快適作業を実現します。 研削でご使用下さい。 グラインダーでご使用下さい。 穴径が小さくて機械に適合しない場合、押し込んだり、穴径の改修はしないで下さい。 正しいサイズのフランジを使用して下さい。補強無し1/3以上 補強有り1/4以上 砥石の保管は、直射日光・湿気の無い場所で平積みにして下さい。
    用途黒皮取り、サビ取り、一般研削用タイプカップ型
  • 削磨くん(オフセット型) レヂトン

    削磨くん(オフセット型)

    レヂトン
    9,998税込10,998
    1箱(25枚)
    8日以内出荷
    多層型ヂズク驚異のパワー 特殊な多層加工により研削力に優れ、研削面積を大きく目詰まりしない! 多層加工のため連続して新しい切り刃(砥粒)を生じるので、研削力が落ちずパワーを持続します! 商品特性により研削音が小さく、振動・臭い・ほこりの少ない快適作業を実現します。
    用途黒皮取り、サビ取り、一般研削用外径(mm)105穴径(mm)15タイプオフセット型最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
  • ワンタッチワンダーヂスク WRC80 レヂトン

    ワンタッチワンダーヂスク WRC80

    レヂトン
    7,998税込8,798
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    ペーパーヂスクのワンダーヂスクにワンタッチでグラインダーに取付け可能なタイプが新登場
    最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600ねじ径M10
  • ワンタッチワンダーヂスク WRC60 レヂトン

    ワンタッチワンダーヂスク WRC60

    レヂトン
    7,998税込8,798
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    ペーパーヂスクのワンダーヂスクにワンタッチでグラインダーに取付け可能なタイプが新登場
    最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600ねじ径M10
  • ワンタッチワンダーヂスク WRC40 レヂトン

    ワンタッチワンダーヂスク WRC40

    レヂトン
    7,998税込8,798
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    ペーパーヂスクのワンダーヂスクにワンタッチでグラインダーに取付け可能なタイプが新登場
    粒度40砥材セラミック穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600ねじ径M10外径(Φmm)100
  • ワンタッチワンダーヂスク WRA80 レヂトン

    ワンタッチワンダーヂスク WRA80

    レヂトン
    5,398税込5,938
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    ペーパーヂスクのワンダーヂスクにワンタッチでグラインダーに取付できるタイプが新登場
    最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600ねじ径M10
  • ワンタッチワンダーヂスク WRA60 レヂトン

    ワンタッチワンダーヂスク WRA60

    レヂトン
    5,398税込5,938
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    ペーパーヂスクのワンダーヂスクにワンタッチでグラインダーに取付が可能なタイプが新登場。
    粒度60砥材アランダム穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600ねじ径M10外径(Φmm)100
  • ワンタッチワンダーヂスク WRA120 レヂトン

    ワンタッチワンダーヂスク WRA120

    レヂトン
    5,498税込6,048
    1箱(10個)
    5日以内出荷
    ペーパーヂスクのワンダーヂスクにワンタッチでグラインダーにワンタッチで取付け可能なタイプが新登場
    最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600ねじ径M10
  • ワンタッチワンダーヂスク WRA100 レヂトン

    ワンタッチワンダーヂスク WRA100

    レヂトン
    5,398税込5,938
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    ペーパーヂスクのワンダーヂスクにワンタッチでグラインダーに取付け可能なタイプが新登場
    最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600ねじ径M10
  • マッハソー レヂトン

    マッハソー

    レヂトン
    5,298税込5,828
    1枚
    翌日出荷から8日以内出荷