絞り込み
ブランド
  • レヂトン
  • モノタロウ(339)
  • エスコ(6,216)
  • イスカル(4,606)
  • タンガロイ(4,276)
  • 三菱マテリアル(3,220)
  • 京セラ(2,734)
  • ワルター(2,727)
  • 住友電工ハードメタル(2,465)
  • サンドビック(2,103)
  • ミニター(1,753)
  • タイテックス(1,550)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(1,259)
  • ケナメタル(1,151)
  • TRUSCO(1,092)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1,041)
  • ヤナセ(柳瀬)(1,040)
  • 大見工業(1,037)
  • グーリング(991)
  • OSG(オーエスジー)(916)
  • MSTコーポレーション(805)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月13日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
145件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 金の卵 レヂトン

    金の卵

    レヂトン(211件のレビュー)
    279税込307
    1枚ほか
    当日出荷
    瞬速切断で、ステンレスに最適! バリ、焼けがすくない!
    用途ステンレス・金属の切断用シリーズ金の卵最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]砥粒AZ(酸化アルミニウム-ジルコニア)主要切断材料ステンレス・金属
  • 切断砥石 金の卵 Z レヂトン

    切断砥石 金の卵 Z

    レヂトン(7件のレビュー)
    309税込340
    1枚ほか
    当日出荷
    ステンレス鋼切断に最適。バリ・焼けが少ない。力を入れず軽く押えるだけで切断可能。
    用途ステンレス・金属切断用。シリーズ金の卵適合材ステンレス・金属最高使用周速度(m/s)80外径(mm)105穴径(mm)15
  • 金の卵 オフセット型 レヂトン

    金の卵 オフセット型

    レヂトン(12件のレビュー)
    299税込329
    1枚ほか
    当日出荷
    切断が困難だった際切りに適したオフセット型切断砥石。 新製法で抜群の耐久性と切断力を実現。 水平切断がしやすい。
    用途鉄にもステンレスにもどちらにも対応。多種の鋼材の切断に威力を発揮。粒度60最高使用回転数(min-1[r.p.m])14000シリーズ金の卵硬度P最高使用周速度(m/s[m/min])80砥粒AZ主要切断材料鉄・ステンレス
  • 金の卵 金八 レヂトン

    金の卵 金八

    レヂトン(14件のレビュー)
    259税込285
    1枚ほか
    当日出荷
    両面補強でありながら、更に極限の薄さに挑戦した切断砥石。 切れ味と切断スピードで違いが出る、超快速切断。 切断スピードが早いのでバリ、焼けが少ない。 力を入れずに軽く押さえるだけで切断可能です。
    用途ステンレスを中心に、多種の鋼材の切断に威力を発揮。粒度80最高使用回転数(min-1[r.p.m])14400シリーズ金の卵硬度P最高使用周速度(m/s[m/min])80砥粒AZ主要切断材料ステンレス
  • ゴールド (一般鋼材用切断砥石) レヂトン

    ゴールド (一般鋼材用切断砥石)

    レヂトン(11件のレビュー)
    559税込615
    1枚ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    一般鋼切断の雄! 信頼の切れ味と抜群の耐磨耗性で生産性を高める切断砥石です。
    砥粒A(酸化アルミニウム)主要切断材料パイプ、アングル、チャンネル、丸棒、角棒、水道管、ガス管、配管パイプ、STK鋼管等
  • シルバー (重量鋼材用切断砥石) レヂトン

    シルバー (重量鋼材用切断砥石)

    レヂトン(5件のレビュー)
    549税込604
    1枚ほか
    当日出荷から翌日出荷
    切れ味に鋭さをプラス!特に重量鋼、特殊鋼に威力を発揮する用途の広い切断砥石です。
    用途丸棒・角棒・ステンレス鋼・鋳鉄等の重量鋼・特殊鋼仕様1枚補強粒度36穴径(Φmm)25.4硬度M砥粒A(酸化アルミニウム)主要切断材料丸棒・角棒・ステンレス鋼・鋳鉄等
  • 高性能マルチダイヤモンドホイール スーパーマルチ レヂトン

    高性能マルチダイヤモンドホイール スーパーマルチ

    レヂトン(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1枚
    当日出荷
    多種多様な部材を切断可能!。従来のダイヤモンドホイールでは切断が困難だった鉄・ステンレスも切断が可能です。外径変化がなく作業効率アップ!外径が小さくならない為、安定した一発切断が可能です。切断砥石と比べて耐久性が100倍以上となっており、砥石の磨耗による付け替え作業が約100回以上軽減されます。より安全でより効率的な作業が可能となっております。
    用途鉄、ステンレス、鋳鉄管、エキスパンドメタル、塩ビ、FRP、ガラス、石材、コンクリート、レンガ、自動車ボディー、タイヤ、油圧ホース、シャッター、木材などの切断が可能です厚さ(mm)1.3適合材鉄、ステンレス、鋳鉄管、エキスパンドメタル、塩ビ、FRP、ガラス、石材、コンクリート、レンガ、自動車ボディー、タイヤ、油圧ホース、シャッター、木材
  • 切断砥石 鉄工用355 レヂトン

    切断砥石 鉄工用355

    レヂトン(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1箱(3枚)ほか
    当日出荷
    用途パイプ、チャンネル、アングル、丸棒、型鋼、鋼板等の金属切断に。最高使用回転数(min-1[r.p.m])3850最高使用周速度(m/s)72
  • 切断砥石 金の卵355  (ステンレス/金属用) レヂトン

    切断砥石 金の卵355 (ステンレス/金属用)

    レヂトン(4件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1箱(3枚)ほか
    当日出荷
    ステンレス鋼材の切断に最適。両面補強でありながら、極限の薄さに挑戦した切断砥石。力を入れずに軽く押さえるだけで切断できる。バリ、焼けが少ない。ステンレスを中心に多種の鋼材の切断に威力を発揮。
    用途金属切断、切断、鋼材切断、薄板切断、パイプ切断、ステンレス、単管パイプ切断に。粒度46砥材AZ穴径(Φmm)25.4最高使用回転数(min-1[r.p.m])4300シリーズ金の卵硬度P外径×厚さ×穴径(mm)355×2.1×25.4適合材ステンレス、金属最高使用周速度(m/s)80
  • 切断砥石 金の卵305  (ステンレス/金属用) レヂトン

    切断砥石 金の卵305 (ステンレス/金属用)

    レヂトン
    2,998税込3,298
    1箱(3枚)
    当日出荷
    ステンレス鋼材の切断に最適。両面補強でありながら、極限の薄さに挑戦した切断砥石。力を入れずに軽く押さえるだけで切断できる。バリ、焼けが少ない。ステンレスを中心に多種の鋼材の切断に威力を発揮。
    用途金属切断、切断、鋼材切断、薄板切断、パイプ切断、ステンレス、単管パイプ切断に。性能砥粒/粒度/硬度:AZ46P穴径(Φmm)25.4最高使用回転数(min-1[r.p.m])5010シリーズ金の卵外径×厚さ×穴径(mm)305×1.8×25.4最高使用周速度(m/s)80
  • 削郎(けずろう)赤 レヂトン

    削郎(けずろう)赤

    レヂトン(1件のレビュー)
    199税込219
    1枚ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    耐久性・研削性抜群!6mm厚のスタンダード。金属用オフセット砥石です。
    用途一般研削、ビード取り、アルミ、銅、等の研磨・仕上げ作業厚さ(mm)6硬度P適合材一般研削、ビード取り、アルミ、銅など
  • 切断砥石鉄工用A36P レヂトン

    切断砥石鉄工用A36P

    レヂトン
    359税込395
    1枚
    当日出荷
    一般鋼材の切断に安定した能力を発揮する切断砥石のスタンダードタイプの切断砥石です。鉄工など一般鋼材の切断に最適です。
    用途一般鋼材の切断。仕様砥粒・粒度・硬度:A36P材質砥材:アルミナ、リング鉄最高使用周速度(m/s)72m/s
  • 金の卵 X-LOCK125 レヂトン

    金の卵 X-LOCK125

    レヂトン
    4,998税込5,498
    1箱(10枚)
    当日出荷
    金の卵の切れ味をX-LOCKでも。より安全で、よりスムーズに。ワンタッチで取り付け・取り外し。装着できたことがしっかり分かる。ワンタッチ取り付け、取り外しにより、フランジの締め忘れ、ゆるみなどによる事故を未然に防ぎます。" カチッ" という音でしっかり装着できたことを確認できるだけでなく、回転方向が決まっているアクセサリーでも誤って装着してしまうことはありません。フランジ締付工具 不要。
    用途ステンレス・金属の切断用粒度#60厚さ(mm)1.3砥材AZ穴径(Φmm)22.23シリーズ金の卵外径(Φmm)125主要切断材料ステンレス・金属結合度P最高使用周速度(m/s)80
  • メタルカット レヂトン

    メタルカット

    レヂトン
    999税込1,099
    1箱(10枚)
    当日出荷
    一般鋼材の切断に安定した能力を発揮するスタンダードタイプの切断砥石。
    用途パイプ、チャンネル、アングル、丸棒、型鋼、鋼板等の切断に。砥材A最高使用周速度(m/s)72
  • 小径サイズ切断砥石(金属用) レヂトン

    小径サイズ切断砥石(金属用)

    レヂトン(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1箱(10枚)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    粒度46厚さ(mm)2.2硬度S砥粒A(酸化アルミニウム)
  • 金の卵ブレード(厚物用) レヂトン

    金の卵ブレード(厚物用)

    レヂトン
    2,198税込2,418
    1セット(5本)
    当日出荷
    切断砥石の垣根を越え、ブレードタイプとなった新しい金の卵。【切れ味】金の卵ブレードはバイメタル材となっており、刃先にはコバルトハイスを採用し摩耗に強く、刃先の配列にもこだわり瞬速切断が可能になりました。【耐久性】柔軟性に富んだスプリングスチールを採用することで、折れにくく長寿命を実現。切粉の排出がよく、振動が少ない為、刃先のカケが軽減されます。【多用途】多用途3mm以上、ピッチを選ばないコンビネーションフリータイプとなっており、多種多様な部材に対して性能を発揮します。
    用途軟鋼・ステンレス・パイプ・鉄板・非金属・合成樹脂の切断に(厚み3mm以上)。切断有効長さ70~220mmまで。セーバーソー・レシプロソー専用材質バイメタル幅(mm)19厚さ(mm)0.9シリーズ金の卵
  • シースルーヂスク レヂトン

    シースルーヂスク

    レヂトン(5件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1箱(10枚)
    当日出荷
    研磨面が透けて見える・確認しながら削れる! 大きな切り込み・目詰まりしにくい! 放熱効果抜群・研磨焼けを防ぐ! 高強度、ガラス基盤・安全、フレキシブルで長時間の作業もラクラク!
    用途ステンレス、一般鋼材、薄板、超鋼、真鍮、アルミ最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600外径×穴径(Φmm)100×15適合材ステンレス、一般鋼材、薄板、超硬、真鍮、アルミ
  • オフセット型研削砥石 RST レヂトン

    オフセット型研削砥石 RST

    レヂトン
    2,998税込3,298
    1箱(25枚)
    当日出荷から翌日出荷
    コストパフォーマンスタイプ。一般鋼の研削作業に適した汎用品。
    用途一般鋼材の研削、ビート取り、バリ取り作業に。厚さ(mm)6砥材A/WA最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]適合材一般鋼結合度P
  • ハイパーグリーンセブン レヂトン

    ハイパーグリーンセブン

    レヂトン(3件のレビュー)
    299税込329
    1枚ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    特殊形状7mmのハイパーグリーンセブンは耐久性に優れた大変経済的な新感覚研削砥石です。厚さ6mmの従来品に対し、150%以上の耐久性アップ。 研削可能部を増幅し、研削不能(廃棄)部分の新設計により排気量は従来比約20%の削減に成功。砥石の取替えの手間も減り、作業効率を高め環境にも配慮した設計です。
    用途一般研削・ビード取り等 研削に重点を置く作業に最適 鋳鉄・ステンレス用厚さ(mm)7砥粒SAZ
  • ハイパーブラック レヂトン

    ハイパーブラック

    レヂトン
    6,698税込7,368
    1箱(5枚)
    当日出荷
    見た目を裏切るタッチと仕上がり!なのにサビや塗装が驚くほど取れる! 研磨出ししたような仕上がり!デリケートな部品研磨の効率化を実現 カップワイヤーの飛散の悩みにサラバ!安全!力不要!多用途に使える!
    用途錆取り、塗膜剥離等のケレン作業に。 溶接焼け・黒皮取り・仕上げにも最適。 鉄・ステン・アルミ等幅広い材料に対応。厚さ(mm)約12外径×穴径(Φmm)100×15使用機器電気、エアーグラインダー仕上がり相当番手#120最高使用周速度(m/s)72
  • ハイブリッド(可変密度型切断砥石) レヂトン

    ハイブリッド(可変密度型切断砥石)

    レヂトン(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1枚ほか
    当日出荷から翌日出荷
    通常切断時、砥石外径の縮小により、砥石周速が遅くなり、切断しにくくなるとともに、摩耗が激しくなります。 砥石周速に適合した砥粒密度に可変させることにより、性能の劣化を最小限に抑え、最後まで使用することができます。
    用途SS形鋼(アングル・チャンネル)・SUS鋼(ステンレスの丸・角パイプ)・平鋼(圧延鋼板・薄鋼板) SGP鋼管(水道管・ガス管・配管パイプ)・STK鋼管(足場・配線・構造各種パイプ)粒度30穴径(Φmm)25.4硬度R砥粒MA最高使用速度(m/s)72
  • エンジンカッターコマンドー 金属用 レヂトン

    エンジンカッターコマンドー 金属用

    レヂトン(2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1枚ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    抜群の切れ味と驚異の耐久性。強靭な焼結構造を持つニューセラミック砥材と専用ボンドを使用!。3~4枚の補強にて高速度の回転に対応可能な切断砥石
    用途金属用(鋼板、パイプ、一般鋼材、ステン材)粒度30厚さ(mm)4砥粒A
  • マッハソー MD(鉄・ステンレス兼用) レヂトン

    マッハソー MD(鉄・ステンレス兼用)

    レヂトン
    4,698税込5,168
    1枚
    当日出荷
    ステンレス・鉄兼用 サーメット刃を採用 鋭い切れ味と自慢の耐久性
    用途アングル、電線管、チャンネル鋼、ライニング管、デッキプレート、寸切ボルト、丸・角パイプ、小径丸棒などの切断に対応。
  • 金の卵ストロング レヂトン

    金の卵ストロング

    レヂトン
    3,500税込3,850
    1箱(10枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    継承された切断スピードとあらゆる部材(厚み・形状)に対してタフな設計。砥石の取替頻度を軽減し作業効率UPが期待できます。特殊製法により、難しかった切断スピードと耐久性の両立を実現。中厚だから、幅広い業種や様々なシーンに活躍が期待できます。
    硬度P砥粒AZ
  • 切断砥石 金の卵 5枚組 レヂトン

    切断砥石 金の卵 5枚組

    レヂトン
    1,298税込1,428
    1個(5枚)
    当日出荷
    両面補強により性能と安心を兼ね合わせた商品です。両面補強でありながら、極限の薄さに挑戦した商品です。力を入れず、軽く押すだけで切断できます。ステンレス鋼の切断に最適です。切断時の焼き、バリが少ないです。
    用途ステンレス・一般鋼材の切断。仕様両面補強、砥粒・粒度・硬度:AZ60P材質砥材:アルミナ・ジルコニア、リング:樹脂最高使用回転数(min-1[r.p.m])14400寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)105×1.0×15最高使用周速度(m/s)80m/s
  • 切断砥石 アルミ・FRP用 レヂトン

    切断砥石 アルミ・FRP用

    レヂトン
    249税込274
    1枚
    当日出荷
    アルミ・FRP用の砥石が1ミリのタイプで登場しました。厚さ1ミリの極薄砥石なので、切断材との抵抗が少なく、快適な切れ味を実現した1枚です。
    用途アルミ・FRP(銅・真鍮・特殊金属等含む)の切断。仕様砥粒・粒度・硬度:CA60R材質炭化ケイ素・ガラス・樹脂寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)105×1.0×15最高使用周速度(m/s)80m/s
  • ダイナミックホイール リボーン レヂトン

    ダイナミックホイール リボーン

    レヂトン(1件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1箱(10枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    金属表面の汚れ・被膜・キズのみを除去し、削り過ぎることがありません。凹凸にもよくなじみ、柔軟で快適な使用感です。不織布ですので、低速回転の方がより耐久性が増します。 特に、ステンレスの焼け取りは研磨熱の発生を抑える為に低速回転でのご使用をお勧めします。
    用途ステンレスの焼け取り・サビ取り・石材の汚れ落とし・ペンキ落とし・キズ取り研磨・鏡面仕上げ前の研磨・プラスチック研磨砥材C穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径(Φmm)100
  • ダイヤモンドカッター 乾式 レヂトン

    ダイヤモンドカッター 乾式

    レヂトン(1件のレビュー)
    20,980税込23,078
    1枚
    当日出荷
    ダイヤモンドブレードは従来のカッターより耐久性を極度に高めた製品です。 目詰まりがなく高度の切れ味を発揮します。 エンジンカッター用
    用途コンクリート、ブロック、石材の切断穴径(Φmm)30.5適合材コンクリート、ブロック、石材付属カラー(mm)22、20、25.4刃高(mm)6.5
  • 高性能オフセット砥石 ハイパーGT レヂトン

    高性能オフセット砥石 ハイパーGT

    レヂトン
    5,698税込6,268
    1箱(25枚)
    当日出荷
    高い耐久性により、高水準のコストパフォーマンスを実現。取り換え頻度が低減されることで、作業負担を軽減。湾曲形状のため、接触面積が大きく、作業効率が向上。レヂトン独自の研削面「ウェーブライン」は研削時に一定方向に入る傷をぼかします。
    用途一般鋼の研削作業(ビート取り、バリ取り等)厚さ(mm)5穴径(Φmm)15外径(Φmm)105適合材一般鋼最高使用周速度(m/s)72
  • 金の卵ブレード レヂトン

    金の卵ブレード

    レヂトン(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1セット(5本)
    当日出荷
    切断砥石の垣根を越え、ブレードタイプとなった新しい金の卵 【切れ味】金の卵ブレードはバイメタル材となっており、刃先にはコバルトハイスを採用し摩耗に強く、刃先の配列にもこだわり瞬速切断が可能になりました。 【耐久性】柔軟性に富んだスプリングスチールを採用することで、折れにくく長寿命を実現。切粉の排出がよく、振動が少ない為、刃先のカケが軽減されます。 【多用途】多用途4mm以下、ピッチを選ばないコンビネーションフリータイプとなっており、多種多様な部材に対して性能を発揮します。
    用途軟鋼・ステンレス・パイプ・鉄板・非金属・合成樹脂の切断に(厚み4mm以下) 切断有効長さ70mmまで セーバーソー・レシプロソー専用幅(mm)19厚さ(mm)0.9シリーズ金の卵
  • キャンペーン レヂトン

    キャンペーン

    レヂトン(1件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    シリーズ金の卵
  • 切断砥石 コンクリート・石材 レヂトン

    切断砥石 コンクリート・石材

    レヂトン
    249税込274
    1枚
    当日出荷
    コンクリート・石材用の砥石が1ミリのタイプで登場しました。厚さ1ミリの極薄砥石なので、切断材との抵抗が少なく、快適な切れ味を実現した1枚です。
    用途コンクリート・石材の切断。仕様砥粒・粒度・硬度:CR60M材質炭化ケイ素・ガラス・樹脂寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)105×1.0×15最高使用周速度(m/s)80m/s
  • 切断砥石金属用100 1枚 レヂトン

    切断砥石金属用100 1枚

    レヂトン
    89税込98
    1枚
    当日出荷
    金属切断用のスタンダードタイプで値段もお手頃で使い勝手抜群の切断砥石です。金属一般鋼材の切断に適した1枚です。
    用途金属一般鋼材切断用。仕様砥粒・粒度・硬度:A46S材質酸化アルミナ・ガラス・樹脂寸法(mm)100×2.2×15最高使用周速度(m/s)72m/s
  • 切断砥石 金の卵 金八 レヂトン

    切断砥石 金の卵 金八

    レヂトン
    498税込548
    1枚ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    超薄型両面補強砥石。快適な切れ味を実現する0.8ミリの薄刃でありながら耐久性にも優れた1枚。ステンレスにも鉄にも対応。
    用途ステンレス・一般鋼材切断に。厚さ(mm)0.8シリーズ金の卵最高使用周速度(m/s)80外径(mm)105穴径(mm)15
  • ワンダーヂスク レヂトン

    ワンダーヂスク

    レヂトン
    4,698税込5,168
    1箱(10枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    セラミックタイプはマルチに高い研削性能を発揮、オフセット砥石で行っていた工程を代替することも可能 特殊製法により、目詰りなく最後まで使い切れる センターカットのペーパー配列で、外縁も内縁も均等の厚みのフラット仕様
    用途一般鋼・ステンレス・アルミなどの平面、曲面の研磨・面取り・バリ取り・仕上げ(一般研磨作業)・黒皮取り(RC#40推奨)最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
  • DTファイナルneo レヂトン

    DTファイナルneo

    レヂトン(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1箱(10枚)
    当日出荷
    あらゆる金属系鋼材の研磨仕上げ・バリ取りなどに最適。 経済性、耐久性に富み、仕上げも抜群!
    用途ステンレス作業(タンク、厨房、エクステリア、プレス関係など) 一般金属作業(車体、サッシ、造船、橋梁、板金関係など) アルミ・銅作業(鍛造、エクステリア、エンジン、電気部品など) 非鉄金属作業(FRP、木工、建設関係など)穴径(Φmm)15外径(Φmm)100砥粒A適合材ステンレス、一般金属、アルミ、銅、FRP、木工など
  • 切断砥石GOLD A46S レヂトン

    切断砥石GOLD A46S

    レヂトン
    399税込439
    1枚
    当日出荷
    信頼の切れ味と抜群の耐磨耗性で生産性を高める切断砥石です。切れ味、耐久性が抜群です。パイプ、アングル、チャンネル、形鋼等の一般鋼材の切断ができます。
    用途一般鋼材の切断。仕様砥粒・粒度・硬度:A46S材質砥材:アルミナ、リング:鉄寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)205×2.2×25.4最高使用周速度(m/s)72m/s
  • ローラートイシ レヂトン

    ローラートイシ

    レヂトン
    22,980税込25,278
    1箱(5個)
    当日出荷
    50ミリ巾のローラー砥石で平滑仕上げ!H鋼の角際もキッチリ研磨! スイングローラー専用砥石
    用途外装・塗装・鉄骨黒皮剥がしの新鋭工具! 凸凹なしの平滑仕上げ。最高使用周速度(m/s[m/min])1620寸法(Φ)95×50W
  • ナクス ギヤ用(歯車)砥石 レヂトン

    ナクス ギヤ用(歯車)砥石

    レヂトン
    17,980税込19,778
    1箱(50枚)
    当日出荷から8日以内出荷
    歯車面取り用砥石。 ギヤーの面取を専門に開発された砥石です。 研削力に優れ、作業効率抜群の商品です。
    用途ギヤ用穴径(Φmm)16
  • 切断砥石 金の卵 レヂトン

    切断砥石 金の卵

    レヂトン
    599税込659
    1枚
    当日出荷
    両面補強により性能と安心を兼ね合わせた商品です。両面補強でありながら、極限の薄さに挑戦した商品です。力を入れず、軽く押すだけで切断できます。ステンレス鋼の切断に最適です。切断時の焼き、バリが少ないです。
    用途ステンレス・一般鋼材の切断。材質砥材:アルミナ・ジルコニア、リング:樹脂最高使用周速度(m/s)80m/s