一体成型されたスポンジローラーを使用し、特にステンレス溶接加工後のヘアライン及びボカシ加工が簡単に行えます。
各種ベルトやスポンジローラー(白色)を取り替える事で、大径から小径までの丸パイプ、角パイプ等の加工が早く綺麗に仕上がります。
作業がしやすいスリムなグリップに仕様変更しました。
用途ステンレス・アルミの研削・仕上げ、ヘアライン加工作業
電圧(V)100
電流(A)11
ベルト速度(m/min)1100
定格時間(分)30
質量(kg)5.4
付属品ダイナミックベルトC-01×1本、サンディングベルトA-120×1本、スパナ×1丁
1台
¥229,800
税込¥252,780
5日以内出荷
一体成型加工されたスポンジローラーを使用し、特にステンレス溶接加工後のヘアーライン及びボカシ加工が簡単に行えます。
各種ベルトやスポンジローラー(白色)を取り替えることで、大径から小径までの丸パイプ、角パイプ等の加工が早くキレイに仕上がります。
スピードコントローラー(オプション)をご使用頂きますと、より本機の特長を引き出せます。
用途ステンレス・アルミの研削、ヘアーライン加工作業
定格時間(分)30
付属品ダイナミックベルトC-01×1本、サンディングベルトA-120×1本、T型レンチ×1丁
研削巾(50mm)ステンレスヘアライン加工に!
一体成型加工されたスポンジローラーを使用し、特にステンレス溶接加工後のヘアライン及びボカシ加工が簡単に行えます。
各種ベルトやスポンジローラー(白色)を取り替えることで、大径から小径までに丸パイプ、角パイプ等の加工が早くキレイに仕上がります。
ベルト長さ(mm)470
ベルト幅(mm)50
無負荷ベルト周速(m/min)1220
付属品ダイナミックベルトC-01(10本)、サンディングベルトA-120(10本)、スピードコントローラーPS1000(1台)、T型レンチ(1丁)
電圧100V 6.2A
本体質量(kg)3
定格時間(分)30
1個
¥179,800
税込¥197,780
3日以内出荷
一般研削にはサンディングベルト。
ヘアーラインの目出しにはダイナミックベルト。
鏡面の仕上げにはフェルトベルト。
幅(mm)50
適合材ステンレス、アルミなど
一般研削にはサンディングベルト。
ヘアーラインの目出しにはダイナミックベルト。
鏡面の仕上げにはフェルトベルト。
幅(mm)100
適合材ステンレス、アルミなど
関連キーワード