瞬速切断で、ステンレスに最適!
バリ、焼けがすくない!
用途ステンレス・金属の切断用
主要切断材料ステンレス・金属
砥粒AZ(酸化アルミニウム-ジルコニア)
シリーズ金の卵
最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
粒度46
厚さ(mm)2.2
硬度S
砥粒A(酸化アルミニウム)
両面補強の安全設計。寸切りからハードまで、現場作業から家庭作業まで安心してご使用ください。
スタンダードと比較して3倍以上の切削力と耐久性を発揮する高品質の切断砥石です。
ステンレス専用タイプ
用途各種ステンレス材・丸棒・角棒等の重量鋼切断
厚さ(mm)2.5
粒度30
砥粒PW(酸化アルミニウム)
両面補強の安全設計。寸切りからハードまで、現場作業から家庭作業まで安心してご使用ください。スタンダードと比較して3倍以上の切削力と耐久性を発揮する高品質の切断砥石です。肉厚の金属対応の切れ味タイプ
用途パイプ・アングル・チャンネル・各種形鋼・小径丸棒・水道管・ガス管・配管パイプ等の切断
粒度30
厚さ(mm)2.5
硬度M
砥粒PA(酸化アルミニウム)
高精度に加工された金属基板にダイヤモンド砥石を電着したシンプルな工具です。
安全性が高く、高速回転にも優れた性能を発揮、スピーディーで高精度な加工を可能にします。
切断でご使用下さい。
専用切断機でご使用下さい。
切削物はしっかりとバイスで締め固定して下さい。
カバー付グラインダー・切断機をご使用下さい。
最高使用周速度・最高使用回転数以下で使用して下さい。
作業時は安全保護具を着用して下さい。
適合機種ディスクグラインダー、電機丸鋸、タイル切断機、鉄工用切断機、チップソー切断機、およびその他切断機
粒度#50
関連キーワード