7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
瞬速切断で、ステンレスに最適! バリ、焼けがすくない!
用途ステンレス・金属の切断用 主要切断材料ステンレス・金属 砥粒AZ(酸化アルミニウム-ジルコニア) シリーズ金の卵 最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
1枚ほか
290 税込319
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ステンレス鋼切断に最適。バリ・焼けが少ない。力を入れず軽く押えるだけで切断可能。
用途ステンレス・金属切断用。 外径(mm)105 穴径(mm)15 シリーズ金の卵 最高使用周速度(m/s)80
1枚ほか
299 税込329
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

両面補強でありながら、更に極限の薄さに挑戦した切断砥石。 切れ味と切断スピードで違いが出る、超快速切断。 切断スピードが早いのでバリ、焼けが少ない。 力を入れずに軽く押さえるだけで切断可能です。
用途ステンレスを中心に、多種の鋼材の切断に威力を発揮。 粒度80 砥粒AZ 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14400 シリーズ金の卵 硬度P 最高使用周速度(m/s[m/min])80 主要切断材料ステンレス
1枚ほか
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス鋼材の切断に最適。両面補強でありながら、極限の薄さに挑戦した切断砥石。力を入れずに軽く押さえるだけで切断できる。バリ、焼けが少ない。ステンレスを中心に多種の鋼材の切断に威力を発揮。
用途金属切断、切断、鋼材切断、薄板切断、パイプ切断、ステンレス、単管パイプ切断に。 性能砥粒/粒度/硬度:AZ46P 最高使用回転数(min-1[r.p.m])4300 シリーズ金の卵 外径×厚さ×穴径(mm)355×2.1×25.4 最高使用周速度(m/s)80
1箱(3枚)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切断が困難だった際切りに適したオフセット型切断砥石。 新製法で抜群の耐久性と切断力を実現。 水平切断がしやすい。
用途鉄にもステンレスにもどちらにも対応。多種の鋼材の切断に威力を発揮。 粒度60 主要切断材料鉄・ステンレス 砥粒AZ 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14000 硬度P 最高使用周速度(m/s[m/min])80 シリーズ金の卵
1枚ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス鋼材の切断に最適。両面補強でありながら、極限の薄さに挑戦した切断砥石。力を入れずに軽く押さえるだけで切断できる。バリ、焼けが少ない。ステンレスを中心に多種の鋼材の切断に威力を発揮。
用途金属切断、切断、鋼材切断、薄板切断、パイプ切断、ステンレス、単管パイプ切断に。 性能砥粒/粒度/硬度:AZ46P 穴径(Φmm)25.4 最高使用回転数(min-1[r.p.m])5010 シリーズ金の卵 外径×厚さ×穴径(mm)305×1.8×25.4 最高使用周速度(m/s)80
1箱(3枚)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金のグラインダーPRO用KGP-100に金の卵1.0が3枚おまけで付きます。ダイヤモンドカッターが使用できるグラインダーです。金の卵105x1.0が3枚付いた定番品です。研削・切断砥石カバーが標準でついております。カーボンブラシも別途1セット(2個)付いております。
用途ステンレス・鉄切断に使用するグラインダーと砥石の定番セット品。 仕様砥石の性能を上げる回転数(m-1):10000 周波数(Hz)50/60 電流(A)7.2 消費電力(W)720 定格時間(分)30
1個
5,798 税込6,378
欠品中