カテゴリ
絞り込み
ブランド
- REX(レッキス工業)
- モノタロウ(5,954)
- ホンダ(546,164)
- MAZDA(マツダ)(216,639)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,371)
- トヨタ(140,153)
- ミツビシ(138,069)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,767)
- ニッサン(87,642)
- エスコ(69,890)
- スズキ(67,807)
- BIGM(丸山製作所)(66,086)
- スバル(50,625)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,805)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(40,231)
- RS PRO(34,749)
- オカムラ(岡村製作所)(34,621)
- Panasonic(パナソニック)(30,123)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
15ページ目: REX(レッキス工業)のすべての商品

エンジン式洗浄機
REX(レッキス工業)¥259,800税込¥285,7801台翌々日出荷本体、高圧ホース及びガンとの接続はワンタッチカプラ仕様です。 噴水ノズルはパターン自在調節ノズル(FAノズル)を標準装備しています。 オプションのトルネードノズル利用で樹木の皮はぎにお使いいただけます。仕様洗管能力:~Φ100mm質量(kg)27形式JQ1011G-R寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)800×510×860モーター出力3.1PS燃料タンク容量(L)2.5連続運転時間(h)約2.7吐出水量(L/min)11最大圧力(MPa)10
エンジン式洗浄機
REX(レッキス工業)¥459,800税込¥505,7801台翌々日出荷4輪タイプで安定した移動が可能です。 広い面積のストレート洗浄です。本体、高圧ホース及びガンとの接続はワンタッチカプラ式仕様です。用途マンホールなどの構内洗浄にも最適です。仕様洗管能力:~Φ250mm幅(mm)520質量(kg)55.0高さ(mm)650形式GF730-R寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)680×520×650モーター出力6.4PS燃料タンク容量(L)6.0連続運転時間(h)約3.0吐出水量(L/min)30最大圧力(MPa)7.0
ねじ転造機
REX(レッキス工業)¥669,800税込¥736,7801台3日以内出荷切粉排出量を低減した、環境配慮型マシンです。小型、軽量タイプの転造マシンです。高速ねじ転造を実現しました。動停止カーボン付(NZTS20A、NZTF50A)です。ダイヘッドの使用で切削ねじ加工にも対応します。転造ヘッドなしです。タンク容量(L)4.0能力ねじ転造:3/8B-2.1/2B無負荷回転数(min-1[r.p.m])3段変速36/20/11(60Hz)・30/16.5/9(50Hz)本体質量(kg)123本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)873×635×558モーター単相100V/200V/両用(切替スイッチ付)出力750Wコンデンサモーター
シンダス50
REX(レッキス工業)¥4,498税込¥4,9481個5日以内出荷配管の長さを一発測定。用途塩ビ配管において、45°エルボを2ヶ用いて編芯配管作業を行う際の寸法測定。適合サイズ50A測定値最大415mm