567件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ライニングブレード 20A REX(レッキス工業)

    ライニングブレード 20A

    REX(レッキス工業)
    30,980税込34,078
    1個
    3日以内出荷
    転造ヘッドに簡単に装着ができ、外被覆鋼管のハクリ作業が可能です。
    用途外被覆鋼管ライニング部のハクリ作業トラスコ品番809-4575適合機種SRH20A質量(g)210
  • ライニングブレード 15A REX(レッキス工業)

    ライニングブレード 15A

    REX(レッキス工業)
    27,980税込30,778
    1個
    3日以内出荷
    転造ヘッドに簡単に装着ができ、外被覆鋼管のハクリ作業が可能です。
    用途外被覆鋼管ライニング部のハクリ作業トラスコ品番809-4574適合機種SRH15A質量(g)210
  • ユーカッタ 1.1/2UC REX(レッキス工業)

    ユーカッタ 1.1/2UC

    REX(レッキス工業)
    4,598税込5,058
    1個
    3日以内出荷
    油脂などの蓄積した汚れを除去するのに向いています。
    用途排水管の詰まり除去トラスコ品番809-4706適合機種Iー95ーE質量(g)50
  • マンティス180用ノコ刃 グリットソー REX(レッキス工業)

    マンティス180用ノコ刃 グリットソー

    REX(レッキス工業)
    29,980税込32,978
    1箱(5本)
    3日以内出荷
    刃物の先端に砥粒をコーティングした刃物です。
    用途モルタルライニング鋳鉄管、耐火二層管の切断トラスコ品番809-4646適合機種マンティス180WA・180WS材質グリットソー幅(mm)13厚さ(mm)0.65全長(mm)1625質量(kg)1.1
  • マルチブレード 5B REX(レッキス工業)

    マルチブレード 5B

    REX(レッキス工業)
    18,980税込20,878
    1枚
    90日以内出荷
    トラスコ品番809-4752質量(g)120穴径(Φmm)22外径(Φmm)125刃厚(mm)1.6
  • マルチブレード 4B REX(レッキス工業)

    マルチブレード 4B

    REX(レッキス工業)
    14,980税込16,478
    1枚
    翌々日出荷
    ダイヤモンドを融着することでダイヤの突出を大きくし、電着よりダイヤの保持力が向上し長寿命。 目詰まりが少なく、鋳鉄管や耐火レンガ、磁器タイル等の硬質難削物の切断に適しています。
    用途鋳鉄管や耐火レンガ、磁器タイル等の硬質難削物の切断仕様乾式トラスコ品番809-4751質量(g)90穴径(Φmm)20外径(Φmm)106刃厚(mm)1.6適合材鋳鉄管、耐火レンガ、磁器タイル等
  • マウントベース REX(レッキス工業)

    マウントベース

    REX(レッキス工業)
    13,980税込15,378
    1台
    翌々日出荷から8日以内出荷
    ご使用のマシンに合わせて選定していただき、RGROとの組み合わせでパイプマシンにセットができます。
    用途RGROとの組み合わせて使用
  • ボルトチェザー MC W5/16 REX(レッキス工業)

    ボルトチェザー MC W5/16

    REX(レッキス工業)
    13,980税込15,378
    1組
    3日以内出荷
    優れた切れ味で仕上がりが良く、長持ちします。
    用途Wボルトねじ切り作業トラスコ品番809-4498適合機種(N)40A3、(N)40A、NS(S)50A、NS(S)50A3、NS(S)80A、S80A3、NS(N)80A3、N100A質量(g)390寸法手動切上W5/16
  • ボルトチェーザ MC M8 REX(レッキス工業)

    ボルトチェーザ MC M8

    REX(レッキス工業)
    17,980税込19,778
    1組
    3日以内出荷
    優れた切れ味で仕上がりが良く、長持ちします。
    用途ねじ切り作業トラスコ品番809-4778質量(g)710寸法手動切上M10
  • ボルトチェーザ MC M48ー52 REX(レッキス工業)

    ボルトチェーザ MC M48ー52

    REX(レッキス工業)
    17,980税込19,778
    1組
    3日以内出荷
    優れた切れ味で仕上がりが良く、長持ちします。
    用途ねじ切り作業トラスコ品番809-4777適合機種NS(S)50A、NS(S)50A3、NS(S)80A、NS(S)80A3、90A3、N100A質量(g)640寸法手動切上M48ー52
  • ボルトチェーザ MC M42ー45 REX(レッキス工業)

    ボルトチェーザ MC M42ー45

    REX(レッキス工業)
    17,980税込19,778
    1組
    4日以内出荷
    優れた切れ味で仕上がりが良く、長持ちします。
    用途ねじ切り作業トラスコ品番809-4776質量(g)640寸法手動切上M42ー45
  • ボルトチェーザ MC M36ー39 REX(レッキス工業)

    ボルトチェーザ MC M36ー39

    REX(レッキス工業)
    17,980税込19,778
    1組
    3日以内出荷
    優れた切れ味で仕上がりが良く、長持ちします。
    用途ねじ切り作業トラスコ品番809-4775質量(g)640寸法手動切上M36ー39
  • ボルトチェーザ MC M30ー33 REX(レッキス工業)

    ボルトチェーザ MC M30ー33

    REX(レッキス工業)
    17,980税込19,778
    1組
    3日以内出荷
    優れた切れ味で仕上がりが良く、長持ちします。
    用途ねじ切り作業トラスコ品番809-4774質量(g)640寸法手動切上M30ー33
  • ボルトチェーザ MC M24ー27 REX(レッキス工業)

    ボルトチェーザ MC M24ー27

    REX(レッキス工業)
    17,980税込19,778
    1組
    3日以内出荷
    優れた切れ味で仕上がりが良く、長持ちします。
    用途ねじ切り作業トラスコ品番809-4773質量(g)710寸法手動切上M24ー27
  • ボルトチェーザ MC M18ー22 REX(レッキス工業)

    ボルトチェーザ MC M18ー22

    REX(レッキス工業)
    17,980税込19,778
    1組
    3日以内出荷
    優れた切れ味で仕上がりが良く、長持ちします。
    用途ねじ切り作業トラスコ品番809-4772質量(g)710寸法手動切上M18ー22
  • ボルトチェーザ MC M12 REX(レッキス工業)

    ボルトチェーザ MC M12

    REX(レッキス工業)
    17,980税込19,778
    1組
    3日以内出荷
    優れた切れ味で仕上がりが良く、長持ちします。
    用途ねじ切り作業トラスコ品番809-4770質量(g)710寸法手動切上M12
  • ボルトチェーザ MC M10 REX(レッキス工業)

    ボルトチェーザ MC M10

    REX(レッキス工業)
    17,980税込19,778
    1組
    翌々日出荷
    優れた切れ味で仕上がりが良く、長持ちします。
    用途ねじ切り作業トラスコ品番809-4769質量(g)710寸法手動切上M10
  • ボーリングギムレット RーBG REX(レッキス工業)

    ボーリングギムレット RーBG

    REX(レッキス工業)
    4,798税込5,278
    1個
    3日以内出荷
    紙や布などの柔らかい詰まりを除去します。
    用途排水管の詰まり除去トラスコ品番809-4719適合機種Iー95ーE質量(g)55
  • ボーリングギムレット BG REX(レッキス工業)

    ボーリングギムレット BG

    REX(レッキス工業)
    2,798税込3,078
    1個
    3日以内出荷
    紙や布などの柔らかい詰まりを除去します。
    用途排水管の詰まり除去トラスコ品番809-4701適合機種パワービー、ドレンルータPH、Iー95ーE質量(g)55
  • ポータブルグルーバ パイプ受台 REX(レッキス工業)

    ポータブルグルーバ パイプ受台

    REX(レッキス工業)
    42,980税込47,278
    1台
    当日出荷
    RGRO専用パイプ受け台です。
    用途RGROとの組み合わせて使用トラスコ品番809-4616適合機種RGRO質量(kg)9.7
  • ポータブルグルーバ S2 REX(レッキス工業)

    ポータブルグルーバ S2

    REX(レッキス工業)
    249,800税込274,780
    1台
    3日以内出荷
    現在お持ちのパイプマシンに簡単に取り付けられます。(別売マウントベースが必要) 抜け防止機能により、安定した加工が簡単にできます。 溝深さ調整が簡単にできます。
    用途一般配管用ステンレス鋼管のグループ溝加工仕様一般配管用ステンレス鋼管60su~150suトラスコ品番809-4802セット内容コネクティングシャフト質量(kg)10
  • ポータブルグルーバ S1 REX(レッキス工業)

    ポータブルグルーバ S1

    REX(レッキス工業)
    249,800税込274,780
    1台
    3日以内出荷
    現在お持ちのパイプマシンに簡単に取り付けられます。(別売マウントベースが必要) 抜け防止機能により、安定した加工が簡単にできます。 溝深さ調整が簡単にできます。
    用途一般配管用ステンレス鋼管のグループ溝加工仕様一般配管用ステンレス鋼管30su~50suトラスコ品番809-4801セット内容コネクティングシャフト質量(kg)10
  • フレキシブル管ストリッパ替刃 REX(レッキス工業)

    フレキシブル管ストリッパ替刃

    REX(レッキス工業)
    8,998税込9,898
    1箱(10枚)
    当日出荷
    ガス用フレキシブル管外被覆のはくり作業に最適です。
    用途フレキシブル管ストリッパ用替刃仕様REX フレキシブル管ストリッパ替刃トラスコ品番809-4558質量(g)40
  • フレキシブルアローヘッド FAH REX(レッキス工業)

    フレキシブルアローヘッド FAH

    REX(レッキス工業)
    3,698税込4,068
    1個
    3日以内出荷
    ヘッドがフレキシブルなため、曲がり管の多いところに使用します。
    用途排水管の詰まり除去トラスコ品番809-4699適合機種パワービー、ドレンルータPH、Iー95ーE質量(g)40
  • フレキカッタ刃側ローラセット 25 REX(レッキス工業)

    フレキカッタ刃側ローラセット 25

    REX(レッキス工業)
    2,798税込3,078
    1個
    4日以内出荷
    簡単に交換が可能です。
    用途フレキシブル管25用替ローラトラスコ品番809-4573適合機種フレキシブルカンカッタ25質量(g)10
  • フュージョンブレード 14Bー30.5 REX(レッキス工業)

    フュージョンブレード 14Bー30.5

    REX(レッキス工業)
    89,980税込98,978
    1枚
    翌々日出荷
    トラスコ品番809-4632質量(kg)1.8穴径(Φmm)30.5外径(Φmm)350刃厚(mm)3.2ダイヤ層幅(mm)8
  • フュージョンブレード 12Bー30.5 REX(レッキス工業)

    フュージョンブレード 12Bー30.5

    REX(レッキス工業)
    74,980税込82,478
    1枚
    翌々日出荷
    トラスコ品番809-4630質量(kg)1.4ダイヤ層幅(mm)8
  • フックオーガー RーHAー10 REX(レッキス工業)

    フックオーガー RーHAー10

    REX(レッキス工業)
    7,298税込8,028
    1個
    3日以内出荷
    ギムレットタイプで取れない残り物の仕上げや管内で外れてしまったケーブルヘッドの回収に使用します。
    用途排水管の詰まり除去トラスコ品番809-4723適合機種Iー95ーE質量(g)310
  • パイプマシンZシリーズ F80AZ REX(レッキス工業)

    パイプマシンZシリーズ F80AZ

    REX(レッキス工業)
    319,800税込351,780
    1台
    翌日出荷
    ダイヘッド、チェーザを除いた本体のみの仕様です。(工具、オイルは標準付属品です) 自動オープン転造ヘッドが搭載可能です。 ポータブルグルーバーM、カットグルーブダイヘッドをのせてグルービング工法に対応できます。 別売のチェーザ・ダイヘッドを自由に組み合わせいただけます。 使用中のダイヘッドをそのままに、本体のみ取り替え可能です。
    用途自動オープン転造ヘッド、ポータブルグルーバーM、カットグルーブダイヘッドをのせてグルービング工法に対応トラスコ品番448-9322質量(kg)63電源(V)AC100消費電力(W)600無負荷回転数(min-1[r.p.m])31ねじ切り能力8A~80A(1/4B~3B)電源コード(m)3
  • パイプマシン N100A(ステンレス管仕様) REX(レッキス工業)

    パイプマシン N100A(ステンレス管仕様)

    REX(レッキス工業)
    999,800税込1,099,780
    1台
    30日以内出荷
    効率的な3段変速でスピードねじ切りが可能です。 自動オープン転造ヘッドの搭載が可能です。 低騒音コンデンサモータを搭載しており、夜間作業等に最適です。 100V/200V切替スイッチ付き。 ステンレスチェーザ付です。
    用途水道、ガス管等のねじ切り作業トラスコ品番852-0521セット内容自動切上ダイヘッド(15A-20A)(25A-50A)(65A-100A)×各1台、ステンレス用チェーザ(15A-20A)(25A-50A)(65A-100A)×各1組、ねじ切りオイル(100SW-R 4L)×1、マシンカバー×1枚全長(mm)873質量(kg)123電源(V)AC100/200消費電力(W)750全幅(mm)635全高(mm)558無負荷回転数(min-1[r.p.m])13・24・43ねじ切り能力15A~100A(1/2B~4B)標準消費電力料金(50Hz)16.5円/h
  • パイプバイス V3ーL REX(レッキス工業)

    パイプバイス V3ーL

    REX(レッキス工業)
    42,980税込47,278
    1台
    3日以内出荷
    外被覆鋼管の固定に使用します。
    用途ワークの固定に仕様外被覆鋼管用トラスコ品番809-4795質量(kg)11.6高さ(mm)350~495タイプバイスのみ適合パイプ6A-110A(1/8-4)
  • パイプバイス V1ーL REX(レッキス工業)

    パイプバイス V1ーL

    REX(レッキス工業)
    27,980税込30,778
    1台
    3日以内出荷
    外被覆鋼管の固定に使用します。
    用途ワークの固定に仕様外被覆鋼管用トラスコ品番809-4793質量(kg)4.2高さ(mm)250~340タイプバイスのみ適合パイプ6A-65A(1/8-2 1/2)
  • パイプバイス V0ーL REX(レッキス工業)

    パイプバイス V0ーL

    REX(レッキス工業)
    18,980税込20,878
    1台
    8日以内出荷
    外被覆鋼管の固定に使用します。
    用途ワークの固定に仕様外被覆鋼管用トラスコ品番809-4792質量(kg)3高さ(mm)205~270タイプバイスのみ適合パイプ6A-50A(1/8-2)
  • ハイパーソーノコ刃 REX(レッキス工業)

    ハイパーソーノコ刃

    REX(レッキス工業)
    2,998税込3,298
    1パック(5枚)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
  • ネジ転造機 NZTーS20A REX(レッキス工業)

    ネジ転造機 NZTーS20A

    REX(レッキス工業)
    429,800税込472,780
    1台
    30日以内出荷
    切粉排出量を低減した、環境配慮型マシンです。 高速ねじ転造を実現しました。
    用途転造ねじの加工トラスコ品番852-0540セット内容20A自動オープン転造ヘッド×1台、ねじ転造シール500ml×1缶、ねじ切りオイル(50W-R 4L)×1、マシンカバー×1枚全長(mm)540質量(kg)32電源(V)100消費電力(W)500全幅(mm)345全高(mm)355最大加工能力【ねじ】15A~20A無負荷回転速度(min-1[r.p.m])58
  • ネジ転造機 NZTー65A REX(レッキス工業)

    ネジ転造機 NZTー65A

    REX(レッキス工業)
    1,298,000税込1,427,800
    1台
    30日以内出荷
    切粉排出量を低減した、環境配慮型マシンです。 高速ねじ転造を実現しました。
    用途転造ねじの加工トラスコ品番852-0539セット内容65A自動オープン転造ヘッド×1台、ねじ転造シール500ml×1缶、ねじ切りオイル(50W-R 4L)×1、マシンカバー×1枚全長(mm)873質量(kg)120電源(V)100/200消費電力(W)750全幅(mm)635全高(mm)455最大加工能力【ねじ】15A~65A無負荷回転速度(min-1[r.p.m])38/21/11(60hz)
  • ねじゲージセット(1/2~1) REX(レッキス工業)

    ねじゲージセット(1/2~1)

    REX(レッキス工業)
    59,980税込65,978
    1セット
    翌々日出荷
    誰でも簡単に目視で検査が出来ます。 ISO9001認証取得工場製 ISO14001認証取得工場製
    用途管用テーパおねじのチェックに使用トラスコ品番809-4490セット内容15A、20A、25A×各1ヶ質量(g)880適合サイズ15、20、25
  • ねじゲージセット (1/2~2) REX(レッキス工業)

    ねじゲージセット (1/2~2)

    REX(レッキス工業)
    159,800税込175,780
    1セット
    70日以内出荷
    誰でも簡単に目視で検査が出来ます。 ISO9001認証取得工場製 ISO14001認証取得工場製
    用途管用テーパおねじのチェックに使用トラスコ品番809-4491セット内容15A、20A、25A、32A、40A、50A×各1ヶ質量(kg)3.5適合サイズ15、20、25、32、40、50
  • ネジゲージ 80A REX(レッキス工業)

    ネジゲージ 80A

    REX(レッキス工業)
    85,980税込94,578
    1個
    11日以内出荷
    管用テーパねじのチェックに使用します。
    用途管用テーパおねじのチェック仕様ネジゲージ80Aトラスコ品番809-4640質量(kg)1.6
  • ネジゲージ 65A REX(レッキス工業)

    ネジゲージ 65A

    REX(レッキス工業)
    74,980税込82,478
    1個
    21日以内出荷
    管用テーパねじのチェックに使用します。
    用途管用テーパおねじのチェック仕様ネジゲージ65Aトラスコ品番809-4639質量(kg)1.7