リン酸鉄リチウムイオンバッテリーを搭載しております。ライフサイクル数は3500以上の長寿命、毎日使っても10年以上使えます。様々な生活家電にも使用でき、非常用電源としても優れています。
用途EFコントローラによる融着作業、F80A以下シリースモーター機種によるねじ切作業などに
その他【ワイヤレス充電×2(W)】最大30
付属品AC充電ケーブル
質量(kg)16.7
外形寸法(mm)413×312×265
出力【シガーソケット】12V/10A 合計最大120W
温度範囲(℃)【放電】-10~40
使用温度(℃)【充電】0~40
入力【AC】12~95V(50/60Hz)【ソーラー】12~95V 13A 最大650W
機能UPS機能搭載(切り替え時間 15ms以内)、パススルー機能搭載
電池リン酸鉄リチウムイオン(LiFePO4)
保護機能高温保護、低温保護、過電圧保護、過負荷保護、荷充電保護、短絡保護、過電流保護
充電電圧(V)【車両】12/24対応
端子【USB-A(急速出力端子×2)】5V/3A、9V/2A、12V1.5A 合計最大36W【USB-C(出力端子×2)】5/9/12/15=3A、20V=5A 合計最大200W
出力端子【AC(×4)】100V定格出力 1800W(瞬間最大出力3000W)50Hz
保管温度範囲(℃)-20~40(推奨:20~30)
関連資料(0.8MB)
動作湿度(%RH)10~90(非結露)
バッテリー容量(Wh)1152
1台
¥149,800
税込¥164,780
5日以内出荷
関連キーワード