13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MMCタイプの小さいバージョン。 自己修復性能により高い信頼性を実現。 最新の樹脂技術による均一な難燃性エポキシ樹脂コーティング。これによって、小型化と軽量化を実現します。 ミニチュアサイズ 汎用用途向け
仕様●静電容量:1μF●電圧:400V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:MMX●リード間隔:15mm●長さ:17.8mm●奥行き:7.5mm●高さ:16.3mm●寸法:17.8 x 7.5 x 16.3mm●温度特性:ポリエステル●動作温度 Min:-40℃ アズワン品番65-6915-57
1袋(10個)
3,798 税込4,178
7日以内出荷

MMCタイプの小さいバージョン。 自己修復性能により高い信頼性を実現。 最新の樹脂技術による均一な難燃性エポキシ樹脂コーティング。これによって、小型化と軽量化を実現します。 ミニチュアサイズ 汎用用途向け
仕様●静電容量:1μF●電圧:450V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:MMX●リード間隔:15mm●長さ:17.8mm●奥行き:7.5mm●高さ:16.3mm●寸法:17.8 x 7.5 x 16.3mm●温度特性:ポリエステル●リード径:0.8mm アズワン品番65-7127-79
1袋(10個)
3,998 税込4,398
7日以内出荷

0.01→1.0μFの標準化された5.0mmリード間隔及び自動挿入のためのリードフォームタイプとストレートリードタイプの両方が使用可能。ミニチュアサイズ汎用用途向けECQVの代替
仕様●静電容量:1μF●電圧:100V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:MMT●リード間隔:5mm●長さ:7.3mm●奥行き:6.5mm●高さ:10mm●寸法:7.3 x 6.5 x 10mm●温度特性:ポリエステル●動作温度 Max:+85℃ アズワン品番65-7119-94
1袋(10個)
4,698 税込5,168
7日以内出荷

MMCタイプの小さいバージョン。 自己修復性能により高い信頼性を実現。 最新の樹脂技術による均一な難燃性エポキシ樹脂コーティング。これによって、小型化と軽量化を実現します。 ミニチュアサイズ 汎用用途向け
仕様●静電容量:2.2μF●電圧:450V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:MMX●リード間隔:22.5mm●長さ:25.5mm●奥行き:8.8mm●高さ:18.8mm●寸法:25.5 x 8.8 x 18.8mm●温度特性:ポリエステル●リード径:0.8mm アズワン品番65-6914-56
1袋(10個)
7,998 税込8,798
7日以内出荷

MMCタイプの小さいバージョン。 自己修復性能により高い信頼性を実現。 最新の樹脂技術による均一な難燃性エポキシ樹脂コーティング。これによって、小型化と軽量化を実現します。 ミニチュアサイズ 汎用用途向け
仕様●静電容量:2.2μF●電圧:400V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:MMX●リード間隔:22.5mm●長さ:25.5mm●奥行き:8.8mm●高さ:18.8mm●寸法:25.5 x 8.8 x 18.8mm●温度特性:ポリエステル●リード径:0.8mm アズワン品番65-6918-52
1袋(10個)
6,998 税込7,698
7日以内出荷

仕様●静電容量:3.3μF●電圧:250V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:MMX●リード間隔:17.5mm●長さ:20.3mm●奥行き:9mm●高さ:21mm●寸法:20.3 x 9 x 21mm●温度特性:ポリエステル●動作温度 Max:+85℃ アズワン品番65-6920-55
1袋(10個)
7,698 税込8,468
欠品中

仕様●静電容量:2.2μF●電圧:630V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:MMX●リード間隔:22.5mm●長さ:25.5mm●奥行き:14.3mm●高さ:26.8mm●寸法:25.5 x 14.3 x 26.8mm●温度特性:ポリエステル●リード径:0.8mm アズワン品番65-6912-65
1袋(10個)
12,980 税込14,278
欠品中

仕様●静電容量:4.7μF●電圧:400V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:MMX●リード間隔:22.5mm●長さ:25.5mm●奥行き:12.5mm●高さ:23.6mm●寸法:25.5 x 12.5 x 23.6mm●温度特性:ポリエステル●リード径:0.8mm アズワン品番65-6918-31
1袋(10個)
14,980 税込16,478
欠品中

0.01 → 1.0 μFの標準化された5.0 mmリード間隔及び自動挿入のためのリードフォームタイプとストレートリードタイプの両方が使用可能。 ミニチュアサイズ 汎用用途向け ECQVの代替
仕様●静電容量:33nF●電圧:250V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:MMT●リード間隔:5mm●長さ:7.3mm●奥行き:3.2mm●高さ:6mm●寸法:7.3 x 3.2 x 6mm●温度特性:ポリエステル●リード径:0.5mm アズワン品番65-6912-89
1袋(10個)
1,098 税込1,208
欠品中

0.01 → 1.0 μFの標準化された5.0 mmリード間隔及び自動挿入のためのリードフォームタイプとストレートリードタイプの両方が使用可能。 ミニチュアサイズ 汎用用途向け ECQVの代替
仕様●静電容量:100nF●電圧:100V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:MMT●リード間隔:5mm●長さ:7.3mm●奥行き:3.2mm●高さ:5mm●寸法:7.3 x 3.2 x 5mm●温度特性:ポリエステル●リード径:0.5mm アズワン品番65-6916-20
1袋(10個)
889 税込978
7日以内出荷

0.01 → 1.0 μFの標準化された5.0 mmリード間隔及び自動挿入のためのリードフォームタイプとストレートリードタイプの両方が使用可能。 ミニチュアサイズ 汎用用途向け ECQVの代替
仕様●静電容量:680nF●電圧:100V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:MMT●リード間隔:5mm●長さ:7.3mm●奥行き:5.6mm●高さ:8.5mm●寸法:7.3 x 5.6 x 8.5mm●温度特性:ポリエステル●動作温度 Min:-40℃ アズワン品番65-6916-14
1袋(10個)
2,798 税込3,078
7日以内出荷

0.01 → 1.0 μFの標準化された5.0 mmリード間隔及び自動挿入のためのリードフォームタイプとストレートリードタイプの両方が使用可能。 ミニチュアサイズ 汎用用途向け ECQVの代替
仕様●静電容量:150nF●電圧:250V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:MMT●リード間隔:5mm●長さ:7.3mm●奥行き:4.7mm●高さ:10mm●寸法:7.3 x 4.7 x 10mm●温度特性:ポリエステル●リード径:0.5mm アズワン品番65-6916-18
1袋(10個)
1,498 税込1,648
欠品中

0.01 → 1.0 μFの標準化された5.0 mmリード間隔及び自動挿入のためのリードフォームタイプとストレートリードタイプの両方が使用可能。 ミニチュアサイズ 汎用用途向け ECQVの代替
仕様●静電容量:220nF●電圧:100V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:MMT●リード間隔:5mm●長さ:7.3mm●奥行き:4.7mm●高さ:5mm●寸法:7.3 x 4.7 x 5mm●温度特性:ポリエステル●リード径:0.5mm アズワン品番65-6912-98
1袋(10個)
1,198 税込1,318
7日以内出荷