絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月22日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
108件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 軽量ハックソーフレーム LENOX(レノックス)

    軽量ハックソーフレーム

    LENOX(レノックス)(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1丁
    当日出荷から3日以内出荷
  • 解体用ブレード LENOX(レノックス)

    解体用ブレード

    LENOX(レノックス)
    1,998税込2,198
    1箱(2枚)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
  • メタルバンドソー LENOX(レノックス)

    メタルバンドソー

    LENOX(レノックス)
    42,980税込47,278
    1箱(5本)ほか
    翌日出荷から3日以内出荷
  • ハクソーフレーム LENOX(レノックス)

    ハクソーフレーム

    LENOX(レノックス)(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    丈夫な設計。高剛性アルミニウム製ハンドルです。 狭い場所にも届く。 通常のハクソーが使用できない狭いスペースで切断ができます。
  • エクステンション LENOX(レノックス)

    エクステンション

    LENOX(レノックス)
    1,998税込2,198
    1個
    翌日出荷
    耐久性の向上。アーバー類は強度を増すために強化炭素鋼を使用しています。 優れたコストパフォーマンスと豊富なバリエーション。 消耗したパーツのみ交換でき、ランニングコストを消滅できます。 また様々な作業に対応する為に、多くのアクセサリーを準備しています。
  • アジャスタブルハックソーフレーム250/300mm兼用 LENOX(レノックス)

    アジャスタブルハックソーフレーム250/300mm兼用

    LENOX(レノックス)(4件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1丁
    当日出荷
    2種類のブレードが使用可能。 250mm、300mmの各種ブレードが使用できます。
  • RXプラスバンドソー LENOX(レノックス)

    RXプラスバンドソー

    LENOX(レノックス)
    39,980税込43,978
    1セット(5個)
    翌日出荷から9日以内出荷
    長い耐用期間と究極の耐久性を誇る刃 静かな切削、低振動
  • ユーティリティナイフ LENOX(レノックス)

    ユーティリティナイフ

    LENOX(レノックス)(5件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    欠品中
    叩く作業もできる、ステンレス製ノーズ。 ハンマーで叩きながら石膏ボードの開口などの作業ができます。 バイメタル構造で折れにくいチタンコートを施しています。 クイックブレードリリースでハンドルを開けなくてもブレードの取替えができます。 SSRK1は本体内部にブレードを5枚収納できます。
    用途石膏ボードの開口。 ゴムの切断。全長(mm)170付属品ブレード3枚質量(g)200
  • バイメタルホールソーT3スピードスロット替刃式 セット LENOX(レノックス)

    バイメタルホールソーT3スピードスロット替刃式 セット

    LENOX(レノックス)
    15,980税込17,578
    1セット
    当日出荷
    バイメタルホールソーを業種別にコンパクトに収納できるホールソーセットです。
    用途ステンレス0.8~2mm厚、鉄0.8~5mm厚、木材(釘入り可)、塩ビ、排水マス等、2×4材の貫通、金属系サイディングに。付属品収納ケーストラスコ品番107-7633セット内容替刃51/76/86/105mm・アーバー1779801材質バイメタルフトコロの深さ(mm)44刃厚(mm)1.16チャック寸法(mm)13
  • ループ DM2-1635-12.7X0.64X14/18 LENOX(レノックス)

    ループ DM2-1635-12.7X0.64X14/18

    LENOX(レノックス)
    17,980税込19,778
    1箱(5本)
    当日出荷
    バイメタルバンドソーを世界で最初に開発した、アメリカのバンドソーメーカーです。ステンレスでもサクサク切削できるバンドソー用替刃です。高速度鋼の刃部と柔軟な高性能胴材を組み合わせたバイメタルバンドソーは、切削による振動と騒音を減少させバンドソーの寿命を延ばします。
    用途一般鋼材・ステンレスなど難削材の切断に。トラスコ品番112-8259適合機種マキタB180・B181材質バイメタルハイス幅(mm)12.7厚さ(mm)0.64全長(mm)1635山数14/18
  • ループ MATRIX-1140-12.7X0.5X14/18 LENOX(レノックス)

    ループ MATRIX-1140-12.7X0.5X14/18

    LENOX(レノックス)
    14,980税込16,478
    1箱(5本)
    当日出荷
    バイメタルバンドソーを世界で最初に開発した、アメリカのバンドソーメーカーです。ステンレスでもサクサク切削できるバンドソー用替刃です。高速度鋼の刃部と柔軟な高性能胴材を組み合わせたバイメタルバンドソーは、切削による振動と騒音を減少させバンドソーの寿命を延ばします。
    用途一般鋼材・ステンレスなど難削材の切断に。トラスコ品番112-8287適合機種新ダイワ【RBH120】,アサダ【736,7721,7724】,マキタ【PB180DRFX, 2106 (W), 2107 (F), B125】,高速【HRB-1140】,ボッシュ【GCB120B】,ミルウォーキー【M18FUEL125mm】材質バイメタルハイス幅(mm)12.7厚さ(mm)0.5全長(mm)1140山数14/18
  • LENOX プロツールルーブ 切削液 (1本) LENOX(レノックス)

    LENOX プロツールルーブ 切削液 (1本)

    LENOX(レノックス)(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    より滑らかでクリーンな切削ができ、工具の寿命が劇的に延びます。 水溶性なので汚れず、生分解が可能です。
    用途切断、穴あけ時に。トラスコ品番383-4976材質主成分:プロパンジオールベージュ容量(mL)170危険物の類別非危険物
  • インパクトシャンクステップドリル LENOX(レノックス)

    インパクトシャンクステップドリル

    LENOX(レノックス)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    シンニングで位置決めが簡単。スパイラルダブルプレートで効率的な切屑の排出
    用途鉄、薄ステンレス、プラスチック等。被削材への穴あけ・バリ取り等シャンク径(Φmm)6.35表面処理チタンコーティング
  • 金属用ジグソーブレード LENOX(レノックス)

    金属用ジグソーブレード

    LENOX(レノックス)
    1,498税込1,648
    1パック(5本)
    3日以内出荷
    パワーブラスト、バイメタルジグソーは、タングを強化し、非常に折れにくく、ブレードの曲がりを軽減し、切断スピードと耐久性の向上で他社同等品と比較して約2.4倍の切断が可能となります。8山
    用途アルミ(4.8~15.9mm厚)全長(mm)101.6幅(mm)9.2刃厚(mm)1.3山数8タイプB408T取付方式ワンタッチ
  • 木材金属兼用ジグソーブレード LENOX(レノックス)

    木材金属兼用ジグソーブレード

    LENOX(レノックス)
    1,698税込1,868
    1パック(5本)
    8日以内出荷
    パワーブラスト、バイメタルジグソーは、タングを強化し、非常に折れにくく、ブレードの曲がりを軽減し、切断スピードと耐久性の向上で他社同等品と比較して約2.4倍の切断が可能となります。木材や金属、プラスティック等様々なワークが切断可能。10山
    用途プラスティック木材粗切り金属兼用(~88.9mm厚)全長(mm)133.4幅(mm)9.2刃厚(mm)1.3山数10タイプB680T取付方式ワンタッチアズワン品番64-8345-61
  • メタルマックス ガスソー LENOX(レノックス)

    メタルマックス ガスソー

    LENOX(レノックス)
    29,980税込32,978
    1枚
    翌日出荷
    切断時の引っ掛かりが少なく滑らかな切り口。 切屑・火花が少なく安全な作業を実現。 最新ダイヤモンド粒子刃で長寿命・作業性をアップ。
    用途鋳鉄管(ダクタイル・モルタルライニング)の切断に威力を発揮します。(様々な鉄材等の切断も可能)適合材鋳鉄管(ダクタイル・モルタルライニング)穴径(Φmm)30.5厚さ(mm)3.7
  • バンドソー 多目的ブレード LENOX(レノックス)

    バンドソー 多目的ブレード

    LENOX(レノックス)
    49,980税込54,978
    1セット(5本)
    3日以内出荷
    高速度鋼の刃部と柔軟な高性能胴材を組み合わせたバイメタルバンドソーは、金属切削用途においてもっとも高い費用効率性を実現します。一般鋼材切断用途での長寿命を目的とした設計。特許取得のタフツース設計が刃欠けを減らします。優れた耐熱性と耐摩耗性をもったM-42ハイスエッジです。
    全長(mm)3350
  • コンターマシン替刃 LENOX(レノックス)

    コンターマシン替刃

    LENOX(レノックス)
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    全長(m)30幅(mm)12.7材質バイメタルハイス質量(kg)1
  • DM バンドソー LENOX(レノックス)

    DM バンドソー

    LENOX(レノックス)
    8,798税込9,678
    1セット(3本)ほか
    翌日出荷から3日以内出荷
    高速度鋼の刃部と柔軟な高性能胴材を組み合わせたバイメタルバンドソーは、金属切削用途においてもっとも高い費用効率性を実現します。 ステンレス・鉄・アルミ兼用の高コバルトハイスバイメタルブレードです。 優れたコストパフォーマンス。
    用途アルミニウム/非鉄、ステンレス鋼、炭素鋼、工具鋼、構造用鋼、合金鋼
  • セーバーソーブレード LENOX(レノックス)

    セーバーソーブレード

    LENOX(レノックス)
    2,698税込2,968
    1箱(2枚)
    翌日出荷
    柔軟なブレードに均一に塗布された耐久性の高い超硬粒子により、引っ掛かったり絡まることなくスムーズな切断ができます。
  • セットスクリューイモネジ LENOX(レノックス)

    セットスクリューイモネジ

    LENOX(レノックス)
    43税込47
    1本
    翌日出荷
  • QXP バンドソー LENOX(レノックス)

    QXP バンドソー

    LENOX(レノックス)
    45,980税込50,578
    1箱(5本)
    翌日出荷から3日以内出荷
    深いガレットの採用により、目詰まりしにくく高速切断が可能です。 LENOXが生んだ特殊加工・Qプロセスの刃は切断能力が飛躍的に向上しており、従来の刃に比べ、胴破断寿命の向上、刃先慣らし時間の短縮、製品のバリの減少を実現しています。 刃先にあらゆる切断に適したM42高コバルトハイスを採用しています。 小さい送り力で大きな切込みができる鋭いすくい刃形です。
    用途ムク材切断に最適。
  • バンドソー LENOX(レノックス)

    バンドソー

    LENOX(レノックス)
    53,980税込59,378
    1本
    30日以内出荷
    高速度鋼の刃部と柔軟な高性能胴材を組み合わせたバイメタルバンドソーは、金属切削用途においてもっとも高い費用効率性を実現します。長いブレード寿命と優れた耐久性。特許取得の刃形が早い切削送り速度での刃欠けを防ぎます。切断が静かで振動が少ない。最適化されたピッチ・アサリ配列です。適合機種HK-1000(アマダ)。
    用途形鋼、パイプ幅(mm)67厚さ(mm)1.6全長(mm)8550ピッチ2/3
  • バンドソー LENOX(レノックス)

    バンドソー

    LENOX(レノックス)
    42,980税込47,278
    1本
    30日以内出荷
    高速度鋼の刃部と柔軟な高性能胴材を組み合わせたバイメタルバンドソーは、金属切削用途においてもっとも高い費用効率性を実現します。長いブレード寿命と優れた耐久性。特許取得の刃形が早い切削送り速度での刃欠けを防ぎます。切断が静かで振動が少ない。最適化されたピッチ・アサリ配列です。適合機種H-600・H-700(アサダ)、ST6070・ST6090(大東精機)、K2S-900S(コマツ)。
    用途形鋼、パイプ幅(mm)54厚さ(mm)1.6全長(mm)7600ピッチ2/3
  • バンドソー LENOX(レノックス)

    バンドソー

    LENOX(レノックス)
    43,980税込48,378
    1本
    30日以内出荷
    高速度鋼の刃部と柔軟な高性能胴材を組み合わせたバイメタルバンドソーは、金属切削用途においてもっとも高い費用効率性を実現します。長いブレード寿命と優れた耐久性。特許取得の刃形が早い切削送り速度での刃欠けを防ぎます。切断が静かで振動が少ない。最適化されたピッチ・アサリ配列です。適合機種H-900・H-950HD(アマダ)、V2020・S7080(大東精機)、SSH-900D(ニコテック)、K2S-1000(コマツ)。
    用途形鋼、パイプ幅(mm)54厚さ(mm)1.6全長(mm)8000ピッチ2/3
  • バンドソー LENOX(レノックス)

    バンドソー

    LENOX(レノックス)
    14,980税込16,478
    1ケース
    30日以内出荷
    高速度鋼の刃部と柔軟な高性能胴材を組み合わせたバイメタルバンドソーは、金属切削用途においてもっとも高い費用効率性を実現します。ステンレス・鉄・アルミ兼用の高コバルトハイスバイメタルブレードです。コストパフォーマンスに優れています。
    用途アルミニウム/非鉄、ステンレス鋼、炭素鋼、工具鋼、構造用鋼、合金鋼幅(mm)12.7厚さ(mm)0.5全長(mm)1205ピッチ14/18
  • ループ Matrix-1130-12.7×0.50×14/18 LENOX(レノックス)

    ループ Matrix-1130-12.7×0.50×14/18

    LENOX(レノックス)
    14,980税込16,478
    1箱(5本)
    当日出荷
    バイメタルバンドソーを世界で最初に開発した、アメリカのバンドソーメーカーです。ステンレスでもサクサク切削できるバンドソー用替刃です。高速度鋼の刃部と柔軟な高性能胴材を組み合わせたバイメタルバンドソーは、切削による振動と騒音を減少させバンドソーの寿命を延ばします。
    用途一般鋼材・ステンレスなど難削材の切断に。トラスコ品番112-8261適合機種ハイコーキ(旧日立)CB10(SA/VF/FA)・CB12A(SA)材質バイメタルハイス幅(mm)12.7厚さ(mm)0.5全長(mm)1130山数14/18
  • ループ DM2-1770ー12.7X0.64X14/18 LENOX(レノックス)

    ループ DM2-1770ー12.7X0.64X14/18

    LENOX(レノックス)
    18,980税込20,878
    1箱(5本)
    当日出荷
    バイメタルバンドソーを世界で最初に開発した、アメリカのバンドソーメーカーです。ステンレスでもサクサク切削できるバンドソー用替刃です。高速度鋼の刃部と柔軟な高性能胴材を組み合わせたバイメタルバンドソーは、切削による振動と騒音を減少させバンドソーの寿命を延ばします。
    用途一般鋼材・ステンレスなど難削材の切断に。トラスコ品番112-8282適合機種新ダイワRB18・RB18CV材質バイメタルハイス幅(mm)12.7厚さ(mm)0.64全長(mm)1770山数14/18
  • LENOX バンドソー替刃 Clpro LENOX(レノックス)

    LENOX バンドソー替刃 Clpro

    LENOX(レノックス)
    29,980税込32,978
    1箱(5本)
    当日出荷から9日以内出荷
    ステンレスでもサクサク切削できるバンドソー用替刃です。 高速度鋼の刃部と柔軟な高性能胴材を組み合わせたバイメタルバンドソーは、切削による振動と騒音を減少させバンドソーの寿命を延ばします。 鉄~ステンまで被削材を選ばないブレードです。 バイメタルバンドソーを世界で最初に開発した、アメリカのバンドソーメーカーです。
    用途一般鋼材・ステンレスなど難削材の切断に。材質M42コバルトハイス幅(mm)27厚さ(mm)0.9
  • LENOX バンドソー替刃 クラシック(CL) LENOX(レノックス)

    LENOX バンドソー替刃 クラシック(CL)

    LENOX(レノックス)
    29,980税込32,978
    1箱(5本)
    当日出荷から9日以内出荷
    軽量鉄骨等の切断に最適な多目的ブレードです。 バイメタルバンドソーを世界で最初に開発した、アメリカのバンドソーメーカーです。
    用途一般鋼材・軽量鉄骨等の切断に材質M42コバルトハイス幅(mm)27厚さ(mm)0.9
  • 静音ダイヤモンドホイール サイレントマックス セグメント LENOX(レノックス)

    静音ダイヤモンドホイール サイレントマックス セグメント

    LENOX(レノックス)
    4,598税込5,058
    1枚
    翌日出荷
    基板部分に新開発特殊形状のスリットを複数設ける事で切断時の振動を抑え、従来品に比べ体感レベルで騒音を約50%カット。高品質な基板を採用し熱による歪みや振動を抑え、業界トップクラスの耐摩耗性&切断スピードを実現。高速切断が可能なセグメントタイプ
    用途鉄筋コンクリート、御影石、ブロック、スレート、モルタル、レンガ、タイル等適合被削材種鉄筋コンクリート、御影石、ブロック、スレート、モルタル、レンガ、タイル
  • フローリング材仕上用曲線ジグソーブレード LENOX(レノックス)

    フローリング材仕上用曲線ジグソーブレード

    LENOX(レノックス)
    2,198税込2,418
    1パック(5本)
    翌日出荷
    切断面の表面と裏面の両方にバリが出にくい専用刃先設計。ラミネートフローリングを綺麗に素早く切断できます。20山
    用途フローリング材コンターカット仕上(3.2~19.1mm厚)全長(mm)88.9幅(mm)5.5刃厚(mm)1.5山数20タイプB320TS取付方式ワンタッチ
  • 木工用ジグソーブレード LENOX(レノックス)

    木工用ジグソーブレード

    LENOX(レノックス)
    2,598税込2,858
    1パック(5本)
    翌日出荷
    パワーブラスト、バイメタルジグソーは、タングを強化し、非常に折れにくく、ブレードの曲がりを軽減し、切断スピードと耐久性の向上で他社同等品と比較して約2.4倍の切断が可能となります。切屑の排出を改善し、硬質木材の高速切断が可能。6山
    用途硬質木材・高速切断(6.4~101.6mm厚)全長(mm)152.4幅(mm)8.2刃厚(mm)1.5山数6タイプB416TL取付方式ワンタッチアズワン品番64-8345-62
  • 木工粗切り用ジグソーブレード LENOX(レノックス)

    木工粗切り用ジグソーブレード

    LENOX(レノックス)
    1,298税込1,428
    1パック(5本)
    翌日出荷
    パワーブラスト、バイメタルジグソーは、タングを強化し、非常に折れにくく、ブレードの曲がりを軽減し、切断スピードと耐久性の向上で他社同等品と比較して約2.4倍の切断が可能となります。釘入り木材の切断も可能。6山
    用途木材粗切り(釘入り可)・高速切断(7.9~44.5mm厚)全長(mm)101.6幅(mm)9.2刃厚(mm)1.3山数6
  • 木工仕上げ用ジグソーブレード LENOX(レノックス)

    木工仕上げ用ジグソーブレード

    LENOX(レノックス)
    2,498税込2,748
    1パック(5本)
    3日以内出荷
    パワーブラスト、炭素鋼ジグソーは、タングを強化し、非常に折れにくく、ブレードの曲がりを軽減し、切断スピードと耐久性の向上で他社同等品と比較して約2.4倍の切断が可能となります。経済性を重視した炭素鋼ブレード。綺麗な切断が可能です。10山
    用途木材仕上・高速切断(4.8~31.8mm厚)全長(mm)101.6幅(mm)8.2刃厚(mm)1.5山数10
  • スピードスロット超硬チップホールソーセット 電気設備用 LENOX(レノックス)

    スピードスロット超硬チップホールソーセット 電気設備用

    LENOX(レノックス)
    32,980税込36,278
    1セット
    3日以内出荷
    独自のトリプルチップで切削効率向上。耐熱性超硬チップ。高強度ボディー。ステンレスへの連続作業やタイルの切削に威力を発揮。チャック式回転ドリルに取付。回転モードで使用。ステンレスへの穴あけは低速で使用。金属への穴あけは別途、鉄鋼センタードリルをお買い求めください。(品番:T9098169)
    用途木質系サイディング、金属系サイディング、窯業系サイディング人工大理石、化粧タイル、化粧ボード、銅板、ALC、ブロック、レンガ、ホーロー合成樹脂板、鉄~5mm、ステンレス~2mm、木材(釘・ビス入り可)、2×4材、竹、非鉄金属、軽天、複合素材、塩ビ管、プラスチック(排水マス)セット内容替刃(mm)22・29・35・44・51・64、アーバー1L・2L、専用プラスチックケース有効長(mm)46刃厚(mm)1.3
  • スピードスロット超硬チップホールソーセット 電気・空調設備用 LENOX(レノックス)

    スピードスロット超硬チップホールソーセット 電気・空調設備用

    LENOX(レノックス)
    57,980税込63,778
    1セット
    欠品中
    独自のトリプルチップで切削効率向上。耐熱性超硬チップ。高強度ボディー。ステンレスへの連続作業やタイルの切削に威力を発揮。チャック式回転ドリルに取付。回転モードで使用。ステンレスへの穴あけは低速で使用。金属への穴あけは別途、鉄鋼センタードリルをお買い求めください。(品番:T9098169)
    用途木質系サイディング、金属系サイディング、窯業系サイディング人工大理石、化粧タイル、化粧ボード、銅板、ALC、ブロック、レンガ、ホーロー合成樹脂板、鉄~5mm、ステンレス~2mm、木材(釘・ビス入り可)、2×4材、竹、非鉄金属、軽天、複合素材、塩ビ管、プラスチック(排水マス)セット内容替刃(mm)19・22・25・29・32・35・38・44・51・65・76、アーバー1L・2L、専用プラスチックケース、超硬チップ付センタードリル×2本有効長(mm)46刃厚(mm)1.3
  • 超硬バンドソー LENOX(レノックス)

    超硬バンドソー

    LENOX(レノックス)
    49,980税込54,978
    1本
    3日以内出荷
    厚さ(mm)1.07幅(mm)27
  • バンドソー LENOX(レノックス)

    バンドソー

    LENOX(レノックス)
    22,980税込25,278
    1パック(5本)
    8日以内出荷
    幅(mm)12.7ピッチ14/18
  • ダイマスター2 メタルバンドソー LENOX(レノックス)

    ダイマスター2 メタルバンドソー

    LENOX(レノックス)
    22,980税込25,278
    1本
    当日出荷
    厚さ(mm)0.64全長(m)15幅(mm)6.4ピッチ10/14