絞り込み
ブランド
- LENOX(レノックス)
- モノタロウ(619)
- エスコ(16,405)
- 修理(3,341)
- マキタ(2,567)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2,309)
- 日東工器(1,772)
- TRUSCO(1,551)
- RS PRO(1,546)
- BAHCO(バーコ)(1,497)
- SK11(1,392)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,254)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,200)
- Wera(1,168)
- STAHLWILLE(スタビレー)(1,102)
- KNIPEX(クニペックス)(1,062)
- KTC(985)
- 日本紐釦貿易(968)
- ベッセル(951)
- BOSCH(ボッシュ)(939)
- NAC(長堀工業)(906)
- ブランドをもっと見る

ユーティリティナイフブレード
LENOX(レノックス)(2件のレビュー)¥579税込¥6371セット(5枚)当日出荷高い耐久性:チタンコーティングのハイス鋼エッジにより他のブレードより切れ味が長持ちします。 耐破損性:特許バイメタル構造のためブレードは柔軟で折れにくく安全です。 硬い材質を切断できる:木材はもちろん化粧ボード、絶縁材、床材、屋根材などの切断に最適です。 全ての標準ユーティリティナイフに使用できる。
バイメタル金切鋸刃
LENOX(レノックス)¥609~税込¥670~1個当日出荷から4日以内出荷コバルトハイスバイメタルで折れにくく安全・長寿命。●独自の刃先形状で切れ味アップ。用途250mm金切フレーム用。材質コバルトハイスバイメタル
ナイフ用 チタンコートブレード
LENOX(レノックス)¥7,398税込¥8,1381箱(100枚)当日出荷高い耐久性。チタンコーティングのハイス鋼エッジにより他のブレードより切れ味が長持ちします。 耐破損性。特許バイメタル構造のためブレードは柔軟で折れにくく安全です。 硬い材質を切断。材木はもちろん化粧ボード、絶縁材、床板、屋根材などの切断に最適です。 全ての標準ユーティリティナイフに使用できます。
ユーティリティナイフ
LENOX(レノックス)(5件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個欠品中叩く作業もできる、ステンレス製ノーズ。 ハンマーで叩きながら石膏ボードの開口などの作業ができます。 バイメタル構造で折れにくいチタンコートを施しています。 クイックブレードリリースでハンドルを開けなくてもブレードの取替えができます。 SSRK1は本体内部にブレードを5枚収納できます。用途石膏ボードの開口。 ゴムの切断。付属品ブレード3枚全長(mm)170質量(g)200
ナイフ用 チタンコートブレード
LENOX(レノックス)(1件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481セット(50枚)当日出荷ブレードは飛び散らないバイメタル構造で、刃にはチタンコーティングを施し、耐久性と切れ味を向上。高い耐久性・耐破損性に優れたブレード。チタンコーティングのハイス鋼エッジにより他のブレードより切れ味が長持ちします。特許バイメタル構造のためブレードは柔軟で折れにくく安全です。材木はもちろん化粧ボード、絶縁材、床板、屋根材などの切断に最適です。全ての標準ユーティリティナイフに使用できます。一度に1枚または5枚ずつ取出しが可能なディスペンサーが付属。
アジャスタブルハックソーフレーム250/300mm兼用
LENOX(レノックス)(4件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181丁当日出荷2種類のブレードが使用可能。 250mm、300mmの各種ブレードが使用できます。
バンドソー
LENOX(レノックス)¥53,980税込¥59,3781本30日以内出荷高速度鋼の刃部と柔軟な高性能胴材を組み合わせたバイメタルバンドソーは、金属切削用途においてもっとも高い費用効率性を実現します。長いブレード寿命と優れた耐久性。特許取得の刃形が早い切削送り速度での刃欠けを防ぎます。切断が静かで振動が少ない。最適化されたピッチ・アサリ配列です。適合機種HK-1000(アマダ)。用途形鋼、パイプ幅(mm)67厚さ(mm)1.6全長(mm)8550ピッチ2/3
バンドソー
LENOX(レノックス)¥42,980税込¥47,2781本30日以内出荷高速度鋼の刃部と柔軟な高性能胴材を組み合わせたバイメタルバンドソーは、金属切削用途においてもっとも高い費用効率性を実現します。長いブレード寿命と優れた耐久性。特許取得の刃形が早い切削送り速度での刃欠けを防ぎます。切断が静かで振動が少ない。最適化されたピッチ・アサリ配列です。適合機種H-600・H-700(アサダ)、ST6070・ST6090(大東精機)、K2S-900S(コマツ)。用途形鋼、パイプ幅(mm)54厚さ(mm)1.6全長(mm)7600ピッチ2/3
バンドソー
LENOX(レノックス)¥43,980税込¥48,3781本30日以内出荷高速度鋼の刃部と柔軟な高性能胴材を組み合わせたバイメタルバンドソーは、金属切削用途においてもっとも高い費用効率性を実現します。長いブレード寿命と優れた耐久性。特許取得の刃形が早い切削送り速度での刃欠けを防ぎます。切断が静かで振動が少ない。最適化されたピッチ・アサリ配列です。適合機種H-900・H-950HD(アマダ)、V2020・S7080(大東精機)、SSH-900D(ニコテック)、K2S-1000(コマツ)。用途形鋼、パイプ幅(mm)54厚さ(mm)1.6全長(mm)8000ピッチ2/3
バンドソー
LENOX(レノックス)¥14,980税込¥16,4781ケース30日以内出荷高速度鋼の刃部と柔軟な高性能胴材を組み合わせたバイメタルバンドソーは、金属切削用途においてもっとも高い費用効率性を実現します。ステンレス・鉄・アルミ兼用の高コバルトハイスバイメタルブレードです。コストパフォーマンスに優れています。用途アルミニウム/非鉄、ステンレス鋼、炭素鋼、工具鋼、構造用鋼、合金鋼幅(mm)12.7厚さ(mm)0.5全長(mm)1205ピッチ14/18
LENOX バンドソー替刃 Clpro
LENOX(レノックス)¥29,980~税込¥32,978~1箱(5本)翌々日出荷から9日以内出荷ステンレスでもサクサク切削できるバンドソー用替刃です。 高速度鋼の刃部と柔軟な高性能胴材を組み合わせたバイメタルバンドソーは、切削による振動と騒音を減少させバンドソーの寿命を延ばします。 鉄~ステンまで被削材を選ばないブレードです。 バイメタルバンドソーを世界で最初に開発した、アメリカのバンドソーメーカーです。用途一般鋼材・ステンレスなど難削材の切断に。材質M42コバルトハイス幅(mm)27厚さ(mm)0.9
LENOX バンドソー替刃 クラシック(CL)
LENOX(レノックス)¥29,980~税込¥32,978~1箱(5本)当日出荷から9日以内出荷軽量鉄骨等の切断に最適な多目的ブレードです。 バイメタルバンドソーを世界で最初に開発した、アメリカのバンドソーメーカーです。用途一般鋼材・軽量鉄骨等の切断に材質M42コバルトハイス幅(mm)27厚さ(mm)0.9
ハックソー
LENOX(レノックス)¥3,998税込¥4,3981丁翌日出荷エルゴノミクスデザイン。ハンドルはエルゴノミクスデザインを採用し握り心地がよく、手袋をはめた手に合うように持ち手が広くなっています。 便利な収納。ハンドル部分には300mmのハックソーブレードを5本まで収納でき取り替えもスムーズです。 取り付け角度。平面状のものを切断するときは45度に付け替えれます。