絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
108件中 81108
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ダイマスター2 メタルバンドソー LENOX(レノックス)

    ダイマスター2 メタルバンドソー

    LENOX(レノックス)
    22,980税込25,278
    1本
    当日出荷
    厚さ(mm)0.64全長(m)15幅(mm)6.4ピッチ10/14
  • ルーブチューブ LENOX(レノックス)

    ルーブチューブ

    LENOX(レノックス)
    2,798税込3,078
    1個(411g)
    当日出荷
    手動で塗布するための潤滑剤スティック。金属表面における摩擦熱の発生を防止。切削、掘削、ミル加工、研磨、通板、タッピング作業において、工具の耐用期間と生産性が向上します。
    用途鉄類および非鉄金属、アルミニウムのゲート・押し湯、板、押し出し型材に使用可能。危険物の類別非危険物
  • バンドソー 超難削材切断 LENOX(レノックス)

    バンドソー 超難削材切断

    LENOX(レノックス)
    59,980税込65,978
    1本
    3日以内出荷
    高速度鋼の刃部と柔軟な高性能胴材を組み合わせたバイメタルバンドソーは、金属切削用途においてもっとも高い費用効率性を実現します。HRC69の粉末ハイスの刃先は、M42で困難だった被削材を難なく切断します。
    全長(mm)6650
  • バンドソー 高性能多目的ブレード LENOX(レノックス)

    バンドソー 高性能多目的ブレード

    LENOX(レノックス)
    119,800税込131,780
    1セット(5本)
    3日以内出荷
    高速度鋼の刃部と柔軟な高性能胴材を組み合わせたバイメタルバンドソーは、金属切削用途においてもっとも高い費用効率性を実現します。難削材切削でも性能を発揮するよう設計されています。構造用鋼からステンレスまで広い範囲の切削が可能です。独自のQ加工により胴破断を減らし、消耗寿命を長くします。M42ハイスエッジが優れた耐摩耗性を発揮します。わずかな送りで切り込みが出来るよう改良した刃型です。束ね切りや広い断面でも、滑らかなストレート切断。高速切削でも、先進設計の刃形が騒音や振動を減らします。
    全長(mm)5030
  • TM 超硬バンドソー LENOX(レノックス)

    TM 超硬バンドソー

    LENOX(レノックス)
    39,980税込43,978
    1本
    3日以内出荷から7日以内出荷
    高性能胴材と高品質微粒子超硬チップ採用の最高性能を誇るバンドソー。 多種多様な用途においてより優れた切断速度と耐久性を提供します。 切れ味が滑らかで仕上がりも良好です。 金属疲労に対する強度に優れています。 多種多様な難削材を切断するのに最適です。
    用途アルミニウム/非鉄、型鋼、炭素鋼、工具鋼、合金鋼、木材
  • RXプラスバンドソー LENOX(レノックス)

    RXプラスバンドソー

    LENOX(レノックス)
    55,980税込61,578
    1本
    3日以内出荷
    高速度鋼の刃部と柔軟な高性能胴材を組み合わせたバイメタルバンドソーは、金属切削用途においてもっとも高い費用効率性を実現します。 長いブレード寿命と優れた耐久性。特許取得の刃形が早い切削送り速度での刃欠けを防ぎます。 切断が静かで振動が少ない。 最適化されたピッチ・アサリ配列です。
    用途形鋼、パイプ厚さ(mm)1.6幅(mm)54
  • RX バンドソー LENOX(レノックス)

    RX バンドソー

    LENOX(レノックス)
    149,800税込164,780
    1箱(5本)
    3日以内出荷
    高速度鋼の刃部と柔軟な高性能胴材を組み合わせたバイメタルバンドソーは、金属切削用途においてもっとも高い費用効率性を実現します。 長いブレード寿命と優れた耐久性。特許取得の刃形が早い切削送り速度での刃欠けを防ぎます。 切断が静かで振動が少ない。 最適化されたピッチ・アサリ配列です。
    用途形鋼、パイプ
  • Q88+バンドソー LENOX(レノックス)

    Q88+バンドソー

    LENOX(レノックス)
    89,980税込98,978
    1箱(5本)
    3日以内出荷
    高速度鋼の刃部と柔軟な高性能胴材を組み合わせたバイメタルバンドソーは、金属切削用途においてもっとも高い費用効率性を実現します。 難削材切削でも性能を発揮するよう設計されています。 構造用鋼からステンレスまで広い範囲の切削が可能です。 独自のQ加工により胴破断を減らし、消耗寿命を長くします。 M42ハイスエッジが優れた耐摩耗性を発揮します。 わずかな送りで切り込みが出来るよう改良した刃型です。 束ね切りや広い断面でも、滑らかなストレート切断。 高速切削でも、先進設計の刃形が騒音や振動を減らします。
    用途炭素鋼、構造用鋼、アルミニウム/非鉄、ステンレス鋼、工具鋼、合金鋼
  • EHS RXプラス バンドソー LENOX(レノックス)

    EHS RXプラス バンドソー

    LENOX(レノックス)
    55,980税込61,578
    1本
    3日以内出荷
    高速度鋼の刃部と柔軟な高性能胴材を組み合わせたバイメタルバンドソーは、金属切削用途においてもっとも高い費用効率性を実現します。 長いブレード寿命と優れた耐久性。特許取得の刃形が早い切削送り速度での刃欠けを防ぎます。 切断が静かで振動が少ない。 最適化されたピッチ・アサリ配列です。
    用途形鋼、パイプ厚さ(mm)1.6幅(mm)54
  • CL バンドソー LENOX(レノックス)

    CL バンドソー

    LENOX(レノックス)
    78,980税込86,878
    1箱(5本)
    3日以内出荷
    高速度鋼の刃部と柔軟な高性能胴材を組み合わせたバイメタルバンドソーは、金属切削用途においてもっとも高い費用効率性を実現します。 一般鋼材切断用途での長寿命を目的とした設計。 特許取得のタフツース設計が刃欠けを減らします。 優れた耐熱性と耐摩耗性をもったM-42ハイスエッジです
    用途アルミニウム/非鉄、合金鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、構造用鋼、工具鋼全長(mm)6400厚さ(mm)0.9幅(mm)19ピッチ10/14
  • メタルバンドソー LENOX(レノックス)

    メタルバンドソー

    LENOX(レノックス)
    18,980税込20,878
    1箱(5本)
    翌日出荷から3日以内出荷
  • メタルバンドソー LENOX(レノックス)

    メタルバンドソー

    LENOX(レノックス)
    42,980税込47,278
    1箱(5本)
    翌日出荷から8日以内出荷
  • バリビットセット LENOX(レノックス)

    バリビットセット

    LENOX(レノックス)
    19,980税込21,978
    1箱ほか
    3日以内出荷
    正確で精密な穴あけを実現。 刃形状は波形2枚刃タイプ(特許)を採用しており、速く、バリ等もなくきれいに正確な真円の穴をあけることができます。 素早い作業性。先端部のパイロットドリルによりブレが少なく素早くドリルが部材をとらえるため穴あけがスピーディーに行えます。 材質は高耐久なコバルトハイス材、刃形状は2枚の波型デザイン(特許)を採用し、この特殊形状により、切りくずの排出性を高め熱を持ちにくくする為、刃の磨耗を抑え長寿命を可能にします。 シャンク形状は3面加工でしっかりツールを保持するため、滑ることはありません。
  • バリビット LENOX(レノックス)

    バリビット

    LENOX(レノックス)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    正確で精密な穴あけを実現。 刃形状は波形2枚刃タイプ(特許)を採用しており、速く、バリ等もなくきれいに正確な真円の穴をあけることができます。 素早い作業性。先端部のパイロットドリルによりブレが少なく素早くドリルが部材をとらえるため穴あけがスピーディーに行えます。 材質は高耐久なコバルトハイス材、刃形状は2枚の波型デザイン(特許)を採用し、この特殊形状により、切りくずの排出性を高め熱を持ちにくくする為、刃の磨耗を抑え長寿命を可能にします。 シャンク形状は3面加工でしっかりツールを保持するため、滑ることはありません。
    材質コバルトハイス
  • ハックソー LENOX(レノックス)

    ハックソー

    LENOX(レノックス)
    3,998税込4,398
    1丁
    翌日出荷
    エルゴノミクスデザイン。ハンドルはエルゴノミクスデザインを採用し握り心地がよく、手袋をはめた手に合うように持ち手が広くなっています。 便利な収納。ハンドル部分には300mmのハックソーブレードを5本まで収納でき取り替えもスムーズです。 取り付け角度。平面状のものを切断するときは45度に付け替えれます。
  • バイメタル軸付ホルソーセット配管工事用 LENOX(レノックス)

    バイメタル軸付ホルソーセット配管工事用

    LENOX(レノックス)
    17,980税込19,778
    1箱
    翌日出荷
  • パイプソーブレード LENOX(レノックス)

    パイプソーブレード

    LENOX(レノックス)
    5,398税込5,938
    1箱(5枚)
    翌日出荷
    パイプ切断に最適。 刃厚が1.6mmと厚めで刃幅が25mmと広いためパイプをまっすぐに切断することができます。
  • コンテスターXL(CXL) LENOX(レノックス)

    コンテスターXL(CXL)

    LENOX(レノックス)
    59,980税込65,978
    1本ほか
    3日以内出荷
    HRC69の粉末ハイスの刃先は、M42で困難だった難削材を難なく切断します。
    用途超難削材の切断に。
  • コンテスターSTバンドソー LENOX(レノックス)

    コンテスターSTバンドソー

    LENOX(レノックス)
    33,980税込37,378
    1箱(5本)
    3日以内出荷
    浅いガレットの採用により、難削材切断時の刃欠けを抑制します。 刃先にあらゆる切断に適したM42高コバルトハイスを採用しています。 対切削抵抗強化設計の独特のガレットで大型難削材料をストレート切断できます。 難削材切断における最適な切粉を生成します。 滑らかなすくい面とガレット表面の精密研磨刃です。 特殊アサリ刃形です。
    用途難削材切断用。
  • エアソーブレード LENOX(レノックス)

    エアソーブレード

    LENOX(レノックス)
    10,980税込12,078
    1箱(25枚)
    3日以内出荷
    板金関連での作業に活躍する高耐久なバイメタルエアソーブレード。 バイメタル設計で柔軟性に優れ破損に強く長寿命。 切断ワークに最適な山数を選定することでスムーズな切断が可能です。
  • EHSメタルバンドソー LENOX(レノックス)

    EHSメタルバンドソー

    LENOX(レノックス)
    45,980税込50,578
    1本ほか
    3日以内出荷
    高性能多目的ブレードです。 新世界基準の被削材を選ばないブレードです。 鉄~ステンレスまで容易に切断できます。 きびしい切削条件でも、性能を発揮するよう設計されています。 LENOXが生んだ特殊加工・Qプロセスの刃は切断能力が飛躍的に向上しており、従来の刃に比べ、胴破断寿命の向上、刃先慣らし時間の短縮、製品のバリの減少を実現しています。 刃先にあらゆる切断に適したM42高コバルトハイスを採用しています。 わずかな送り力で切り込みできるよう改良した歯型です。 重ね切りや広い断面でも、滑らかなストレート切断。
  • EHS RXプラス バンドソー LENOX(レノックス)

    EHS RXプラス バンドソー

    LENOX(レノックス)
    59,980税込65,978
    1本ほか
    3日以内出荷
    ふくらんだ刃形により、刃欠けに対するトラブルを解消します。 チップブレーカーにより切粉を細かく刻み、目詰まりを抑制します。 刃先にあらゆる切断に適したM42高コバルトハイスを採用しています。
    用途形鋼・パイプ・束ね切断に最適。
  • セーバーソーブレード LENOX(レノックス)

    セーバーソーブレード

    LENOX(レノックス)
    3,398税込3,738
    1パック(5枚)
    当日出荷
  • バンドソー LENOX(レノックス)

    バンドソー

    LENOX(レノックス)
    42,980税込47,278
    1箱(5本)
    翌日出荷
    刃先が耐衝撃性に優れており、性能が安定しています 中・小物の形鋼や構造用鋼の切削に最適です
    厚さ(mm)0.9長さ(mm)2750適合日立 CB20、高速 DS2750材質クラシック(ハイス コバルト8~8.3%位)
  • バイメタルセーバーソーブレード B118R 300mm×18山 25枚入 LENOX(レノックス)

    バイメタルセーバーソーブレード B118R 300mm×18山 25枚入

    LENOX(レノックス)
    15,980税込17,578
    1パック(25枚)
    3日以内出荷
    パワーブラストテクノロジーで刃先を強化し、さらに長持ち(従来比最大55%アップ)します。ブレード取付部分を強化し、根元からの破断リスクを軽減します。刃先形状を最適化し、より早く切断できます。ステンレス(薄物)、鉄(薄物)、デッキプレート、ダクト用。作業時は保護グローブや安全メガネなどの保護具を着用下さい。
    材質バイメタル幅(mm)19厚さ(mm)0.9全長(mm)300質量(g)825山数18切断能力(mm)非鉄金属1.5~7.5有効刃長(mm)275アズワン品番65-1943-22切断能力(mm)ステンレス1.5~4.5メーカー商品コード217-2306切断能力(mm)鉄1.5~4.5
  • バイメタルセーバーソーブレード B956R 225mm×6山 25枚入り LENOX(レノックス)

    バイメタルセーバーソーブレード B956R 225mm×6山 25枚入り

    LENOX(レノックス)
    14,980税込16,478
    1パック(25枚)
    当日出荷
    独自の刃先形状により切粉を効率よく排出、長寿命とスピード切断を可能にしました。木材(釘入可)、ALC等に。作業時は保護グローブや安全メガネなどの保護具を着用下さい。電動工具の使用説明書に記載されている安全具を装着し作業してください。
    材質バイメタル(コバルト8%含有マトリックス2)幅(mm)19厚さ(mm)1.3全長(mm)225質量(g)775山数6切断能力(mm)木材10~150有効刃長(mm)203アズワン品番65-1942-77メーカー商品コード216-1299
  • バイメタルセーバーソーブレード B618R 150mm×18山 25枚入り LENOX(レノックス)

    バイメタルセーバーソーブレード B618R 150mm×18山 25枚入り

    LENOX(レノックス)
    9,398税込10,338
    1パック(25枚)
    当日出荷
    パワーブラストテクノロジーで刃先を強化し、さらに長持ち(従来比最大55%アップ)します。ブレード取付部分を強化し、根元からの破断リスクを軽減します。刃先形状を最適化し、より早く切断できます。ステンレス(薄物)、鉄(薄物)、デッキプレート、ダクト用。作業時は保護グローブや安全メガネなどの保護具を着用下さい。
    材質バイメタル幅(mm)19厚さ(mm)0.9全長(mm)150質量(g)425山数18切断能力(mm)非鉄金属1.5~7.5有効刃長(mm)130アズワン品番65-1942-76切断能力(mm)ステンレス1.5~4.5メーカー商品コード216-1301切断能力(mm)鉄1.5~4.5
  • バイメタルセーバーソーブレード B156R 300mm×6山 25枚入 LENOX(レノックス)

    バイメタルセーバーソーブレード B156R 300mm×6山 25枚入

    LENOX(レノックス)
    17,980税込19,778
    1パック(25枚)
    3日以内出荷
    独自の刃先形状により切粉を効率よく排出、長寿命とスピード切断を可能にしました。木材(釘入可)、ALC等に。作業時は保護グローブや安全メガネなどの保護具を着用下さい。電動工具の使用説明書に記載されている安全具を装着し作業してください。
    材質バイメタル(コバルト8%含有マトリックス2)幅(mm)19厚さ(mm)1.3全長(mm)300質量(g)1225山数6切断能力(mm)木材10~225有効刃長(mm)275アズワン品番65-1942-74メーカー商品コード217-3842