「rgb hdmi 変換」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
デジタル写真やデザイン、イラスト制作を行うユーザー向けのスタンダードモデル。ノート PCとUSB Type-Cで接続することで、画面表示、USB 信号の伝送に加え、ノートPCへの70Wの給電が可能。
仕様色域:(標準値)sRGBカバー率100%・DCI-P3カバー率94%、チルト:上35° / 下5°、スウィーベル:344°、縦回転:右回り90°
付属品(映像信号ケーブル)USB Type-C (2 m)・DisplayPort (2 m)・HDMI (2 m)、(その他)2芯アダプタ付電源コード (2 m)・USB Type-A - USB Type-Bケーブル (2 m)・剥がれ防止ガイド・保証書付きセットアップガイド
質量(kg)約8.2、 (モニター部)約5.2
サイズ24.1型 (61.1 cm)
消費電力(W)18、節電時:0.30 (USB非接続時)
適合規格CB・TUV/GS・CE・UKCA・cTUVus・FCC-B・CAN ICES-3 (B)・TUV/S・PSE・VCCI-B・TUV/Ergonomics・TUV/Low blue light content・TUV/Flicker Free・TCO Certified Generation 9・RCM・RoHS・WEEE・EPEAT 2018 (US)・国際エネルギースタープログラム・グリーン購入法・PCグリーンラベル (★★☆V14)・J-Mossグリーンマーク※3・PCリサイクル (家庭系・事業系)
温度(℃)5~35
湿度(%RH)20 - 80
表面処理アンチグレア
表示領域 (横×縦):518.4×324.0 mm
入力AC 100 V・50 / 60 Hz
最大消費電力(W)149
コントラスト比(標準値)1000:1
画素ピッチ0.270×0.270 mm
表示色約10.7億色: 10-bit対応 (約278兆色中 / 16-bit LUT)
解像度(推奨)1920×1200
保証期間お買い上げの日から5年間(無輝点保証はお買い上げの日から6か月間)
視野角178° / 178°
応答速度(標準値)5 ms (中間階調域)
入力端子USB Type-C (DisplayPort Alt Mode・HDCP 2.3)・DisplayPort (HDCP 2.3)・HDMI (Deep Color・HDCP 2.3)
密度94 ppi
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(横表示)554.4×245×396-551、(モニター部)554.4×64×362
表示モードUser・Adobe RGB・sRGB・Calibration (CAL)、その他:カラー調整・カラーフォーマット・YUVカラーマトリクス・入力レンジ・I/P 変換・画面拡大・メニュー回転・パワーセーブ・入力スキップ・モードスキップ・カスタムキー・インフォメーション表示・操作ロック・DUEプライオリティ
色(本体)ブラック
主な機能デジタルユニフォミティ補正:有
取付穴ピッチ(mm)100×100(VESA規格)
RoHS指令(10物質対応)対応
バックライト広色域LED
グリーン購入法適合
アスペクト比16:10
走査周波数USB Type-C・DisplayPort: 26 - 76 kHz / 23 - 61 Hz、HDMI: 15 - 76 kHz / 23 - 61 Hz
パネル駆動方式IPS
昇降範囲(mm)155
対応ソフトウェアかんたん写真プリント色合わせツール Quick Color Match:対応、カラーマネージメントソフトウェア ColorNavigator 7:対応
輝度(cd/m2)350
USBコンピュータ接続 (アップストリーム)USB 5Gbps: Type-C (DisplayPort Alt Mode・Power Delivery最大70 W給電)、USB 5Gbps: Type-B、USBハブ (ダウンストリーム)USB 5Gbps: Type-A×2、USB 2.0: Type-A×2
1台
¥89,980
税込¥98,978
翌日出荷
デジタル写真やデザイン、イラスト制作を行うユーザー向けのハイスペックモデル。ノート PCとUSB Type-Cで接続することで、画面表示、USB 信号の伝送に加え、ノートPCへの60Wの給電が可能。
仕様色域:(標準値)sRGBカバー率100%・DCI-P3カバー率94%、チルト:上35° / 下5°、スウィーベル:344°、縦回転:右回り90°
付属品(映像信号ケーブル)USB Type-C (2 m)・DisplayPort (2 m)・HDMI (2 m)、(その他)2芯アダプタ付電源コード (2 m)・USB Type-A - USB Type-Bケーブル (2 m)・剥がれ防止ガイド・保証書付きセットアップガイド
質量(kg)約10.3、 (モニター部)約6.7
サイズ26.9型 (68.4 cm)
消費電力(W)36、節電時:0.5以下
適合規格CB・TUV/S・PSE・VCCI-B・J-Mossグリーンマーク※3・PCグリーンラベル (★★☆ V13)・PCリサイクル (家庭系・事業系)
温度(℃)5~35
湿度(%RH)20 - 80
表面処理アンチグレア
表示領域 (横×縦):596.2×335.3 mm
入力AC 100 V・50 / 60 Hz
最大消費電力(W)168
コントラスト比(標準値)1000:1
画素ピッチ0.155×0.155 mm
表示色約10.7億色: 10-bit対応 (約278兆色中 / 16-bit LUT)
解像度(推奨)3840×2160
保証期間お買い上げの日から5年間(無輝点保証はお買い上げの日から6か月間)
視野角178° / 178°
応答速度(標準値)5 ms (中間階調域)
入力端子USB Type-C (DisplayPort Alt Mode・HDCP 1.3)・DisplayPort (HDCP 1.3)・HDMI (Deep Color・HDCP 2.2 / 1.4)
密度164 ppi
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)638×265×404.1~559.1、(モニター部)638×75×378.2
表示モードUser・Adobe RGB・sRGB・Calibration (CAL)、その他:カラー調整・カラーフォーマット・YUVカラーマトリクス・入力レンジ・I/P 変換・画面拡大・メニュー回転・パワーセーブ・入力スキップ・モードスキップ・カスタムキー・インフォメーション表示・操作ロック・DUEプライオリティ
色(本体)ブラック
主な機能デジタルユニフォミティ補正:有
取付穴ピッチ(mm)100×100(VESA規格)
RoHS指令(10物質対応)対応
バックライト広色域LED
グリーン購入法適合
アスペクト比16:9
走査周波数USB Type-C・DisplayPort: 25 - 137 kHz / 23 - 61 Hz、HDMI: 15 - 135 kHz / 23 - 61 Hz
パネル駆動方式IPS
昇降範囲(mm)155
対応ソフトウェアかんたん写真プリント色合わせツール Quick Color Match:対応、カラーマネージメントソフトウェア ColorNavigator 7:対応
輝度(cd/m2)350
USBコンピュータ接続 (アップストリーム)USB 5Gbps: Type-C (DisplayPort Alt Mode・Power Delivery最大60 W給電)、USB 5Gbps: Type-B、USBハブ (ダウンストリーム)USB 5Gbps: Type-A×2、USB 2.0: Type-A×2
1台
¥189,800
税込¥208,780
翌日出荷
27.0型(解像度:2560×1440)の広い作業領域。Adobe RGBカバー率99%の広色域LEDバックライト搭載、IPSパネルを採用。Power Deliveryをサポートする最大60Wまで給電可能なUSB Type-Cの入力端子を搭載。ケーブル1本で映像出力とモニターコントロールができるので、すっきりと快適なデスク環境を構築できます。デジタルユニフォミティ補正回路搭載で、安定した輝度・色度ムラ低減を実現。16bit LUTによる高精度の階調表示。ColorEdge専用キャリブレーションソフトウェア「ColorNavigator 7」により、クリエイティブワークの目的に合った正確な色表示が可能。対応する測色センサーを使い、手間なく高精度なモニター表示調整が可能。DVI/DisplayPort/HDMI/USB Type-Cの4種類の入力端子を搭載。DisplayPort、HDMI、USB Type-C接続時に10bit入力に対応。液晶パネルを含む5年間の長期保証。
画面サイズ68.5cm(27.0)型
解像度2560×1440(推奨)
仕様CB・TUV/S・PSE・VCCI-B・J-Mossグリーンマーク・PCグリーンラベル(★★☆V13)・PCリサイクル(家庭系・事業系)、色域(標準値):Adobe RGBカバー率99%
付属品USB Type-C(2m)、HDMI(2m)、2芯アダプタ付電源コード(2m)、USBケーブル(2m)、ColorNavigator7ガイドブック、Quick Color Matchガイドブック、保証書付きセットアップガイド、VESAマウント用取付用ねじ(M4×12mm)×4
質量(kg)約10.1、(モニター部)約6.5
電源(V)AC100~240(50/60Hz)
規格WQHD (Wide-Quad-HD)
消費電力(W)標準:33、最大:95、節電時:0.6以下(USB非接続時)、待機時:0.6以下(USB非接続時)
表面処理アンチグレア+アンチフィンガープリント
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)横表示:638×404.1~559.1×265、縦表示:378.2×649~689×265、モニター部:638×378.2×75
機能デジタルユニフォミティ補正:有、その他:HDMI設定(ノイズリダクション)、I/P変換、入力スキップ、モードスキップ、昇降:155mm、チルト:上35°/下5°、スウィーベル:344°、縦回転:右回り90°
コントラスト比(標準値)1000:1
保証期間お買い上げの日から5年間(無輝点保証はお買い上げの日から6か月間)
視野角水平/垂直:178°/178°
寸法(横×縦)(mm)表示領域:596.7×335.7mm
応答速度(標準値):16ms(中間階調域)
VESAマウント(mm)取付穴ピッチ(VESA規格):100×100
表示モードカラーモード(User、Adobe RGB、sRGB、Calibration(CAL))
動作温度(℃)0~35
色(本体)ブラック
アズワン品番64-3802-72
表示色・階調表示色/USB Type-C、DisplayPort、HDMI:約10億7374万色:10-bit対応(約278兆色中/16-bit LUT)、DVI:約1677万色:8-bit対応(約278兆色中/16-bit LUT)、表示階調/USB Type-C、DisplayPort、HDMI:1024階調(約65000階調中)、DVI:256階調(約65000階調中)
専用ソフトかんたん写真プリント色合わせツール Quick Color Match 対応、カラーマネージメントソフトウェア ColorNavigator 7 対応
バックライト広色域LED
画素ピッチ(H×V)(mm)0.233×0.233、画素密度:109ppi
動作湿度(%RH)20~80(結露なきこと)
USBタイプ【コンピュータ接続 (アップストリーム)】USB 3.1 Gen 1:Type-C(DisplayPort Alt Mode、Power Delivery最大60W給電)、USB 3.1 Gen 1:Type-B×1、【USBハブ(ダウンストリーム)】USB 3.1 Gen 1:Type-A×2、USB 2.0:Type-A×2
アスペクト比16:9
走査周波数【デジタル走査周波数(水平/垂直)】USB Type-C、DisplayPort、DVI:26~89kHz/23~61Hz、HDMI:15~89kHz/23~61Hz
パネル駆動方式IPS
輝度(cd/m2)350(標準値)
入力ポートUSB Type-C(DisplayPort Alt Mode、HDCP 1.3)、DisplayPort(HDCP 1.3)、HDMI(Deep Color、HDCP 1.4)、DVI-D(HDCP 1.4)
角度調節可
1台
¥139,800
税込¥153,780
翌日出荷
24.1型(解像度:1920×1200)の広い作業領域。Adobe RGBカバー率99%の広色域LEDバックライト搭載、IPSパネルを採用。約3分の短時間で画面安定。デジタルユニフォミティ補正回路搭載で、安定した輝度・色度ムラ低減を実現。1500:1の高コントラスト表示が可能で、黒浮きが少なく暗室での作業に配慮。16bit LUTによる高精度の階調表示。省スペース・軽量化を実現した新筺体デザイン。ColorEdge専用キャリブレーションソフトウェア「ColorNavigator 7」同梱、小型化したキャリブレーションセンサー内蔵。自動調整に対応可能。DVI/DisplayPort/HDMIの3種類の入力端子を搭載。DisplayPort、HDMI接続時に10bit入力に対応。USBバッテリーチャージング規格に対応したUSBハブ搭載。マグネット式遮光フードを同梱。液晶パネルを含む5年間の長期保証。
仕様CB・CE・TUV/GS・cTUVus・FCC-B・CAN ICES-3(B)・TUV/S・PSE・VCCI-B・RCM・RoHS・WEEE・TUV/Ergonomics・TUV/Color Accuracy(Quick Stability)・J-Mossグリーンマーク・PCグリーンラベル(★★☆V13)・PCリサイクル(家庭系・事業系)・FograCert Softproofing System(class A)、色域(標準値):Adobe RGBカバー率99%、DCI-P3カバー率98%
付属品DisplayPort(2m)、HDMI(2m)、2芯アダプタ付電源コード(2m)、USBケーブル(2m)、ColorNavigator7ガイドブック、調整データシート、保証書付きセットアップガイド、ScreenCleaner、遮光フード、VESAマウント用取付用ねじ(M4×12mm)×4
質量(kg)約7.8、(モニター部)約5.0、(フード装着時)約:8.5
電源(V)AC100~240(50/60Hz)
規格WUXGA (Wide-UXGA)
消費電力(W)標準:20、最大:79、節電時:0.7以下(USB非接続時)、待機時:0.6以下(USB非接続時)
表面処理アンチグレア+アンチフィンガープリント
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)横表示:554.4×396~551×245、縦表示:362×565.4~647.2×245、モニター部:554.4×362×64、横表示・フード装着時:572.4×405~560×336
機能内蔵キャリブレーションセンサー:有、自動再調整:有、調光機能(輝度ドリフト補正、輝度自動制御):有、デジタルユニフォミティ補正:有、その他:HDMI設定(ノイズリダクション)、I/P変換、入力スキップ、モードスキップ
コントラスト比(標準値)1500:1
解像度1920×1200(推奨)
保証期間お買い上げの日から5年間(無輝点保証はお買い上げの日から6か月間)
視野角水平/垂直:178°/178°
寸法(横×縦)(mm)表示領域:518.4×324.0mm
応答速度(標準値):10ms(中間階調域)
VESAマウント(mm)取付穴ピッチ(VESA規格):100×100
表示モードカラーモード(Custom、Adobe RGB、sRGB、Calibration(CAL))
動作温度(℃)0~35
色(本体)ブラック
画面サイズ61.1cm(24.1)型
アズワン品番64-3802-62
表示色・階調表示色/DisplayPort、HDMI:約10億7374万色:10-bit対応(約278兆色中/16-bitLUT)、DVI:約1677万色:8-bit対応(約278兆色中/16-bitLUT)、表示階調/DisplayPort、HDMI:1024階調(約65000階調中)、DVI:256階調(約65000階調中)
専用ソフトかんたん写真プリント色合わせツール Quick Color Match 対応、カラーマネージメントソフトウェア ColorNavigator 7 対応、カラーマネージメントソフトウェア ColorNavigator 6 対応、モニター管理ソフトウェア ColorNavigator NX 対応
バックライト広色域LED
画素ピッチ(H×V)(mm)0.270×0.270、画素密度:94ppi
動作湿度(%RH)20~80(結露なきこと)
USBタイプ【コンピュータ接続(アップストリーム)】USB 3.1 Gen 1:Type-B、【USBハブ(ダウンストリーム)】USB 3.1 Gen 1:Type-A×3(Battery Charging最大10.5W給電×1)
アスペクト比16:10
走査周波数【デジタル走査周波数(水平/垂直)】DisplayPort、DVI:26~78kHz/24~61Hz、HDMI:15~78kHz/24~61Hz
パネル駆動方式IPS
輝度(cd/m2)400(標準値)、120以下(キャリブレーション推奨)
入力ポートDisplayPort(HDCP1.3)、HDMI(Deep Color、HDCP 1.4)、DVI-D(HDCP 1.4)
1台
¥199,800
税込¥219,780
3日以内出荷
関連キーワード