NETIS(国土交通省 新技術情報提供システム)登録製品。照明や太陽の光を蓄え暗闇で暗闇で約6時間光り続けます。アルミ製カラビナ2個付き(サービス品)
用途工事現場・倉庫・工場・住宅・駐車場等一般の方の立入防止等に使用。
材質高密度ポリエチレン
JIS規格JC
線径(mm)6
最大輝度(cd/m2)103(20分後)
用途道路・駐車場等車両が通行する箇所に設置
材質(頭)アルミ
材質(支柱)鋼管に下地亜鉛処理の上、静電粉体塗装
材質(反射板)ポリカーボネイト
黄色の板と赤色の反射板でカーブや交差点を認識させ誘導する。
用途カーブやT字路交差点等注意が必要な箇所に設置
セット内容反射板:1枚、支柱:1本
駐車場や事務所・工場等の出口に設置。
用途一般道への流出部(出口)や駐車場・工場内に設置
材質アルミニウム
付属品取り付けバンド×2組
寸法(mm)表示部:800×800
寸法(Φmm)付属取付バンド寸法:60.5
用途ガードレール支柱等に小型誘導票を取付る等に使用。
材質アルミ板
付属品ボルトナットM10-60×2組
駐車場や事務所・工場等の出口に設置。夜間になるとLED点滅発光をおこないドライバーの見落としを防止し一旦停止を認識させる。
用途一般道への流出部(出口)や駐車場・工場内に設置
材質アルミニウム
仕様高輝度反射シート
付属品取り付けバンド×2組
寸法(mm)表示部:841×677
寸法(Φmm)付属取付バンド寸法:76.3
発光色赤色
LED使用数(個)12
縁石に貼り付け設置し車両の乗上げ防止や進入口の明示。
用途歩道縁石(出入口)や中央分離帯縁石の明示
仕様反射体:両面反射
材質本体:ABS樹脂、反射体:メタクリル樹脂
使用量接着剤:50g
縁石に貼り付け設置し車両の乗上げ防止や進入口の明示。反射シート両側青色/青色。
用途歩道縁石(出入口)や中央分離帯縁石の明示
寸法(mm)85×80×130
材質(本体)ポリカーボネイト+反射シート
反射板300Φ、黄色片側反射。支柱径60.5Φ
用途道路・駐車場等車両が通行する箇所に設置
セット内容反射板:1枚、支柱:1本
支柱(mm)Φ60.5×1630
材質(頭)樹脂枠
材質(支柱)鋼管に下地亜鉛処理の上、静電粉体塗装
反射板径(mm)Φ307片面
材質(反射板)ポリカーボネイト(黄)
1セット
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
反射式制標識に使用する支柱。
用途反射式規制標識に使用す支柱。
材質鋼管
寸法(mm)60.5Φ×2.3t
色白色
表面処理静電粉体塗装
防錆力亜鉛メッキ
ラバーポール(ポストコーン)の頭頂部に取り付けるソーラー充電式LED発光体です。夜間緑色LEDが点滅発光します。取付方法は、ポール頭頂部に樹脂架台を被せタッピングビスで固定するだけ。充電終了後夜間に点滅発光を開始します。
用途ラバーポール(ポストコーン)専用です。
仕様蓄電体:電気二重層コンデンサ、連動装置(同時点滅):無指向性通信(2.4GHz特小無線)見とおし距離10m
材質発光部取付架台:樹脂製
寸法(Φmm)発光部:100
動作時間夜間(日没~日の出)
LED使用数(個)6個
発光パターン点滅
縁石設置し車両の乗上げ防止や進入口の明示。ソーラー充電により配線工事不要。地上高20mmと薄型タイプ。
用途歩道縁石(出入口)や中央分離帯縁石の明示
電池太陽電池:108mW
蓄電池電圧(V)2.4
材質(ケーシング)ポリカーボネイト樹脂、底板:アルミ鋳物
蓄電池容量(Ah)630m
点滅数(回/分)200±20
発光時間(時間)夜間
有料駐車場等の出入口に設置されている可動式カーゲートポール(遮断機)に袋状の部分を通し樹脂バンドで固定する。全面反射タイプなので夜間でもヘッドライトに反射し良く見え、明示し誤進入を防止する。
用途カーゲートポール(遮断機)用出入口明示サイン
寸法(mm)(表示部)200×900
種別両面表示
材質反射ターポリン
色黄色
取付高耐候性樹脂バンド×3本
文字黒カルシート
階段の踏み外しを防止する高輝度反射タイプの階段識別シートです。高齢者や弱視の方々が薄暗い階段の段差を認識できます。蛍光灯などの照明光を反射することにより明瞭に段差を認識できます。表面にはエンボス加工が施されており防滑性を確保しています。
用途階段上部の縁に貼付け段差を明示します。
材質両面接着式アルミシート+高輝度反射シート+塩ビラミネート
寸法(mm)32×210
ポリウレタン製で車の接触等にも強い簡易型車止め・車線分離標です。付属品のアスファルトネジアンカーを使用し設置します。国産品
用途車止め・車線分離
色橙
付属品アスファルト用ネジアンカー(10×70)4本
台座寸法(mm)角150
割れにくく錆びにくいステンレス製のカーブミラーです。支柱含まず。
用途駐車場出入口に設置。
アルミ支柱に赤色反射シートを巻き付け。矢尻付
用途道路・駐車場出入口等車両が通行する箇所に設置し積雪時の目印にする。歩行者・自転車等が邪魔にならない箇所に設置。
幅(mm)反射シート:300(赤・3段巻き)
アルミ製標識板等の取付金具。
付属品ボルトナットM10-30×2組
縦型反射板を採用し反射面積を拡大させ視認性を向上させました。景観性にも優れています。
用途道路・駐車場等車両が通行する箇所に設置
仕様両面角度付き反射板
材質(本体)アルミ
長さL(mm)1600
幅(cm)5.8
材質(反射板)メタクリル
支柱を固定するベース金具です。オールアンカー付
用途小型標識板等を取付ける支柱に使用。
材質アルミニウム合金ダイカスト(ADC-6)
支柱等にヒモや樹脂バンドで取付注意が必要な箇所(路肩・高さ制限等)や出入口等を明示する。蛍光赤色の為目立ちやすい。また片側が夜間反射する。
用途注意喚起が必要な箇所(路肩・高さ制限・出入口)
材質ビニ-ル
寸法(mm)三角形150×220
色蛍光赤色
エポキシ系2液性接着剤。アルミチューブ入り。配合比=1:1の為配合しやすく作業が簡単です。
用途ガードコーンや道路鋲・縁石鋲等
カーゲートポール(遮断機)に取付ける反射板。片面反射。反射板径100Φ白色反射2枚・赤色反射各3枚入
用途カーゲートポール(遮断機)用反射板
1箱(6個)
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
カーゲートポール(遮断機)に取付ける反射板。片面反射。反射板径100Φ
用途カーゲートポール(遮断機)用反射板
付属品樹脂バンド×2本
厚さ(mm)30
径(Φmm)(表面)114.5
材質(カバー)ABS樹脂
材質(反射板)ポリカーボネイト
道路で使用されている反射性能が非常に高い反射板。裏面にM5ボルト付
用途注意喚起が必要な箇所(路肩・出入口)
材質(反射板)ポリカーボネイト、(カバー面)ABS樹脂
厚さ(mm)10
寸法(Φmm)表面100
取付ボルトM5×6mm
カーゲートポール(遮断機)に取付ける反射板。片面反射。反射板径100Φ白色反射2枚・赤色反射各2枚入
用途カーゲートポール(遮断機)用反射板
1箱(4個)
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
カーゲートポール(遮断機)に取付ける反射板。両面反射(片面反射板2枚)。反射板径100Φ
用途カーゲートポール(遮断機)用反射板
付属品樹脂バンド×2本
厚さ(mm)30×2
径(Φmm)(表面)114.5
材質(カバー)ABS樹脂
材質(反射板)ポリカーボネイト
ラバーポール(ポストコーン)可変1本脚専用用脱着器。
用途各メーカー(1本脚)に対応
1本
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
オレンジ塗装で目立ちます。
用途見通しの悪い交差点やカーブ、駐車場出入口に設置
材質鋼管
表面処理下地亜鉛メッキ静電粉体塗装
色オレンジ
直径(Φmm)76.3
肉厚t(mm)3.2
明るく見やすいアクリル製のカーブミラーです。支柱・注意板含まず。
用途見通しの悪い交差点やカーブ、駐車場出入口に設置
材質フード:EVA樹脂、取付枠:アルミニウム
色フード:橙、取付枠:橙
材質(ミラー)メタクリル樹脂
材質(取付金具)SPCC 溶融亜鉛メッキ
締付ボルトM12×20押ネジ丸W付、M12×75角根丸頭ボルト
裏面FRP
鏡面寸法(mm)3
単管バリケード(48.6Φ)に取り付ける反射体です。片面白色反射。道路で使用されている反射板を使用し反射性能が非常に高い製品です。
用途単管バリケード用
材質(外枠)アルミ合金
材質(反射板)ポリカーボネイト
用途道路・駐車場等車両が通行する箇所に設置・縁石ブロック取付専用
材質(頭)アルミ
材質(支柱)アルミ板(アンカーボルト付)
材質(反射板)ポリカーボネイト(白又は黄)
反射板100Φ、白色/黄色両側反射。
用途道路・駐車場等車両が通行する箇所に設置・B種・C種ガードレール取付専用
反射板径(mm)Φ100両面角度付
材質(頭)ABS樹脂
材質(反射板)メタクリル(白・黄)
材質(支柱)アルミに白粉体塗装
白/黄色、黄色/黄色反射の2種類。切断可能。ガードレールや縁石ブロックの視認性向上。取付が簡単。
用途道路・駐車場等車両が通行する箇所に設置
寸法(幅W×長さL)(mm)50×1000
ガードパイプの視認性向上。車両の接触防止。取付が簡単。中央に反射体付。
用途道路・駐車場等車両が通行する箇所に設置・ガードパイプ取付専用
材質ターポリンシート
2液硬化型エポキシ樹脂接着剤(硅砂付)。1セット当り自発光式道路鋲(NUCー140シリーズ)1基設置可能。
用途自発光式道路鋲(NUC-140シリーズ)の設置に使用。
セット内容硬化剤:1個、主剤:1個、骨材(硅砂):1袋
1セット
¥6,698
税込¥7,368
4日以内出荷
道路で使用されている反射性能が非常に高い反射板。裏面にM5ボルト付
用途注意喚起が必要な箇所(路肩・出入口)
材質(カバー面)ABS樹脂
厚さ(mm)10
寸法(mm)表面Φ100
取付ボルトM5×6mm
材質(反射板)ポリカーボネイト
縁石設置し車両の乗上げ防止や進入口の明示。ソーラー充電により配線工事不要。
用途歩道縁石(出入口)や中央分離帯縁石の明示
質量(g)約350
電池太陽電池:108mW
蓄電池形名キャパシタ
材質(ケーシング)本体:ポリカーボネイト樹脂、カバー:アルミダイキャスト
点滅数(回/分)約180
発光時間(時間)夜間
ガードレールの視認性向上。車両の接触防止。取付が簡単。
用途道路・駐車場等車両が通行する箇所に設置・B種・C種ガードレール取付専用
色白地/赤反射(アロー)
寸法(mm)350×500
材質(本体)アルミ
関連キーワード
1
2
3
次へ