カテゴリ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(26)
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(1)
- 自動車用品(87,707)
- バイク用品(1)
絞り込み
ブランド
- ニッサン
- ローバル
- モノタロウ(5,955)
- ホンダ(546,382)
- MAZDA(マツダ)(216,652)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,367)
- トヨタ(140,155)
- ミツビシ(138,081)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,773)
- エスコ(70,004)
- スズキ(68,586)
- BIGM(丸山製作所)(66,089)
- スバル(50,798)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,817)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(39,441)
- RS PRO(34,732)
- オカムラ(岡村製作所)(32,579)
- Panasonic(パナソニック)(30,005)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(22)
グリーン購入法適合(4)
商品レビュー
- 以上(1,840)
- 以上(1,914)
- 以上(1,936)
- 以上(1,952)
価格
- 1,500円以下(27,934)
- 1,500-10,000円(38,458)
- 10,000-50,000円(24,728)
- 50,000-100,000円(6,063)
- 100,000円以上(3,098)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
特価

ローバルR
ローバル(38件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1本(300mL)ほか当日出荷さび止めならこれ!40年来めっき補修のベストセラー 96%亜鉛含有の常温亜鉛めっき塗料。溶融亜鉛めっきと同等のさび止め硬化用途亜鉛めっきの補修に。普通の鉄材のさび止めに。古くなった亜鉛めっきの全面改修塗料に。成分96%亜鉛含有色グレー乾燥時間(分)30(23℃)膜厚(μm)80(40μm×2回塗)危険物の類別第四類特性さび止め危険物の性状非水溶性亜鉛末含有量96
ローバルシルバーRS
ローバル(31件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本(420mL)当日出荷アルミ顔料を配合することで、落ちつきのあるシルバー色を実現! 軽微なさび止め補修に最適。「ローバルR」を下塗りするとさび止め効果がさらにパワーアップ用途めっきの補修はもちろんのこと、古くなった亜鉛めっきのリフレッシュ、めっきの代替から鉄のさび止めまで、幅広い用途に応じて使用されています。成分83%亜鉛含有色シルバー乾燥時間(分)45(23℃)、完全乾燥24時間主な用途亜鉛メッキ、鉄、アルミ膜厚(μm)80(40μm×2回塗)危険物の類別第四類特性さび止め危険物の性状非水溶性
メッキカバースプレー
ローバル(26件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501本(420mL)当日出荷スプレーするだけで鏡面に近い輝きのあるシルバー系メッキ色が得られます。暴露環境下で自然に褪色していく設計で、色調の変化を伴う亜鉛メッキの化粧直しや補修後の色合わせ(メッキ調仕上げ)に最適です。用途亜鉛メッキ調仕上げ塗装。トラスコ品番404-7427材質主成分:高輝性アルミ顔料、樹脂、溶剤色メッキ調シルバー容量(mL)420質量(g)400乾燥時間(分)30分(23℃)耐熱温度(℃)(塗布乾燥後)90主な用途亜鉛メッキ、鏡危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.16LRoHS指令(10物質対応)対応ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗り面積(1回塗り)(m2)3危険物の性状非水溶性
ローバルシンナー 1L缶
ローバル(9件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781缶(1L)当日出荷ローバル、ローバルアルファ、ローバルシルバー共用です。用途塗料粘度調整用トラスコ品番828-6842材質主成分:キシレン、エチルベンゼン色無色主成分キシレン、エチルベンゼン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
厚膜ローバルスプレー
ローバル(9件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501本(420mL)当日出荷96%亜鉛含有の常温亜鉛めっき塗料。溶融亜鉛めっきと同等の防錆力を発揮します。ローバルのもつ卓越したさび止め能力はそのままに1回塗りで膜厚80ミクロンを達成!。JIS溶融亜鉛めっき規格の最高グレードであるHDZ55と同等のさび止め効果のある厚い塗膜(80μm)を1回塗りで形成することができます。通行止めが必要な道路工事や、メンテナンスのために機械を停止させなければいけない場合などでも作業時間が大幅に短縮でき、時間の損失を最小限にします。用途亜鉛めっきの代替・補修、鉄部さび止め、古くなった亜鉛めっきのリフレッシュ。成分96%亜鉛含有トラスコ品番477-8057色グレー乾燥時間(分)30(23℃)塗り面積(m2)0.5(1回塗)耐熱性170℃(連続24時間)異常なし主な用途亜鉛メッキ、鉄膜厚(μm)80(1回塗)取得規格【国土交通大臣認定】「住宅の品質確保の促進等に関する法律」における「特別評価方法認定」(国住生第322号 認定番号:472)、【建設技術審査証明】「常温亜鉛めっき ローバル工法」(一財)日本建築センタ-(BCJ-審査証明-104)危険等級Ⅱ労働安全衛生法の表示第2種有機溶剤耐寒性低温連続試験/-60℃(連続1008時間)異常なし、低温サイクル試験/72サイクル異常なし(5時間保持(-30℃)+1時間保持(+10℃))使用場所屋内・屋外危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.19L油性 or 水性油性特性さび止めホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗布量475g/m2(理論値/1回塗)危険物の性状非水溶性亜鉛末含有量96
ローバルα
ローバル(17件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1本(420mL)ほか当日出荷リン片状亜鉛を使いALL亜鉛(92%)で金属光沢感のあるシルバー色を実現。亜鉛の働きに遮断効果もプラスし、さび止め効果と美しい仕上がりを両立用途めっきの補修はもちろんのこと、古くなった亜鉛めっきのリフレッシュ、めっきの代替から鉄のさび止めまで、幅広い用途に応じて使用されています。成分92%亜鉛含有色メタリックシルバー耐熱性170℃(連続24時間)異状なし主な用途亜鉛メッキ、鉄、金属膜厚(μm)80(40μm×2回塗)労働安全衛生法の表示第2種有機溶剤耐寒性-60℃(連続1008時間)異状なし(-30℃×5時間保持、+10℃×1時間保持)×72サイクル(1サイクル=6時間)異状なし危険物の類別第四類特性さび止めホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性亜鉛末含有量92
ローバルシルバーエコタイプハケ付缶
ローバル(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本(90mL)当日出荷ロスが少ないエコなパッケージ!塗料もエコであらゆる作業環境に配慮しています。亜鉛とアルミニウムを配合したハイブリッド型ジンクリッチで亜鉛メッキの補修にも最適です。腰袋にも入るコンパクトサイズです。ハケ付きキャップですぐ塗れます。超速乾で塗装間隔を短く、作業時間短縮します。特化則、有機則非該当です。色シルバー乾燥時間(分)30(23℃)膜厚(μm)80危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量90mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
ローバルシルバーエコタイプスプレー
ローバル(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本(420mL)ほか当日出荷【有機則・特化則・PRTR法非該当】作業員や周辺環境へ配慮、作業環境の改善に適しています。 【パワーアップ】ローバルエコタイプを下塗りすることで、さび止め効果がさらにパワーアップします。 【1液タイプ】扱いが簡単。可使時間の制限なし、配合作業なし 【乾燥性】30分で乾燥完了(23℃、50%RH) 【塗膜硬度】暴露されると塗膜は硬くなる 【耐熱】170℃異常なし(連続24時間)用途鋼材のさび止め、切断面や溶接部等のめっき補修、古くなった亜鉛めっきのリフレッシュ、工場内や屋内、住環境など、環境に配慮が必要な塗装 ・鉄塔・標識柱・立体駐車場・ビニールハウス・配管・住環境仕様鉛・クロムフリー色シルバー容量(mL)420等級ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆乾燥時間(分)30(23℃)耐熱性170℃(連続24時間)異常なし主成分高濃度亜鉛末塗料(ジンクリッチペイント)主な用途鉄部危険等級Ⅲ標準乾燥膜厚(μm)80(40×2回塗)耐寒性低温サイクル試験 72サイクル:異常なし 1サイクル:5h(-30℃)+1h(10℃)使用場所屋内・屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量123mL油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応特性さび止め塗り面積(2回塗り)(m2)0.4(ロス分を30%として計算した値)危険物の性状非水溶性亜鉛末含有量0.83標準塗布量(g/m2)500(250g×2回塗)
ローバルエコタイプスプレー
ローバル(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本(420mL)ほか当日出荷【有機則・特化則・PRTR法非該当】作業員や周辺環境へ配慮、作業環境の改善に適しています。 【さび止め効果】常温で塗るだけで亜鉛めっきと同等のさび止め効果 【1液タイプ】扱いが簡単。可使時間の制限なし、配合作業なし 【乾燥性】20分で乾燥完了(23℃、50%RH) 【塗膜硬度】暴露されると塗膜は硬くなる 【耐熱】170℃異常なし(連続24時間)用途鋼材のさび止め、切断面や溶接部等のめっき補修、古くなった亜鉛めっきのリフレッシュ、工場内や屋内、住環境など、環境に配慮が必要な塗装 ・鉄塔・標識柱・立体駐車場・ビニールハウス・配管・住環境仕様鉛・クロムフリー色グレー容量(mL)420等級ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆乾燥時間(分)20(23℃)耐熱性170℃(連続24時間)異常なし主成分高濃度亜鉛末塗料(ジンクリッチペイント)主な用途鉄部危険等級Ⅲ標準乾燥膜厚(μm)80(40×2回塗)耐寒性低温サイクル試験 72サイクル:異常なし 1サイクル:5h(-30℃)+1h(10℃)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量92mLRoHS指令(10物質対応)対応特性さび止めグリーン購入法適合塗り面積(2回塗り)(m2)0.5(ロス分を30%として計算した値)危険物の性状非水溶性亜鉛末含有量0.96標準塗布量(g/m2)500(250g×2回塗)
デフオイルハイポイドスーパー GL-5 80W-90
ニッサン(51件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本(1L)欠品中低温時においてシフト感覚に優れたマルチグレードギヤオイル。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類SAE80W-90危険物の性状非水溶性
クロムもドキッ
ローバル(29件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981缶(330mL)当日出荷「クロムもドキッ!」は軽くスプレーするだけでクロムもドキッとする位のクロムめっきに近い金属光沢に仕上がるため、手軽に美しいクロムもどきの塗膜が得られます。用途金属、プラスチック、ガラス、コート紙、木、石など。 簡易な補修、ドレスアップ、一時的なイメージチェンジなど。主な用途金属、紙、プラスチック、ガラス危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ローバルエコタイプハケ付缶
ローバル¥1,998税込¥2,1981本(90mL)当日出荷ロスが少ないエコなパッケージ!塗料もエコであらゆる作業環境に配慮しています。鉄面に塗るだけで溶融亜鉛メッキと同等の錆止め効果を発揮します。腰袋にも入るコンパクトサイズです。ハケ付きキャップですぐ塗れます。超速乾で塗装間隔を短く、作業時間短縮します。特化則、有機則非該当です。色グレー乾燥時間(分)20(23℃)主な用途鉄面膜厚(μm)80含有量(%)【亜鉛】96危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量90mLRoHS指令(10物質対応)対応特性錆止め、超速乾危険物の性状非水溶性
エポローバルER
ローバル(15件のレビュー)¥6,498~税込¥7,148~1缶(1kg)ほか当日出荷さび止めだけじゃない!上塗り対応エポキシ系ジンクリッチ 96%亜鉛含有の常温亜鉛めっき塗料。エポキシ系のハードな塗膜で長期防錆用途めっきの補修はもちろんのこと、古くなった亜鉛めっきのリフレッシュ、めっきの代替から鉄のさび止めまで、幅広い用途に応じて使用されています。成分96%亜鉛含有色グレー乾燥時間(分)30(23℃)主な用途亜鉛メッキ、鉄膜厚(μm)80(40μm×2回塗)危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性さび止め危険物の性状非水溶性亜鉛末含有量96
...