14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
本製品は、2.5インチHDD/SSDの超カンタン装着を実現した外付けポータブルHDD/SSDケースです。 ネジ・工具不要、たったの3ステップ”カバーを開けて、HDDを入れて、閉じるだけ”で、素早く装着できます。 USB3.2 Gen1(USB3.0)対応で快適なデータのやりとりが可能です。UASPにも対応しており、対応OSにおいてさらに高速な通信が行えます。また、「ロジテックオリジナルツール」 を無償ダウンロード提供。 ※LGB-PBSU3Sは、「HD革命Copy Drive Lite」が添付されておりますので、HDD/SSDの換装にも最適です。
仕様冷却ファン:無し、盗難防止:無し 対象パソコンUSBポートを搭載するDOS/Vパソコン及び、Intel Macシリーズ 対応OS【USB3.0接続時】Windows 10、8.1、7、macOS Catalina(10.15)、Mojave(10.14)、High Sierra(10.13)、Sierra(10.12)、Mac OS X(10.11、10.10、10.9、10.8)(※対応OSはいずれも日本語OSに限ります。)【USB2.0接続時】Windows 10、8.1、7、macOS Catalina(10.15)、Mojave(10.14)、High Sierra(10.13)、Sierra(10.12)、Mac OS X(10.11、10.10、10.9、10.8)(※対応OSはいずれも日本語OSに限ります。) コネクタ形状USB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/microB×1 インターフェースUSB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0 材質(カラー)(筐体)ブラック 設置位置水平 入力電圧DC+5V(USBポートより供給)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本製品は、2.5インチHDD/SSDの超カンタン装着を実現した外付けポータブルHDD/SSDケースです。 ネジ・工具不要、たったの3ステップ”カバーを開けて、HDDを入れて、閉じるだけ”で、素早く装着できます。 USB3.2Gen2対応で、SSDの高速スピードを発揮できます。 またUASPにも対応しており、対応OSにおいてさらに高速な通信が行えます。 コネクタは従来より耐久性が高いType-Cを採用、差し込み口の上下を区別する必要もありません。 ホスト側もType-Cなら、ホスト側-デバイス側の向きを気にすることなく接続が可能です。 従来のType-Aポートでも使えるよう、Type-Cケーブルに加えて、Type-Aケーブルの2種類のUSBケーブルを標準添付。 また、ハードディスクをより便利にご使用頂ける「ロジテックオリジナルツール」を無償ダウンロード提供。 ・2.5インチのHDD/SSDを簡単に取り付け、パソコンでデータのやりとりを行うことができます。 ・カバーを開けて、HDDを入れて、閉じるだけの3ステップで、素早く装着できます。ネジや工具は不要です。 ・パソコンなどからのバスパワーで動作することができますので、複数のUSBポートを占有したりすることなくご使用になれます。 ・USB3.2Gen2対応で、SSDの高速スピードを発揮できます。またUASPにも対応しており、対応OSにおいてさらに高速な通信が行えます。 ・従来のmicroBコネクタより耐久性が高い、Type-Cコネクタを採用。差し込み口の上下を区別する必要もありません。 ホスト側もType-Cなら、ホスト側-デバイス側の向きを気にすることなく接続が可能です。 ・また従来のType-Aポートでも使えるよう、Type-Cケーブルに加えて、Type-Aケーブルの2種類のUSBケーブルを標準添付。 ・「Logitecディスクフォーマッタ」、「Logitecディスクイレイサ」、「Logitecミラーリングツール」の3種類のロジテックオリジナルツールを無償ダウンロード可能。 ハードディスクをより便利にご使用いただけます。
仕様冷却ファン:無し、盗難防止:無し 対象パソコンUSBポートを搭載するDOS/Vパソコン及び、Intel Macシリーズ 対応OS【USB3.2 Gen2接続時】Windows 10、8.1、7、macOS Catalina(10.15)、Mojave(10.14)、High Sierra(10.13)、Sierra(10.12)、Mac OS X(10.11、10.10、10.9、10.8)(※対応OSはいずれも日本語OSに限ります。)【USB3.0接続時】Windows 10、8.1、7、macOS Catalina(10.15)、Mojave(10.14)、High Sierra(10.13)、Sierra(10.12)、Mac OS X(10.11、10.10、10.9、10.8)(※対応OSはいずれも日本語OSに限ります。)【USB2.0接続時】Windows 10、8.1、7、macOS Catalina(10.15)、Mojave(10.14)、High Sierra(10.13)、Sierra(10.12)、Mac OS X(10.11、10.10、10.9、10.8)(※対応OSはいずれも日本語OSに限ります。) コネクタ形状USB3.2(Gen2)/USB3.1(Gen2)、Type-C×1 インターフェースUSB3.2(Gen2)/USB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen2)/USB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0 材質(カラー)(筐体)ブラック 設置位置水平
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

本製品は、2.5インチHDD/SSDの超カンタン装着を実現した外付けポータブルHDD/SSDケースです。 ネジ・工具不要、たったの3ステップ”カバーを開けて、HDDを入れて、閉じるだけ”で、素早く装着できます。 USB3.2Gen2対応で、SSDの高速スピードを発揮できます。 またUASPにも対応しており、対応OSにおいてさらに高速な通信が行えます。 コネクタは従来より耐久性が高いType-Cを採用、差し込み口の上下を区別する必要もありません。 ホスト側もType-Cなら、ホスト側-デバイス側の向きを気にすることなく接続が可能です。 従来のType-Aポートでも使えるよう、Type-Cケーブルに加えて、Type-Aケーブルの2種類のUSBケーブルを標準添付。 また、ハードディスクをより便利にご使用頂ける「ロジテックオリジナルツール」を無償ダウンロード提供。 ・2.5インチのHDD/SSDを簡単に取り付け、パソコンでデータのやりとりを行うことができます。 ・カバーを開けて、HDDを入れて、閉じるだけの3ステップで、素早く装着できます。ネジや工具は不要です。 ・パソコンなどからのバスパワーで動作することができますので、複数のUSBポートを占有したりすることなくご使用になれます。 ・USB3.2Gen2対応で、SSDの高速スピードを発揮できます。またUASPにも対応しており、対応OSにおいてさらに高速な通信が行えます。 ・従来のmicroBコネクタより耐久性が高い、Type-Cコネクタを採用。差し込み口の上下を区別する必要もありません。 ホスト側もType-Cなら、ホスト側-デバイス側の向きを気にすることなく接続が可能です。 ・また従来のType-Aポートでも使えるよう、Type-Cケーブルに加えて、Type-Aケーブルの2種類のUSBケーブルを標準添付。 ・「Logitecディスクフォーマッタ」、「Logitecディスクイレイサ」、「Logitecミラーリングツール」の3種類のロジテックオリジナルツールを無償ダウンロード可能。 ハードディスクをより便利にご使用いただけます。 ・ドライブの丸ごとコピーが行える「HD革命/CopyDriveLite」が添付されており、ドライブの引っ越しやバックアップなども簡単に行うことができます。
仕様冷却ファン:無し、盗難防止:無し 対象パソコンUSBポートを搭載するDOS/Vパソコン及び、Intel Macシリーズ 対応OS【USB3.2 Gen2接続時】Windows 10、8.1、7、macOS Catalina(10.15)、Mojave(10.14)、High Sierra(10.13)、Sierra(10.12)、Mac OS X(10.11、10.10、10.9、10.8)(※対応OSはいずれも日本語OSに限ります。)【USB3.0接続時】Windows 10、8.1、7、macOS Catalina(10.15)、Mojave(10.14)、High Sierra(10.13)、Sierra(10.12)、Mac OS X(10.11、10.10、10.9、10.8)(※対応OSはいずれも日本語OSに限ります。)【USB2.0接続時】Windows 10、8.1、7、macOS Catalina(10.15)、Mojave(10.14)、High Sierra(10.13)、Sierra(10.12)、Mac OS X(10.11、10.10、10.9、10.8)(※対応OSはいずれも日本語OSに限ります。) コネクタ形状USB3.2(Gen2)/USB3.1(Gen2)、Type-C×1 インターフェースUSB3.2(Gen2)/USB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen2)/USB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0 材質(カラー)(筐体)ブラック 設置位置水平
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

シングルモード機能を搭載したSATAIII対応3.5インチハードディスクケースです。 3.5インチSATAハードディスクを(LGB-4BNHEU3は最大で4台、LGB-8BNHEU3は8台まで)装着することができ、またパソコンとの接続高速インターフェースとして、USB3.0/e-SATAを保有していますので、使用環境に合わせてパソコンとの接続が可能です。 ※LGB-4BNHEU3は、14TBを4台装着することで、最大56TB。 ※LGB-8BNHEU3は、12TBを8台装着することで、最大96TB。 ■シングルモードに対応していますので、装着した台数のHDDボリュームを認識することが可能です。 ■2種類の高速インターフェース(USB3.0/eSATA)を搭載していますので、使用パソコンに合わせて接続が可能です。また、USB3.0はUSB2.0下位互換に対応していますので、従来のUSB2.0環境においても使用が可能です。 ■「自動冷却FANコントロール機能」搭載により、本体内部の温度に応じたFANの回転数をコントロールが可能なため、内部温度を最適に保ち、また温度が低いときには回転数を自動的に下げるため、静音性にも優れています。 ■「AUTO PC連動機能」を搭載していますので、本体電源の切り忘れによる無駄な消費電力の低減が可能です。 ■本製品を東芝 REGZA、Panasonic VIERA、SHARP AQUOS、LG INFINIA、PS3 torneとUSB接続することにより録画再生が可能です。
ブラック 対象パソコンUSBポートを搭載するDOS/VパソコンIntel Macシリーズ 対応OSWindows 7, 8.1,10 Mac OS X 10.8以降(USB3.0接続時)、Windows 7, 8.1,10 Mac OS X 10.8以降(USB 2.0接続時)※いずれも日本語OSに限り、Windows 7, 8.1,10 Mac OS X 10.8以降(eSATA接続時)※eSATA接続する場合は「ポートマルチプライヤ」に対応したeSATAポートへ接続して下さい コネクタ形状USB3.0 TypeB×1, eSATA×1 機能【盗難防止】ケンジントンロック搭載 インターフェースUSB3.0, eSATA 保証期間6カ月 設置方式垂直
1台
15,980 税込17,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本製品はHDD/SSDを挿すだけで簡単に組立できるシンプルで使いやすいHDD/SSDスタンドです。 2.5/3.5インチどちらのドライブも使用することが出来ます。 またホコリ侵入防止カバーを搭載しておりますので、接触不良の原因になるホコリの侵入を防ぎます。
仕様冷却ファン:無し ブラック 対応OS(USB3.0接続時)Windows 10、Windows 8.1、macOS Catalina 10.15、macOS Mojave 10.14、macOS High Sierra 10.13、macOS Sierra 10.12、OS X El Capitan 10.11 コネクタ形状USB Type B 対応機種USBポートを搭載しているWindowsパソコンおよびIntelMacシリーズ 対応2.5/3.5インチ インターフェースUSB3.2(Gen1)、USB3.1(Gen1)、USB3.0、USB2.0 アズワン品番64-5408-99 設置位置水平
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

LGB-2BDPU3ESは、パソコンなしでハードディスクの丸ごとコピーが可能な2BAYスタンド型HDD/SSDデュプリケーターケースです。 エラースキップ搭載モデルなので不良セクタのあるHDDでもコピーすることができます。 また、高速SATAIII対応で最大440MB/s(理論値)でのコピーが可能です。 2.5inch差し込み口にもカバーを搭載しているので未使用時、コネクタ部分に埃が侵入するのを防ぎます。
ブラック 仕様冷却ファン:無し、盗難防止:無し 付属品USB3.0ケーブル1本、ACアダプタ1個、マニュアル2部(保証書含む)、ロジテックHDDツール 対象パソコンUSBポートを搭載するWindowsパソコン及び、Intel Macシリーズ 質量(g)243 消費電力(W)36 対応OS(USB3.0接続時)Windows 10、8.1、7macOS High Sierra(10.13)、Sierra(10.12)Mac OS X (10.11、10.10、10.9)、 (USB 2.0接続時)Windows 10、8.1、7macOS High Sierra(10.13)、Sierra(10.12)Mac OS X (10.11、10.10、10.9) コネクタ形状USB3.0 TypeB ×1 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)146×114×60 インターフェースUSB3.0 保証期間1年間 設置姿勢水平 入力電圧DC+12V 3A
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

LGB-4BNHUCは、ロジテック製HDDケース「ガチャベイ」シリーズ製品でUSB3.1(Gen2)対応した4BAYNonRAIDHDD/SSDケースです。 高速通信USB3.1(Gen2)に対応していることでSSDの性能を最大限発揮することが出来ます。 また、2.5インチ用マウンタが標準搭載されていますので、付属品を購入しなくても2.5インチHDD/SSDを使用することが可能です。 ・2.5/3.5インチドライブを最大で4台装着することが可能です。 ・高速通信USB3.1(Gen2)対応ですのでSSDの性能を最大限発揮できます。 ・2.5インチ用マウンタがついておりますので、付属品を購入せずに2.5インチHDD/SSDを使用することが出来ます。 ・14TBHDDに対応しており、最大で14TB×4台の計56TBまで使用することが可能です。 ・PC連動機能を搭載していますので、本体電源の切り忘れによる無駄な消費電力の低減が可能です。 ・自動冷却FANコントロール機能搭載により、本体内部の温度に応じたFANの回転数をコントロールが可能なため、内部温度を最適に保ち、また温度が低いときには回転数を自動的に下げるため、静音性にも優れています。 ・視認性のよいLEDを前面に配置、また電源ボタンも前面に配置しておりますので非常に操作しやすい構造となっております。 ・大切なデータを保存した本製品に盗難防止のケンジントンロックに対応。市販の盗難防止用ケンジントンロックを接続して、盗難防止措置をすることができます。 ・EUのRoHS指令(電器・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)に準拠した環境にやさしい製品です。
仕様冷却ファン:有り、盗難防止:有り 対象パソコンUSBポートを搭載するWindowsパソコン及び、Intel Macシリーズ 消費電力(W)60 対応OS【USB3.0接続時】Windows 10、8.1、7、Mac OS X(10.9以降)(※対応OSはいずれも日本語OSに限ります。) コネクタ形状USB3.1 Gen2 TypeC×1 材質(カラー)(筐体)ブラック アズワン品番64-2317-64 インターフェイスUSB3.1 Gen2 RoHS指令(10物質対応)対応 設置位置水平 入力電圧DC+12V
1個
23,980 税込26,378
当日出荷

本製品はHDD/SSDを挿すだけで簡単に組立できるシンプルで使いやすいHDD/SSDスタンドです。 2.5/3.5インチどちらのドライブも使用することが出来ます。 またホコリ侵入防止カバーを搭載しておりますので、接触不良の原因になるホコリの侵入を防ぎます。 さらにUSB3.2Gen2に対応しておりますので、SSDの性能を最大限発揮することが出来ます。
仕様冷却ファン:無し ブラック 対応OS(USB3.0接続時)Windows 10、Windows 8.1、macOS Catalina 10.15、macOS Mojave 10.14、macOS High Sierra 10.13、macOS Sierra 10.12、OS X El Capitan 10.11 コネクタ形状USB Type C 対応機種USBポートを搭載しているWindowsパソコンおよびIntelMacシリーズ 対応2.5/3.5インチ インターフェースUSB3.2(Gen2)、USB3.1(Gen2)、USB3.2(Gen1)、USB3.1(Gen1)、USB3.0、USB2.0 アズワン品番64-5409-01 設置位置水平
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

LGB-2BRHU3は、3種類のRAID機能とSingleモード機能を搭載した2BAY外付型3.5インチハードディスクケースです。 3.5インチSATAハードディスクを最大で2台を簡単に装着することができ、またパソコンとの接続高速インターフェースとして、USB3.0を保有していますので、各RAID機能との組み合わせにより使用環境に合わせたRAID構築が可能です。 また、ロジテックHDDツール(イレイサ/ミラーリングツール)を無償ダウンロードすることができますのでHDD完全消去による機密情報漏洩防止や簡単にバックアップデータを保存することが可能です。
ブラック 仕様冷却ファン:有り 付属品ACアダプタ1個、USB3.0ケーブル1本、ハードディスク固定用ネジ4本、マニュアル2部(保証書含む)、ゴム足(1シート) 対象パソコンUSBポートを搭載するDOS/VパソコンIntel Macシリーズ 質量(g)490 消費電力(W)36 対応OSWindows 7, 8.1,10 Mac OS X 10.8以降(USB3.0接続時)、Windows 7, 8.1,10 Mac OS X 10.8以降(USB 2.0接続時)、Windows 7, 8.1,10 Mac OS X 10.8以降(USB 1.1接続時)※いずれも日本語OSに限り コネクタ形状USB3.0 TypeB x1 入力電圧(V)DC+12/3A 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×145×171 機能【盗難防止】ケンジントンロック搭載 インターフェースUSB3.0 保証期間6ヶ月 設置方式垂直
1台
6,998 税込7,698
3日以内出荷

オリジナルデザインのサポートプレートを2種類付属しております。マグネットで装着できるサポートプレートにより、装着時のコネクタにかかる負荷を極限まで抑え安定的に固定されます。さらに、iPad の画面保護フィルムに配慮した形状となっています。 。iPad ケース装着にも対応にも対応しております。iPad ケースの厚みを考慮したオリジナルコネクタ形状になっているため、iPad ケースを装着しているときでも本企画製品が装着できます。 。iPad と一体化する筐体形状を採用。iPad とケーブルレスで接続可能な形状を採用しておりますので、垂れ下がったケーブルの重量によるコネクタにかかる負荷がなく、デスクでも持ち歩きでも対応可能となっています。 。4K60Hz 映像出力を含む多彩なインターフェイスを搭載しています。HDMI 出力、USB TypeA、USB TypeC(PD 対応)、SD/microSD スロット、イヤホン(ヘッドセット)3.5mmジャックを装備しています。また、PowerDelivery 規格に対応しているため、iPad に給電しながら長時間作業を行うことができます。 。インターフェイスの配置に工夫し小型化しました。同様の仕様 形状の製品の中でトップレベルの小型モデルとなっています。iPad のデザイン性、使用感を失うことなく拡張性を手にできる製品となっております。
仕様盗難防止:無し 付属品サポートプレート2種、マニュアル 材質【筐体】アルミニウム【天板】PVC 形式マイク部:3.5mm 4極ピンジャック ※イヤホン出力と同一 ポート数6 in 1 温度範囲(℃)5~35 対応OSiPadOS 15、iPadOS 16 型番LHB-PAPP6U3 感度マイク部:735 mVrms 対応機種(iPad)iPad Pro 12.9inch:第3~6世代 iPad Pro 11inch:第1~4世代 iPad Air:第4、5世代 iPad 無印:第10世代 iPad mini:第6世代 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)92×27×9 機能PC電源連動無し 使用電源PD 3.0 USB Type-C形状 マイクロフォン部インピーダンス(Ω)100k インピーダンス(イヤホン部)16Ω インターフェースUSB Type-C 5Gbps Uplink x1USB Type-C 5Gbps with PD input x1USB Type-A 5Gbps x1HDMI2.0b x1SD Card Slot x1microSD Card Slot x1音声入出力 3.5mm 4極ピンジャック x1 最大解像度4K 出力容量最大92.4W LED色白色 保証期間お買い上げ日より1年 S/N比103dB ファン冷却ファンなし フレームレート最大60FPS イヤホン形状3.5mm/4極ピンジャック(※マイク入力と同一) 湿度(%)20~80(但し結露なきこと)
1個
7,498 税込8,248
当日出荷

USB4対応パソコンへの接続で3800MB/sの超高速データ転送を実現!M.2 NVMe SSDケースです。組み立ててケーブルで接続するだけで内蔵SSDに匹敵するスピードでデータ処理が可能に。高温による性能低下を防ぐ、熱を逃がしやすい筐体設計です。 ※データ転送速度は実測値です。
用途USB4対応パソコンへの接続で3800MB/sの超高速データ転送を実現する、NVMe規格のM.2 SSD(最大4TB)に対応したケースです。 。PCIeトンネリングに対応しているため、USB4、Thunderbolt 4/3ポートに接続することで内蔵SSDに匹敵するスピードでOSのインストールやデバッグ処理、システム全体のバックアップなどを行えます。従来の外付けSSDより作業効率が格段にアップします。 。システム開発・評価時はもちろん、動画やゲームのデータ移行も高速で行えます。 。Macの起動ディスクとしても使用可能。iPad Proでも使用できるため、高いパフォーマンスで容量を拡張できます。 。USB 20Gbps(USB3.2(Gen2x2))やUSB 10Gbps(USB3.2(Gen2))、USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))などでも使用可能。USB Type-C(TM)ポートを搭載したパソコンやiPadでUSBデバイスとして使用できます。 。熱を逃がしやすいアルミ筐体&付属のシリコン製放熱シートで、高温になりやすいM.2 SSDの熱を効率よく逃がします。また、付属のシリコンカバーで低温やけどを防ぎます。 。底面カバーのネジ止めは1本のみですぐに開閉できます。SSDはロックノブを装着して押し込むだけで簡単に固定できます。 。組み立て用のドライバーに加え、予備のネジ・ロックノブも付属します。 。USB 40Gbps対応のUSB Type-C - USB Type-Cケーブル(約30cm)を付属しています。購入してすぐに使えます。 その他冷却ファンなし/盗難防止なし 付属品シリコンカバー1個、USB 40Gbps(USB4(Version1))対応 USB Type-C - USB Type-Cケーブル(約30cm)1本、シリコン製放熱シート(2.5mm厚)2枚、ドライバー1本、予備ネジ1本、予備ロックノブ1本【付属ソフト】ロジテックツール ブラック 対応OS※付属ソフトはWindowsパソコンのみ対応です。/【Mac】macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/【Windows】Windows 11/10/【iPadOS】iPadOS 17/16/15 コネクタ形状USB Type-Cポート 対応USB Type-C(TM)ポートを搭載したMacシリーズ、Windowsパソコン、iPad 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×104×20 インターフェースUSB 40Gbps(USB4(Version1))/USB 20Gbps(USB3.2(Gen2x2))/USB 10Gbps(USB3.2(Gen2)/USB3.1(Gen2))/USB 5Gbps(USB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB3.0) 保証期間1年間 設置方法水平
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷

本製品はUSB TypeCとTypeAのコネクタを本体に搭載し、直接パソコンやiPadへ接続できるスティック型M.2 SSDケースです。 USBケーブルの交換をすることなくTypeA、TypeCのどちらのUSBポートにも直接接続できて便利です。 また、Windows、Mac OSの他にもiPad OS(USB Type C搭載)でも使用可能です。
グレー 対象パソコンUSB3.2(Gen2)/USB3.1(Gen2)、USB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB3.0ポートを搭載したWindowsパソコン, Mac OS PC,USB Type C搭載iPad(iPad Pro3,iPAD Air4, iPad Mini 6) 対応OSUSB3.0接続時:Windows8.1(32/64bit)・Windows10(32/64bit)・Windows11・macOS Mojave 10.14 ・macOS Catalina 10.15・macOS Big Sur 11・iPad OS 14.4・iPad OS 15 インターフェースUSB3.2(Gen2)/USB3.2(Gen1)/USB2.0 コネクタ形状USB3.2 Gen2 TypeA/C 設置方式水平 機能冷却ファン:無し、盗難防止:無し 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×34×12.8 質量(g)約42 保証期間1年間 付属品ソフト:ロジテックツール、SSD固定用ゴム:1個、シリコン製放熱シート:1枚、セットアップガイド :1部
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

本製品は高速データ転送規格NVMeに対応したM.2 SSD用ケースです。 完全スクリューレス設計となっており、ネジや工具を一切使わないカンタン装着が可能です。 また、熱を逃がすアルミ筐体&放熱シート付属で、高温になりやすいM.2SSDの温度を最適に保ち、高温による性能低下を防ぎます。
対象パソコンUSBポートを搭載したWindowsパソコンおよびMacシリーズ 対応OSWindows8.1(32/64bit)・Windows10(32/64bit)・macOSMojave10.14・macOSCatalina10.15・macOSBigSur11(USB3.2Gen2接続時) インターフェースUSB3.2(Gen2,Gen1)/USB3.1(Gen2,Gen1)/USB3.0/USB2.0 コネクタ形状USB3.2USBType-C(TM) 設置姿勢水平 機能冷却ファン無/盗難防止無 ブラック 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)112.2×39.7×13.4 保証期間1年間 付属品USB3.2(Gen2)ケーブル(USBType-C(TM)-USBType-C(TM),約20cm(コネクタ含まず))1本、USB3.2(Gen2)ケーブル(USB-A-USBType-C(TM),約20cm(コネクタ含まず))1本、シリコン製放熱シート(2.5mm厚)1個、セットアップガイド1部 仕様【付属ソフト】ロジテックツール アズワン品番65-1710-54
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

本製品は高速データ転送規格NVMeに対応したM.2 SSD用ケースです。 完全スクリューレス設計となっており、ネジや工具を一切使わないカンタン装着が可能です。 また、熱を逃がすアルミ筐体&放熱シート付属で、高温になりやすいM.2SSDの温度を最適に保ち、高温による性能低下を防ぎます。SSDの換装に便利なデータ移行ソフト「HD革命Copy Drive Lite」付きです。
対象パソコンUSBポートを搭載したWindowsパソコンおよびMacシリーズ 対応OSWindows8.1(32/64bit)・Windows10(32/64bit)・macOSMojave10.14・macOSCatalina10.15・macOSBigSur11(USB3.2Gen2接続時) インターフェースUSB3.2(Gen2,Gen1)/USB3.1(Gen2,Gen1)/USB3.0/USB2.0 コネクタ形状USB3.2USBType-C(TM) 設置姿勢水平 機能冷却ファン無/盗難防止無 ブラック 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)112.2×39.7×13.4 保証期間1年間 付属品USB3.2(Gen2)ケーブル(USBType-C(TM)-USBType-C(TM),約20cm(コネクタ含まず))1本、USB3.2(Gen2)ケーブル(USB-A-USBType-C(TM),約20cm(コネクタ含まず))1本、シリコン製放熱シート(2.5mm厚)1個、セットアップガイド1部 仕様【付属ソフト】ロジテックツール、HD革命CopyDriveLite アズワン品番65-1710-55
1個
3,998 税込4,398
当日出荷