絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
164件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パンタグラフゲーミングキーボード 有線 ビット・トレード・ワンパンタグラフゲーミングキーボード 有線ビット・トレード・ワン(1件のレビュー)
5,898税込6,488
1個
4日以内出荷
キーピッチ(mm)19ケーブル長(m)約1.8質量(g)約830(ケーブル含む)保証期間お買い上げから6ヶ月間仕様●対応OS:日本語版OS:Windows 10/8/8.1/7/Vista/XP 搭載のDOS/Vパソコン●対応機種:USBポートを標準で持ち、パソコン本体メーカーが上記対応OS上でのUSBポートの動作を保証している機種。●対応インターフェース規格:USB1.1(タイプAコネクタ) USBフルスピードモード●キースイッチ方式:メンブレン●パンタグラフ方式 キーストローク:2.5mm●押下特性:60g±20g●インターロック:Nキーロールオーバー●キー耐久性能:約2000万回(スイッチ単体での性能)●キー数:113(日本語 かな表記なし)●サイズ:W447×D141×H24mm(スタンド使用時31mm)●動作環境:温度:0~45℃、湿度10~60%(結露なきこと)●付属品:取扱説明書1部、保証書1部
防水防塵キーボード ビット・トレード・ワン防水防塵キーボードビット・トレード・ワン
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
●工場や現場、病院などタフな環境で大活躍。 水で洗えるIP68準拠防水防塵キーボードです。 ●安心の耐久力 マイナス30度から高温60度までの幅広い温度帯で動作可能。 冷凍倉庫で1番多いF1級 温度帯-20℃~-30℃に対応し低温から60度の高温帯まで様々な環境でご利用いただけます。 また、IEC60529規格準拠、IP68規格準拠キーボードとなっており防塵防水設計も万全です。 IP68とは「粉塵が中に入らない」「継続的に水没しても内部に浸水することがない」を満たした基準です。 ●バックライト搭載で暗がりでも快適動作 全てのキーにバックライトを搭載。 キートップが光るキーボードは暗い中でも文字が見やすく、タイピングも容易です。 ●ポインティングデバイス(800DPI相当)搭載 マウスカーソル操作が可能となるポインティングデバイスを搭載。 マウスポインタの動作や左右クリックが可能。 省スペースでのPC運用を可能とします。 ●汚れたらしっかりお手入れ!水に強いシリコン素材を採用! 工場、工事現場、病院、公共施設などで悩みの種となる、汚れ・水滴を気にせずに使用できます。 キーと本体が一体化しているためすき間がなく、キーボード内部へ水やホコリが入ることがありません。
仕様●キースイッチ方式:導電性ラバースイッチ●押下特性:80±20gf●ポインティングディバイス:あり(800DPI相当)マウス左右クリック●キーバックライト:あり(ON/OFFスイッチ付)●キー無効スイッチ:あり質量(g)約600ケーブル長(m)約1.8対応OSWindows10/8.1/8/7/Vista搭載のDOS/Vパソコン消費電力バックライトON時 +5V DC @ 250mA、バックライトOFF時 +5V DC @ 30mA接続方式有線対応機種OS上でのUSBポートの動作を保証している機種。(一部対応しない機種があります・NEC PC-9800/9821シリーズには対応しておりません)動作環境温度:-30~60℃保証期間お買い上げから6ヶ月間サイズ(mm)W286×D148×H11
2ボタンUSBインターフェイス ビット・トレード・ワン2ボタンUSBインターフェイスビット・トレード・ワン
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
●ケースはタカチ電機工業製LCS115H-N-DD、スイッチはセイミツ工業PS-14-DN-Kを使用 ケースとスイッチはそれぞれ定番のタカチ社・セイミツ社パーツを使用。 安心の耐久性を提供します。 ●様々なデバイスで使用可能 汎用的なUSB入力デバイスとして、WindowsPC以外にもスマートフォンやタブレット、MACなどで使用が可能 USBケーブル一本で動作するため、フレキシブルに取り回して使用いただけます。 ●ソフトウェアからキーコードの変更が可能 WindowsPCと接続することでキーコードの変更が可能。 様々な展示に活用することができます。 ※キーコード変更ソフトウェアはWindowsPCのみ対応となります。 また、個別の機器での使用可否についてはサポート対象外となります。
保証期間お買い上げから6ヶ月間電源USB電源サイズ(mm)74×120×32.5質量(g)約160仕様●搭載ボタン:PS-14-DN-K●ケース:LCS115H-N-DD●キーコード変更ソフトウェア:現行のWindows PCでの動作に対応●動作温度:0 ~ 50℃(但し結露なきこと)
Cherry MX スピード メカニカルキースイッチ10個セット 銀軸 ビット・トレード・ワンCherry MX スピード メカニカルキースイッチ10個セット 銀軸ビット・トレード・ワン(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
CherryMX純正!10個セットでお求めやすいメカニカルキースイッチセット。軽い押し心地と浅い反応点。この二つの組み合わせがゲーマーのニーズにばっちり答えた機敏な反応を生み出します。今注目のスピード軸、銀軸を是非お試しあれ。
Cherry MX スピード メカニカルキースイッチ 赤軸 ビット・トレード・ワンCherry MX スピード メカニカルキースイッチ 赤軸ビット・トレード・ワン
929税込1,022
1セット(10個)
当日出荷
CherryMX純正!10個セットでお求めやすいメカニカルキースイッチセット。リニアなスイッチ入力が特徴。マイルドかつ軽く、静かなタイプ感で疲れが出にくい軸です。長時間の入力を行うプログラマーやキー音が苦手な方にお勧め。
USB DELEGATER B ビット・トレード・ワンUSB DELEGATER Bビット・トレード・ワン
5,998税込6,598
1個
当日出荷
マイナスドライバーで線を端子台に繋げるだけで簡単にUSB接続のスイッチを作ることができます。展示会、文化祭などイベント会場の他、アミューズメント機器等で、パソコンにスイッチやセンサを繋ぎたい時、お役に立ちます!ドライバが入れられないレンタルPCや指定ソフト以外、インストール禁止な会社のパソコンでも使用可能なのも大きな特徴です。本製品には4つまでのスイッチとセンサを接続する事が出来きます。Windowsの設定ソフトを用いてキーボードやマウス、ジョイスティックなどの入力を割当てる事が出来ます。
サイズW40×D90×H25mm(突起部ふくまず)出力センサ用:5V(USB電源を供給)対応OSWindows10/Windows 8 / 7 / Vista / XPインターフェースUSB ミニB梱包内容USB DELEGATER B本体 / 配線用ケーブル(AWG24/6色 各0.5m) (USBケーブルは付属しません)スイッチ数最大入力:4
お気に入りのHIDデバイスをBlueTooth変換! ”USB2BT PLUS” ビット・トレード・ワンお気に入りのHIDデバイスをBlueTooth変換! ”USB2BT PLUS”ビット・トレード・ワン(1件のレビュー)
7,598税込8,358
1個
当日出荷
ノートPCのキーボードからBluetooth経由で別のスマートフォン/タブレットにキー入力可能。 簡易な切替機としても利用可能。 3台までのスマホ/PC切り替えに対応し、Bluetooth接続だけでなくUSBパススルーにも対応。 お気に入りのUSBキーボード/マウス/ゲームパッドなどUSB HIDデバイスをBluetoothに変換しiPhone/スマートフォン/パソコンを操作可能とする変換アダプタ ”USB2BT PLUS”登場。 技適対応済みのBluetoothモジュールを本体に内蔵し手軽にUSBからHIDデバイスのBluetooth変換を楽しむことができるほか、キー置き換え機能や3台までのスマホ/PC切り替えに対応し、一層便利なアイテムになりました。
仕様対象入力デバイス:キーボード/マウス/ゲームパッド(OS機能により未対応の場合があります) 重量:約50g 対象スマートフォン・タブレッドPC:iOS/android/Windows7以降/MAC OS X (Bluetooth対応) 設定用PC:Windows7以降 (Windows8.xのとき入力デバイスのパススルー接続に非対応です) 接続コネクタ:USBタイプAコネクタ(USB1.1フルスピード)サイズW76×D35×H16mm(突起部ふくまず)電源5V (USBマイクロB)保証期間1年間梱包内容本体 1 保証書 1部使用温度0 ~ 40℃(結露なきこと)無線通信方式Bluetooth2.1 EDR以降、HIDプロファイル
ラズパイセンサーボード 【組立済】 ビット・トレード・ワンラズパイセンサーボード 【組立済】ビット・トレード・ワン
7,098税込7,808
1個
欠品中
ラズパイ × センサを学習できる「ラズパイセンサーボード」がガイドブック付属になってリニューアル! 湿温度・気圧センサー、ガスセンサー、明るさセンサーなど3種類の環境センサを搭載し、ラズパイ上での制御を学習できます。 連動書籍の内容を小冊子化した「Assembly Desk Books Vol.4」には、ベテランテクニカルライター米田聡氏の詳細解説が掲載されており、 ラズパイによるハードウェア制御に慣れていない方でも、お手軽に楽しみながら学ぶことができる内容に。 別売りのラズパイ入門ボード(ADSSMG01PM)とスタックさせることで、OLEDでの検知情報表示までを可能とした強力な実験用拡張ボードとしても機能。 ラズパイIoTに欠かせない要素であるセンサー制御、丸わかりな基板です。 詳細な解説記事が掲載された小冊子が付属! 好評頒布中無料小冊子「AssemblyDeskBooks」からvol.4が登場します。 今号では一冊まるまるセンサーボードを大特集。 実際に近づく物体を検出する実験等、使用したくなるような記事が満載です。 製品の特長 シェルスクリプトマガジンとの連動企画で生まれた「ラズパイセンサーボード」。初めてラズパイを使う初心者にとって環境測定に必要な各種センサーが搭載されています。 環境測定の定番3つのセンサーを搭載 湿温度・気圧センサー、ガスセンサー、明るさセンサーなど、3種類のセンサーを搭載し様々な状況を測定可能です。またアンモニア、水素、アルコール、CO、メタンなど有機揮発性気体を測定可能なガスセンサー用に、高精度デルタシグマA/Dコンバータを実装しています。*ガスセンサーは使用時高温になります。火傷等にご注意ください。 ラズパイ入門ボードとスタッキングで使用可能 ラズパイ入門ボード(別売りADSSMG01)とスタッキングで利用すれば総合学習ボードに!OLEDへの表示や電子ブザーなどの制御も効率よく学べます。 拡張性の高いGroveシステム※対応コネクタを2つ搭載 センサーボード上にはアナログセンサー用と、I2C用に二つのGroveシステム※対応コネクタを搭載。市販のGroveシステムに対応したサーボやセンサー、アクチュエータを利用できるなど拡張性を活かした設計で、環境測定結果に基づくプロトタイピングにも最適なセンサーボードとなっています。 *GroveシステムはSeeed Technology Limited社の登録商標です。 JP1について 基板上に配置されているJP1は明るさセンサの割り込み出力とラズベリーパイのGPIO6の間に入っています。「ラズパイ入門ボード」(別売りADSSMG01)と組み合わせた場合、GPIO6はタクトスイッチ(SW4)が使用しているためご利用の状況に応じて、割り込み信号をGPIO6に出力しないように変更が可能です。
仕様Groveコネクター: 2(アナログ1、I2C1) 重量:約25g 搭載センサー:湿温度・気圧センサー(BME280)・明るさセンサー(VCNL4020)・ガスセンサー(TP-401T)*ガスセンサーは稼働時大変高温になります。火傷等にご注意ください。付属品ネジセットx1 保証書1部(*Raspberry Pi本体及びケース、ケーブル類は付属致しません。)外形寸法H23xW65xD71mm(突起部除く)対応機種Raspberry Pi Model B+/Raspberry Pi 2 Model B/Raspberry Pi 3 Model B/Raspberry Pi 3 Model B+動作環境温度0~45℃、湿度10~60%(結露なきこと)保証期間お買い上げから1年間生産国Made in Japan
ラズパイマガジン連動 ラズベリーパイ用ハイレゾDAC拡張ボード【キット版】 ビット・トレード・ワンラズパイマガジン連動 ラズベリーパイ用ハイレゾDAC拡張ボード【キット版】ビット・トレード・ワン
6,098税込6,708
1個
10日以内出荷
初心者から上級者までハイレゾオーディオを楽しめるラズパイ用 DAC ボード TI 社製高機能ハイレゾリューションオーディオ DAC 搭載(PCM5122) 128×160 ドット、カラーTFT ディスプレイ搭載
リニューアル!実験パーツてんこもり「主要パーツすぐに試せるボード」 【組立済】 ビット・トレード・ワンリニューアル!実験パーツてんこもり「主要パーツすぐに試せるボード」 【組立済】ビット・トレード・ワン
7,198税込7,918
1個
当日出荷
製品の特徴 ・ラズパイマガジン連動!記事と読み合せて様々なパーツを実験・学習! ラズパイマガジン6月号にて強力特集記事が掲載! 基板の作成から各部の使用法まで丁寧に解説。 ・外付け抵抗・LEDテスト ・フルカラーLED制御 ・スイッチ入力制御 ・DCモータ制御 ・有機ELディスプレイ制御 ・温湿度気圧センサ制御 ・アナログ入力制御 等、見逃せないトピックが盛りだくさん! ・キット一つで憂い無し!実験用パーツを豊富に同梱! 「試せるボード」の名に恥じず、同梱される実験用部品も非常に豊富! モータと電池ボックス、多数の抵抗やLEDが付属。 GPIOからPWM・ I2C・アナログ入力までキット一つで全部試せる、正にてんこもりセット!
アナログ入力対応の REVIVE USB ADVANCE 【組立済】 ビット・トレード・ワンアナログ入力対応の REVIVE USB ADVANCE 【組立済】ビット・トレード・ワン
4,098税込4,508
1個
当日出荷
「REVIVE USB ADVANCE」はUSBデバイス作成を強力にサポートするモジュール。 初代REVIVE発売時より問い合わせの多かったアナログ入力に公式対応し、デジタル入力ピンと併せてこれまで以上に多機能なデバイス作成が可能です。 小型で薄い基板は組み込みもしやすく、思うままの形でデバイスを考案できます。 様々な面で性能が向上したREVIVE USB ADVANCEで、あなただけのUSBデバイスを作成してみませんか。 6軸ジョイスティック+マウス入力に割り当て可能なアナログ8ピン マイコンにPIC32を採用、その豊富なI/O機能を活かしてREVIVEシリーズ初のアナログ入力を装備。 DirectInputのX,Y,Z軸、更に各軸の回転の計6軸に加え、マウスカーソルのX,Y移動にも対応。 各機能はアナログピンそれぞれに自由に割当でき、手持ちのデバイスに合わせたキャリブレーションも可能。 アナログジョイスティックとマウスを一つに合わせた夢のデバイスも作成できます。 デジタル入力を15ピンに増量 アナログ8ピンと合わせ、豊富なボタン数を実装できます。 ピンとGNDを接続するだけの簡単組付け! アナログ・デジタル共に設定はREVIVE側で保持するので、 一度設定すれば他のPCに繋ぎ変えてもすぐに動作しますよ。 簡単設定ツールでマウス/キーボード/ジョイパッドの各機能を割付可能 各操作の設定は直感的インタフェースを持つ専用Windowsソフトウェアを用いて行ない、どなたにでも簡単に設定出来ます。 マウス機能/キーボード機能/ジョイパッド機能を混在させる事も可能です。 割当可能な機能 <マウス機能>左クリック/右クリック/ホイールクリック/ボタン4/ボタン5/上下左右へのマウス移動/上下へのホイールスクロール <キーボード機能>任意のキーへの割当て <ジョイパッド機能> X軸/Y軸(上下左右)/Z軸/十字ボタン(上下左右)/ボタン1~ボタン15 様々な機器に内蔵できる小型基板 幅40mm×縦17mmの小型基板で様々な機器に内蔵可能。
仕様重量:約3g付属品保証書 1部サイズW40xD17xH6mm(突起部除く)対応OSWindows7以降入力点数8(アナログ)/ 15(デジタル)保証期間1年間生産国Made in JapanコネクタUSBマイクロB 【電源】5V (USBより給電)使用温度0 ~ 40℃(結露なきこと)
ラズベリーパイ専用 学習リモコン基板 ビット・トレード・ワンラズベリーパイ専用 学習リモコン基板ビット・トレード・ワン
6,798税込7,478
1個
当日出荷
ラズベリー・パイを高度な赤外線学習リモコンにする拡張基板です。 基板上の10個のスイッチを、それぞれ外部赤外線リモコンの動作を基板本体内に記録可能。 メーカーサイトにて、各社2500以上のリモコンコードを公開、リモコンコードを自由に選んでオリジナルの高機能リモコンを作成できます。
仕様記録可能スイッチ:10個(対応赤外線周波数38kHz)付属品スペーサ×4本、ネジ×8本、保証書×1部適合機種「ModelB+/2B/3B」オフィシャルケース質量(g)約25対応機種RaspberryPiModelB+/RaspberryPi2ModelB/RaspberryPi3ModelB外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)15×65×56(突起部除く)保証期間お買い上げから1年間動作温湿度範囲温度0~45℃/湿度10~60%(結露なきこと)
USB接続 赤外線リモコン 【キット】 ビット・トレード・ワンUSB接続 赤外線リモコン 【キット】ビット・トレード・ワン(5件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
パソコンから家庭用機器を制御できるだけでなく、家庭用リモコンからもパソコンの制御ができる、USB接続の赤外線リモコンキットの完成品。 操作の設定は無償でダウンロードできるパソコン用設定ツールを使用。 基板には切り込みが入れてあり、清涼菓子の容器をケースとして利用可能(一部穴あけ加工をする必要があります)。
セット内容制御基板、マニュアル対応OSWindows7、Vista、XP寸法(縦×横×厚さ)(mm)27×67×8(突起部・配線を除く)対応フォーマット家電協/NEC/ソニー/三菱フォーマット入出力赤外線LED/赤外線受光モジュール関連資料説明書 メーカーコード対応表PC接続USB(A-miniBタイプ別売)
USB接続 赤外線リモコン 【完成品】 ビット・トレード・ワンUSB接続 赤外線リモコン 【完成品】ビット・トレード・ワン
3,398税込3,738
1個
9日以内出荷
パソコンから家庭用機器を制御できるだけでなく、家庭用リモコンからもパソコンの制御ができる、USB接続の赤外線リモコンキット。 操作の設定は無償でダウンロードできるパソコン用設定ツールを使用。 基板には切り込みが入れてあり、清涼菓子の容器をケースとして利用可能(一部穴あけ加工をする必要があります)。
セット内容制御基板、部品セット、マニュアル対応OSWindows7、Vista、XP寸法(縦×横×厚さ)(mm)27×67×8(突起部・配線を除く)対応フォーマット家電協/NEC/ソニー/三菱フォーマット入出力赤外線LED/赤外線受光モジュール関連資料説明書 メーカーコード対応表PC接続USB(A-miniBタイプ別売)
ラズパイI/O基本パーツ配線済みボード ビット・トレード・ワンラズパイI/O基本パーツ配線済みボードビット・トレード・ワン
8,898税込9,788
1個
5日以内出荷
ラズパイマガジン連動!記事と読み合せて様々なパーツを実験・学習! ラズパイマガジン2020年夏号にて強力特集記事が掲載! 基板へのはんだ付けから各部の使用法まで丁寧に解説。 8種類の電子パーツを搭載し、多方面の学習が可能です。 GPIOやPWM、I2C、SPI、アナログ入力で実験が可能! わかりやすさに太鼓判!細かいシルク印刷で簡単スピーディーな実験が可能!
仕様(実験用搭載部品)タクトスイッチ×2/ボリューム×1/128×32 OLEDパネル×1/フルカラーシリアルLED×2質量(g)組立済基板単体:約35(基板+外部パーツ一式:約120)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)20×65×56(突起部除く)対応機種Raspberry Pi B+/2B/3B/3B+/4同梱部品(実験用)カラーセンサ×1/単色LED×3(赤、緑、青)/抵抗各種×11/サーボモータ180°×1/サーボモータ360°×1/ テスター接続用みの虫クリップ-バナナプラグケーブル×2(赤、黒)接続端子(外部)外部LEDソケット×1/外部抵抗ソケット×1/外部LED電圧測定端子×1/外部LED電流測定端子×1/14pinGPIO×1/4pin I2C×1/6pin SPI×1/カラーセンサ用端子×1/3pinアナログ端子×1/3pinシリアルLED(NeoPixelシリーズ)出力端子×1/サーボモータ接続端子×2動作湿度(%)10~60(結露なきこと)動作温度範囲(℃)0~45
スイッチ接続モジュール ビット・トレード・ワンスイッチ接続モジュールビット・トレード・ワン
6,798税込7,478
1個
5日以内出荷
4つまでのスイッチやセンサーをPCに接続するための変換モジュールです。 接続方法は、スイッチからの配線をマイナスドライバを用いて端子台に取り付けるだけの簡単接続です。 簡単設定ツールでマウス・キーボード・ジョイパッドの各機能を割付可能です。 各操作の設定は直感的に利用可能な専用Windowsソフトウェアをご用意しました。 設定後はUSB DELEGATOR内部に割付が保存される為、他のパソコンに繋いでも再設定ナシで使用する事が出来ます。 旧製品(AD00009B)からUSBコネクタをType-Cに変更、更にケースも小型化し一層使いやすくなりました。
セット内容本体、配線用ケーブル(AWG24/6色 各0.5m)寸法(mm)約70.4×50.4×27質量(g)約39(線材含まず)対応OSWindows 7以降出力電圧(V)5(USB電源を供給)入力点数最大4保証期間6か月インターフェイスUSB:Type-C
磁気スイッチ付LEDモジュール ビット・トレード・ワン磁気スイッチ付LEDモジュールビット・トレード・ワン
709税込780
1個
5日以内出荷
既存の「MODMAGIC」のユーザー様からの要望の、多い自然な炎の揺らめきを忠実に再現するLEDモジュールです。 磁石を近づけることにより作動する磁気スイッチを搭載しており、模型内部に組み込んだ状態で発光をコントロールすることができます。 スイッチを露出させる必要がないため、光る箇所に収納するだけの簡単電飾が可能なアイテムです。 内蔵されたアルゴリズムにより、リアルなゆらぎを表現し、ろうそく・暖炉・焚火など温かみのある照明効果を実現します。 SFやファンタジーのエネルギー源や魔法の炎など、特殊な光の揺らぎを細かい部分で演出するのにも適しています。 模型やジオラマのシーンに、リアルな光の動きを加えることで、情感豊かな演出が可能です。
電源CR927 3vボタン電池(別売り)消費電力約10mA機能点灯:ゆらぎ点灯保証期間6か月間サイズ(mm)11×11×5(突起物除く)LED寿命(時間)約3万
ラズベリーパイ接続 RP2040エッジアクセラレータ ビット・トレード・ワンラズベリーパイ接続 RP2040エッジアクセラレータビット・トレード・ワン
4,898税込5,388
1個
4日以内出荷
Raspberry Pi財団から展開されている近年注目のArmプロセッサ「RP2040」。Raspberry PiのIO処理に適しているとの声も多く、RP2040搭載の公式HAT(拡張ボード)も登場してきました。「ラズベリーパイ接続 RP2040エッジアクセラレータ」はそんなRaspberry PiとRP2040のコンビネーションを手軽に実現するために開発。RP2040の特長であるMicro Pythonでのインライン・アセンブラ使用やPIOを用いた実験がスムーズに行えます。様々な拡張端子やコネクタ、ランドを備えており自由度の高い実験が可能。ニュースタンダードな機器の開発・プロトタイプ等に是非ご利用ください!【製品の特長】・ラズベリーパイのI/O機能をRP2040で高速処理! RP2040でRaspberry Piのインターフェイス機能を拡張し、エッジデバイスのプロトタイプ開発を加速! Raspberry PiにはないADコンバータや16bit PWMなどの様々な細かいコントロールを行わせる事ができます。 デュアルコア ARM Cortex M0+プロセッサによる最大動作周波数 133 MHz の高速処理が可能です。・RP2040の特徴であるPIOを用いた実験が可能! RP2040の大きな特徴であるPIO(プログラマブル I/O)を使用可能。 メインプロセッサから独立したプログラムによりUARTやSPI等様々なインターフェイスを再現できます。 I2SやVGA出力の対応も公式からアナウンスされる等、今後も様々な拡張が予定されています。 Micro Python でのインライン・アセンブラによる高速信号処理、pico-sdkでのVGA・HDMI等のビデオ信号生成の実験が可能。・開発に便利!多彩なインターフェイスや便利なリセットスイッチ等を搭載!・Raspberry Pi Pico 互換ランド、ターミナルブロック・リセットスイッチ・Type-Cコネクタ・I2C/SPI/UART/SWD設定ランド ※SPI/UARTはストレート・クロスをハンダブリッジジャンパで選択可・SWDランド Raspberry Pi Picoとの互換ピンを備え、Pico用のHATを接続することも可能です。(※要はんだ付け)
用途・RP2040とラズパイを組み合わせたデバイスの開発・プロトタイピング・ラズパイのインターフェイス拡張・RP2040の学習(スタンドアローンでも使用可能)・ラズパイPicoと組み合わせての実験仕様電源能力:3.3v700mAレギュレータ付属品保証書寸法(mm)65×60.5×20質量(g)約30対応機種Raspberry Pi 3B / 3B+ / 4Bインターフェース40ピンGPIOコネクタI2C/SPI/UART/SWD接続、POWERLED、GPIOLED、BOOTスイッチ、リセットスイッチ、2.54ピッチターミナルブロック、Raspberry Pi Pico互換ランド、SWDランド、USB Type-C保証期間お買い上げから1年間動作温度(℃)0 ~ 50(但し結露しないこと)入力電源(V)Raspberry Pi 5 or USB 5
ArduinoUno互換ボード ビット・トレード・ワンArduinoUno互換ボードビット・トレード・ワン
2,298税込2,528
1個
6日以内出荷
話題のRISC-Vチップ「CH32V」を搭載したArduino UNO形状互換の32bitマイコンボードです。 UNO形状を採用することで、既存の基板・シールドを使用しての試作や開発が行いやすいように設計されています。 USB Type-Cポート(デバイス)とType-Aポート(ホスト)を持ち、USB機能の検証・開発にも便利なボードです。 誰でも自由に改良・再配布が可能なオープンソースのアーキテクチャである「RISC-V」を採用したWCHによるチップ「CH32V」を採用しました。 RISC-Vチップでの開発が初めての方にも安心して触ってもらえるように、GitHubにて多数のサンプルコードを公開しています。 設計者は様々なデバイスを自作し動画コンテンツ化することで人気の電子工作・DIY系VTuber「三峰スズ」氏によるオリジナル設計です。 小さいながらもパワフルなRISC-VチップCH32V203 を本ボードで是非体験してください。
寸法(mm)約75×54×25質量(g)約20方式プログラム書込み方法:USB download (WCHISP)、WCH-LinkEエミュレータ(別売)機能外部クロック:8MHz保証期間6か月間使用CPUCH32V203C8T6 RISC-V CPU 144MHz、ROM 64KB、RAM 20KB電源供給USB Type-C(5V)、Pin headers(5V or 3.3V)入出力アナログ:6+more pins、デジタル:25pinsUSBUSBコネクタ:Type-C/Type-A
赤外線リモコンインターフェイス変換装置 ビット・トレード・ワン赤外線リモコンインターフェイス変換装置ビット・トレード・ワン
8,698税込9,568
1個
8日以内出荷
高性能な32bitマイコンを搭載し工業用や音楽用などの高品質なスイッチ・ボタンを利用し学習した赤外線リモコンの信号を送出するインターフェイス変換装置です。 設定後はUSB給電にてPC無しで独立稼働可能、フットスイッチや手元スイッチなど市販される多彩なスイッチ・ボタンを最大2台利用しテレビやエアコン等の家電操作が可能になります。 ベッドに備え付けたスイッチから部屋全体の家電をコントロールしたり、ワンボタンでリモコン対応機器の一斉稼働を行うなど、使い方は様々しかもパターン入力にも対応しモールス信号のように長、短のスイッチ入力のパターンを組み合わせて電源のON/OFFなど多彩な動作を実現します。 取り回しやすいよう長ケーブル・小型筐体の赤外線モジュールが付属し自由に設置していただけます。
付属品赤外線送受信モジュール、スイッチ変換ケーブル、取扱説明書、保証書質量(g)約17電圧(V)5.0ポート数1電源USBバスパワー(外部USB給電にて独立動作可能)対応OS設定:Windows 11/10/8.1/8/7 搭載のDOS/Vパソコン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×30×12(突起部含む)対応機種設定:USBポートを標準で持ち、パソコン本体メーカーが上記対応OS上でのUSBポートの動作を保証している機種。(一部対応しない機種があります)NEC PC-9800、PC-9821シリーズには対応しておりません)入力ジャック:スイッチ接続用 3.5mmステレオジャック×1(付属変換ケーブル使用にて最大でスイッチ2台使用可能)、赤外線送受信モジュール接続用 3.5mmジャック×1インターフェースUSB2.0 フルスピード動作環境温度0~45℃、湿度10~60%(結露なきこと)保証期間お買い上げから1年間コネクタUSB2.0 TypeA
ピンク軸メカニカルキースイッチ ビット・トレード・ワンピンク軸メカニカルキースイッチビット・トレード・ワン
1,598税込1,758
1セット(10個)
当日出荷
メカニカルキースイッチ最大手ブランドCherryMXブランドの純正キースイッチです。10個セットとすることで「一部分だけを別のスイッチにしたい……」という方にもお求めやすい製品となっております。バランスの良さで定番中の定番となった感のある赤軸の静音モデルです。タッチは軽く音は静か、スムースなキータイプを志向する方に最適です。
静音赤軸(通称ピンク軸)
マウススケーター ビット・トレード・ワンマウススケータービット・トレード・ワン
899税込989
1セット(2個)
4日以内出荷から8日以内出荷
低い摩擦係数のPTFEを使用した低摩擦な素材により、新品同様の滑り感を味わえます。2セット同梱の安心仕様で、消耗の激しい方や重ね貼り派にもばっちり。
材質ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)
ゲームコントローラグリップシール ビット・トレード・ワンゲームコントローラグリップシールビット・トレード・ワン
879税込967
1個
7日以内出荷
R曲面への接着を想定し、コントローラにフィットするよう様々にカットされたゲームコントローラグリップシールです。柔軟さを活かして自由に貼り付けることが可能になります。ゲーマーの意見を取り入れたシールシェイプは様々なパターンで使用でき、お好みでコントローラをカスタマイズできます。シリーズ最薄となる0.2mmのクロロブレン層に確かなグリップを生み出すマイクロドットパターンです。王道たるそのフィーリングはは数多のプレイヤーから好感触で、ダイレクトな操作感をご堪能ください。
ブラック材質クロロプレン系合成ゴム、粘着材厚さ(mm)約0.2
Raspberry Pi用ブレッドボード基板 組立済 ビット・トレード・ワンRaspberry Pi用ブレッドボード基板 組立済ビット・トレード・ワン
1,898税込2,088
1個
6日以内出荷
使用温度範囲(℃)0~40(結露なきこと)穴数300仕様●対象Raspberry Pi:Zero WH/Model B+/2 Model B/3 Model B●電源ライン:5V/3.3V●電源:Raspberry Pi またはUSBより給電●サイズ:W85×H26×D56mm(突起部除く)●重量:約21g(ボード単体)●付属品:40ピンスタッキングコネクタ×1、ジャンパピン×3、ネジセット×1
ラズベリーパイ用ハイレゾDAC拡張ボード ビット・トレード・ワンラズベリーパイ用ハイレゾDAC拡張ボードビット・トレード・ワン
7,098税込7,808
1個
8日以内出荷
初心者から上級者までハイレゾオーディオを楽しめるラズパイ用DACボード! TI 社製高機能ハイレゾリューションオーディオDAC(PCM5122)搭載! 128×160 ドット、カラーTFTディスプレイ搭載!
電源Raspberry Piより給電使用温度0 ~ 40℃(結露なきこと)仕様●対応機種:Raspberry Pi Model B+/2 Model B/3 Model B/3 Model B+●オーディオデータビット長:16/24/32bit●サンプリング周波数:最小8kHz、最大384kHz●アナログ出力電圧:標準2.1Vrms●負荷インピーダンス:最小1kΩ●外部クロック入力:×1●ディスプレイ:カラーTFT、128×160ドット(画面サイズ 28.03×35.04mm)●赤外線リモコン機能:受信(リモコンは付属しません)●入出力:PCM GPIO入出力×4、スイッチ入力×2 オーディオコネクタ:Φ3.5ステレオミニジャック、SDカードスロット、システムクロック外部入力対応●サイズ:W65xH26xD56mm(突起部除く)●重量:約42g(ボード単体)●付属品:PCM5122DACモジュール、ネジセット、保証書1部
Cherry MX スピード メカニカルキースイッチ10個セット 青軸 ビット・トレード・ワンCherry MX スピード メカニカルキースイッチ10個セット 青軸ビット・トレード・ワン
929税込1,022
1個
当日出荷
CherryMX純正!10個セットでお求めやすいメカニカルキースイッチセット。確かなクリック感と入力音が特徴。重ためのキースイッチとなっており、リズミカルなタイプ感が出る軸です。キーを打っている感覚が欲しい!というゲーマーの方等にお勧め。
Cherry MX スピード メカニカルキースイッチ10個セット 青軸 バックライト透過版 ビット・トレード・ワンCherry MX スピード メカニカルキースイッチ10個セット 青軸 バックライト透過版ビット・トレード・ワン
1,098税込1,208
1個
当日出荷
CherryMX純正!10個セットでお求めやすいメカニカルキースイッチセット。バックライトLED対応透過仕様。確かなクリック感と入力音が特徴。重ためのキースイッチとなっており、リズミカルなタイプ感が出る軸です。キーを打っている感覚が欲しい!というゲーマーの方等にお勧め。
Cherry MX スピード メカニカルキースイッチ10個セット 赤軸 バックライト透過版 ビット・トレード・ワンCherry MX スピード メカニカルキースイッチ10個セット 赤軸 バックライト透過版ビット・トレード・ワン
1,069税込1,176
1個
当日出荷
CherryMX純正!10個セットでお求めやすいメカニカルキースイッチセット。バックライトLED対応透過仕様。リニアなスイッチ入力が特徴。マイルドかつ軽く、静かなタイプ感で疲れが出にくい軸です。長時間の入力を行うプログラマーやキー音が苦手な方にお勧め。
ゼロワン リレー回路拡張基板 【組立済】 ビット・トレード・ワンゼロワン リレー回路拡張基板 【組立済】ビット・トレード・ワン
1,798税込1,978
1個
当日出荷
コンパクトな”pHAT”サイズ コンパクトなRaspberry Pi Zero にぴったりの”pHAT”サイズでラズパイZeroと重ねて使用可能! ラズパイゼロから信頼のリレーユニットを制御。AC 250V/10A, DC30V/10A に対応。 リレーユニットには採用実績が多く、AC 250V/10A, DC30V/10A までの電圧/電流に対応する SRD-5VDC-SL-C を使用。信頼性の高い部品で安心してご使用いただけます! リレー接続部は簡単に取り付けが可能な端子台を使用。 ドライバー1本で取り付け可能な端子台を使用、スムーズな製作を可能に! 基板上のLEDでリレー端子の状態を確認可能 LEDにより視覚的に動作を把握可能。実験時の確認に役立ちます。
仕様定格電圧/電流:AC 250V/10A, DC30V/10A 本体重量:約20g付属品ネジセットx1/1X2ピンヘッダx1/保証書 x1スイッチ再起動スイッチ/シャットダウンスイッチ(シャットダウン等の動作についてはメーカーWEBページをご確認下さい)出力接点出力(端子台、リレーONでCOMとNOが導通)電源3.3V/5V (Raspberry Pi Zeroより給電)対応機種Raspberry Pi Zero v1.3 / W / WH (v1.3,WにはGPIOピンヘッダのはんだ付けが必要です)Raspberry Pi 2/3 (ネジ固定が出来ない場合があります、再起動スイッチは使えません)入力レベル入力(GPIO4、HでリレーON)本体寸法W65×D30×H26mm (突起部含めず)保証期間お買い上げから1年間生産国Made in JapanLEDリレーステータスx1(リレーONで点灯)、ステータス×1出力端子COM/NO/NC (1C)
ゼロワン 焦電型赤外線センサ拡張基板 【組立済】 ビット・トレード・ワンゼロワン 焦電型赤外線センサ拡張基板 【組立済】ビット・トレード・ワン
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
コンパクトな”pHAT”サイズ コンパクトなRaspberry Pi Zero にぴったりの”pHAT”サイズでラズパイZeroと重ねて使用可能! 焦電人感センサを容易に実験 ドーム型フレンネルレンズにより120度の広範囲な検知が可能です。簡易な防犯や見守りシステム製作を容易にします。 焦電型赤外線センサの駆動状況が見えるLEDを装備 LEDにより駆動状況の確認が容易に。実験時やメンテナンス時に役立ちます。
仕様検知角度:120度 最大検知距離:7m(気温等環境条件により変化します)/半固定抵抗で調整 本体重量:約19g付属品ネジセットx1 保証書x1スイッチ再起動スイッチ/シャットダウンスイッチ(電源Raspberry Pi Zeroより給電対応機種Raspberry Pi Zero v1.3 / W / WH (v1.3,WにはGPIOピンヘッダのはんだ付けが必要です)、Raspberry Pi 2/3(ネジ固定が出来ない場合があります、再起動スイッチは使えません)レンズ直径23mmドーム型本体寸法W65×D30×H38mm(突起部含めず)保証期間お買い上げから1年間生産国Made in JapanLEDステータスx1/センサ動作状態用x1保持時間(ms)5秒~300秒(半固定抵抗で調整)
ゼロワン 電子ペーパー拡張基板 【組立済】 ビット・トレード・ワンゼロワン 電子ペーパー拡張基板 【組立済】ビット・トレード・ワン
2,998税込3,298
1個
当日出荷
コンパクトな”pHAT”サイズ コンパクトなRaspberry Pi Zero にぴったりの”pHAT”サイズでラズパイZeroと重ねて使用可能! 様々な表示が可能な電子ペーパー(GDEH0213B1)を自由に書き換え可能。 電子ペーパーは、紙と同じような表示を可能にする新しい表示媒体です。 従来のディスプレイとは異なり、電子ペーパーはバックライトを必要とせず、電力を使わずにテキストと画像を寿命の限り保持することができます。 画面切替時のみに電力が使われるため非常に低消費電力です。 今回搭載されているGDEH0213B1は2.13インチの電子ペーパーディスプレイです。 特に電力効率が良く、180度に近い視野角を持ち日光下でも視認が可能。 ラズパイから外しても表示は保持されたままなので、 ラベリングやタグ、スマートホーム端末の表示媒体などにぴったりのアイテムです。 ビット・トレード・ワンではNode-RED上で名前を入力するだけで名札が作れるサンプルプログラム等を用意。ラズパイ内臓の日本語フォントが使用でき様々なサイズで出力可能。 手軽に書き換えることが出来る電子ペーパーの利点をすぐに試して頂けます。
仕様表示寸法:2.13インチ 本体重量:約14g 対応機種【推奨機種】:Raspberry Pi Zero WH 有効画面:23.8(H)× 48.55(V)mm 対応機種【対応可能機種】:Raspberry Pi Zero v1.3 / W (v1.3,WにはGPIOピンヘッダのはんだ付けが必要です)Raspberry Pi 2/3付属品保証書 x1電源Raspberry Pi Zeroより給電本体寸法W65×D30×H10mm (突起部含めず)表示色白/黒解像度250×122 画素保証期間お買い上げから1年間生産国Made in JapanLEDステータス×1(プログラムで制御)
ゼロワン ハイレゾDAC拡張基板 【組立済】 ビット・トレード・ワンゼロワン ハイレゾDAC拡張基板 【組立済】ビット・トレード・ワン
4,098税込4,508
1個
8日以内出荷
コンパクトな”pHAT”サイズ コンパクトなRaspberry Pi Zero にぴったりの”pHAT”サイズでラズパイZeroと重ねて使用可能! 小さな基板でHi-Resオーディオを実現。ネットワークオーディオ端末としても利用可能。 PCM5122を使用し、最大bit長32bit,最大サンプリング周波数384kHzまでのHi-Res音源を制御。 お好みのソフトウェアを自由にインストールでき、ネットワークオーディオプレイヤー等としての活用も。 別売りの外部システムクロック入力にも対応、さらなる音質の向上も可能。 動作状況が見えるLEDを装備 ステータスLEDにより駆動状況の確認が容易に、実験時やメンテナンス時に役立ちます。
仕様アナログ出力電圧:標準2.1Vrms オーディオデータビット長:16/24/32bit ※PCM5122の仕様 サンプリング周波数:最小8kHz、最大384kHz ※PCM5122の仕様 負荷インピーダンス:最小1kΩ 本体重量:14g付属品ネジセットx1/1X2ピンヘッダx1/保証書 x1スイッチ再起動スイッチ/シャットダウンスイッチ(シャットダウン等の動作についてはWEBページをご確認下さい)電源Raspberry Pi Zeroより給電対応機種Raspberry Pi Zero v1.3 / W / WH (v1.3,WにはGPIOピンヘッダのはんだ付けが必要です)Raspberry Pi 2/3 (ネジ固定が出来ない場合があります、再起動スイッチは使えません)本体寸法W65×D30×H19mm (突起部含めず)保証期間お買い上げから1年間生産国Made in JapanLEDステータスx1、PLAY(再生中に点灯)※使用するソフトによっては点灯しない場合があります入出力I2S入力×1 I2C×1、3.5mmLINE出力x1
【奇天烈電子工作】ADRL07 インバータの鼓動を「音」で感じろ! 「インバータモニター 」【キット版】 ビット・トレード・ワン【奇天烈電子工作】ADRL07 インバータの鼓動を「音」で感じろ! 「インバータモニター 」【キット版】ビット・トレード・ワン
1,698税込1,868
1個
15日以内出荷
・新音鉄アイテム!インバータ駆動を”音”で感じ取る! ・自作コイルで使用できる! ・磁界が発生するものなら、スピーカーやコンプレッサーなど何でも音として聞くことができる! この製品はキットです。組立には半田付け作業が必要です。 「インバータモニター」は電車等のインバータの動作を音に変換するマニアなアイテム。 エンジンサウンドのように、インバータが雄々しく駆動する様を耳で感じることが可能になります。 インバータによってその音は様々に違いがあるため、聞き比べるなどの楽しみが生まれます。 貴方のお気に入りのインバータが稼働している様子を音で感じ取ってみませんか。
仕様基板サイズ:W43×D34mm 重量:約15g(電池を除く)セット内容キット一式 、修理のご案内サイズW43×D34×H15mm出力3.5mmステレオミニジャック電源006P型乾電池x1個生産国Made in Japan使用温度0 ~ 40℃(結露なきこと)
【奇天烈電子工作】ADRL06 LEDの個体差をバッチリ確認! 「LED電圧&電流テスター」 【キット版】 ビット・トレード・ワン【奇天烈電子工作】ADRL06 LEDの個体差をバッチリ確認! 「LED電圧&電流テスター」 【キット版】ビット・トレード・ワン
4,198税込4,618
1個
8日以内出荷
「LED電圧&電流テスター」は個体差によって明るさが異なるLEDをチェック可能なLED専用テスターキット。 ムラのない美しい光源を作るためのLED選別をサポートするアイテムです。 プッシュ端子にLEDを接続するだけでLEDの個体差を測定可能! 同等のVF/IFを持つLEDを揃えて、より完成度の高い電子工作を実現させましょう。 簡単計測!LEDの個体差がすぐにわかる! LEDをソケットに差し込むだけですぐに計測が行われます。 LEDを大量に使用する電子工作等で、全数チェックに威力を発揮します。 同じVF・IFのLEDを揃えて工作完成度をアップさせよう! LEDを複数使う際にはできるだけ色ムラを抑えたいモノ。 個体差の少ないLEDを選別して綺麗な発色を実現しましょう。 大きなアナログメータ搭載で測定値がすぐわかる! 計測値が視覚的にわかりやすい、大型のアナログメーターが付属しています。
仕様基板サイズ:W129×D160mm 重量:約190g(電池を除く) 測定電圧:0~5Vセット内容キット一式 、修理のご案内電源単3乾電池 4本測定電流0~50mA生産国Made in Japan端子プッシュ端子 赤+ 黒ー使用温度0 ~ 40℃(結露なきこと)
USB接続 充電容量チェッカー 【キット版】 ビット・トレード・ワンUSB接続 充電容量チェッカー 【キット版】ビット・トレード・ワン
2,298税込2,528
1個
10日以内出荷
USBに流れる消費電力量をその場で確認! 充電容量チェッカー! 電池容量はどのくらい?電流積算量を表示! 携帯電話/携帯音楽プレイヤ/携帯用補助バッテリなどUSB接続で充電する機器の電池容量を調べる事が出来ます。 もちろん接続中のデータ通信も可能です。 USBケーブルを流れる電流量をその場で確認! USBケーブルを流れる消費電流をその場で確認可能です。 ※本キットはホビー向けです。正確さを求められる計測には使用できません。 写真による図解入りで詳細な組立マニュアルが付属 電子工作入門者の方でも簡単に組立が可能な図解入りの詳細マニュアルが付属、ハンダ付け初心者にも迷わず安心して組み立てを楽しむことができます。 情報交換フォーラムを設置 ソースコードの改変も自由 本製品について分からない事について気軽に質問したり、経験者に相談できるフォーラムを特設サイト内に設置しています。 フォーラムにはソースコードや設計資料の公開の他、回路図も公開、上級者には本製品をさらに楽しんでいただく情報が満載です。 もちろん自分の作ったオリジナルファームウェアを紹介する事が出来るので開発もよりスピードアップ!
仕様電流計測範囲:1mA~999mA 容量計測範囲:0.01Ah~999AhサイズW114×D25×H18mm機能電流量/充電容量表示変更機能 /電流簡易校正機能付きインターフェースUSB-Aコネクタ *USBケーブルは別売となります。梱包内容キット部品一式 / マニュアル
オリジナルUSB入力デバイスを作る為の小型モジュールキット 【組立済】 ビット・トレード・ワンオリジナルUSB入力デバイスを作る為の小型モジュールキット 【組立済】ビット・トレード・ワン
3,898税込4,288
1個
7日以内出荷
オリジナルUSB入力デバイスを作る為の小型モジュールキットがついに発売! ユーザーに敷居の高いUSBインターフェースの入力処理や設定を全てこのモジュールが行ないますので、 ピンにスイッチを接続するだけで簡単にオリジナルUSBデバイスを製作する事が出来ます。 USBでパソコンと接続し、専用ソフトウェアを用いて12本のピンに任意の操作(マウスクリック/キー入力等)を設定する事が出来ます。 一度設定した操作は本体モジュール内のメモリに保存され、他のパソコンに接続した際にも設定を変更することなく使用可能となります。 簡単設定ツールでマウス/キーボード/ジョイパッドの各機能を割付可能 各操作の設定は直感的に利用可能なインタフェースを持つ専用Windowsソフトウェアを用いて行ない、 どなたにでも簡単に設定出来ます。 各ピンには以下の操作を設定する事が出来ます。 またマウス機能/キーボード機能/ジョイパッド機能を混在させる事も可能です。 <マウス機能> 左クリック 右クリック ホイールクリック 上下左右へのマウス移動 上下へのホイールスクロール <キーボード機能> 任意のキーへの割当て <ジョイパッド機能> X軸/Y軸(上下左右) ボタン1~ボタン12
サイズW22×D49mm対応OSWindows 10 / 8.1/ 8 / 7 / Vista / XP入力点数12(デジタル)コネクタシリーズ・ミニB
ハイレゾオーディオDACモジュール (PCM5122) ビット・トレード・ワンハイレゾオーディオDACモジュール (PCM5122)ビット・トレード・ワン
4,298税込4,728
1個
6日以内出荷
Raspberry Pi用ハイレゾオーディオDACボード(PCM5122)に添付されている高性能PCM5122DACモジュールです。 28ピン採用によりブレッドボードやユニバーサル基板に組み込みやすいサイズで、上級者はモジュールのみを用い自分だけのハイレゾオーディオを構築することも可能です。 デジタルオーディオ機器の自作に最適です!
仕様オーディオデータビット長:16/24/32bitセット内容制御基板、部品セット、マニュアル対応OSWindows7、Vista、XP寸法(縦×横×厚さ)(mm)27×67×8(突起部・配線を除く)サンプリング最小8kHz、最大384kHz関連資料回路図PC接続USB(A-miniBタイプ別売)
ラズベリーパイ専用 汎用電動機制御基板 ビット・トレード・ワンラズベリーパイ専用 汎用電動機制御基板ビット・トレード・ワン
6,998税込7,698
1個
当日出荷
ソフトウェアエンジニアにこそ、使っていただきたい!!ハンダ付け不要、安心・安全の汎用モータ制御基板。 ラズベリー・パイ専用汎用モータ制御基板/汎用電動機制御基板です。 ハードウェア制御に慣れていないソフトウェアエンジニアのために開発された汎用モータ制御基板はハンダ付け不要のほかラズベリーパイでモータ制御をおこなう際にありがちな電力・電圧のミスによるラズベリーパイ本体の破損を防止する仕組みや制御信号の[見える化]によって、どこまでの制御ができているかの確認ができるなど、ソフトウェアエンジニアにも、やさしい制御基板となりました。
仕様【モータ出力:2ch出力電流】1.2ATB6612DualDCモータ・ドライバ正転/逆転/ショートブレーキ/ストップ制御機能付PWM出力PCA9685により制御3.3V、5Vの両電圧系に対応3.3VI2Cラズパイからの直接信号(2.7kΩプルアップ済み)5VI2CPCA9517レベル変換I2CRepeaterPWM用電源、モータ用電源を外部から供給可能PWM用電源5Vモータ用電源5~12V※内部電源との選択はボード上のピンヘッダで行う付属品スペーサ:M2.6×13mm4本、ネジ:M2.6×6mm8本、保証書×1部(RaspberryPi本体は付属しません)出力(PWM)8ch:PCA9685/12bitPWM、16ch(内6chをTB6612に使用)I2C電源PWM用電源:2極スクリューレス端子台、モータ用電源:2極スクリューレス端子台本体質量(g)約39保証期間お買い上げから1年間コネクタ汎用入出力:6ch3ピン(SIG+3.3V+GND)/ch(24極スクリューレス端子台を使用)アナログ入力:2ch3ピン(SIG/+5V/GND)/ch(24極スクリューレス端子台を使用)PWM出力:8ch3ピン(SIG+5V+GND)/ch2.54pitch、ピンヘッダモータ出力:2ch2ピン(SIG+、SIG-)/ch(2極スクリューレス端子台を2個使用)3.3V、5V両対応:I2C3.3V用I2C:4ピン(3.3V、SCL、SDA、GND)/ch2.54pitch、ピンヘッダ5V用I2C:4ピン(5V、SCL、SDA、GND)/ch2.54pitch、ピンヘッダアナログ入力範囲(6ch)12bit:0~3.3V、(2ch)12bit:0~6.6Vサンプリング速度50kspsアナログ入力(6ch)MCP3208:12bit、(8ch)A/DコンバータSPI、(2ch)MCP3208:12bitデジタル入出力(ch)6chラズベリーパイのGPIO/入出力範囲0~3.3V
Raspberry Pi Pico 単3電池拡張ボード ビット・トレード・ワンRaspberry Pi Pico 単3電池拡張ボードビット・トレード・ワン
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
ボードとPicoを取り付けるだけで乾電池駆動が実現 実験に便利な電源スイッチ・リセットスイッチを搭載 Grove端子とIOピンソケットで拡張性も向上
付属品本体、保証書寸法(mm)70×70×17質量(g)34電源単三電池×2(別売)対応機種Raspberry Pi Pico(ピンヘッダ取り付けが必要 /Pico H)インターフェース電源スイッチ、リセットスイッチ、Groveコネクタ保証期間お買い上げから1年間
LEDユニット ビット・トレード・ワンLEDユニットビット・トレード・ワン
779税込857
1個
5日以内出荷
柔軟に曲げられて均一に発光する、フィラメントタイプのLEDです。 発光部分は直径2mmのストリングでゴムのように柔らかいので、模型などの小さな溝や曲面に合わせて組み込むことができます。 発光部はカット可能なので必要な長さに調整可能です。(カットは非通電時のみ可能) ハンダづけ不要、ソケットコネクタ方式で挿すだけ簡単接続です フィラメントタイプLED採用の完成品ユニットです。 別売のLED制御基板MMLB6と接続 するだけで、簡単にLED回路が完成します。 カット可能、フィラメントタイプは好きな長さにカット可能です。(非通電時のみ可能) 赤=+/黒=-で極性が一目瞭然で、さらに+側には赤ペイント済み、万が一接続を間違えても破損しにくい安心設計です。 発光色を識別できるマーキングを施しており、接続後の色見分けも簡単です。 余裕のある約200mmのリード線は、ツイスト加工済みで絡みにくく、取り回しもスムーズです。 模型電光シリーズや模型LED工作に最適な高品質ユニットです。
セット内容LEDユニット×1(配線付き)種類レッド、ピンク、オレンジ、グリーン、ブルー、アイスブルー、ホワイト、ウォームホワイト配線長約200mm(ツイスト加工)LEDフィラメントタイプ LED(長さ約180mm 太さ約2mm)コネクタ2ピンコネクタ(オス)極性赤=+/黒=- +側には赤マーキング加工