8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パソコンから家庭用機器を制御できるだけでなく、家庭用リモコンからもパソコンの制御ができる、USB接続の赤外線リモコンキットの完成品。 操作の設定は無償でダウンロードできるパソコン用設定ツールを使用。 基板には切り込みが入れてあり、清涼菓子の容器をケースとして利用可能(一部穴あけ加工をする必要があります)。
セット内容制御基板、マニュアル 対応OSWindows7、Vista、XP 寸法(縦×横×厚さ)(mm)27×67×8(突起部・配線を除く) 対応フォーマット家電協/NEC/ソニー/三菱フォーマット 入出力赤外線LED/赤外線受光モジュール 関連資料説明書 メーカーコード対応表 PC接続USB(A-miniBタイプ別売)
1個
2,498 税込2,748
6日以内出荷

PICマイコンを搭載することで高分解能PWM制御が可能となりラズペリーパイで容易にDCモータを滑らかに駆動させることを可能とします。 「PICと楽しむ Raspberry Pi 活用ガイドブック」第9章ではでは本ボードとDCモータ、標準カメラ、市販のギヤボックスなどを組み合わせることで作例として ネットワーク経由でストリーミング配信を見ながらリアルタイムで操縦する”リモコンカー”を製作します。
仕様【リモコンカー製作用別途購入パーツ】RaspberryPi本体、RaspberryPi標準カメラ、単3ニッケル水素電池×2本、モバイルバッテリー5V出力、タミヤ製ダブルギヤボックス(左右独立4速タイプ)ItemNo70168、タミヤ製オフロードタイヤセットItemNo70096、タミヤ製ボールキャスターItemNo70144 付属品部品表×1部、車台×2枚、電池BOX×1個、ネジ類 出力(LED)1点 電源RaspberryPiより給電モータ 使用温度範囲0~40℃(結露なきこと) 本体質量(g)約22 対応OSRaspbian 対応機種RaspberryPiModelB+/RaspberryPi2ModelB/RaspberryPi3ModelB 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×65×22(突起部除く) 動作温湿度範囲温度0~45℃/湿度10~60%(結露なきこと) コネクタ2点スイッチ点数×1点
1個
5,998 税込6,598
13日以内出荷

ラズパイ上で動作するインターネットラジオをPICマイコンで制御するラジオ制御ボードです。 制御ボードが付属の赤外線リモコンから送られた信号を制御し局送り信号や音量調整などをGPIO経由でラズパイに通知します。 また20文字4桁表示可能な大型の液晶ディスプレイを持ちラジオ局情報と曲名を表示可能です。 制御ボードはラジオ局情報と曲名をシリアル通信で送信PICマイコンとGPIOのシリアル通信が学べます!
仕様赤外線受信 付属品部品表×1部/フラットケーブル40Pin×1本/赤外線リモコン×1個 出力(LED)2点 電源RaspberryPiより給電 使用温度範囲0~40℃(結露なきこと) 本体質量(g)約120 対応OSRaspbian 表示20文字×4行 対応機種RaspberryPiModelB+/RaspberryPi2ModelB/RaspberryPi3ModelB 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×75×23(突起部除く) 動作温湿度範囲温度0~45℃/湿度10~60%(結露なきこと) スイッチ数3
1個
5,898 税込6,488
3日以内出荷

ビット・トレード・ワンサーボモーター制御拡張モジュール
サーボモーター制御拡張モジュールの自作キット。PICマイコンを搭載することで高分解なPWM制御が可能となりラズペリーパイで簡易にRCサーボを滑らかに稼働させることが可能
対応OSRaspbian 対応機種Raspberry Pi Zero/Zero W/2B/3B/3B+/4B コネクタ(サーボモーター接続コネクタ)2 スイッチ3 LED2 電源Raspberry Piより給電 動作温湿度範囲温度0~45℃、湿度10~60%(結露なきこと)
1個
2,198 税込2,418
8日以内出荷

ビット・トレード・ワンUSB接続 赤外線リモコン 【完成品】
パソコンから家庭用機器を制御できるだけでなく、家庭用リモコンからもパソコンの制御ができる、USB接続の赤外線リモコンキット。 操作の設定は無償でダウンロードできるパソコン用設定ツールを使用。 基板には切り込みが入れてあり、清涼菓子の容器をケースとして利用可能(一部穴あけ加工をする必要があります)。
セット内容制御基板、部品セット、マニュアル 対応OSWindows7、Vista、XP 寸法(縦×横×厚さ)(mm)27×67×8(突起部・配線を除く) 対応フォーマット家電協/NEC/ソニー/三菱フォーマット 入出力赤外線LED/赤外線受光モジュール 関連資料説明書 メーカーコード対応表 PC接続USB(A-miniBタイプ別売)
1個
3,398 税込3,738
9日以内出荷

ビット・トレード・ワンレベル測定アナライザ
PICマイコンとログアンプを組み合わせ、最高20MHzの入力が可能なレベル測定アナライザの自作キット。全体制御に高性能な12ビット分解能のA/Dコンバータを内蔵した「PIC24FJ256GA702」を採用。16文字×2行の大型液晶ディスプレイと入力端子としてレベル測定用BNCコネクタを2つ搭載。標準でシリアル変換アダプタが同梱されており、ラズベリー・パイやパソコンなどUSB経由で直接接続可能
対応OSRaspbian 対応機種Raspberry Pi Zero/Zero W/2B/3B/3B+/4B、Windows10/8.1/8/7/Vista搭載のDOS/Vパソコン 表示キャラクタ液晶モジュール(16×2行) 入力端子レベル測定用BNCコネクタ×2 電源Raspberry PiまたはUSBシリアル変換アダプタより給電 5V 質量(g)約61 使用温度(℃)0~40(結露なきこと) 付属品シリアル変換アダプタ(接続ケーブル1本付き)、BNC-ICクリップケーブル(Raspberry Pi本体は付属しません)
1個
7,798 税込8,578
8日以内出荷

製品の特徴 ・ラズパイマガジン連動!記事と読み合せて様々なパーツを実験・学習! ラズパイマガジン6月号にて強力特集記事が掲載! 基板の作成から各部の使用法まで丁寧に解説。 ・外付け抵抗・LEDテスト ・フルカラーLED制御 ・スイッチ入力制御 ・DCモータ制御 ・有機ELディスプレイ制御 ・温湿度気圧センサ制御 ・アナログ入力制御 等、見逃せないトピックが盛りだくさん! ・キット一つで憂い無し!実験用パーツを豊富に同梱! 「試せるボード」の名に恥じず、同梱される実験用部品も非常に豊富! モータと電池ボックス、多数の抵抗やLEDが付属。 GPIOからPWM・ I2C・アナログ入力までキット一つで全部試せる、正にてんこもりセット!
1個
7,198 税込7,918
当日出荷

製品の特徴 ・ラズパイマガジン連動!記事と読み合せて様々なパーツを実験・学習! ラズパイマガジン6月号にて強力特集記事が掲載! 基板の作成から各部の使用法まで丁寧に解説。 ・外付け抵抗・LEDテスト ・フルカラーLED制御 ・スイッチ入力制御 ・DCモータ制御 ・有機ELディスプレイ制御 ・温湿度気圧センサ制御 ・アナログ入力制御 等、見逃せないトピックが盛りだくさん! ・キット一つで憂い無し!実験用パーツを豊富に同梱! 「試せるボード」の名に恥じず、同梱される実験用部品も非常に豊富! モータと電池ボックス、多数の抵抗やLEDが付属。 GPIOからPWM・ I2C・アナログ入力までキット一つで全部試せる、正にてんこもりセット!
1個
5,898 税込6,488
8日以内出荷